カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 1998-00年式 IRC製

LX250E ■モデル名:KLX250J1/2

カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 315001 ~ 331000 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
14 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 LX250E 315001 ~ 321000 KLX250ベースのスーパーモタード
φ43mm倒立フォーク、セル始動、60/55Wヘッドライト、多機能デジタルメーターなど装備。
前後ホイールを17インチ小径化、たハンドル幅95mmへ狭く変更、など。
1999 ~ 2000 LX250E 321001 ~ 331000

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
9営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.00(2)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25899B 1本 110/70-17、100/80-17、110/80-17 TR-4 17 182

2. ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER IRC

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
5営業日後以内
IRC ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】極太の曲線グループもユニークな、オールラウンドなスポーツバイアス。タイヤの表情は斬新だが、造りは実に質実。耐摩耗性に優れ、ドライ&ウェット時のグリップ力もしっかりキープするコンパウンドを採用し、ライダーに絶対の安心感を与えます。構造は、断面形状は、フロントは旋回性を重視したラウンド形状。どんなバンク角に対してもランド比を一定に保ち、ライダーに微妙な路面接地感覚を的確に伝える。一方、リアは走行安定性に重点を置いた設計です。また、カーカスに極太ナイロンを2枚重ね、ベルトも2枚追加することで、ハイパワーマシンの荷重やハイスピード走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保しています。パターンは、リアタイヤの左右を横断する曲線のグルーブが斬新かつユニークです。ドライグリップを考慮した極太グルーブに細いサイプを加えることで、ウェットコンディションでの排水性も高めています。スポーツライディングからストリートライディングまで、幅広いシチュエーションで走行性能を発揮します。ストリートライディングで想定される、さまざまなシーンに対応したコンパウンドを採用。悪天候時などのウェット路面でも確実なグリップ性能をキープ。と同時に、耐摩耗性能を向上させたロングライフにも考慮しました。カワサキNinja250R・D-TRACKER X 純正装着品。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
102720 1本 17 130/70-17 M/C R 62S W/T

3. タイヤ RX02 F チューブレス 110/70-17 M/C T/L 新 IRC

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:10日
IRC タイヤ RX02 F チューブレス 110/70-17 M/C T/L 新 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くのライダーに支持されるRX-01の基本コンセプトに、ユーザーに求められていた要望をプラス。RX-01に比べウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%向上した。路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(mm) 標準リム幅(inch)
101901 1本 110/70-17 M/C 54H T/L 591 3

4. ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER IRC

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:10日
IRC ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER 1本
レビュー: 4.50(2)

【特長】極太の曲線グループもユニークな、オールラウンドなスポーツバイアス。タイヤの表情は斬新だが、造りは実に質実。耐摩耗性に優れ、ドライ&ウェット時のグリップ力もしっかりキープするコンパウンドを採用し、ライダーに絶対の安心感を与えます。構造は、断面形状は、フロントは旋回性を重視したラウンド形状。どんなバンク角に対してもランド比を一定に保ち、ライダーに微妙な路面接地感覚を的確に伝える。一方、リアは走行安定性に重点を置いた設計です。また、カーカスに極太ナイロンを2枚重ね、ベルトも2枚追加することで、ハイパワーマシンの荷重やハイスピード走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保しています。パターンは、リアタイヤの左右を横断する曲線のグルーブが斬新かつユニークです。ドライグリップを考慮した極太グルーブに細いサイプを加えることで、ウェットコンディションでの排水性も高めています。スポーツライディングからストリートライディングまで、幅広いシチュエーションで走行性能を発揮します。ストリートライディングで想定される、さまざまなシーンに対応したコンパウンドを採用。悪天候時などのウェット路面でも確実なグリップ性能をキープ。と同時に、耐摩耗性能を向上させたロングライフにも考慮しました。カワサキNinja250R・D-TRACKER X 純正装着品。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
110234 1本 17 110/70-17 M/C F 54S W/T

5. タイヤ RX-02 チューブレス IRC

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:7日
IRC タイヤ RX-02 チューブレス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 外径(mm)
101903 1本 リア 130/70-17 M/C 62H TL 615

戻る ページ 1 次へ