101903 タイヤ RX-02 チューブレス IRC 82273838

タイヤ RX-02 チューブレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ130/70-17 M/C 62H
標準リム幅(inch)3.5
内容量1本注文コード82273838品番101903
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

路面ウェット時の安心感も重視する方
長距離ツーリングをされる方
耐摩耗を重視される方
コストパフォーマンス重視の方

サイズ
130/70-17 M/C 62H
外径(mm)
615
標準リム幅(inch)
3.5
許容リム幅(inch)
3.00-4.00
トレッド幅(mm)
127
仕様
リア
タイプ
TL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする