カワサキ バルカン2000 [2000cc] 2004-08年式 ZCOO製

VNW00A 海外モデル FI ■モデル名:VN2000-A1/A2/D1/A6F/A7F/G8F

カワサキ バルカン2000 [2000cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 VNW00AE 4stV型2気筒 水冷
フレームNo VNW00A - 000001 ~ 排気量 2,053
タイヤ
150/80 R 16 71V TL 200/60 R 16 79V TL
バッテリー FTZ16-BS 全長 2,535
スプロケット
二次減速比
プラグ
IZFR6F11 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 A1/2以外ボルト数要確認
重量 332
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
605±2.5
レベル
(mm)
203±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.40 L
フィルタ
交換時
4.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2008 VNW00A ~
2004 ~ 2004 VNW00A 000001 ~ 006000 マレーシア仕様

カラー設定
・METALLIC DARK PURPLE PRISM(664)
2005 ~ 2005 VNW00A 006001 ~ マレーシア仕様

カラー設定
・EBONY(H8)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料
ZRM-T001 1個 ZEPHYR1100 ZRX1200DAEG 適合表

戻る ページ 1 次へ