カワサキ GPZ900R [900cc] 1999-02年式

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A12

カワサキ GPZ900R [900cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 085001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 18 70W TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
17 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 ZX900A 085001 ~ 087079 国内仕様最終型
6potFブレーキキャリパ、ガス注入式Rショック、フォークインナーガード、盗難防止型スイッチ、など。
カラー変更
・ライムグリーン×パールアルペンホワイト
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
国内仕様は排出ガス規制により99年で終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1,060件中 721件~760件

並び替え:

721. L・ビーム(電球型LED) L742 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L742 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。注意。LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。マイナスアース車専用。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L742HGR 1個 12 グリーン 拡散 BA15S

722. L・ビーム(電球型LED) L742 M&H

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L742 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。注意。LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。マイナスアース車専用。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L742HRE 1個 12 レッド 拡散 BA15S

723. L・ビーム(電球型LED) L742 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L742 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。注意。LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。マイナスアース車専用。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L742HWH 1個 12 ホワイト 拡散 BA15S

724. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。超強力な高拡散2チップ白色LEDを新採用。 1つ1つ手作業で高密度に配置された強力LEDが圧倒的な光量と高拡散照射でウィンカーランプをムラなく明るく輝かせます。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L818DWH 1個 12 ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

725. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。超強力な高拡散2チップ白色LEDを新採用。 1つ1つ手作業で高密度に配置された強力LEDが圧倒的な光量と高拡散照射でウィンカーランプをムラなく明るく輝かせます。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L818SWH 1個 12 ホワイト スーパーワイドビーム BA15S

726. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820DOR 1個 12 オレンジ BAY15D スーパーワイドビーム

727. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820DRE 1個 12 レッド BAY15D スーパーワイドビーム

728. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820SOR 1個 12 オレンジ BA15S スーパーワイドビーム

729. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820SRE 1個 12 レッド BA15S スーパーワイドビーム

730. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。自然な色合いで温かみのある渋いレッド&電球色です。 省電力のLEDテール球に交換したいけれど、ナンバー照明が真っ白になって 主役のバイクよりも目立ってしまうと敬遠されていた方におすすめです。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 口金
L8185 RDK 1個 12 レッド&電球色 25.5×45 BAY15D

731. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8185R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

732. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。自然な色合いで温かみのある渋いレッド&電球色です。 省電力のLEDテール球に交換したいけれど、ナンバー照明が真っ白になって 主役のバイクよりも目立ってしまうと敬遠されていた方におすすめです。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 口金
L8186 RDK 1個 12 レッド&電球色 25.5×45 BAY15D

733. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8186R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

734. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM301W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 300

735. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
LR012 1枚 6 250 ZEPHYR1100/RS(1992-2007)ZZR1100(1990-1992)ZX-10(1988-1990)GPZ900R(1990-2003)GPZ600R(1985-1988)FX400R(1986-1988)GPZ400R(1985-1989) 46

736. BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR00720 1本 18 150/70ZR18 (70W) TL (70W) TL

737. BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR03102 1本 17 120/70ZR17 F 58W T/L

738. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCR05496 1本 F 17 120/70ZR17 TL

739. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05503 1本 18 150/70ZR18 TL 70W

740. フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM113004SB 1個 F左)Z1000 03-06/GPZ900R A7-A16/ZEP750 91-06

741. フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM113023SB 1個 F右)Z1000 03-06/GPZ900R A7-A16/ZEP750 91-06

742. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS011 ALCANhands

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS011 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS011A00A 1本

743. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS011 ALCANhands

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS011 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS011A05A 1本

744. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS011 ALCANhands

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS011 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS011A10A 1本

745. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

746. OFK-020 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 359 税込395
出荷目安:13日
NTB OFK-020 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニンジャ250(EX250K)。ZZR1100 (ZX1100)。ZRX1200 (ZRT20D)【用途】671B2590互換品。サイズ:89.4×3.1

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-020 1個

747. OFK-050 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 179 税込197
4営業日後以内
NTB OFK-050 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:Z750C ZR750D ZX750F ZR750F/H ZX900A【用途】670B2016、(S)09280-15007互換品。サイズ:15.8×2.4

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-050 1個

748. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

749. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

750. クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
SWAGE-LINE クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 適合車種 仕様
PAC713 1セット KAWASAKI GPZ900R A12-16(99-03) 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、レリーズ側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1360[1400]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)

751. クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
SWAGE-LINE クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 適合車種 仕様
PACB713 1セット KAWASAKI GPZ900R A12-16(99-03) 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、レリーズ側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1360[1400]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)

752. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容
PAF713 1セット KAWASAKI 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:W
【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2
【ホース1】:[ST]+SF-SF+[20]/720[760]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[20]/760[800]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)

753. ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 適合車種 仕様
PAR713 1セット KAWASAKI GPZ900R A12-16(99-03) 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/550[590]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)

754. ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 適合車種 仕様
PARB713 1セット KAWASAKI GPZ900R A12-16(99-03) 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/550[590]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)

755. クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
SWAGE-LINE クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 適合車種 仕様
RAC713 1セット KAWASAKI GPZ900R A12-16(99-03) 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、レリーズ側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1360[1400]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)

756. クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
SWAGE-LINE クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 適合車種 仕様
RACB713 1セット KAWASAKI GPZ900R A12-16(99-03) 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、レリーズ側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1360[1400]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)

757. ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容
RAF713 1セット KAWASAKI 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:W
【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2
【ホース1】:[ST]+SF-SF+[20]/720[760]
【ホース2】:[ST]+SF-SF+[20]/760[800]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)

758. ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 適合車種 仕様
RAR713 1セット KAWASAKI GPZ900R A12-16(99-03) 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/550[590]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)

759. ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 適合車種 仕様
RARB713 1セット KAWASAKI GPZ900R A12-16(99-03) 【フィッティング素材】:アルミ
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/550[590]
【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)

760. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-105-47 1個 47 530 アルミ GPX750R(1987-1988)GPZ750R(1984-1986) GPZ900R(1984-1999) GPZ1100(1995-1999) ZEPHYR1100/RS(1992-2007) ZRX1100/Ⅱ(1997-2000) ZZR1100(1990-2001)

戻る ページ 114 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 次へ