カワサキ KLX250 [250cc] 2001-07年式

LX250E ■モデル名:KLX250H3-7F

カワサキ KLX250 [250cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒
フレームNo LX250E - 029001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX7L-BS(-H4)(縦置)/FTX7L-BS(H5-)(縦置) 全長 2,135
スプロケット
14 42 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 LX250E 029001 ~ 033000 平成11年自動車排出ガス規制対応。
キックオプション付きあり。
カラー設定
・ライムグリーン
2002 ~ 2002 LX250E 033001 ~ カラー設定
・ライムグリーン
2003 ~ 2003 LX250E A00002 ~ A03960 カラー設定
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2004 ~ 2004 LX250E A03961 ~ カラー設定
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 LX250E A07251 ~ カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 LX250E A11277 ~ A18508 カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2007 ~ 2007 LX250E A18509 ~ カラー変更
・エボニー
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

484件中 81件~120件

並び替え:

81. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

82. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

83. シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520SR-X2 110L MLJ 1本 スチール 110L CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合 MLJ(カシメジョイント)

84. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0694000 1セット(2枚) CR125R(95-00)、CR125R(02)、CR125R(03)、CR125R(04)、CR125R(05)、XLR125R (93-) HONDA、YAMAHA、KAWASAKI、SUZUKI CR125R(95-00)_JE01_JE01-1790001~ CR125R(02)_JE01_JE01-1960001~ CR125R(03)_JE01_JE01-1970001~ CR125R(04)_JE01_JE01-1980001~ CR125R(05)_JE01_JE01-1990001~ XLR125R (93-)_JD16_JD16-1000001~ XLR200R (93-)_MD29_MD29-1000001~ XR230(05-07)_MD36_MD36-1000001~ XR230/MOTARD(08)_MD36_MD36-1200001~ XR230/MOTARD(08)_MD36_MD36-1300001~ SL230(97)_MD33_MD33-1000001~ SL230(98)_MD33_MD33-1100001~ SL230(99-)_MD33_MD33-1200001~ SL230(01-)_MD33_MD33-1300001~ CRF230F(03-) CRM250R (95)_MD24_MD24-1400001~ CRM250R (96)_MD24_MD24-1400001~ CRM250AR(97)_MD32_MD32-1000001~ CRM250AR(98)_MD32_MD32-1100001~ CR250R(95)_ME03_ME03-1790001~ CR250R(96)_ME03_ME03-1800001~ CR250R(97)_ME03_ME03-1900001~ CR250R(98)_ME03_ME03-1920001~ CR250R(99)_ME03_ME03-1930001~ CR250R(00)_ME03_ME03-1940001~ CR250R(02-04)_ME03_ME03-1960001~ CR250R(05)_ME03_ME03-1990001~ CRF250R(04)_ME10_ME10-1000001~ CRF250R(05-07)_ME10_ME10-1100001~ CRF250R(08)_ME10_ME10-1400001~ CRF250R(09)_ME10_ME10-1500001~ CRF250R(10)_ME10_ME10-1600001~ CRF250R(11)_ME10_ME10-1700001~ CRF250R(12)_ME10_ME10-1800001~ CRF250R(13)_ME10_ME10-1900001~ CRF250R(14)_ME10_ME10-2000001~ CRF250R(15)_ME10_ME10-2100001~ CRF250R(16)_ME10_ME10-2200001~ CRF250X(11)_ME11_ME11-1100001~ CRF250X(12)_ME11_ME11-1200001~ CRF250X(13)_ME11_ME11-1300001~ XLR250R(93-94)_MD22_MD22-1500001~ XLR250BAJA(94)_MD22_MD22-1600001~ XL-ディグリ-250 (91-92)_MD26_MD26-1000001~ XL-ディグリ-250 (93-94)_MD26_MD26-1300001~ XL-ディグリ-250 (95-)_MD31_MD31-1000001~ XR250/BAJA(95-98)_MD30_MD30-1000001~ XR250/BAJA/MOTARD(01-06)_MD30_MD30-1700001~ XR250/MOTARD(07)_MD30_MD30-2000001~ CRF450R(01-04)_PE05_PE05-1000001~ CRF450R(05-06)_PE05_PE05-1300001~ CRF450R(07-08)_PE05_PE05-1500001~ CRF450R(09)_PE05_PE05-1700001~ CRF450R(10)_PE05_PE05-1800001~ CRF450R(11)_PE05_PE05-1900001~ CRF450R(12)_PE05_PE05-2000001~ CRF450R(13)_PE05_PE05-2100001~ CRF450R(14)_PE05_PE05-2200001~ CRF450R(15)_PE05_PE05-2300001~ CRF450R(16)_PE05_PE05-2400001~ アフリカツイン 750 (93-)_RD07_RD07-1000001~、YZ125(98)_5DH3_5DH3 YZ125(99)_5ET3_5ET3 YZ125(01-02)_1C31/32_CE15C YZ125(03-04)_1C33/34_CE15C YZ125(05-06)_1C37/1C3B_CE16C YZ250(97)_5DJ3_5DJ3 YZ250(98)_5CU3_5CU3 YZ250(01-04)_1P81/82/83/84_CE20C YZ250(05-06)_1P87/1P8B_CG23C YZ250F(04)_5XC7_CG21C YZ250F(05)_5XCB/5XCE_CG25C WR250R(07-16)_3D71/73/75/77/79/7B/7C/7G_DJ15J YZ400F(98)_5BE1/2/3_ YZ400F(99) WR400F(98)_5BF1/2/3/4_ WR400F(99) YZ450F(04)_5XD7_CJ06C YZ450F(05)_2S23_CJ10C WR450F(12-14)_1DX5/1DXE_CJ17C、KX125(94)_KX125K_KX125K-000001~ KX125(95)_KX125K_KX125K-006001~ KX125(96)_KX125K_KX125K-013001~ KX125(97)_KX125K_KX125K-020001~ KX125(98)_KX125K_KX125K-026001~ KX125(99)_KX125L_KX125L-000001~ KX125(00)_KX125L_KX125L-009001~ KX125(01)_KX125L_KX125L-020001~ KX125(02)_KX125L_KX125L-030001~ KX125(03)_KX125M_KX125M-000001~ KX125(04)_KX125M_KX125M-010001~ KX125(05)_KX125M_KX125M-016001~ KX125(06-07)_KX125M_KX125M-021001~ KDX220R(94-95)_DX220A_DX220A-000001~ KDX220SR(94-99)_DX220B_DX220B-000001~ KLX250R(93-95)_LX250D_LX250D-000001~ KLX250SR(93-97)_LX250E_LX250E-000001~ KLX250ES(94-97)_LX250E_LX250E-300001~ KLX250(98-02)_LX250E_LX250E-020001~ KLX250(03-07)_LX250E_LX250E-A00002~ D-TRACKER(98-03)_LX250E_LX250E-315001~ D-TRACKER(04-07)_LX250E_LX250E-A04311~ KX250(94)_KX250K_KX250K-000001~ KX250(95)_KX250K_KX250K-006001~ KX250(96)_KX250K_KX250K-014001~ KX250(97)_KX250K_KX250K-020001~ KX250(98)_KX250K_KX250K-027001~ KX250(99)_KX250L_KX250L-000001~ KX250(00)_KX250L_KX250L-011001~ KX250(01)_KX250L_KX250L-025001~ KX250(02)_KX250L_KX250L-036001~ KX250(03)_KX250M_KX250M-000001~ KX250(04)_KX250M_KX250M-010001~ KX250(05)_KX250R_KX250R-000001~ KX250(06-07)_KX250R_KX250R-006001~ KX250F(04)_KX250N_KX250N-000001~ KX250F(05)_KX250N_KX250N-010001~ KX250F(06)_KX250T_KX250T-000001~ KX250F(07)_KX250T_KX250T-011001~ KX250F(08)_KX250T_KX250T-026001- KX250F(09)_KX250W_KX250W-000001- KX250F(10)_KX250X_KX250X-000001- KX250F(11)_KX250Y_KX250Y-000001- KX250F(12)_KX250Y_KX250Y-013001- KX250F(14)_KX250Z_KX250Z-013001- KX250F(13)_KX250Z_KX250Z-000001- KX250F(15)_KX250Z_KX250Z-025001- KLX300R(96)_LX300A_LX300A-000001~ KX450F(06-08)_KX450D_KX450D-000001~ KX450F(09-10)_KX450E_KX450E-000001- KX450F(11)_KX450E_KX450E-018001- KX450F(12)_KX450F_KX450F-000001- KX450F(13)_KX450F_KX450F-012001- KX450F(14)_KX450F_KX450F-022001- KX450F(15)_KX450FFF_KX450F-030001- KLX450R(08-09)_LX450A_LX450A-000001~ KLX650(93-)_LX650C_LX650C-000001~、RM125(96)_RF15A_RF15A-100001~ RM125(97)_RF15A_RF15A-101518~ RM125(98)_RF15A_RF15A-102956~ RM125(01)_RF16A_JS1RF16A000500001~ RM125(02)_RF16A_JS1RF16A000502079~ RM125(03)_RF16A_JS1RF16A000502247~ RM125(04)_RF16A_JS1RF16A000502443~ RM125(05)_RF16A_JS1RF16A000502591~ RM125(06)_RF16A_JS1RF16A000502656~ RM125(07)_RF16A_JS1RF16A000502851~ RM125(08)_RF16A_JS1RF16A000503606~ ジェベル250XC(96-)_SJ45A_SJ45A-103525~ ジェベル250XC(02-04)_SJ45A_SJ45A-500016~ ジェベル250XC(05-06)_SJ45A_SJ45A-503352~ ジェベル250GPSver.(98-)_SJ45A_SJ45A-108815~ DR250R(95-)_SJ45A_SJ45A-100001~ 250SB(02-)_LX250L_LX250L-000001~ RMX250T(96)_PJ13A_PJ13A-100001~ RMX250S(96)_SJ14A_SJ14A-100001~ RM250(96)_RJ17A_RJ17A-000001~ RM250(97)_RJ17A_RJ17A-101091~ RM250(98)_RJ17A_RJ17A-102262~ RM250(01)_RJ18A_JS1RJ18A000500001~ RM250(02)_RJ18A_JS1RJ18A000501605~ RM250(03)_RJ18A_JS1RJ18A000501816~ RM250(04)_RJ18A_JS1RJ18A000501911~ RM250(05)_RJ18A_JS1RJ18A000502015~ RM250(06)_RJ18A_JS1RJ18A000502442~ RM250(07)_RJ18A_JS1RJ18A000502140~ RM250(08)_RJ18A_JS1RJ18A000502762~ RM-Z250(04)_KX250_JKSKX250NPA000001~ RM-Z250(05-06)_KX250_JKSKX250NPA009001~ RM-Z250(07-09)_RJ41A_JS1RJ41A000500001~ RM-Z250(10-16)_RJ42A_JS1RJ42A000500001~ DR-Z400S(01-06)_SK43A_SK43A-100001~ DR-Z400S(07-09)_SK43A_SK43A-102317~ DR-Z400SM(05-09)_SK44A_SK44A-100001~ DR-Z400E(07)_DK43A_DK43A-100016~ RM-Z450(05-07)_RL41A_JS1RL41A000500001~ RM-Z450(08)_RL42A_JS1RL42A000500001~ RM-Z450(09)_RL42A_JS1RL42A000503361~ RM-Z450(10)_RL42A_JS1RL42A000504862~ RM-Z450(11)_RL42A_JS1RL42A000508076~ RM-Z450(12)_RL42A_JS1RL42A000509652~ RM-Z450(13-16)_RL42A_JS1RL42A000511126~ RM-Z450Z(14)_PL41A_JS1PL41A000500162~ ストリートセラミック

85. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(5)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
842MA-X 1セット ホンダ、カワサキ (HONDA)スーパーXR250/BAJA'95~'02
(KAWASAKI)Dトラッカー
XLR125R 1993-2000年式:フロントに使用 40

86. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
3営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000008 1セット(2個) カワサキ XK-08 D-トラッカー/ZX-6R等

87. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3433 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

88. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3453 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

89. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4531 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

90. エレメント(エアフィルタ) 11013-1260 Kawasaki

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
5営業日後以内
Kawasaki エレメント(エアフィルタ) 11013-1260 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
11013-1260 1個 KLX250M7F KA-1008

91. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66649 1セット 通し番号:No.007 XR250('95~'07)、NS-1('91~'99)、NSR50('87~'99)等

92. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68435 1個 20×2.5 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-)

93. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74761 1個 20×2.5 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-)

94. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91890 1個 レッド M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合 適合表

95. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91892 1個 ゴールド M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合 適合表

96. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
97242 1個 ホワイト H4/6500K

97. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.40(10)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
233047 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

98. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
9営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.60(5)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
236649 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

99. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 1.00(1)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-001HN 1セット(2枚) 06435-GAA-405 NH50 メットインリード50 88~92(F) ホンダ 38

100. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3407H 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 21/5 12

101. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 169 税込186
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K3433 1個 5 12 BA15s G18

102. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 3.75(8)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
KO-4008 1個 カワサキ D-TRACKER('98~)、KLX250SE/SR('93~)、Super SHERPA('97~) 52010-0552、52010-1051、52010-1053 濾紙式

103. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

104. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

105. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
5営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16C 1個 H4 T15 T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) 小型車以上全般(通常品)

106. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
3営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34050 1個

107. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.25(4)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-507 1個 ホンダ/カワサキ GB250 クラブマン(MC10) 52010-1051 35

108. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1201 1個 M10 14 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

109. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
378-14 1個 14 250SB(2002-2006)、 D-TRACKER/X(2001-2017)、 Ninja250/R(2008-2019)、Z250(2013-2017/2019)、Ninja250SL(2015-2017)、Z250SL(2016-2017)、VERSYS-X250(2017-2019)、KLX250(2006-2015)、Z400(2019-2020) 520 67

110. レース専用チェーン 520ERVTシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
DID レース専用チェーン 520ERVTシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向け軽量シールチェーン!オフロード、エンデューロ走行に最適なシールチェーン。過酷な条件下でも優れたレスポンスとマイルドな操作感でライダーの要求に応えます。幅狭/軽量を実現。外プレート幅を、幅狭に仕上げる事で、軽量化に貢献、プレートの材質もオフロード走行に求められる強度・耐衝撃性を解析し最適化しています。頻繁なチェーン調整が不要!オフロード走行に最適化したXリングを採用、伸びに強く頻繁なチェーン調整の必要が有りません。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 適合ジョイント RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
520ERVT-110ZB G&G 1本 110 ZB 65

111. EK チェーン THREED 520L/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
6営業日後以内
EKチェーン EK チェーン THREED 520L/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)520サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~750ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。【用途】ゴールドカラーは今までにない輝く質感と高級感からカスタムの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 関連資料 継手
520L/3D(GP/GP) 110L MLJ 1本 ゴールド 110L (0.16MB) MLJ(カシメジョイント)

112. シールチェーン 520LM-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520LM-X スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X 110L SKJ 1本 スチール 110L SKJ(圧入式クリップジョイント) ~350cc

113. シールチェーン 520LM-X シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520LM-X シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X(CR;NP) 106L MLJ 1本 シルバー 106L MLJ(カシメジョイント) ~350cc

114. シールチェーン 520LM-X シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520LM-X シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520LM-X(CR;NP) 110L MLJ 1本 シルバー 110L MLJ(カシメジョイント) ~350cc

115. シールチェーン 520R/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520R/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ NXリングシールチェーン EK520R (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、Moto2やST600などのレースやミドルバイクの街乗り走行まで幅広くカバーする性能を持つ「~750ccまで」対応の、高性能「ロードレース用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあける軽量化やプレート端面加工による軽量化も実現しています。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520R/3D(CR;-) 110L MLJ 1本 シルバー 110L MLJ(カシメジョイント) ~750cc

116. シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 スチール 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520SR-X2 110L SLJ 1本 スチール 110L CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合 SLJ(スクリュージョイント)

117. シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
2営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520SR-X2(BK;BK) 110L MLJ 1本 ブラック/ブラック 110L MLJ(カシメジョイント) ~650cc

118. シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。「ブラック&ゴールド」カラーは、(株)江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520SR-X2(BK;GP) 110L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 110L CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合 MLJ(カシメジョイント)

119. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
5営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-106FB 1本

120. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-1041100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PH-3 NS-1 1991-1992年式:リアに使用 ホンダ

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ