カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式 ブレーキ関連

LX232A ■(STD)KLX232ASFNN ・(S) ローダウン仕様 KLX232CSFNN

カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-LX232A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX232A - P00001 ~ 排気量 232
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 LX232A ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg)
2024年11月
シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。
ツートーンカラーシート。
カラー変更
・ブライトホワイト
・ライムグリーン
2026 ~ 2026 LX232A ~ STD(全長2090×幅845×高1170×133kg)
2025/9月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
2025 ~ 2025 LX232A P00001 ~ STD(全長2090×幅845×高1170×133kg)
2024年11月
型式変更(2BK-LX230A→8BK-LX232A)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
シート高が880mm。
ツートーンカラーシート。
ブラック仕上げのアルミリム。アルミ製スイングアーム。前後サスホイールトラベル量増大(ロングホイールトラベル(F)240mm/(R)250mm)。
LEDヘッドライト。
メーターはスマートフォンとのBluetooth通信機能装備液晶ディスプレイ。
ABSキャンセルスイッチ追加。
カラー設定
・ライムグリーン
2025 ~ 2025 LX232A P00447 ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg)
2024年11月
シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。
ツートーンカラーシート。
カラー設定
・ライムグリーン
・バトルグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

27件中 1件~27件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79829 1セット(2枚) セミメタルパッド レイド、KDX250SR(F) ヤマハ

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
832MA-X 1セット カワサキ、ヤマハ (KAWASAKI)TT250R/レイド
(YAMAHA)KDX250SR
TS200R 1989-1997年式:フロントに使用

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0611077 1セット(2枚) DT230ランツァ 1997-1999年式:フロントに使用

4. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-004SN 1セット(2枚) 3JD-W0045-00 DR250SE 9/Rジェベル 93~95(F) スズキ

5. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72451 1個 KLX125 2010-2016年式:フロントに使用 シンタードパッド カワサキ

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0100000 1セット(2枚) CB50(80-83)、CRM50 (88-92)、CRM50 (93-)、マグナ50(97-)、MB50(79)、CRM80 (88-92)、CRM80 (93-)、CR80R (86-87) HONDA、KAWASAKI、SUZUKI CB50(80-83)_AC02_AC02-1000007~ CRM50 (88-92)_AD10_AD10-1000001~ CRM50 (93-)_AD13_AD13-1000001~ マグナ50(95-96)_AC13_AC13-1000010~ マグナ50(97-)_AC13_AC13-1100001~ MB50(79)_AC01_AC01-1000037~ CRM80 (88-92)_HD11_HD11-1000001~ CRM80 (93-)_HD12_HD12-1000001~ CR80R (86-87)_HE04_HE04-1300005~、エリミネーター125(98-99)_BN125A_BN125A-000001~ エリミネーター125(00)_BN125A_BN125A-A00001~、RA125(84-)_SF13A_SF13A-102006~ SX125R(85-)_SF41B_SF41B-100001~ SX125R(88-)_SF41B_SF41B-101669~ ジェベル125(93-)_SF44A_SF44A-100001~ DF125E(97-)_SF44A_SF44A-109849~ SX200R(85-)_SH41A_SH41A-100001~ SX200R(88-)_SH41A_SH41A-102550~ ジェベル200(93-04)_SH42A_SH42A-100001~ ジェベル200(05-)_SH42A_SH42A-121665~ DF200EV(97-)_SH42A_SH42A-109911~ RH250(84-)_SJ11B_SJ11B-100001~ RH250(88-)_SJ11C_SJ11C-102348~ ストリートセラミック

7. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0611070 1セット(2枚) DT230ランツァ 1997-1999年式:フロントに使用

8. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
27440 1セット(2枚) KDX250SR ランツァ(F) カワサキ 39

9. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97152 1個 シンタードパッド TT250R(93~99)、TT250R Raid(94~99)、YZ250(90)、DT230ランツァ(97~99)、DT200WR (91~94)、YZ125(90)、スカイウェイブ400 ※CK44A(07~08)、スカイウェイブ400タイプS ※CK44A(07~08)、スカイウェイブ400タイプS ABS ※CK45A(09~12)、スカイウェイブ400リミテッド ※CK44A(07~08)、スカイウェイブ400リミテッド ABS ※CK45A(09~12)、スカイウェイブ400リミテッド ABS ※CK45A(15~16)、DR250S(90~94)、DR250SHE(91~94)、RM250(89~92)、RMX250/S(89~95)、ジェベル250(92~95)、TS200R(89~95)、RM125(89~95)、TS125R(89~99)、D-トラッカーX(08~16)、KDX250SR(91~93)、KLX250(08~16)、KX250(89~91)、KDX200SR(90~93)、D-トラッカー(KLX125DAF)(10~15)、KLX125(10~16)、KX125(89~91)、SPEED TRIPLE S(05~09)、T955 DAYTONA (T595/H658)(99~06) 68227

10. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-127JL 1セット 06435-HA5-405 CRM80 1988-1992年式:フロントに使用(89年に適合) HONDA/CR80R(01-02年式)F、HONDA/CR80RB(00-02年式)F、HONDA/CRM80(89年式)F、HONDA/CR85R(03-07年式)F、HONDA/CR85RB(03-07年式)F、HONDA/CRF150R (07-09年式)F、HONDA/CRF150R (06年式)F、HONDA/CRF150R (10-17年式)F、HONDA/CRF150RB (08-09年式)F、HONDA/CRF150RB (07年式)F、HONDA/CRF150RB (10-17年式)F、HONDA/CRF150RII(06-09年式)F、HONDA/CRF150RII(13-15年式)F、HONDA/ATC200X(83-87年式)F、HONDA/ATC250R(82-84年式)F、HONDA/TRX250EX(01-08年式)F、HONDA/TRX250X(87-88年式)F、HONDA/TRX250X(91-92年式)F、HONDA/TRX250X(09-17年式)F、HONDA/TRX300EX(93-08年式)F&R、HONDA/TRX300X(09年式)F&R、HONDA/TRX400EX(99-00年式)F&R、HONDA/TRX400EX(01-08年式)F&R、HONDA/TRX400X(09-15年式)F&R、SUZUKI/RM125(88年式)R、SUZUKI/LT230S(85年式)R、SUZUKI/LT250R(85-86年式)R、SUZUKI/RM250(87-88年式)R、YAMAHA/YZ80(93-01年式)R、YAMAHA/YZ85(04-09年式)R、YAMAHA/YZ85(02-03年式)R、YAMAHA/YZ85(10-17年式)R、YAMAHA/YZ125(89年式)R、YAMAHA/YZ250(89年式)R、YAMAHA/YZ250WR(89年式)R、YAMAHA/YZ360(89年式)R、YAMAHA/YFM660FG(07-08年式)F、YAMAHA/YFM660FWA(02-06年式)F、KAWASAKI/KX80(98-00年式)R、KAWASAKI/KX80(88-96年式)R、KAWASAKI/KX80(97-98年式)R、KAWASAKI/KX80(88-94年式)R、KAWASAKI/KX80(97年式)R、KAWASAKI/KX85(01-17年式)R、KAWASAKI/KX85-II(05-17年式)R、KAWASAKI/KX100(95-96年式)R、KAWASAKI/KX100(97-08年式)R、KAWASAKI/KX100(09-17年式)R、KAWASAKI/KLX140(08-16年式)R、KAWASAKI/KLX140L(08-16年式)R、TM/MX80(94-98年式)R

11. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-340 1セット 1S3-W0045-10 HONDA/CA125(95-97年式)F、SUZUKI/EN125-2(05年式)F、SUZUKI/RM125(87年式)F、SUZUKI/RM125(88年式)F、SUZUKI/RM125(89-90年式)F、SUZUKI/RM125(91-92年式)F、SUZUKI/RM125(93年式)F、SUZUKI/RM125(94-95年式)F、SUZUKI/TS125R(89-97年式)F、SUZUKI/TS200R(89-95年式)F、SUZUKI/DR250(90-91年式)F、SUZUKI/DR250(92-94年式)F、SUZUKI/DR250E(93年式)F、SUZUKI/DR250S(90-92年式)F、SUZUKI/DR250SE(93-95年式)F、SUZUKI/DR250SH(91年式)F、SUZUKI/DR250SHE(91-92年式)F、SUZUKI/RM250(87-88年式)F、SUZUKI/RM250(89-90年式)F、SUZUKI/RM250(91-92年式)F、SUZUKI/RM250(93-95年式)F、SUZUKI/RMX250(89-90年式)F、SUZUKI/RMX250(91-95年式)F、SUZUKI/RMX250S(92年式)F、SUZUKI/RMX250S(94-95年式)F、SUZUKI/RMX250S(93年式)F、SUZUKI/LT-F300F(02年式)F、SUZUKI/DR350(90-91年式)F、SUZUKI/DR350(92-96年式)F、SUZUKI/DR350S(90-98年式)F、SUZUKI/DR350SE(94-97年式)F、SUZUKI/AN400(07-10年式)F、SUZUKI/AN400(11-17年式)F、SUZUKI/AN400S(07-08年式)F、SUZUKI/AN400SA(09-17年式)F、SUZUKI/AN400Z(07-08年式)F、SUZUKI/AN400ZA(09-17年式)F、SUZUKI/LT-R450(06-14年式)F、SUZUKI/LT-R450Z(09年式)F、YAMAHA/WR125(91-97年式)F、YAMAHA/XTZ125(03-17年式)F、YAMAHA/XTZ125E(04-17年式)F、YAMAHA/XTZ125K(04-05年式)F、YAMAHA/YZ125(89年式)F、YAMAHA/YZ125(90-93年式)F、YAMAHA/YZ125(94-97年式)F、YAMAHA/DT200WR(91-94年式)F、YAMAHA/WR200(92-97年式)F、YAMAHA/WR200R(92年式)F&R、YAMAHA/DT230(97-98年式)F、YAMAHA/TT-R230(05-17年式)F、YAMAHA/TT250R(93-95年式)F、YAMAHA/TT250R(96年式)F、YAMAHA/TT250R(97-99年式)F、YAMAHA/TT-R250(99-06年式)F、YAMAHA/WR250(91-97年式)F、YAMAHA/WR250Z(91-97年式)F、YAMAHA/XTZ250(07-09年式)F、YAMAHA/YZ250(89年式)F、YAMAHA/YZ250(90-93年式)F、YAMAHA/YZ250(94-97年式)F、YAMAHA/YZ250WR(89年式)F、YAMAHA/YZ250WR(90年式)F、YAMAHA/YZ360(89年式)F、YAMAHA/YFZ450(04-05年式)F、YAMAHA/YFZ450(06-08年式)F、YAMAHA/YFZ450(09年式)F、YAMAHA/YFZ450(10年式)F、YAMAHA/YFZ450BB(06-07年式)F、YAMAHA/YFZ450LE(04年式)F、YAMAHA/YFZ450R(09-16年式)F、YAMAHA/YFZ450RS(14-15年式)F、YAMAHA/YFZ450RSE(10-12年式)F、YAMAHA/YFZ450SE(05-06年式)F、YAMAHA/YFZ450SE(07年式)F、YAMAHA/YFZ450SP(06-08年式)F、YAMAHA/YFZ450X(10-11年式)F、YAMAHA/YFZ450XBB(10年式)F、YAMAHA/YFZ450XSE(11年式)F、YAMAHA/YFZ45SE(07年式)F、YAMAHA/YFZ45YSS(16-17年式)F、YAMAHA/YFZ45YSX(17年式)F、YAMAHA/WR500Z(92-93年式)F、YAMAHA/YFM700R(06-15年式)F、YAMAHA/YFM700R(16年式)F、YAMAHA/YFM700RS(14-15年式)F、YAMAHA/YFM700RSB(16-17年式)F、YAMAHA/YFM700RSP(06-07年式)F、YAMAHA/YFM700RSS(16-17年式)F、YAMAHA/YFM700RSX(16-17年式)F、YAMAHA/YFM70R(07-09年式)F、YAMAHA/YFM70RSE(07-15年式)F、YAMAHA/YFM70RSP(08年式)F、YAMAHA/YFM70RSP2(08年式)F、YAMAHA/YFM70RYR(07年式)F、YAMAHA/YFM7R(11-12年式)F、YAMAHA/YFM7R(13-15年式)F、YAMAHA/YFM7RSE(11-15年式)F、YAMAHA/YXM700D(14-15年式)R、YAMAHA/YXM700DH(14年式)R、YAMAHA/YXM700P(14年式)R、YAMAHA/YXM700PH(14-15年式)R、KAWASAKI/KLX125(10-14年式)F、KAWASAKI/KX125(89-93年式)F、KAWASAKI/KLX140(08-16年式)F、KAWASAKI/KLX140L(08-16年式)F、KAWASAKI/KDX200(93-94年式)R、KAWASAKI/KDX200(90-93年式)F、KAWASAKI/KX200(89年式)F、KAWASAKI/KDX250(92-93年式)F、KAWASAKI/KDX250(91-94年式)F、KAWASAKI/KDX250E(91-92年式)F、KAWASAKI/KLX250(08-15年式)F、KAWASAKI/KLX250(16年式)F、KAWASAKI/KLX250(09-10年式)F、KAWASAKI/KLX250(12-15年式)F、KAWASAKI/KLX250S(11-13年式)F、KAWASAKI/KLX250S(14-15年式)F、KAWASAKI/KX250(89-93年式)F、KAWASAKI/KX500(89-93年式)F、KAWASAKI/KL650(08-15年式)F、KAWASAKI/KLF300(89-05年式)F、KAWASAKI/KLF400(93-99年式)F、KAWASAKI/KVF650(06-14年式)F、KAWASAKI/KVF750(05-05年式)F、KAWASAKI/KVF750(06-17年式)F、KAWASAKI/KVF750(12-17年式)F、CAGIVA/Canyon(99-00年式)F、CAN-AM/Commander 1000 XT(11-14年式)F&R、CAN-AM/Maverick 1000 XRS(15年式)F、DERBI/DXR 200(04年式)R、HUSQVARNA/WMX125(92年式)F、HUSQVARNA/WXC125(94年式)F、HUSQVARNA/WXE125(92-94年式)F、HUSQVARNA/WMX250(92年式)F、HUSQVARNA/WXC250(93-94年式)F、HUSQVARNA/WXE250(92-94年式)F、HUSQVARNA/WXE260(92年式)F、HUSQVARNA/WMX350(92年式)F、HUSQVARNA/WXC350(93-94年式)F、HUSQVARNA/WXE350(94年式)F、HUSQVARNA/WXC360(94年式)F、HUSQVARNA/WXC360(93年式)F、HUSQVARNA/WXE360(94-95年式)F、HUSQVARNA/WEX610(92年式)F、HUSQVARNA/WMX610(92年式)F、KYMCO/V-Link 125(04年式)F、MALAGUTI/Madison 125(01-03年式)F HONDA/CA125(95-97年式)F、SUZUKI/EN125-2(05年式)F、SUZUKI/RM125(87年式)F、SUZUKI/RM125(88年式)F、SUZUKI/RM125(89-90年式)F、SUZUKI/RM125(91-92年式)F、SUZUKI/RM125(93年式)F、SUZUKI/RM125(94-95年式)F、SUZUKI/TS125R(89-97年式)F、SUZUKI/TS200R(89-95年式)F、SUZUKI/DR250(90-91年式)F、SUZUKI/DR250(92-94年式)F、SUZUKI/DR250E(93年式)F、SUZUKI/DR250S(90-92年式)F、SUZUKI/DR250SE(93-95年式)F、SUZUKI/DR250SH(91年式)F、SUZUKI/DR250SHE(91-92年式)F、SUZUKI/RM250(87-88年式)F、SUZUKI/RM250(89-90年式)F、SUZUKI/RM250(91-92年式)F、SUZUKI/RM250(93-95年式)F、SUZUKI/RMX250(89-90年式)F、SUZUKI/RMX250(91-95年式)F、SUZUKI/RMX250S(92年式)F、SUZUKI/RMX250S(94-95年式)F、SUZUKI/RMX250S(93年式)F、SUZUKI/LT-F300F(02年式)F、SUZUKI/DR350(90-91年式)F、SUZUKI/DR350(92-96年式)F、SUZUKI/DR350S(90-98年式)F、SUZUKI/DR350SE(94-97年式)F、SUZUKI/AN400(07-10年式)F、SUZUKI/AN400(11-17年式)F、SUZUKI/AN400S(07-08年式)F、SUZUKI/AN400SA(09-17年式)F、SUZUKI/AN400Z(07-08年式)F、SUZUKI/AN400ZA(09-17年式)F、SUZUKI/LT-R450(06-14年式)F、SUZUKI/LT-R450Z(09年式)F、YAMAHA/WR125(91-97年式)F、YAMAHA/XTZ125(03-17年式)F、YAMAHA/XTZ125E(04-17年式)F、YAMAHA/XTZ125K(04-05年式)F、YAMAHA/YZ125(89年式)F、YAMAHA/YZ125(90-93年式)F、YAMAHA/YZ125(94-97年式)F、YAMAHA/DT200WR(91-94年式)F、YAMAHA/WR200(92-97年式)F、YAMAHA/WR200R(92年式)F&R、YAMAHA/DT230(97-98年式)F、YAMAHA/TT-R230(05-17年式)F、YAMAHA/TT250R(93-95年式)F、YAMAHA/TT250R(96年式)F、YAMAHA/TT250R(97-99年式)F、YAMAHA/TT-R250(99-06年式)F、YAMAHA/WR250(91-97年式)F、YAMAHA/WR250Z(91-97年式)F、YAMAHA/XTZ250(07-09年式)F、YAMAHA/YZ250(89年式)F、YAMAHA/YZ250(90-93年式)F、YAMAHA/YZ250(94-97年式)F、YAMAHA/YZ250WR(89年式)F、YAMAHA/YZ250WR(90年式)F、YAMAHA/YZ360(89年式)F、YAMAHA/YFZ450(04-05年式)F、YAMAHA/YFZ450(06-08年式)F、YAMAHA/YFZ450(09年式)F、YAMAHA/YFZ450(10年式)F、YAMAHA/YFZ450BB(06-07年式)F、YAMAHA/YFZ450LE(04年式)F、YAMAHA/YFZ450R(09-16年式)F、YAMAHA/YFZ450RS(14-15年式)F、YAMAHA/YFZ450RSE(10-12年式)F、YAMAHA/YFZ450SE(05-06年式)F、YAMAHA/YFZ450SE(07年式)F、YAMAHA/YFZ450SP(06-08年式)F、YAMAHA/YFZ450X(10-11年式)F、YAMAHA/YFZ450XBB(10年式)F、YAMAHA/YFZ450XSE(11年式)F、YAMAHA/YFZ45SE(07年式)F、YAMAHA/YFZ45YSS(16-17年式)F、YAMAHA/YFZ45YSX(17年式)F、YAMAHA/WR500Z(92-93年式)F、YAMAHA/YFM700R(06-15年式)F、YAMAHA/YFM700R(16年式)F、YAMAHA/YFM700RS(14-15年式)F、YAMAHA/YFM700RSB(16-17年式)F、YAMAHA/YFM700RSP(06-07年式)F、YAMAHA/YFM700RSS(16-17年式)F、YAMAHA/YFM700RSX(16-17年式)F、YAMAHA/YFM70R(07-09年式)F、YAMAHA/YFM70RSE(07-15年式)F、YAMAHA/YFM70RSP(08年式)F、YAMAHA/YFM70RSP2(08年式)F、YAMAHA/YFM70RYR(07年式)F、YAMAHA/YFM7R(11-12年式)F、YAMAHA/YFM7R(13-15年式)F、YAMAHA/YFM7RSE(11-15年式)F、YAMAHA/YXM700D(14-15年式)R、YAMAHA/YXM700DH(14年式)R、YAMAHA/YXM700P(14年式)R、YAMAHA/YXM700PH(14-15年式)R、KAWASAKI/KLX125(10-14年式)F、KAWASAKI/KX125(89-93年式)F、KAWASAKI/KLX140(08-16年式)F、KAWASAKI/KLX140L(08-16年式)F、KAWASAKI/KDX200(93-94年式)R、KAWASAKI/KDX200(90-93年式)F、KAWASAKI/KX200(89年式)F、KAWASAKI/KDX250(92-93年式)F、KAWASAKI/KDX250(91-94年式)F、KAWASAKI/KDX250E(91-92年式)F、KAWASAKI/KLX250(08-15年式)F、KAWASAKI/KLX250(16年式)F、KAWASAKI/KLX250(09-10年式)F、KAWASAKI/KLX250(12-15年式)F、KAWASAKI/KLX250S(11-13年式)F、KAWASAKI/KLX250S(14-15年式)F、KAWASAKI/KX250(89-93年式)F、KAWASAKI/KX500(89-93年式)F、KAWASAKI/KL650(08-15年式)F、KAWASAKI/KLF300(89-05年式)F、KAWASAKI/KLF400(93-99年式)F、KAWASAKI/KVF650(06-14年式)F、KAWASAKI/KVF750(05-05年式)F、KAWASAKI/KVF750(06-17年式)F、KAWASAKI/KVF750(12-17年式)F、CAGIVA/Canyon(99-00年式)F、CAN-AM/Commander 1000 XT(11-14年式)F&R、CAN-AM/Maverick 1000 XRS(15年式)F、DERBI/DXR 200(04年式)R、HUSQVARNA/WMX125(92年式)F、HUSQVARNA/WXC125(94年式)F、HUSQVARNA/WXE125(92-94年式)F、HUSQVARNA/WMX250(92年式)F、HUSQVARNA/WXC250(93-94年式)F、HUSQVARNA/WXE250(92-94年式)F、HUSQVARNA/WXE260(92年式)F、HUSQVARNA/WMX350(92年式)F、HUSQVARNA/WXC350(93-94年式)F、HUSQVARNA/WXE350(94年式)F、HUSQVARNA/WXC360(94年式)F、HUSQVARNA/WXC360(93年式)F、HUSQVARNA/WXE360(94-95年式)F、HUSQVARNA/WEX610(92年式)F、HUSQVARNA/WMX610(92年式)F、KYMCO/V-Link 125(04年式)F、MALAGUTI/Madison 125(01-03年式)F

12. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2288-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

13. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2288-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

14. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2288-XC 1セット [XC7 MX] オフロード シンタードパッド

15. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2408-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

16. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2408-XC 1セット [XC7 MX] オフロード シンタードパッド

17. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 823 1セット KM120 (HONDA)CRM50/80~'99
(SUZUKI)ジェベル125/200'93~'00
CRM50 1993-2001年式:フロントに使用 ホンダ、スズキ

18. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
6営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 832 1セット KM340 (KAWASAKI)TT250R/レイド
(YAMAHA)KDX250SR
TS125R 1989-1990年式:フロントに使用 カワサキ、ヤマハ

19. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-340JL 1セット 1S3-W0045-10 DT230ランツァ 1997-1999年式:フロントに使用 HONDA/CA125(95-97年式)F、SUZUKI/EN125-2(05年式)F、SUZUKI/RM125(87年式)F、SUZUKI/RM125(88年式)F、SUZUKI/RM125(89-90年式)F、SUZUKI/RM125(91-92年式)F、SUZUKI/RM125(93年式)F、SUZUKI/RM125(94-95年式)F、SUZUKI/TS125R(89-97年式)F、SUZUKI/TS200R(89-95年式)F、SUZUKI/DR250(90-91年式)F、SUZUKI/DR250(92-94年式)F、SUZUKI/DR250E(93年式)F、SUZUKI/DR250S(90-92年式)F、SUZUKI/DR250SE(93-95年式)F、SUZUKI/DR250SH(91年式)F、SUZUKI/DR250SHE(91-92年式)F、SUZUKI/RM250(87-88年式)F、SUZUKI/RM250(89-90年式)F、SUZUKI/RM250(91-92年式)F、SUZUKI/RM250(93-95年式)F、SUZUKI/RMX250(89-90年式)F、SUZUKI/RMX250(91-95年式)F、SUZUKI/RMX250S(92年式)F、SUZUKI/RMX250S(94-95年式)F、SUZUKI/RMX250S(93年式)F、SUZUKI/LT-F300F(02年式)F、SUZUKI/DR350(90-91年式)F、SUZUKI/DR350(92-96年式)F、SUZUKI/DR350S(90-98年式)F、SUZUKI/DR350SE(94-97年式)F、SUZUKI/AN400(07-10年式)F、SUZUKI/AN400(11-17年式)F、SUZUKI/AN400S(07-08年式)F、SUZUKI/AN400SA(09-17年式)F、SUZUKI/AN400Z(07-08年式)F、SUZUKI/AN400ZA(09-17年式)F、SUZUKI/LT-R450(06-14年式)F、SUZUKI/LT-R450Z(09年式)F、YAMAHA/WR125(91-97年式)F、YAMAHA/XTZ125(03-17年式)F、YAMAHA/XTZ125E(04-17年式)F、YAMAHA/XTZ125K(04-05年式)F、YAMAHA/YZ125(89年式)F、YAMAHA/YZ125(90-93年式)F、YAMAHA/YZ125(94-97年式)F、YAMAHA/DT200WR(91-94年式)F、YAMAHA/WR200(92-97年式)F、YAMAHA/WR200R(92年式)F&R、YAMAHA/DT230(97-98年式)F、YAMAHA/TT-R230(05-17年式)F、YAMAHA/TT250R(93-95年式)F、YAMAHA/TT250R(96年式)F、YAMAHA/TT250R(97-99年式)F、YAMAHA/TT-R250(99-06年式)F、YAMAHA/WR250(91-97年式)F、YAMAHA/WR250Z(91-97年式)F、YAMAHA/XTZ250(07-09年式)F、YAMAHA/YZ250(89年式)F、YAMAHA/YZ250(90-93年式)F、YAMAHA/YZ250(94-97年式)F、YAMAHA/YZ250WR(89年式)F、YAMAHA/YZ250WR(90年式)F、YAMAHA/YZ360(89年式)F、YAMAHA/YFZ450(04-05年式)F、YAMAHA/YFZ450(06-08年式)F、YAMAHA/YFZ450(09年式)F、YAMAHA/YFZ450(10年式)F、YAMAHA/YFZ450BB(06-07年式)F、YAMAHA/YFZ450LE(04年式)F、YAMAHA/YFZ450R(09-16年式)F、YAMAHA/YFZ450RS(14-15年式)F、YAMAHA/YFZ450RSE(10-12年式)F、YAMAHA/YFZ450SE(05-06年式)F、YAMAHA/YFZ450SE(07年式)F、YAMAHA/YFZ450SP(06-08年式)F、YAMAHA/YFZ450X(10-11年式)F、YAMAHA/YFZ450XBB(10年式)F、YAMAHA/YFZ450XSE(11年式)F、YAMAHA/YFZ45SE(07年式)F、YAMAHA/YFZ45YSS(16-17年式)F、YAMAHA/YFZ45YSX(17年式)F、YAMAHA/WR500Z(92-93年式)F、YAMAHA/YFM700R(06-15年式)F、YAMAHA/YFM700R(16年式)F、YAMAHA/YFM700RS(14-15年式)F、YAMAHA/YFM700RSB(16-17年式)F、YAMAHA/YFM700RSP(06-07年式)F、YAMAHA/YFM700RSS(16-17年式)F、YAMAHA/YFM700RSX(16-17年式)F、YAMAHA/YFM70R(07-09年式)F、YAMAHA/YFM70RSE(07-15年式)F、YAMAHA/YFM70RSP(08年式)F、YAMAHA/YFM70RSP2(08年式)F、YAMAHA/YFM70RYR(07年式)F、YAMAHA/YFM7R(11-12年式)F、YAMAHA/YFM7R(13-15年式)F、YAMAHA/YFM7RSE(11-15年式)F、YAMAHA/YXM700D(14-15年式)R、YAMAHA/YXM700DH(14年式)R、YAMAHA/YXM700P(14年式)R、YAMAHA/YXM700PH(14-15年式)R、KAWASAKI/KLX125(10-14年式)F、KAWASAKI/KX125(89-93年式)F、KAWASAKI/KLX140(08-16年式)F、KAWASAKI/KLX140L(08-16年式)F、KAWASAKI/KDX200(93-94年式)R、KAWASAKI/KDX200(90-93年式)F、KAWASAKI/KX200(89年式)F、KAWASAKI/KDX250(92-93年式)F、KAWASAKI/KDX250(91-94年式)F、KAWASAKI/KDX250E(91-92年式)F、KAWASAKI/KLX250(08-15年式)F、KAWASAKI/KLX250(16年式)F、KAWASAKI/KLX250(09-10年式)F、KAWASAKI/KLX250(12-15年式)F、KAWASAKI/KLX250S(11-13年式)F、KAWASAKI/KLX250S(14-15年式)F、KAWASAKI/KX250(89-93年式)F、KAWASAKI/KX500(89-93年式)F、KAWASAKI/KL650(08-15年式)F、KAWASAKI/KLF300(89-05年式)F、KAWASAKI/KLF400(93-99年式)F、KAWASAKI/KVF650(06-14年式)F、KAWASAKI/KVF750(05-05年式)F、KAWASAKI/KVF750(06-17年式)F、KAWASAKI/KVF750(12-17年式)F、CAGIVA/Canyon(99-00年式)F、CAN-AM/Commander 1000 XT(11-14年式)F&R、CAN-AM/Maverick 1000 XRS(15年式)F、DERBI/DXR 200(04年式)R、HUSQVARNA/WMX125(92年式)F、HUSQVARNA/WXC125(94年式)F、HUSQVARNA/WXE125(92-94年式)F、HUSQVARNA/WMX250(92年式)F、HUSQVARNA/WXC250(93-94年式)F、HUSQVARNA/WXE250(92-94年式)F、HUSQVARNA/WXE260(92年式)F、HUSQVARNA/WMX350(92年式)F、HUSQVARNA/WXC350(93-94年式)F、HUSQVARNA/WXE350(94年式)F、HUSQVARNA/WXC360(94年式)F、HUSQVARNA/WXC360(93年式)F、HUSQVARNA/WXE360(94-95年式)F、HUSQVARNA/WEX610(92年式)F、HUSQVARNA/WMX610(92年式)F、KYMCO/V-Link 125(04年式)F、MALAGUTI/Madison 125(01-03年式)F

20. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0536070 1セット(2枚) DF200E 1999-2002年式:フロントに使用

21. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0611000 1セット(2枚) YZ125(90)_3SR1-4_3SR-000101~ YZ125(91)_3XJ1-4_3XJ-018101~ YZ125(93)_4EX3_4EX-018101~ YZ125(94)_4JY3_4JY-019101~ YZ125(95)_4PE3_4PE-010101~ YZ125(96)_4SS3_4SS-013101~ YZ125(97)_4XM3_4XM DT200WR(91-94)_3XP1-5_3XP-000101~ DT230ランツァ(97-98)_4TP1/2_4TP YZ250(92-)_4DA1-4_4DA-012101~ YZ250(92-)_4EW3_4EW-019101~ YZ250(93-)_4JX3_4JX-020101~ YZ250(94)_4MX3_4MX-016101~ YZ250(95)_4SR3_4SR-015101~ YZ250(96)_4XL3_4XL TT250R/RAID(93-94)_4GY1/3/5_4GY-000101~ TT250R/RAID(95-97)_4RR1/2,4WA1_4GY-049101~ WR250Z(92)_4DC4_4DC-012101~ ス-パ-テネレ750(91)_3WM_、KLX125(10-14)_LX125C_LX125C-A00055~ D-TRACKER125(10-15)_LX125D_LX125D-A00078~ KX125(89)_KX125G_KX125G-000001~ KX125(90-91)_KX125H_KX125H-000001~ KX125(92-93)_KX125J_KX125J-000001~ KDX200R(90)_DX200E_DX200E-006001~ KDX200SR(90-93)_DX200G_DX200G-015001~ KDX250(91-94)_DX250D_DX250D-000001~ KDX250SR(91-94)_DX250F_DX250F-000001~ KLX250(08-15)_LX250S_LX250S-A00072~ D-TRACKER X(08-15)_LX250V_LX250V-A00030~ KX250(89-90)_KX250G/H_KX250G-000001~ KX250(91)_KX250H_KX250H-006001~ KX250(92)_KX250J_KX250J-000001~ KX250(93)_KX250J_KX250J-007501~、TS125R(89)_SF15A_SF15A-100070~ TS125R(90-96)_SF15A_SF15A-107549~ TS125R(97-)_SF15A_SF15A-118845~ RM125(87)_RF13A_RF13A-103539~ RM125(88)_RF13A_RF13A-105074~ RM125(89)_RF14A_RF14A-100001~ RM125(90)_RF14A_RF14A-102196~ RM125(91)_RF14A_RF14A-104705~ RM125(92)_RF14A_RF14A-107288~ RM125(93)_RF14A_RF14A-110519~ RM125(94)_RF14A_RF14A-113483~ RM125(95)_RF14A_RF14A-115874~ TS200R(89-)_SH12A_SH12A-100001~ TS200R(90-95)_SH12A_SH12A-104744~ TS200R(96-)_SH12A_SH12A-112127~ DR250S/SH/SHE(90-)_SJ44A_SJ44A-100030~ ジェベル250(92-)_SJ44A_SJ44A-108584~ RMX250(89)_PJ11A_PJ11A-100001~ RMX250(90)_PJ11A_PJ11A-101470- RMX250(91)_PJ11A_PJ11A-101770~ RMX250(92)_PJ11A_PJ11A-102172~ RMX250(93-94)_PJ12A_PJ12A-100001~ RMX250(95)_PJ12A_PJ12A-101917~ RMX250S(92-95)_SJ13A_SJ13A-100001~ RM250(87)_RJ13A_RJ13A-102445~ RM250(88)_RJ14A_RJ14A-100001~ RM250(89)_RJ15A_RJ15A-100001~ RM250(90)_RJ15A_RJ15A-102019~ RM250(93)_RJ16A_RJ16A-100001~ RM250(94)_RJ16A_RJ16A-103158~ RM250(95)_RJ16A_RJ16A-104158~ SKYWAVE400/S/リミテッド(07-08)_CK44A_CK44A-100001~ SKYWAVE400/S/リミテッド(09-11)_CK45A_CK45A-100026~ SKYWAVE400S/リミテッド ABS(12-16)_CK45A_CK45A-100611~ YAMAHA、KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

22. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-127 1セット 06435-HA5-405 HONDA/CR80R(01-02年式)F、HONDA/CR80RB(00-02年式)F、HONDA/CRM80(89年式)F、HONDA/CR85R(03-07年式)F HONDA/CR80R(01-02年式)F、HONDA/CR80RB(00-02年式)F、HONDA/CRM80(89年式)F、HONDA/CR85R(03-07年式)F、HONDA/CR85RB(03-07年式)F、HONDA/CRF150R (07-09年式)F、HONDA/CRF150R (06年式)F、HONDA/CRF150R (10-17年式)F、HONDA/CRF150RB (08-09年式)F、HONDA/CRF150RB (07年式)F、HONDA/CRF150RB (10-17年式)F、HONDA/CRF150RII(06-09年式)F、HONDA/CRF150RII(13-15年式)F、HONDA/ATC200X(83-87年式)F、HONDA/ATC250R(82-84年式)F、HONDA/TRX250EX(01-08年式)F、HONDA/TRX250X(87-88年式)F、HONDA/TRX250X(91-92年式)F、HONDA/TRX250X(09-17年式)F、HONDA/TRX300EX(93-08年式)F&R、HONDA/TRX300X(09年式)F&R、HONDA/TRX400EX(99-00年式)F&R、HONDA/TRX400EX(01-08年式)F&R、HONDA/TRX400X(09-15年式)F&R、SUZUKI/RM125(88年式)R、SUZUKI/LT230S(85年式)R、SUZUKI/LT250R(85-86年式)R、SUZUKI/RM250(87-88年式)R、YAMAHA/YZ80(93-01年式)R、YAMAHA/YZ85(04-09年式)R、YAMAHA/YZ85(02-03年式)R、YAMAHA/YZ85(10-17年式)R、YAMAHA/YZ125(89年式)R、YAMAHA/YZ250(89年式)R、YAMAHA/YZ250WR(89年式)R、YAMAHA/YZ360(89年式)R、YAMAHA/YFM660FG(07-08年式)F、YAMAHA/YFM660FWA(02-06年式)F、KAWASAKI/KX80(98-00年式)R、KAWASAKI/KX80(88-96年式)R、KAWASAKI/KX80(97-98年式)R、KAWASAKI/KX80(88-94年式)R、KAWASAKI/KX80(97年式)R、KAWASAKI/KX85(01-17年式)R、KAWASAKI/KX85-II(05-17年式)R、KAWASAKI/KX100(95-96年式)R、KAWASAKI/KX100(97-08年式)R、KAWASAKI/KX100(09-17年式)R、KAWASAKI/KLX140(08-16年式)R、KAWASAKI/KLX140L(08-16年式)R、TM/MX80(94-98年式)R

23. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97155 1個 シンタードパッド CRF150R(08)、CRF150RⅡ(08)、CR85R/II(07)、DF200E(97~00)、ジェベル200(97~05)、DF125E(97~00) 68245

24. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79833 1セット(2枚) セミメタルパッド DF200/125 スズキ

25. レッド パッド (F)レイド KDX250SR 79829 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)レイド KDX250SR 79829 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79829。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79829 1個

26. レッド パッド DF200/125 79833 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド DF200/125 79833 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79833。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79833 1個

27. ハイパーパッド 27440 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 27440 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27440。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
27440 1個 パイパーパッド 0.5Hh

戻る ページ 1 次へ