カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1986-88年式 ブレーキ関連

ZL400A STD ■モデル名:ZL400A1

カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1986-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZL400A 原動機型式 ZL400AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZL400A - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 150/80 - 15 70H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
D9EA 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 208
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1988 ZL400A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フロントマスターC 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体) 主な適合車種
61758 1個 ブラック 約12.7(1/2インチ) ブラック バリオス2 2000-2007年式:06-に適合

2. フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フロントマスターC 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体) 主な適合車種
61742 1個 バフクリアー 約12.7(1/2インチ) ブラック バリオス2 2000-2007年式:06-に適合

3. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67438 1セット 通し番号:No.052 GPZ900R('84~'89)、GPZ750R('84~'86)、エリミネーター250('87~'89)等

4. レトロブレーキM/C(1/2) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(1/2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
74755 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0557000 1セット(2枚) GPZ250R(86)_EX250E_EX250E-000001~ エリミネ-タ-250(87-89)_EL250A_EL250A-007001~ エリミネ-タ-250LX(88-98)_EL250A_EL250A-014001~ エリミネ-タ-250SE(88-96)_EL250A_EL250A-007001~ 250CASUALSPORT(86)_BR250A_BR250A-000001~ エリミネ-タ-400(86)_ZL400A_ZL400A-000001~ エリミネ-タ-400(87)_ZL400A_ZL400A-004009~ EN400TWIN(90)_EN400B_EN400B-000001~ EN400TWIN(92)_EN400B_EN400B-004001~ EN400TWIN(93)_EN400B_EN400B-005501~ バルカン400(94)_EN400B_EN400B-008001~ バルカン400(95-98)_VN400A_VN400A-000001~ バルカン400 2 (95-98)_VN400A_VN400A-000001~ GPZ600R(85-)_ZX600A_ZX600A-000001~ VZ750TWIN(85-)_VN750A_VN750A-000001~ GPZ750/F(83-85)_ZX750A_ZX750A-000001~ GPZ750R(84-)_ZX750G_ZX750G-000001~ エリミネーター750(86-)_ZL750A_ZL750A-000001~ バルカン800(96-97)_VN800A_VN800A-030001~ GPZ900R(84-89)_ZX900A_ZX900A-000001~ 1000GTR(86-90)_ZGT00A_ZGT00A-000001~ GPZ1000RX(86-88)_ZXT00A_ZXT00A-000001~ ボエジャ-1300(87)_ZNT30A_ バルカン1500(88-91)_VNT50B_VNT50B-000301~ バルカン1500(88-91)_VNT50A_VNT50A-001001~ VN-15(94-95)_VNT50A_VNT50A-020001~ KAWASAKI ストリートセラミック

6. Fマスターシリンダ1/2(AJショートレバ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fマスターシリンダ1/2(AJショートレバ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップ。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは4段階調整可能。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
26853 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

7. Fマスターシリンダ1/2クロ.AJショートレバ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fマスターシリンダ1/2クロ.AJショートレバ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップ。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは4段階調整可能。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
43336 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

8. Fマスターシリンダ1/2 クロ/シルバショート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fマスターシリンダ1/2 クロ/シルバショート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップ。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは4段階調整可能。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
49017 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

9. フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フロントマスターC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体)
61739 1個 バフクリアー 約12.7(1/2インチ) シルバー

10. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66811 1セット 通し番号:No.052 GPZ900R('84~'89)、GPZ750R('84~'86)、エリミネーター250('87~'89)等

11. BRAKING KW07FI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING KW07FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
77417 1個 GPz750R 1984-1986年式:フロントダブルディスクに使用

12. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2285-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

13. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2285-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

14. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 817 1セット KM426 バルカン400B1-3'91~'95、GPZ900R~A6(F・R) GPZ250R 1985-1989年式:フロント/リアに使用 カワサキ

15. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-426 1セット 43082-1029 KAWASAKI/EL250(92-98年式)F、KAWASAKI/EL250(87-89年式)F、KAWASAKI/EL250(91年式)F、KAWASAKI/EL250(87-90年式)F、KAWASAKI/EL250(88-92年式)F、KAWASAKI/EX250(86年式)F&R、KAWASAKI/EX250(87年式)F&R、KAWASAKI/KR250(85年式)R、KAWASAKI/EX305(83年式)F、KAWASAKI/EN400(85-86年式)F、KAWASAKI/EN400(90-92年式)F、KAWASAKI/VN400(95-97年式)F、KAWASAKI/VN400(98年式)F、KAWASAKI/Z400(83年式)R、KAWASAKI/ZL400(86-87年式)F、KAWASAKI/ZX400(86年式)R、KAWASAKI/ZX400(83-85年式)R、KAWASAKI/ZX400(85年式)R、KAWASAKI/EN450(85-90年式)F、KAWASAKI/EN500(90-92年式)F、KAWASAKI/EN500(93年式)F、KAWASAKI/EN500(94-96年式)F、KAWASAKI/EN500(96-09年式)F、KAWASAKI/ZX550(84-86年式)F&R、KAWASAKI/GPZ600R(85-88年式)F&R、KAWASAKI/ZL600(86-87年式)F、KAWASAKI/ZX600(86-87年式)F&R、KAWASAKI/ZX600(87年式)F&R、KAWASAKI/VN700(85年式)F、KAWASAKI/ZN700(84-85年式)F&R、KAWASAKI/GPZ750(85-88年式)F&R、KAWASAKI/GPZ750(84-85年式)F&R、KAWASAKI/GPZ750(83-85年式)F&R、KAWASAKI/KZ750(83-84年式)F、KAWASAKI/VN750(86-06年式)F、KAWASAKI/Z750(83-84年式)F&R、KAWASAKI/ZL750(86年式)F&R、KAWASAKI/ZX750(83-85年式)F&R、KAWASAKI/ZX750(84-85年式)R、KAWASAKI/ZX750(84-85年式)F&R、KAWASAKI/VN800(95-05年式)F、KAWASAKI/ZL900(85-86年式)F&R、KAWASAKI/ZX900(84-89年式)F&R、KAWASAKI/GPZ1000RX(86-89年式)F&R、KAWASAKI/GTR1000ZG(86-93年式)F&R、KAWASAKI/GTR1000ZG(94-96年式)R、KAWASAKI/ZG1000(86-93年式)F&R、KAWASAKI/ZG1000(94-98年式)R、KAWASAKI/ZG1000(99-05年式)R、KAWASAKI/ZG1000(06年式)R、KAWASAKI/ZL1000(87年式)F&R、KAWASAKI/ZX1000(86-87年式)F&R、KAWASAKI/ZN1100(84-85年式)F&R、KAWASAKI/ZX1100(83-85年式)F&R、KAWASAKI/ZG1200(86年式)F&R、KAWASAKI/ZG1200(87-03年式)F&R、KAWASAKI/KZ1300(80年式)F、KAWASAKI/ZN1300(83-88年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(96-99年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(98-00年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)R、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(87-95年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(87-90年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)R、HYOSUNG/GA300(98年式)F、KAWASAKI/ZX600(85年式)F&R KAWASAKI/EL250(92-98年式)F、KAWASAKI/EL250(87-89年式)F、KAWASAKI/EL250(91年式)F、KAWASAKI/EL250(87-90年式)F、KAWASAKI/EL250(88-92年式)F、KAWASAKI/EX250(86年式)F&R、KAWASAKI/EX250(87年式)F&R、KAWASAKI/KR250(85年式)R、KAWASAKI/EX305(83年式)F、KAWASAKI/EN400(85-86年式)F、KAWASAKI/EN400(90-92年式)F、KAWASAKI/VN400(95-97年式)F、KAWASAKI/VN400(98年式)F、KAWASAKI/Z400(83年式)R、KAWASAKI/ZL400(86-87年式)F、KAWASAKI/ZX400(86年式)R、KAWASAKI/ZX400(83-85年式)R、KAWASAKI/ZX400(85年式)R、KAWASAKI/EN450(85-90年式)F、KAWASAKI/EN500(90-92年式)F、KAWASAKI/EN500(93年式)F、KAWASAKI/EN500(94-96年式)F、KAWASAKI/EN500(96-09年式)F、KAWASAKI/ZX550(84-86年式)F&R、KAWASAKI/GPZ600R(85-88年式)F&R、KAWASAKI/ZL600(86-87年式)F、KAWASAKI/ZX600(86-87年式)F&R、KAWASAKI/ZX600(87年式)F&R、KAWASAKI/VN700(85年式)F、KAWASAKI/ZN700(84-85年式)F&R、KAWASAKI/GPZ750(85-88年式)F&R、KAWASAKI/GPZ750(84-85年式)F&R、KAWASAKI/GPZ750(83-85年式)F&R、KAWASAKI/KZ750(83-84年式)F、KAWASAKI/VN750(86-06年式)F、KAWASAKI/Z750(83-84年式)F&R、KAWASAKI/ZL750(86年式)F&R、KAWASAKI/ZX750(83-85年式)F&R、KAWASAKI/ZX750(84-85年式)R、KAWASAKI/ZX750(84-85年式)F&R、KAWASAKI/VN800(95-05年式)F、KAWASAKI/ZL900(85-86年式)F&R、KAWASAKI/ZX900(84-89年式)F&R、KAWASAKI/GPZ1000RX(86-89年式)F&R、KAWASAKI/GTR1000ZG(86-93年式)F&R、KAWASAKI/GTR1000ZG(94-96年式)R、KAWASAKI/ZG1000(86-93年式)F&R、KAWASAKI/ZG1000(94-98年式)R、KAWASAKI/ZG1000(99-05年式)R、KAWASAKI/ZG1000(06年式)R、KAWASAKI/ZL1000(87年式)F&R、KAWASAKI/ZX1000(86-87年式)F&R、KAWASAKI/ZN1100(84-85年式)F&R、KAWASAKI/ZX1100(83-85年式)F&R、KAWASAKI/ZG1200(86年式)F&R、KAWASAKI/ZG1200(87-03年式)F&R、KAWASAKI/KZ1300(80年式)F、KAWASAKI/ZN1300(83-88年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(96-99年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(98-00年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)R、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(87-95年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(87-90年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)R、HYOSUNG/GA300(98年式)F、KAWASAKI/ZX600(85年式)F&R

16. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-412 1セット カワサキ 41048-1059、41048-1070、42019-012 カワサキ Shoe Dia.179、Width:40

17. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-426JL 1セット 43082-1029 バルカン2 1995-1999年式:フロントに使用 KAWASAKI/EL250(92-98年式)F、KAWASAKI/EL250(87-89年式)F、KAWASAKI/EL250(91年式)F、KAWASAKI/EL250(87-90年式)F、KAWASAKI/EL250(88-92年式)F、KAWASAKI/EX250(86年式)F&R、KAWASAKI/EX250(87年式)F&R、KAWASAKI/KR250(85年式)R、KAWASAKI/EX305(83年式)F、KAWASAKI/EN400(85-86年式)F、KAWASAKI/EN400(90-92年式)F、KAWASAKI/VN400(95-97年式)F、KAWASAKI/VN400(98年式)F、KAWASAKI/Z400(83年式)R、KAWASAKI/ZL400(86-87年式)F、KAWASAKI/ZX400(86年式)R、KAWASAKI/ZX400(83-85年式)R、KAWASAKI/ZX400(85年式)R、KAWASAKI/EN450(85-90年式)F、KAWASAKI/EN500(90-92年式)F、KAWASAKI/EN500(93年式)F、KAWASAKI/EN500(94-96年式)F、KAWASAKI/EN500(96-09年式)F、KAWASAKI/ZX550(84-86年式)F&R、KAWASAKI/GPZ600R(85-88年式)F&R、KAWASAKI/ZL600(86-87年式)F、KAWASAKI/ZX600(86-87年式)F&R、KAWASAKI/ZX600(87年式)F&R、KAWASAKI/VN700(85年式)F、KAWASAKI/ZN700(84-85年式)F&R、KAWASAKI/GPZ750(85-88年式)F&R、KAWASAKI/GPZ750(84-85年式)F&R、KAWASAKI/GPZ750(83-85年式)F&R、KAWASAKI/KZ750(83-84年式)F、KAWASAKI/VN750(86-06年式)F、KAWASAKI/Z750(83-84年式)F&R、KAWASAKI/ZL750(86年式)F&R、KAWASAKI/ZX750(83-85年式)F&R、KAWASAKI/ZX750(84-85年式)R、KAWASAKI/ZX750(84-85年式)F&R、KAWASAKI/VN800(95-05年式)F、KAWASAKI/ZL900(85-86年式)F&R、KAWASAKI/ZX900(84-89年式)F&R、KAWASAKI/GPZ1000RX(86-89年式)F&R、KAWASAKI/GTR1000ZG(86-93年式)F&R、KAWASAKI/GTR1000ZG(94-96年式)R、KAWASAKI/ZG1000(86-93年式)F&R、KAWASAKI/ZG1000(94-98年式)R、KAWASAKI/ZG1000(99-05年式)R、KAWASAKI/ZG1000(06年式)R、KAWASAKI/ZL1000(87年式)F&R、KAWASAKI/ZX1000(86-87年式)F&R、KAWASAKI/ZN1100(84-85年式)F&R、KAWASAKI/ZX1100(83-85年式)F&R、KAWASAKI/ZG1200(86年式)F&R、KAWASAKI/ZG1200(87-03年式)F&R、KAWASAKI/KZ1300(80年式)F、KAWASAKI/ZN1300(83-88年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(96-99年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(98-00年式)R、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)R、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(87-95年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(87-90年式)F&R、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)R、HYOSUNG/GA300(98年式)F、KAWASAKI/ZX600(85年式)F&R

18. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB339P 1セット KAWASAKI/HYOSUNG ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ