カワサキ エストレヤRS [250cc] 1999-00年式 吸気系・燃料系パーツ NTB製

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様

カワサキ エストレヤRS [250cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 041001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/7月
平成11年度排出ガス規制適合のため、エンジンの排気ポートにエアクリーナーから空気を導入し排出ガスを再燃焼させるKCA(Kawasaki Clean Air)とパイプ触媒を組み合わせた、KLEEN(Kawasaki Low Exhaust Emission system)搭載。
カラー設定
・ギャラクシーシルバー×サンビームレッド
・メタリックバイオレットロイヤル×パールアルペンホワイト
2000 ~ 2000 BJ250A 047001 ~ 053000 2000/1月
4種類あったバリエーションが2種類へ統合。
カラー設定
・メタリックチェスナットブラウン×パールアイボリー
・ポーラホワイト×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(403)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
KA-1004 1枚 カワサキ 11013-1247 BJ250 エストレア全般 オイル塗布済

戻る ページ 1 次へ