カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2001-03年式 吸気系・燃料系パーツ
ZRT20A ■ZR1200A
カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | ZRT20A 000001 ~ 015000 | 2001/3月 ZRX1100をべーすとし、ボア×ストロークアップ。100ps/8000rpm。 排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。 カラー設定 ・ライムグリーン×ブルー7 ・エボニー×ファイアクラッカーレッド |
| 2002 ~ 2002 | ZRT20A 015001 ~ 025000 | 2001/12月 サイドカバーにKLEENのロゴ。 カラー変更 ・キャンディサンダーブルー×ミスティックブラック ライムグリーン×ブルー7 |
| 2003 ~ 2003 | ZRT20A 025001 ~ 035000 | 2003/3月 KLEENのロゴ廃止。 カラー追加 ・パールミスティックブラック(新色) ・キャンディサンダーブルー ・キャンディライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA-1001 | 1枚 | カワサキ | 11013-1235 | ZRX1200R/SB 01 ZR400-E1 | オイル無 |
【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 内径(Φmm) | オフセット | 材質(エンドキャップ) |
|---|---|---|---|---|---|
| RC-0984 | 1セット(4個) | RC-0981×4ヶ | 55 | オフセットAタイプ | クロームメッキ |
【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75270 | 1個 | ZRX1200 DAEG(09-10)・ZRX1200R/S(01-08)・ZRX1100/2(97-00)・ZRX400/2(94-08) |
【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| RK-1199 | 1個 | ZRX400 94-08/ZRX1100 97-00/1200 01-08/DAEG 09-12 |
| 品番 | 内容量 | 代表車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 11013-1235 | 1個 | ZR1200DGF | KA-1001 |
【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| KA-4010 | 1個 | ZRX1200 DAEG[ダエグ](09-14) ZRX400(90) ZRX1200R(97-08) | ZRX400 2000-2002年式:-00年に適合 |
戻る ページ 1 次へ