カワサキ エストレヤRS [250cc] 1995-99年式 ブレーキパッド

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様

カワサキ エストレヤRS [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 014001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 BJ250A 014001 ~ 030000 1995/3月
ロングシート仕様。前後ディスクブレーキ。
リアショックがリザーバータンク付きからシンプルなタイプに変更。
カラー設定
・エボニー×ファイアクラッカーレッド
・メタリックキャニオンシルバー×エボニー
1997 ~ 1997 BJ250A 030001 ~ 035000 1997/2月
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ギャラクシーシルバー
1998 ~ 1998 BJ250A 035001 ~ 041000 1998/2月
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド(新色)
・ギャラクシーシルバー(継続)
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/2月
RSのみシートに白いパイピング。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×サンビームレッド
・メタリックバイオレットロイヤル×パールアルペンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79837 1セット(2枚) セミメタルパッド エストレア/RS(F/R) カワサキ 38

2. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13617 1セット(2枚) エストレア/RS(F/R) カワサキ 39

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0546000 1セット(2枚) AR125(83)_AR125A_AR125A-000001~ AR125(84-87)_AR125A_AR125A-006101~ AR125S(88-90)_AR125A_AR125A-015501~ KX125(83-86)_KX125B_KX125B-004201~ KDX200(86-87)_DX200C_ KDX200(88)_DX200C_ KDX200R(89)_DX200E_DX200E-000001~ KDX200SR(89)_DX200G_DX200G-000001~ KR250(84)_KR250A_KR250A-000001~ KR250S(85)_KR250A_KR250A-011201~ GPZ250BELT(83)_EX250C_EX250C-000001~ エストレヤ250(92-96)_BJ250A_BJ250A-000001~ エストレヤ250(97-99)_BJ250A_BJ250A-030001~ エストレヤ250-RS(95)_BJ250A_BJ250A-014001~ エストレヤ250-RS(97-01)_BJ250A_BJ250A-030001~ エストレヤ250-RS(02-04)_BJ250A_BJ250A-060001~ エストレヤ250-RS(05-)_BJ250A_BJ250A-074001~ エストレヤ250-RSリミテッドエディション(02-)_BJ250A_BJ250A-060001~ エストレヤ250-RSリミテッドエディション(05-)_BJ250A_BJ250A-074001~ KLR250(84-90)_KL250D_KL250D-000001~ GPZ400/F(83-85)_ZX400A_ZX400A-000001~ GPZ400F2(84-85)_ZX400C_ZX400C-300006~ GPZ400R(85-88)_ZX400D_ZX400D-000001~ FX400R(86-90)_ZX400D_ZX400D-300001~ エリミネ-タ-400SE(88)_ZL400B_ZL400A-006001~ エリミネ-タ-400SE(89-90)_ZL400B_ZL400A-008501~ エリミネ-タ-400LX(88)_ZL400C_ZL400A-006001~ エリミネ-タ-400LX(89-90)_ZL400C_ZL400A-008501~、ウルフ50(89-)_NA11A_NA11A-178506~ RG50ガンマ(82-83)_NA11A_NA11A-100001~ RG50ガンマ(84)_NA11A_NA11A-124153~ RG50ガンマ(85)_NA11A_NA11A-138128~ RG50ガンマ(86)_NA11A_NA11A-152002~ RG50ガンマ(87)_NA11A_NA11A-162966~ RG50ガンマ(88-89)_NA11A_NA11A-171154~ RG50ガンマ(90)_NA11A_NA11A-179306~ RG50ガンマ(91)_NA11A_NA11A-185243~ RG50ガンマ(92-94)_NA11A_NA11A-197018~ RG50ガンマ(95-)_NA11A_NA11A-198293~ GN50E(82)_GN50_GN50-100001~ RG50-4RG502-100001~ RG50E-4RG502-100001~ RG50E-5RG502-122049~ RG50TRG502-122049~ OB50E(81) マメタン(81)_OR50_OR50-145489~ GN80E(81)_GN80_GN80-100001~ GS125Eカタナ(82-)_NF41B_NF41B-100001~ GS125Eカタナ(90-)_NF41B_NF41B-206550~ GS125Eカタナ(94-)_NF41B_NF41B-469236~ GN125E(82-)_NF41A_NF41A-100423~ GN125E(90-)_NF41A_NF41A-118812~ GN125E(94-)_NF41A_NF41A-196437~ NZ250/S(86-)_NJ44A_NJ44A-100001~ GSX400E(81-)_GS40X_GS40X-110729~ GSX400Eカタナ(82-)_GK51C_GK51C-101091~ GSX400F(81-)_GS40XF_GS40XF-100001~ GSX400F(81-)_GS40XF_GS40XF-100001~ GSX400FSインパルス(82-)_GK72A_GK72A-100001~ GS400E/2/3(78)GS400-52482~ GS400(82) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 808 1セット KM425 バリオス'91~'00(R)、エストレア/RS'92~'02(F・R) RG50ガンマ 1995-1999年式:フロントに使用 カワサキ

5. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97162 1個 シンタードパッド GSX400E カタナ(83)、GSX400F(81~83)、GSX250FX(02~05)、NZ250/S(86)、GN125E(82~00)、GS125Eカタナ(91~99)、RG50ガンマ(83~99)、WOLF50(90~99)、KL600R(85)、KLE500(05)、EX-4(94~97)、FX400R(85~87)、GPZ400/F(83)、GPZ400FII(84~89)、GPZ400R(85~88)、KLE400(91~01)、エリミネーター400/LX/SE(88~93)、ザンザス(92~95)、GPZ250(83~85)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93~01)、KR250(84)、ZXR250/R(91~99)、ZZR250(90~07)、エストレヤ(92~99)、エストレヤ(92~99)、エストレヤRS(95~06)、エストレヤRS(95~06)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02~06)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02~06)、スーパーシェルパ(97~07)、バリオス(91~97)、バリオスII(97~07)、KDX200SR(88~89)、KMX200(87)、AR125(83~87)、AR125S(86)、KMX125(86~89)、KSR-II(90~00)、KSR-I(90~99) 68237

6. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-425JL 1セット 42385-94Y エリミネーター400 1990-1993年式:フロントに使用 SUZUKI/RG50(87年式)F、SUZUKI/RG50(90年式)F、SUZUKI/RG50EW(86-92年式)F、SUZUKI/RG50EWC(95年式)F、SUZUKI/RG50W(83-84年式)F、SUZUKI/ZR50(81年式)F、SUZUKI/ZR50S(81年式)F、SUZUKI/ZR50S(87年式)F、SUZUKI/ZR50SK(81年式)F、SUZUKI/ZR50SK(87年式)F、SUZUKI/ZR50SLA(83年式)F、SUZUKI/ZR50SLAP(82年式)F、SUZUKI/GT80(82-83年式)F、SUZUKI/GT80(81年式)F、SUZUKI/RG80(81-83年式)F、SUZUKI/RG80(87年式)F、SUZUKI/RG80E(81年式)F、SUZUKI/GN125(91-01年式)F、SUZUKI/GN125E(82-83年式)F、SUZUKI/GN125E(91-98年式)F、SUZUKI/GS125(82年式)F、SUZUKI/GS125E(85-91年式)F、SUZUKI/GS125E(94年式)F、SUZUKI/GS125EII(85年式)F、SUZUKI/GS125ES(82年式)F、SUZUKI/GT125E(80年式)F、SUZUKI/RG125E(82年式)F、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)R、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)R、SUZUKI/NZ250S(86年式)F、SUZUKI/GS400E(78年式)F、SUZUKI/GSX400E(83年式)F、SUZUKI/GSX400F(81-83年式)F、SUZUKI/GSX400FS(82年式)F、SUZUKI/GSX400FSC(82年式)F、SUZUKI/GSX400L(83年式)F、YAMAHA/TDR125(99年式)R、YAMAHA/TDR125(89-92年式)R、KAWASAKI/KMX50(90-95年式)R、KAWASAKI/KMX80(90-95年式)R、KAWASAKI/AR125(84-87年式)F、KAWASAKI/KE125(86-87年式)F、KAWASAKI/KMX125(86-86年式)R、KAWASAKI/KMX125(87-98年式)R、KAWASAKI/KS125(86-87年式)F、KAWASAKI/KX125(83-85年式)F、KAWASAKI/KX125(86年式)F&R、KAWASAKI/KX125(87-88年式)R、KAWASAKI/KDX200(86-88年式)F、KAWASAKI/KDX200(89-92年式)F、KAWASAKI/KDX200(93-94年式)F、KAWASAKI/KDX200(88年式)F、KAWASAKI/KMX200(87-90年式)R、KAWASAKI/Z200(83年式)F、KAWASAKI/BJ250(92-95年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(97-99年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(95-06年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(02-05年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(06年式)F&R、KAWASAKI/EX250(83-85年式)F、KAWASAKI/EX250(90-04年式)R、KAWASAKI/EX250(06-07年式)R、KAWASAKI/KL250(84-05年式)F、KAWASAKI/KL250(97-09年式)R、KAWASAKI/KLE250(93-95年式)R、KAWASAKI/KLR250(85-93年式)F、KAWASAKI/KR250(85年式)F、KAWASAKI/KX250(83-85年式)F、KAWASAKI/KX250(86年式)F&R、KAWASAKI/KX250(87-88年式)R、KAWASAKI/ZR250(91-96年式)R、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)R、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)R、KAWASAKI/ZX250(91年式)R、KAWASAKI/EX400(94-95年式)R、KAWASAKI/EX400(86-89年式)R、KAWASAKI/KLE400(91年式)R、KAWASAKI/KLE400(92-94年式)R、KAWASAKI/KLE400(96年式)R、KAWASAKI/KLE400(95年式)R、KAWASAKI/Z400(83年式)F、KAWASAKI/ZL400(88-89年式)F、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)R、KAWASAKI/ZX400(86年式)F、KAWASAKI/ZX400(83-85年式)F、KAWASAKI/ZX400(85年式)F、KAWASAKI/EX500(94-03年式)R、KAWASAKI/EX500(94-96年式)R、KAWASAKI/EX500(97-09年式)R、KAWASAKI/EX500S(94-98年式)R、KAWASAKI/KLE500(91-97年式)R、KAWASAKI/KLE500(05年式)R、KAWASAKI/KLE500(98-04年式)R、KAWASAKI/KLE500(06-07年式)R、KAWASAKI/KX500(83-85年式)F、KAWASAKI/KX500(86年式)F&R、KAWASAKI/KX500(87-88年式)R、KAWASAKI/Z550(83-84年式)F、KAWASAKI/Z550(86-89年式)F、KAWASAKI/Z550(93-94年式)F、KAWASAKI/Z550(91年式)F、KAWASAKI/KL600(84-88年式)F、KAWASAKI/KL650(87-95年式)R、KAWASAKI/KL650(95年式)R、KAWASAKI/KL650(96年式)R、KAWASAKI/KL650(97年式)R、KAWASAKI/KL650(98年式)R、KAWASAKI/KL650(99-07年式)R、KAWASAKI/KL650(89-91年式)R、KAWASAKI/KSF250(87-04年式)F、KAWASAKI/KXF250(87-88年式)F、KAWASAKI/KXT250(85-86年式)F&R、KAWASAKI/KXT250(87年式)F、KAWASAKI/KEF300(95-00年式)F、KAWASAKI/KEF300(01-03年式)F、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)F、APRILIA/ETX125(00-01年式)R、APRILIA/ETX125(99年式)R、APRILIA/Moto 6.5(95-01年式)R、APRILIA/Pegaso 650(91-96年式)R、APRILIA/Pegaso 650(97-00年式)R、APRILIA/Pegaso 650(02年式)R、BUELL/M2 Cyclone(97年式)R、BUELL/S1Lightning(96-97年式)R、BUELL/S2 Thunderbolt(96年式)R、BUELL/S2T Thunderbolt(96年式)R、BUELL/S3 Thunderbolt(97年式)R、BUELL/S3T Thunderbolt(97年式)R、CAGIVA/WMX50(89年式)R、CAGIVA/WMX125(89年式)R、CAGIVA/WMX250(89年式)R、DERBI/DXR 200(04-07年式)R、DERBI/DXR 200(04-05年式)R、DERBI/DXR 250(04-07年式)R、HUSABERG/350E(91-92年式)R、HUSABERG/350E(93年式)R、HUSABERG/499C(92年式)R、HUSABERG/500E(91-92年式)R、HUSABERG/501C(93年式)R、HUSABERG/600C(92年式)R、HUSABERG/600C(93年式)R、HUSABERG/600E(93年式)R、HUSQVARNA/WMX125(91年式)R、HUSQVARNA/WXE125(91年式)R、HUSQVARNA/WXE250(91年式)R、HUSQVARNA/WXE260(91年式)R、HUSQVARNA/WXE350(91年式)R、HUSQVARNA/WMX510(90年式)R、HUSQVARNA/WXE510(90年式)R、HUSQVARNA/VMX610(91年式)R、HUSQVARNA/WXC610(93-94年式)R、HUSQVARNA/WXE610(91年式)R、HUSQVARNA/WXE610(94年式)R、KRAM-IT/ER125(89-93年式)R、KRAM-IT/MC250(89年式)R、KRAM-IT/ER300(89年式)R、KTM/EGS125(92年式)R、KTM/MX125(89-91年式)F&R、KTM/MX125(92-93年式)R、KTM/MX250(89-91年式)F&R、KTM/MX250(92-93年式)R、KTM/EXC350(88-90年式)F&R、KTM/MX350(89-91年式)F&R、KTM/LC-4 EXC500(90-91年式)F&R、KTM/LC-4 MX500(90-91年式)F&R、KTM/MX500(92-94年式)R、KTM/LC4 EXC600(92-93年式)R、KTM/LC4 EXC600(90-91年式)F&R、KTM/LC4 MX600(90-91年式)F&R、KTM/SX620/EXC/EGS(94年式)R、MALAGUTI/Blog125ie(10-16年式)R、MZ/Baghira 660(00-05年式)R、MZ/Mastiff 660(00-03年式)R

7. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-425 1セット 42385-94Y SUZUKI/RG50(87年式)F、SUZUKI/RG50(90年式)F、SUZUKI/RG50EW(86-92年式)F、SUZUKI/RG50EWC(95年式)F、SUZUKI/RG50W(83-84年式)F、SUZUKI/ZR50(81年式)F、SUZUKI/ZR50S(81年式)F、SUZUKI/ZR50S(87年式)F、SUZUKI/ZR50SK(81年式)F、SUZUKI/ZR50SK(87年式)F、SUZUKI/ZR50SLA(83年式)F、SUZUKI/ZR50SLAP(82年式)F、SUZUKI/GT80(82-83年式)F、SUZUKI/GT80(81年式)F、SUZUKI/RG80(81-83年式)F、SUZUKI/RG80(87年式)F、SUZUKI/RG80E(81年式)F、SUZUKI/GN125(91-01年式)F、SUZUKI/GN125E(82-83年式)F、SUZUKI/GN125E(91-98年式)F、SUZUKI/GS125(82年式)F、SUZUKI/GS125E(85-91年式)F、SUZUKI/GS125E(94年式)F、SUZUKI/GS125EII(85年式)F、SUZUKI/GS125ES(82年式)F、SUZUKI/GT125E(80年式)F、SUZUKI/RG125E(82年式)F、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)R、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)R、SUZUKI/NZ250S(86年式)F、SUZUKI/GS400E(78年式)F、SUZUKI/GSX400E(83年式)F、SUZUKI/GSX400F(81-83年式)F、SUZUKI/GSX400FS(82年式)F、SUZUKI/GSX400FSC(82年式)F、SUZUKI/GSX400L(83年式)F、YAMAHA/TDR125(99年式)R、YAMAHA/TDR125(89-92年式)R、KAWASAKI/KMX50(90-95年式)R、KAWASAKI/KMX80(90-95年式)R、KAWASAKI/AR125(84-87年式)F、KAWASAKI/KE125(86-87年式)F、KAWASAKI/KMX125(86-86年式)R、KAWASAKI/KMX125(87-98年式)R、KAWASAKI/KS125(86-87年式)F、KAWASAKI/KX125(83-85年式)F、KAWASAKI/KX125(86年式)F&R、KAWASAKI/KX125(87-88年式)R、KAWASAKI/KDX200(86-88年式)F、KAWASAKI/KDX200(89-92年式)F、KAWASAKI/KDX200(93-94年式)F、KAWASAKI/KDX200(88年式)F、KAWASAKI/KMX200(87-90年式)R、KAWASAKI/Z200(83年式)F、KAWASAKI/BJ250(92-95年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(97-99年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(95-06年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(02-05年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(06年式)F&R、KAWASAKI/EX250(83-85年式)F、KAWASAKI/EX250(90-04年式)R、KAWASAKI/EX250(06-07年式)R、KAWASAKI/KL250(84-05年式)F、KAWASAKI/KL250(97-09年式)R、KAWASAKI/KLE250(93-95年式)R、KAWASAKI/KLR250(85-93年式)F、KAWASAKI/KR250(85年式)F、KAWASAKI/KX250(83-85年式)F、KAWASAKI/KX250(86年式)F&R、KAWASAKI/KX250(87-88年式)R、KAWASAKI/ZR250(91-96年式)R、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)R、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)R、KAWASAKI/ZX250(91年式)R、KAWASAKI/EX400(94-95年式)R、KAWASAKI/EX400(86-89年式)R、KAWASAKI/KLE400(91年式)R、KAWASAKI/KLE400(92-94年式)R、KAWASAKI/KLE400(96年式)R、KAWASAKI/KLE400(95年式)R、KAWASAKI/Z400(83年式)F、KAWASAKI/ZL400(88-89年式)F、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)R、KAWASAKI/ZX400(86年式)F、KAWASAKI/ZX400(83-85年式)F、KAWASAKI/ZX400(85年式)F、KAWASAKI/EX500(94-03年式)R、KAWASAKI/EX500(94-96年式)R、KAWASAKI/EX500(97-09年式)R、KAWASAKI/EX500S(94-98年式)R、KAWASAKI/KLE500(91-97年式)R、KAWASAKI/KLE500(05年式)R、KAWASAKI/KLE500(98-04年式)R、KAWASAKI/KLE500(06-07年式)R、KAWASAKI/KX500(83-85年式)F、KAWASAKI/KX500(86年式)F&R、KAWASAKI/KX500(87-88年式)R、KAWASAKI/Z550(83-84年式)F、KAWASAKI/Z550(86-89年式)F、KAWASAKI/Z550(93-94年式)F、KAWASAKI/Z550(91年式)F、KAWASAKI/KL600(84-88年式)F、KAWASAKI/KL650(87-95年式)R、KAWASAKI/KL650(95年式)R、KAWASAKI/KL650(96年式)R、KAWASAKI/KL650(97年式)R、KAWASAKI/KL650(98年式)R、KAWASAKI/KL650(99-07年式)R、KAWASAKI/KL650(89-91年式)R、KAWASAKI/KSF250(87-04年式)F、KAWASAKI/KXF250(87-88年式)F、KAWASAKI/KXT250(85-86年式)F&R、KAWASAKI/KXT250(87年式)F、KAWASAKI/KEF300(95-00年式)F、KAWASAKI/KEF300(01-03年式)F、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)F、APRILIA/ETX125(00-01年式)R、APRILIA/ETX125(99年式)R、APRILIA/Moto 6.5(95-01年式)R、APRILIA/Pegaso 650(91-96年式)R、APRILIA/Pegaso 650(97-00年式)R、APRILIA/Pegaso 650(02年式)R、BUELL/M2 Cyclone(97年式)R、BUELL/S1Lightning(96-97年式)R、BUELL/S2 Thunderbolt(96年式)R、BUELL/S2T Thunderbolt(96年式)R、BUELL/S3 Thunderbolt(97年式)R、BUELL/S3T Thunderbolt(97年式)R、CAGIVA/WMX50(89年式)R、CAGIVA/WMX125(89年式)R、CAGIVA/WMX250(89年式)R、DERBI/DXR 200(04-07年式)R、DERBI/DXR 200(04-05年式)R、DERBI/DXR 250(04-07年式)R、HUSABERG/350E(91-92年式)R、HUSABERG/350E(93年式)R、HUSABERG/499C(92年式)R、HUSABERG/500E(91-92年式)R、HUSABERG/501C(93年式)R、HUSABERG/600C(92年式)R、HUSABERG/600C(93年式)R、HUSABERG/600E(93年式)R、HUSQVARNA/WMX125(91年式)R、HUSQVARNA/WXE125(91年式)R、HUSQVARNA/WXE250(91年式)R、HUSQVARNA/WXE260(91年式)R、HUSQVARNA/WXE350(91年式)R、HUSQVARNA/WMX510(90年式)R、HUSQVARNA/WXE510(90年式)R、HUSQVARNA/VMX610(91年式)R、HUSQVARNA/WXC610(93-94年式)R、HUSQVARNA/WXE610(91年式)R、HUSQVARNA/WXE610(94年式)R、KRAM-IT/ER125(89-93年式)R、KRAM-IT/MC250(89年式)R、KRAM-IT/ER300(89年式)R、KTM/EGS125(92年式)R、KTM/MX125(89-91年式)F&R、KTM/MX125(92-93年式)R、KTM/MX250(89-91年式)F&R、KTM/MX250(92-93年式)R、KTM/EXC350(88-90年式)F&R、KTM/MX350(89-91年式)F&R、KTM/LC-4 EXC500(90-91年式)F&R、KTM/LC-4 MX500(90-91年式)F&R、KTM/MX500(92-94年式)R、KTM/LC4 EXC600(92-93年式)R、KTM/LC4 EXC600(90-91年式)F&R、KTM/LC4 MX600(90-91年式)F&R、KTM/SX620/EXC/EGS(94年式)R、MALAGUTI/Blog125ie(10-16年式)R、MZ/Baghira 660(00-05年式)R、MZ/Mastiff 660(00-03年式)R SUZUKI/RG50(87年式)F、SUZUKI/RG50(90年式)F、SUZUKI/RG50EW(86-92年式)F、SUZUKI/RG50EWC(95年式)F、SUZUKI/RG50W(83-84年式)F、SUZUKI/ZR50(81年式)F、SUZUKI/ZR50S(81年式)F、SUZUKI/ZR50S(87年式)F、SUZUKI/ZR50SK(81年式)F、SUZUKI/ZR50SK(87年式)F、SUZUKI/ZR50SLA(83年式)F、SUZUKI/ZR50SLAP(82年式)F、SUZUKI/GT80(82-83年式)F、SUZUKI/GT80(81年式)F、SUZUKI/RG80(81-83年式)F、SUZUKI/RG80(87年式)F、SUZUKI/RG80E(81年式)F、SUZUKI/GN125(91-01年式)F、SUZUKI/GN125E(82-83年式)F、SUZUKI/GN125E(91-98年式)F、SUZUKI/GS125(82年式)F、SUZUKI/GS125E(85-91年式)F、SUZUKI/GS125E(94年式)F、SUZUKI/GS125EII(85年式)F、SUZUKI/GS125ES(82年式)F、SUZUKI/GT125E(80年式)F、SUZUKI/RG125E(82年式)F、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)R、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)R、SUZUKI/NZ250S(86年式)F、SUZUKI/GS400E(78年式)F、SUZUKI/GSX400E(83年式)F、SUZUKI/GSX400F(81-83年式)F、SUZUKI/GSX400FS(82年式)F、SUZUKI/GSX400FSC(82年式)F、SUZUKI/GSX400L(83年式)F、YAMAHA/TDR125(99年式)R、YAMAHA/TDR125(89-92年式)R、KAWASAKI/KMX50(90-95年式)R、KAWASAKI/KMX80(90-95年式)R、KAWASAKI/AR125(84-87年式)F、KAWASAKI/KE125(86-87年式)F、KAWASAKI/KMX125(86-86年式)R、KAWASAKI/KMX125(87-98年式)R、KAWASAKI/KS125(86-87年式)F、KAWASAKI/KX125(83-85年式)F、KAWASAKI/KX125(86年式)F&R、KAWASAKI/KX125(87-88年式)R、KAWASAKI/KDX200(86-88年式)F、KAWASAKI/KDX200(89-92年式)F、KAWASAKI/KDX200(93-94年式)F、KAWASAKI/KDX200(88年式)F、KAWASAKI/KMX200(87-90年式)R、KAWASAKI/Z200(83年式)F、KAWASAKI/BJ250(92-95年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(97-99年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(95-06年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(02-05年式)F&R、KAWASAKI/BJ250(06年式)F&R、KAWASAKI/EX250(83-85年式)F、KAWASAKI/EX250(90-04年式)R、KAWASAKI/EX250(06-07年式)R、KAWASAKI/KL250(84-05年式)F、KAWASAKI/KL250(97-09年式)R、KAWASAKI/KLE250(93-95年式)R、KAWASAKI/KLR250(85-93年式)F、KAWASAKI/KR250(85年式)F、KAWASAKI/KX250(83-85年式)F、KAWASAKI/KX250(86年式)F&R、KAWASAKI/KX250(87-88年式)R、KAWASAKI/ZR250(91-96年式)R、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)R、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)R、KAWASAKI/ZX250(91年式)R、KAWASAKI/EX400(94-95年式)R、KAWASAKI/EX400(86-89年式)R、KAWASAKI/KLE400(91年式)R、KAWASAKI/KLE400(92-94年式)R、KAWASAKI/KLE400(96年式)R、KAWASAKI/KLE400(95年式)R、KAWASAKI/Z400(83年式)F、KAWASAKI/ZL400(88-89年式)F、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)R、KAWASAKI/ZX400(86年式)F、KAWASAKI/ZX400(83-85年式)F、KAWASAKI/ZX400(85年式)F、KAWASAKI/EX500(94-03年式)R、KAWASAKI/EX500(94-96年式)R、KAWASAKI/EX500(97-09年式)R、KAWASAKI/EX500S(94-98年式)R、KAWASAKI/KLE500(91-97年式)R、KAWASAKI/KLE500(05年式)R、KAWASAKI/KLE500(98-04年式)R、KAWASAKI/KLE500(06-07年式)R、KAWASAKI/KX500(83-85年式)F、KAWASAKI/KX500(86年式)F&R、KAWASAKI/KX500(87-88年式)R、KAWASAKI/Z550(83-84年式)F、KAWASAKI/Z550(86-89年式)F、KAWASAKI/Z550(93-94年式)F、KAWASAKI/Z550(91年式)F、KAWASAKI/KL600(84-88年式)F、KAWASAKI/KL650(87-95年式)R、KAWASAKI/KL650(95年式)R、KAWASAKI/KL650(96年式)R、KAWASAKI/KL650(97年式)R、KAWASAKI/KL650(98年式)R、KAWASAKI/KL650(99-07年式)R、KAWASAKI/KL650(89-91年式)R、KAWASAKI/KSF250(87-04年式)F、KAWASAKI/KXF250(87-88年式)F、KAWASAKI/KXT250(85-86年式)F&R、KAWASAKI/KXT250(87年式)F、KAWASAKI/KEF300(95-00年式)F、KAWASAKI/KEF300(01-03年式)F、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)F、APRILIA/ETX125(00-01年式)R、APRILIA/ETX125(99年式)R、APRILIA/Moto 6.5(95-01年式)R、APRILIA/Pegaso 650(91-96年式)R、APRILIA/Pegaso 650(97-00年式)R、APRILIA/Pegaso 650(02年式)R、BUELL/M2 Cyclone(97年式)R、BUELL/S1Lightning(96-97年式)R、BUELL/S2 Thunderbolt(96年式)R、BUELL/S2T Thunderbolt(96年式)R、BUELL/S3 Thunderbolt(97年式)R、BUELL/S3T Thunderbolt(97年式)R、CAGIVA/WMX50(89年式)R、CAGIVA/WMX125(89年式)R、CAGIVA/WMX250(89年式)R、DERBI/DXR 200(04-07年式)R、DERBI/DXR 200(04-05年式)R、DERBI/DXR 250(04-07年式)R、HUSABERG/350E(91-92年式)R、HUSABERG/350E(93年式)R、HUSABERG/499C(92年式)R、HUSABERG/500E(91-92年式)R、HUSABERG/501C(93年式)R、HUSABERG/600C(92年式)R、HUSABERG/600C(93年式)R、HUSABERG/600E(93年式)R、HUSQVARNA/WMX125(91年式)R、HUSQVARNA/WXE125(91年式)R、HUSQVARNA/WXE250(91年式)R、HUSQVARNA/WXE260(91年式)R、HUSQVARNA/WXE350(91年式)R、HUSQVARNA/WMX510(90年式)R、HUSQVARNA/WXE510(90年式)R、HUSQVARNA/VMX610(91年式)R、HUSQVARNA/WXC610(93-94年式)R、HUSQVARNA/WXE610(91年式)R、HUSQVARNA/WXE610(94年式)R、KRAM-IT/ER125(89-93年式)R、KRAM-IT/MC250(89年式)R、KRAM-IT/ER300(89年式)R、KTM/EGS125(92年式)R、KTM/MX125(89-91年式)F&R、KTM/MX125(92-93年式)R、KTM/MX250(89-91年式)F&R、KTM/MX250(92-93年式)R、KTM/EXC350(88-90年式)F&R、KTM/MX350(89-91年式)F&R、KTM/LC-4 EXC500(90-91年式)F&R、KTM/LC-4 MX500(90-91年式)F&R、KTM/MX500(92-94年式)R、KTM/LC4 EXC600(92-93年式)R、KTM/LC4 EXC600(90-91年式)F&R、KTM/LC4 MX600(90-91年式)F&R、KTM/SX620/EXC/EGS(94年式)R、MALAGUTI/Blog125ie(10-16年式)R、MZ/Baghira 660(00-05年式)R、MZ/Mastiff 660(00-03年式)R

8. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
808MA-X 1セット カワサキ バリオス'91~'00(R)、エストレア/RS'92~'02(F・R) RG50ガンマ 1995-1999年式:フロントに使用

9. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72457 1個 97-07 BALIUSⅡ(ZR250)リア、90-07 ZZR250(EX250H)リア シンタードパッド カワサキ 40

10. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2306-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

11. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0586030 1セット(2枚) バリオス2 2000-2007年式:リアに使用

12. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2306-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

13. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2306-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

14. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB314EF 1セット Eco Friction 【スズキ】GS 450 S ”87~”(F)、GSX 400 E 刀 ”83~”(F)、GSX 400 F ”81~83”(F)、GSX 250 FX ”02~05”(R)、GN 125 E ”82~00”(F)、RG 50 ガンマ ”83~99”(F)、ウルフ 50 ”90~99”(F)、【カワサキ】KL600R ”85~”(F)、KLE 500 ”05~”(R)、EX-4 ”94~97”(R)、FX 400 R ”85~87”(F)、GPZ 400 FⅡ ”84~89”(F)、GPZ 400 R ”85~88”(F)、KLE 400 ”91~01”(R)、エリミネーター 400 / LX / SE ”88~93”(F)、ザンザス ”92~95”(R)、GPZ 250 ”83~85”(F)、KLE 250 アネーロ ”93~99”(R)、KR 250 ”84~”(F)、ZXR 250 / R ”91~99”(R)、ZZR-250 ”90~06”(R)、エストレア ”92~99”(F)、エストレア ”92~99”(R)、エストレア RS / リミテッドエディション ”92~06”(F)、エストレア RS / リミテッドエディション ”92~06”(R)、バリオス ”91~97”(R)、バリオス Ⅱ ”97~06”(R)、KDX 200 SR ”88~89”(F)、KMX 200 ”87~”(R)、Z 200 ”83~”(F)、AR 125 / S ”82~94”(F)、KMX 125 ”86~89”(R)、KSR-2 ”90~00”(R)、KSR-1 ”90~99”(R)

15. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB314ST 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

16. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB314P 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

17. レッド パッド (F/R)エストレア/RS 79837 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F/R)エストレア/RS 79837 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79837。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79837 1個

18. ハイパーパッド 13617 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13617 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13617。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13617 1個 パイパーパッド 0.5Hh

戻る ページ 1 次へ