カワサキ Ninja 250 [250cc] 2018-22年式 ブレーキパッド

EX250P (タイ生産) ABS ■(STD)EX250PJF/KF/LFA/MFNN/NFNN/NFAN ・(KRT)PJFA/LFA/MFAN

カワサキ Ninja 250 [250cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-EX250P 原動機型式 EX250PE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250P - A00101 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,990
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
SILMAR9B9 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:715/670
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
526±2.5
レベル
(mm)
88±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 EX250P A00101 ~ KRT Edition ABS
2018/2月 フルモデルチェンジ
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー(PJFA)
2018 ~ 2018 EX250P A00101 ~ STD ABS
2018/2月 フルモデルチェンジ
新設計水冷パラレルツインエンジン(コンパクト化)、37ps/12500rpm。
ABS装備。
軽量化、φ41mm大径Fフォーク、LEDヘッド(両端ポジション、Lowで外側2灯、Hiで全4灯)、LEDテールランプ、アシスト&スリッパークラッチ(20%握力軽減)継続採用、など。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー(PJF)
・パッションレッド×メタリックフラットスパークブラック(PJFA)
2019 ~ 2019 EX250P A14741 ~ STD ABS
2019/1月
カラー変更
・メタリックスパークブラック(PKF)
・メタリックファントムシルバー×メタリックスパークブラック(PKFA)
2020 ~ 2020 EX250P A19891 ~ STD ABS
2019/9月
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック
・メタリックスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー
2020 ~ 2020 EX250P A24031 ~ KRT Edition ABS
2019/9月
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 EX250P A24031 ~ KRT Edition ABS
2020/12月
グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 EX250P A26261 ~ STD ABS
2020/12月
カラー変更
・メタリックカーボングレー
2022 ~ 2022 EX250P A26261 ~ 2021/9月
グラフィック変更
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×メタリックグラファイトグレー
・メタリックカーボングレー×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(2)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0638000 1セット(2枚) CBX125カスタム(87-)_JC12_JC12-1300001~ CBX125F (89-)_JC11_JC11-1300001~ REBEL250(90-92)_MC13_MC13-1500001~ REBEL250(93-)_MC13_MC13-1700001~、TZR50(90-92)_3TU 1-3_3TU-000101~ TZR50R(93-)_4EU 1-4_4EU-000101~ TZ50(90-)_3XM1_3XM-000101~ TZM50R(94-)_4KJ 1-3_4KJ-078101~ YBR250_41S2_ ス-パ-テネレ750(91)_3WM_、エリミネーター125(01-03)_BN125A_BN125A-A00490~ エリミネーター125(05-07)_BN125A_BN125A-A11506~ NINJA 250R (08-12)_EK250K_EK250K-A00152~ NINJA 250/ABS(13-14)_EX250L_EX250L-A00049~ NINJA 250/ABS(14-15)_EX250L_EX250L-000001- NINJA 250 ABS(15)_EX250M_EX250L-011001- NINJA 250SL(15)_BX250AFF_BX250A-000001~ Z250(14)_ER250C_ER250C-003001-、BURGMAN200(14-15)_CH41A_CH41A-100001~ SKYWAVE250/S/リミテッド(07)_CJ44A_CJ44A-100001~ SKYWAVE250typeM(07-14)_CJ45A_CJ45A-1000001~ SKYWAVE250(08)_CJ46A_CJ46A-101070~ SKYWAVE250S(08-11)_CJ46A_CJ46A-100220~ SKYWAVE250リミテッド(08-14)_CJ46A_CJ46A-100020~ SKYWAVE250SS(08-14)_CJ46A_CJ46A-101370~ SKYWAVE250Sベーシック(09-14)_CJ46A_CJ46A-105543~ SKYWAVE400/S/リミテッド(07-08)_CK44A_CK44A-100001~ SKYWAVE400/S/リミテッド(09-11)_CK45A_CK45A-100026~ SKYWAVE400S/リミテッド ABS(12-16)_CK45A_CK45A-100611~ HONDA、YAMAHA、KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0638080 1個

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0638081 1個

4. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0955020 1個

5. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
5営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0955081 1個

6. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.75(4)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
838MA-X 1セット ホンダ、ヤマハ (HONDA)NSR50/80'93~、NS-1'93~
(YAMAHA)TZR50/R、TZM50R
NS-1 1993-1994年式:フロントに使用 40

7. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-018KN 1セット(2枚) 43082-0128 Ninjia250 EX250LFF、Ninja250SL BX250A、 カワサキ

8. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 838 1セット KM250/2 (HONDA)NSR50/80'93~、NS-1'93~
(YAMAHA)TZR50/R、TZM50R
NSR50 1993-1994年式:フロントに使用 ホンダ、ヤマハ

9. ブレーキパッド レジン Vesrah

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド レジン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
SD-250/4 1個 77.0×42×7.5、96.7×42×8.3 TRIUMPH Tiger1050

10. シンタードメタルパッドJL VD-446JL Vesrah

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
Vesrah シンタードメタルパッドJL VD-446JL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-446JL。販売備考:1キャリパー分の価格です

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
VD-446JL 1個

11. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 5,341 税込5,875
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N011 1個 NSR50/R APE100TYPE D 適合表 HONDA、YAMAHA、KAWASAKI 40

12. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB631P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

13. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB631P 1個 97×42×7.4/77×42×7.8 Honda CBX125Custom (93) Front

14. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB631ST 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ