カワサキ AR80-2 [80cc] 1984-90年式 ブレーキパッド

AR080A ■モデル名:AR80-C2から8

カワサキ AR80-2 [80cc] 1984-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AR080A 原動機型式 AR080AE 2st単気筒 空冷
フレームNo AR080A - 018901 ~ 排気量 78
タイヤ
2.50 - 18 4PR WT 2.75 - 18 4PR WT
バッテリー 6N6-1C(縦置) 全長 1,880
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
BP8ES 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 114 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1990 AR080A 018901 ~ モデルチェンジ
ビキニカウル・小型グラブバー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79838 1セット(2枚) セミメタルパッド セピアRS/ZZ、KSR(F) スズキ

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0101000 1セット(2枚) AR50(81-)_AR50A_AR50A-000001~ AR50-2(83-)_AR50A_AR50A-027704~ AR50S(84-)_AR50A_AR50A-030201~ AR50S(86-)_AR50A_AR50A-033001~ AR50(89-)_AR50A_AR50A-037001~ KSR-1(90-98)_MX050B_MX050B-000001~ KSR-2(91-98)_MX080B_MX080B-000001~ KS-1(88-89)_MX050A_MX050A-000001~ KS-2(88-89)_MX080A_MX080A-000001~ AR80A(81-82)_AR080A_AR080A-000001~ AR80-2(83)_AR080A_AR080A-000001~ AR80-2(84)_AR080A_AR080A-018901~ AR80-2(85-86)_AR080A_AR080A-019604~ AR80-2(87-88)_AR080A_AR080A-020101~ AR80-2(89-90)_AR080A_AR080A-022001~ KX80(91-96)_KX080S_KX080S-000001~ KX80(91-96)_KX080V_KX080V-000001~ KMX125(86-89)_MX125A_MX125A-000001~ KX125(82)_KX125B_KX125B-000001~ KDX125SR(90)_DX125A_DX125A-000001~ KDX125SR(91)_DX125A_DX125A-006001~ KDX125SR(92-94)_DX125A_DX125A-015001~ KDX125SR(99)_DX125A_DX125A-038001~ KMX200(87-90)_MX200A_MX200A-000001~、シュートS(85-)_CA14B_CA14B-100001~ モードGT(87-)_CA1BA_CA1BA-100001~ ハイUP-R(89-)_CA1DB_CA1DB-100001~ セピアZZ(90)_CA1EB_CA1EB-100032~ セピアZZ(90)_CA1EB_CA1EB-147409~ セピアZZ(91)_CA1EB/EC_CA1EB-140409~ セピアZZ(92)_CA1EB_CA1EB-232523~ セピアZZ(93-)_CA1EC_CA1EC-106446~ セピアZZ(93-)_CA1HC_CA1HC-100001~ セピアZZ(94-)_CA1HC_CA1HC-142259~ セピアZZ(95-)_CA1HC_CA1HC-166416~ セピアZZ(96-)_CA1HC_CA1HC-176588~ セピアRS(94-)_CA1HB_CA1HB-100001~ セピアRS(95-)_CA1HB_CA1HB-106802~ セピアRS(96-)_CA1HB_CA1HB-109264~ アドレスチュ-ン(88-92)_CA1CA_CA1CA-100001~ アドレスVチュ-ン(92-)_CA1FB_CA1FB-100027~ GAG(86-)_LA41A_LA41A-100001~ RM80(86-89)_RC12A_RC12A-100015~ アドレスV100(91-94)_CE11A_CE11A-100035~ KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2469-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

4. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2469-XC 1セット [XC7 MX] オフロード シンタードパッド

5. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 812 1セット KM342 (SUZUKI)アドレスチェーン/Vチューン、アドレスV100~'95
(KAWASAKI)KSRⅠ・Ⅱ、KDX125SR
アドレス 1991-1992年式:フロントに使用 スズキ、カワサキ

6. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.72(29)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-2014100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PKS-1 アドレスV100 1991-2000年式:フロントに使用(-94年に適合) スズキ

7. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-342JL 1セット 453036 KDX125SR 1990-2000年式:フロントに使用 HONDA/MCX50(82年式)F、HONDA/MCX50FD(83年式)F、HONDA/MCX50SD(83年式)F、SUZUKI/AD50T(88-91年式)F、SUZUKI/AE50R(88年式)F、SUZUKI/AG50T(92年式)F、SUZUKI/AH50(92年式)F、SUZUKI/AJ50S(93-95年式)F、SUZUKI/AJ50ZZ(93-99年式)F、SUZUKI/CP50(85年式)F、SUZUKI/CP50C(85年式)F、SUZUKI/CR50DC(87年式)F、SUZUKI/RB50(86年式)F、SUZUKI/RB50(87年式)F、SUZUKI/AH80(88年式)F、SUZUKI/RM80(86-89年式)F、SUZUKI/RM80(90-95年式)F、SUZUKI/AG100(91-94年式)F、SUZUKI/AH100(91年式)F、SUZUKI/UE125CT(01-03年式)F、SUZUKI/UE150CT(01年式)F、KAWASAKI/AR50(82-83年式)F、KAWASAKI/KMX50(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX50(90-95年式)F、KAWASAKI/AR80(81-85年式)F、KAWASAKI/AR80(87年式)F、KAWASAKI/AR80(86年式)F、KAWASAKI/AR80(82年式)F、KAWASAKI/KD80(88-90年式)F、KAWASAKI/KMX80(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX80(90-95年式)F、KAWASAKI/KX80(86-87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-96年式)F、KAWASAKI/KX80(87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-94年式)F、KAWASAKI/KX80(84-87年式)F、KAWASAKI/KX100(95-96年式)F、KAWASAKI/KDX125(90-97年式)F、KAWASAKI/KMX125(86-86年式)F、KAWASAKI/KX125(82年式)F、KAWASAKI/KMX200(87-90年式)F、KAWASAKI/KX250(82年式)F、KAWASAKI/KXT250(84年式)R、ADLY/Cosy 50(02-06年式)F、ADLY/Jet 50(07-09年式)F、ADLY/Nanther 50(07-08年式)F、ADLY/Noble 50(07-09年式)F、ADLY/Panther 50(01-08年式)F、ADLY/Silver Fox 50(06年式)F、ADLY/Cosy 80(02年式)F、ADLY/Cosy 80(04-05年式)F、ADLY/Cosy 80(06年式)F、ADLY/Cosy 80(03年式)F、ADLY/Panther 100(01-06年式)F、ADLY/Silver Fox 100(04-06年式)F、ADLY/150 Crusader Quad(06年式)F&R、ADLY/150 Imterceptor(06年式)F&R、ADLY/Thunderbike 150(07-09年式)F&R、ADLY/300 Crusadoer Quad(06年式)F&R、ADLY/300 Utility(06年式)F&R、ADLY/Interceptor (06年式)R、AEON/Aero 50(06年式)F、AEON/Nox 50(06年式)F、AEON/Regal 50(06年式)F、AEON/Aero 100(06年式)F、AEON/Nox 100(06年式)F、AEON/Pulsar 100(06年式)F、AEON/Regal 100(06年式)F、AEON/Revo R100 Corba 2 (06年式)R、AEON/Coin125(14-15年式)F、AEON/Pulsar 125(06年式)F、AEON/Sporty 125(01-05年式)F、AEON/Nox 150(06年式)F、AEON/Pulsar 150(04-06年式)F、AEON/Sporty 180(04-05年式)R、AEON/200 Two Hudred(06年式)F&R、AEON/Overland 300(06年式)F&R、AEON/Cobra 220(06年式)F、AEON/Elite250SE(11-15年式)R、APRILIA/RS4 50(12-17年式)R、APRILIA/SX50 Ltd(14-15年式)R、APRILIA/RS4 125(12-17年式)R、CAN-AM/DS90X 2X4(08-14年式)F&R、CAN-AM/Rally 200(07年式)F、CECTEK/EFI Grandiator(09-14年式)R、CECTEK/EFI i Estoc(10-14年式)R、CECTEK/EFI KIng Cobra(09-14年式)R、CECTEK/EFI Quadrift(09-14年式)R、CPI/Hussar 50(01年式)F、CPI/Mars 50(01年式)F、CQR/DN 250/Hammel(06年式)F&R、CQR/RX 250(06年式)F&R、CQR/Utility 250(06年式)F&R、DAELIM/ET 250 Quad(05-08年式)F、DAELIM/ST250(05-06年式)F、DAELIM/ET300(07-09年式)F、E-Ton/Beamer R2 50(PN2G)(07-08年式)R、E-Ton/Matrix 50(09年式)R、E-Ton/RXL50/70(03-08年式)R、E-Ton/RXL90(03-08年式)R、E-Ton/Breamer R4-150(PN2F)(09年式)R、E-Ton/EXL150(05-06年式)F、E-Ton/Matrix R4-150(09年式)R、E-Ton/VXL250(06-11年式)F&R、E-Ton/VXL250(12-13年式)F&R、E-Ton/VXL250(14-15年式)F&R、E-Ton/VTX300(07-15年式)F、E-Ton/VXL300(07-15年式)F、E-Ton/VXL300(07-15年式)F、HYOSUNG/SB50M(06-08年式)F、HYOSUNG/SD50(00-15年式)F、HYOSUNG/SEMCE(01年式)F、HYOSUNG/SF50(99-15年式)F、HYOSUNG/SF50B(06-12年式)F、HYOSUNG/SF50R(00-04年式)F、HYOSUNG/GD125(12-13年式)R、HYOSUNG/GD125 EXIV(12-16年式)R、KEEWAY/Flash 50(07年式)F、KEEWAY/Hurricane(06年式)F、KEEWAY/Hurricane (06年式)F、MASAI/A 300(05-06年式)F、MASAI/A 450(05-06年式)F、MZ/Moskito(01-05年式)F、MZ/Moskito RX 50(01-04年式)F、MZ/Moskito SX 50(01-05年式)F、MZ/Moskito 125R(00-05年式)F、PGO/Galaxy 50(94年式)F、PGO/Mega 50(09年式)F、PGO/X RIDER 50(04-05年式)R、PGO/XL RIDER 50(07-08年式)R、PGO/X RIDER 90(04-05年式)R、PGO/X RIDER 125(03-05年式)R、PGO/X Rider 150(04-05年式)R、POLARIS/Phoenix 200(05-09年式)F、POLARIS/Sawtooth 200(06-07年式)F、TGB/101S 50(99-02年式)F、TGB/101S 50(05-11年式)F、TGB/202T 50(99-02年式)F、TGB/303R 50(99-02年式)F、TGB/309RS 50(00-02年式)F、TGB/Akros(99-02年式)F、TGB/Buleet RR50(11-13年式)R、TGB/Buleet RS50(11-13年式)R、TGB/Delivery 50(06-11年式)F、TGB/Ergon 50(96-02年式)F、TGB/R50X(06-11年式)R、TGB/Tapo(11-13年式)F、TGB/101S 90(99-02年式)F、TGB/202T 90(99-02年式)F、TGB/Ergon 90(99-02年式)F、TGB/101S 125(99-02年式)F、TGB/202T 125(99-02年式)F、TGB/204 Classic(03-04年式)F、TGB/303R 125(99-02年式)F、TGB/309RS 125(00-02年式)F、TGB/Buleet RS125(11-13年式)R、TGB/309RS 150(00-02年式)F、TM/MX80(94-98年式)F、United Motors/Moontrax 50R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 90R(05-06年式)R、United Motors/Moontrax 90R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 200(05-06年式)R

8. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-342 1セット 453036 HONDA/MCX50(82年式)F、HONDA/MCX50FD(83年式)F、HONDA/MCX50SD(83年式)F、SUZUKI/AD50T(88-91年式)F、SUZUKI/AE50R(88年式)F、SUZUKI/AG50T(92年式)F、SUZUKI/AH50(92年式)F、SUZUKI/AJ50S(93-95年式)F、SUZUKI/AJ50ZZ(93-99年式)F、SUZUKI/CP50(85年式)F、SUZUKI/CP50C(85年式)F、SUZUKI/CR50DC(87年式)F、SUZUKI/RB50(86年式)F、SUZUKI/RB50(87年式)F、SUZUKI/AH80(88年式)F、SUZUKI/RM80(86-89年式)F、SUZUKI/RM80(90-95年式)F、SUZUKI/AG100(91-94年式)F、SUZUKI/AH100(91年式)F、SUZUKI/UE125CT(01-03年式)F、SUZUKI/UE150CT(01年式)F、KAWASAKI/AR50(82-83年式)F、KAWASAKI/KMX50(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX50(90-95年式)F、KAWASAKI/AR80(81-85年式)F、KAWASAKI/AR80(87年式)F、KAWASAKI/AR80(86年式)F、KAWASAKI/AR80(82年式)F、KAWASAKI/KD80(88-90年式)F、KAWASAKI/KMX80(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX80(90-95年式)F、KAWASAKI/KX80(86-87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-96年式)F、KAWASAKI/KX80(87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-94年式)F、KAWASAKI/KX80(84-87年式)F、KAWASAKI/KX100(95-96年式)F、KAWASAKI/KDX125(90-97年式)F、KAWASAKI/KMX125(86-86年式)F、KAWASAKI/KX125(82年式)F、KAWASAKI/KMX200(87-90年式)F、KAWASAKI/KX250(82年式)F、KAWASAKI/KXT250(84年式)R、ADLY/Cosy 50(02-06年式)F、ADLY/Jet 50(07-09年式)F、ADLY/Nanther 50(07-08年式)F、ADLY/Noble 50(07-09年式)F、ADLY/Panther 50(01-08年式)F、ADLY/Silver Fox 50(06年式)F、ADLY/Cosy 80(02年式)F、ADLY/Cosy 80(04-05年式)F、ADLY/Cosy 80(06年式)F、ADLY/Cosy 80(03年式)F、ADLY/Panther 100(01-06年式)F、ADLY/Silver Fox 100(04-06年式)F、ADLY/150 Crusader Quad(06年式)F&R、ADLY/150 Imterceptor(06年式)F&R、ADLY/Thunderbike 150(07-09年式)F&R、ADLY/300 Crusadoer Quad(06年式)F&R、ADLY/300 Utility(06年式)F&R、ADLY/Interceptor (06年式)R、AEON/Aero 50(06年式)F、AEON/Nox 50(06年式)F、AEON/Regal 50(06年式)F、AEON/Aero 100(06年式)F、AEON/Nox 100(06年式)F、AEON/Pulsar 100(06年式)F、AEON/Regal 100(06年式)F、AEON/Revo R100 Corba 2 (06年式)R、AEON/Coin125(14-15年式)F、AEON/Pulsar 125(06年式)F、AEON/Sporty 125(01-05年式)F、AEON/Nox 150(06年式)F、AEON/Pulsar 150(04-06年式)F、AEON/Sporty 180(04-05年式)R、AEON/200 Two Hudred(06年式)F&R、AEON/Overland 300(06年式)F&R、AEON/Cobra 220(06年式)F、AEON/Elite250SE(11-15年式)R、APRILIA/RS4 50(12-17年式)R、APRILIA/SX50 Ltd(14-15年式)R、APRILIA/RS4 125(12-17年式)R、CAN-AM/DS90X 2X4(08-14年式)F&R、CAN-AM/Rally 200(07年式)F、CECTEK/EFI Grandiator(09-14年式)R、CECTEK/EFI i Estoc(10-14年式)R、CECTEK/EFI KIng Cobra(09-14年式)R、CECTEK/EFI Quadrift(09-14年式)R、CPI/Hussar 50(01年式)F、CPI/Mars 50(01年式)F、CQR/DN 250/Hammel(06年式)F&R、CQR/RX 250(06年式)F&R、CQR/Utility 250(06年式)F&R、DAELIM/ET 250 Quad(05-08年式)F、DAELIM/ST250(05-06年式)F、DAELIM/ET300(07-09年式)F、E-Ton/Beamer R2 50(PN2G)(07-08年式)R、E-Ton/Matrix 50(09年式)R、E-Ton/RXL50/70(03-08年式)R、E-Ton/RXL90(03-08年式)R、E-Ton/Breamer R4-150(PN2F)(09年式)R、E-Ton/EXL150(05-06年式)F、E-Ton/Matrix R4-150(09年式)R、E-Ton/VXL250(06-11年式)F&R、E-Ton/VXL250(12-13年式)F&R、E-Ton/VXL250(14-15年式)F&R、E-Ton/VTX300(07-15年式)F、E-Ton/VXL300(07-15年式)F、HYOSUNG/SB50(98-02年式)F、HYOSUNG/SB50M(06-08年式)F、HYOSUNG/SD50(00-15年式)F、HYOSUNG/SEMCE(01年式)F、HYOSUNG/SF50(99-15年式)F、HYOSUNG/SF50B(06-12年式)F、HYOSUNG/SF50R(00-04年式)F、HYOSUNG/GD125(12-13年式)R、HYOSUNG/GD125 EXIV(12-16年式)R、KEEWAY/Flash 50(07年式)F、KEEWAY/Hurricane(06年式)F、KEEWAY/Hurricane (06年式)F、MASAI/A 300(05-06年式)F、MASAI/A 450(05-06年式)F、MZ/Moskito(01-05年式)F、MZ/Moskito RX 50(01-04年式)F、MZ/Moskito SX 50(01-05年式)F、MZ/Moskito 125R(00-05年式)F、PGO/Galaxy 50(94年式)F、PGO/Mega 50(09年式)F、PGO/X RIDER 50(04-05年式)R、PGO/XL RIDER 50(07-08年式)R、PGO/X RIDER 90(04-05年式)R、PGO/X RIDER 125(03-05年式)R、PGO/X Rider 150(04-05年式)R、POLARIS/Phoenix 200(05-09年式)F、POLARIS/Sawtooth 200(06-07年式)F、TGB/101S 50(99-02年式)F、TGB/101S 50(05-11年式)F、TGB/202T 50(99-02年式)F、TGB/303R 50(99-02年式)F、TGB/309RS 50(00-02年式)F、TGB/Akros(99-02年式)F、TGB/Buleet RR50(11-13年式)R、TGB/Buleet RS50(11-13年式)R、TGB/Delivery 50(06-11年式)F、TGB/Ergon 50(96-02年式)F、TGB/R50X(06-11年式)R、TGB/Tapo(11-13年式)F、TGB/101S 90(99-02年式)F、TGB/202T 90(99-02年式)F、TGB/Ergon 90(99-02年式)F、TGB/101S 125(99-02年式)F、TGB/202T 125(99-02年式)F、TGB/204 Classic(03-04年式)F、TGB/303R 125(99-02年式)F、TGB/309RS 125(00-02年式)F、TGB/Buleet RS125(11-13年式)R、TGB/309RS 150(00-02年式)F、TM/MX80(94-98年式)F、United Motors/Moontrax 50R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 90R(05-06年式)R、United Motors/Moontrax 90R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 200(05-06年式)R HONDA/MCX50(82年式)F、HONDA/MCX50FD(83年式)F、HONDA/MCX50SD(83年式)F、SUZUKI/AD50T(88-91年式)F、SUZUKI/AE50R(88年式)F、SUZUKI/AG50T(92年式)F、SUZUKI/AH50(92年式)F、SUZUKI/AJ50S(93-95年式)F、SUZUKI/AJ50ZZ(93-99年式)F、SUZUKI/CP50(85年式)F、SUZUKI/CP50C(85年式)F、SUZUKI/CR50DC(87年式)F、SUZUKI/RB50(86年式)F、SUZUKI/RB50(87年式)F、SUZUKI/AH80(88年式)F、SUZUKI/RM80(86-89年式)F、SUZUKI/RM80(90-95年式)F、SUZUKI/AG100(91-94年式)F、SUZUKI/AH100(91年式)F、SUZUKI/UE125CT(01-03年式)F、SUZUKI/UE150CT(01年式)F、KAWASAKI/AR50(82-83年式)F、KAWASAKI/KMX50(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX50(90-95年式)F、KAWASAKI/AR80(81-85年式)F、KAWASAKI/AR80(87年式)F、KAWASAKI/AR80(86年式)F、KAWASAKI/AR80(82年式)F、KAWASAKI/KD80(88-90年式)F、KAWASAKI/KMX80(88-89年式)F、KAWASAKI/KMX80(90-95年式)F、KAWASAKI/KX80(86-87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-96年式)F、KAWASAKI/KX80(87年式)F、KAWASAKI/KX80(88-94年式)F、KAWASAKI/KX80(84-87年式)F、KAWASAKI/KX100(95-96年式)F、KAWASAKI/KDX125(90-97年式)F、KAWASAKI/KMX125(86-86年式)F、KAWASAKI/KX125(82年式)F、KAWASAKI/KMX200(87-90年式)F、KAWASAKI/KX250(82年式)F、KAWASAKI/KXT250(84年式)R、ADLY/Cosy 50(02-06年式)F、ADLY/Jet 50(07-09年式)F、ADLY/Nanther 50(07-08年式)F、ADLY/Noble 50(07-09年式)F、ADLY/Panther 50(01-08年式)F、ADLY/Silver Fox 50(06年式)F、ADLY/Cosy 80(02年式)F、ADLY/Cosy 80(04-05年式)F、ADLY/Cosy 80(06年式)F、ADLY/Cosy 80(03年式)F、ADLY/Panther 100(01-06年式)F、ADLY/Silver Fox 100(04-06年式)F、ADLY/150 Crusader Quad(06年式)F&R、ADLY/150 Imterceptor(06年式)F&R、ADLY/Thunderbike 150(07-09年式)F&R、ADLY/300 Crusadoer Quad(06年式)F&R、ADLY/300 Utility(06年式)F&R、ADLY/Interceptor (06年式)R、AEON/Aero 50(06年式)F、AEON/Nox 50(06年式)F、AEON/Regal 50(06年式)F、AEON/Aero 100(06年式)F、AEON/Nox 100(06年式)F、AEON/Pulsar 100(06年式)F、AEON/Regal 100(06年式)F、AEON/Revo R100 Corba 2 (06年式)R、AEON/Coin125(14-15年式)F、AEON/Pulsar 125(06年式)F、AEON/Sporty 125(01-05年式)F、AEON/Nox 150(06年式)F、AEON/Pulsar 150(04-06年式)F、AEON/Sporty 180(04-05年式)R、AEON/200 Two Hudred(06年式)F&R、AEON/Overland 300(06年式)F&R、AEON/Cobra 220(06年式)F、AEON/Elite250SE(11-15年式)R、APRILIA/RS4 50(12-17年式)R、APRILIA/SX50 Ltd(14-15年式)R、APRILIA/RS4 125(12-17年式)R、CAN-AM/DS90X 2X4(08-14年式)F&R、CAN-AM/Rally 200(07年式)F、CECTEK/EFI Grandiator(09-14年式)R、CECTEK/EFI i Estoc(10-14年式)R、CECTEK/EFI KIng Cobra(09-14年式)R、CECTEK/EFI Quadrift(09-14年式)R、CPI/Hussar 50(01年式)F、CPI/Mars 50(01年式)F、CQR/DN 250/Hammel(06年式)F&R、CQR/RX 250(06年式)F&R、CQR/Utility 250(06年式)F&R、DAELIM/ET 250 Quad(05-08年式)F、DAELIM/ST250(05-06年式)F、DAELIM/ET300(07-09年式)F、E-Ton/Beamer R2 50(PN2G)(07-08年式)R、E-Ton/Matrix 50(09年式)R、E-Ton/RXL50/70(03-08年式)R、E-Ton/RXL90(03-08年式)R、E-Ton/Breamer R4-150(PN2F)(09年式)R、E-Ton/EXL150(05-06年式)F、E-Ton/Matrix R4-150(09年式)R、E-Ton/VXL250(06-11年式)F&R、E-Ton/VXL250(12-13年式)F&R、E-Ton/VXL250(14-15年式)F&R、E-Ton/VTX300(07-15年式)F、E-Ton/VXL300(07-15年式)F、HYOSUNG/SB50(98-02年式)F、HYOSUNG/SB50M(06-08年式)F、HYOSUNG/SD50(00-15年式)F、HYOSUNG/SEMCE(01年式)F、HYOSUNG/SF50(99-15年式)F、HYOSUNG/SF50B(06-12年式)F、HYOSUNG/SF50R(00-04年式)F、HYOSUNG/GD125(12-13年式)R、HYOSUNG/GD125 EXIV(12-16年式)R、KEEWAY/Flash 50(07年式)F、KEEWAY/Hurricane(06年式)F、KEEWAY/Hurricane (06年式)F、MASAI/A 300(05-06年式)F、MASAI/A 450(05-06年式)F、MZ/Moskito(01-05年式)F、MZ/Moskito RX 50(01-04年式)F、MZ/Moskito SX 50(01-05年式)F、MZ/Moskito 125R(00-05年式)F、PGO/Galaxy 50(94年式)F、PGO/Mega 50(09年式)F、PGO/X RIDER 50(04-05年式)R、PGO/XL RIDER 50(07-08年式)R、PGO/X RIDER 90(04-05年式)R、PGO/X RIDER 125(03-05年式)R、PGO/X Rider 150(04-05年式)R、POLARIS/Phoenix 200(05-09年式)F、POLARIS/Sawtooth 200(06-07年式)F、TGB/101S 50(99-02年式)F、TGB/101S 50(05-11年式)F、TGB/202T 50(99-02年式)F、TGB/303R 50(99-02年式)F、TGB/309RS 50(00-02年式)F、TGB/Akros(99-02年式)F、TGB/Buleet RR50(11-13年式)R、TGB/Buleet RS50(11-13年式)R、TGB/Delivery 50(06-11年式)F、TGB/Ergon 50(96-02年式)F、TGB/R50X(06-11年式)R、TGB/Tapo(11-13年式)F、TGB/101S 90(99-02年式)F、TGB/202T 90(99-02年式)F、TGB/Ergon 90(99-02年式)F、TGB/101S 125(99-02年式)F、TGB/202T 125(99-02年式)F、TGB/204 Classic(03-04年式)F、TGB/303R 125(99-02年式)F、TGB/309RS 125(00-02年式)F、TGB/Buleet RS125(11-13年式)R、TGB/309RS 150(00-02年式)F、TM/MX80(94-98年式)F、United Motors/Moontrax 50R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 90R(05-06年式)R、United Motors/Moontrax 90R(03-06年式)R、United Motors/Earthlander 200(05-06年式)R

9. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97163 1個 シンタードパッド アドレスV100(91~94)、RM80/V(85~96)、RM80LT/LV/LW/LX(94~99)、GAG(86)、Hi-UPR(89~90)、アドレスVチューン(91~92)、アドレスチューン(88~90)、シュートS(85)、セピアRS(93~95)、セピアZZ(90~99)、KMX200(87)、KMX125(86~89)、AR80(81)、KS-II(88)、KSR-II(90~00)、AR50(81)、KS-I(88)、KSR-I(90~99) 68268

10. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB313EF 1セット Eco Friction 【スズキ】アドレス V100 ”91~94”(F)、GAG ”86~”(F)、アドレス V チューン ”91~92”(F)、アドレス チューン ”88~90”(F)、セピア RS ”93~95”(F)、セピア ZZ ”90~99”(F)、【カワサキ】KMX 200 ”87~”(F)、KMX 125 ”86~89”(F)、AR80 ”81~”(F)、KS-Ⅱ ”88~”(F)、KSR-2 ”90~00”(F)、AR50 ”81”(F)、KS-I ”88”(F)、KSR-1 ”90~99”(F)

11. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB313P 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/HYOSUNG ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

12. レッド パッド (F)セピアRS/ZZ KSR 79838 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)セピアRS/ZZ KSR 79838 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79838。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79838 1個

戻る ページ 1 次へ