カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1989-98年式 スパークプラグ

EL250A LX(スポークホイール)■モデル名:EL250C1/2/3/4/6/8

カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1989-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EL250A 原動機型式 EX250EE 直列2気筒 水冷
フレームNo EL250A - 014001 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 17 55S WT 140/90 - 15 70S WT
バッテリー FB9L-A2 全長 2,140
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 665
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,025 チョーク 845 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:920/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 EL250A 014001 ~ 018500 スポークホイール、グラブバー装備。
カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックノクターンブルー×メタリックゼウスブルー
1990 ~ 1992 EL250A 018501 ~ カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1993 ~ 1993 EL250A 040001 ~ 042000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1994 ~ 1995 EL250A 042001 ~ 047000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
1996 ~ 1997 EL250A 047001 ~ 049000 カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド
・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー
1998 ~ 1998 EL250A 049001 ~ カラー設定
・ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(C~) 1個
レビュー: 4.83(309)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 主な適合純正品番 全長(mm)
CR8HSA 1個 ネジ型 1極式プラグ 09482-00485 64

2. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。【用途】二輪車

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo. ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角対辺(mm)
CR8HIX 1本 3569 10 12.7 16

3. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9490 1本 10 12.7 16 I84

4. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR8HIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-C8R

戻る ページ 1 次へ