カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1994-98年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

ZL400A モデル統合(スポークホイール)■モデル名:ZL400D1/2

カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZL400A 原動機型式 ZL400AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZL400A - 015001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 100/90 - 18 56H TL 後 150/80 - 15 70H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,245
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 212
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:985/980 ブレーキ前:ダイレクト(R)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
304
レベル
(mm)
FC142
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 ZL400A 015001 ~ 019000 モデルチェンジ
カラー設定
・エボニー
・パールキャンディイエロー×メタリックブルーバイオレット
1995 ~ 1998 ZL400A 019001 ~ カラー設定
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥499 税込¥549
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
DR9EA 1本 3437

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.65(17)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR9EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR9

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.88(34)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合車種 仕様
DR9EA 1個 ネジ型 9 CB1100F(’83~) 必要本数:4、CB1100R(’81~) 必要本数:4 1極式プラグ

戻る ページ 1 次へ