カワサキ カスタムパーツ(エンジン)
カワサキ カスタムパーツ(エンジン)のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマルのオイルラインをアールズ製ホースに交換する、密かな定番パーツ。ファッションパーツではありますが、目立つ事間違いなしのおすすめパーツです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 14057223 | 1セット | ZRX1100/1200R/S -08/DAEG 09-12 |
【特長】2速以外のギア比を変更し、クロスミッションの良さと扱いやすさを実感出来ます。ノーマル部品を利用出来る様に設計し、リーズナブルな価格を実現しました。(2速ギア及びシフトフォークはノーマル部品を使用。)。チェンジシフト時のペダル移動量を約30%(約10.5mm)ショートストローク化が可能になる為、チェンジペダルの移動量が少なく出来、素早いシフトチェンジが可能になります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-04-0101 | 1個 | KSR110 2003-2008年式:LX110A-A23003-に適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0111 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0112 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-04-0103 | 1個 | KSR110 2003-2008年式:LX110A-A23003-に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-0382 | 1個 | Z125 PRO |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0369 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0370 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0485 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0486 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0049 | 1個 |
【特長】ラジエターの左右と下側に壁を作ることでコアに走行風を集め、走行中の水温を効率よく下げることができます。左右に取り付けられたダクトを通過するときに負圧が発生し、ラジエター後方の熱気を吸いだします。実走テスト、アクティブ デジタルモニターにて水温測定、同場所信号で停車し、スタート。3速60km/hで水温が安定したところを記録。気温26度 純正:スタート時水温98℃ → 94℃、本製品:スタート時水温98℃ → 84℃
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1990146 | 1セット | ZRX1200 DAEG 09-16 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0167 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0168 | 1個 |
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0217 | 1個 |
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0218 | 1個 |
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0219 | 1個 |
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0220 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-7717 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-7736 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-7738 | 1個 |
【特長】SP武川社製コンパクトクール(3フィン4オイルライン)用のドレスアップパーツです。カーボンパイプは材料・製造・加工まで一貫して日本製の高品質なドライカーボンパイプを採用し、オイルクーラー本体を高級感のあるイメージへ変化させることが出来ます。取付けはコンパクトクールにあるアルミパイプと交換するだけなので、とても簡単です。カーボンパイプは材料・製造・加工まで一貫して日本製の高品質なドライカーボンパイプを採用し、オイルクーラー本体を高級感のあるイメージへ変化させることが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | 外径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 00-07-0171 | 1個 | 8 | 9.8 | CBR250R(MC41-1000001-) |
【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 95108 | 1個 | W400('06~'08)、W650('99~'08)、W800(711~'15) | ホワイト | W800 2011-2017年式:-15年に適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0160 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0160 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0168 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 14058527 | 1個 |
【特長】レース等での過酷な環境下において優れた耐久性を誇る鍛造ピストンです。ボアアップKITのオプションパーツ設定です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 350-4021910 | 1個 | KSR110系のULTRA-SEボアアップKIT125cc用 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 350-4021700 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 14058527B | 1個 |
【特長】Sステージボアアップキット170ccにFI CON(インジェクションコントローラー)が付属しています。SステージボアアップKIT詳細。ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で170ccに出来ます。SステージにはSP武川社オリジナルスポーツカムシャフトが付属し、別売専用インジェクションコントローラーと同時装着することで、170ccエンジンの出力を最大限に引出し、ノーマルエンジンとは全く異なるトルクフルな走りを実現します。FI CON。煩わしいPC接続などは必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るSP武川社独自開発のインジェクションコントローラーです。インジェクション車にSP武川社製エンジンパーツを組み付けると燃調が狂ってしまいます。このコントローラーを同時装着することで、ノーマルコンピューターから出力される信号を元に内部の16Bitマイクロコンピューターで、装着車両のエンジン状況を判断しリアルタイムに計算処理することで、燃料噴射量を補正しています。ノーマルコンピューターの最大噴射量以上の燃料噴射を可能としています。SP武川社製エンジンカスタム仕様、吸排気系の組合わせに合った12種類の推奨データを内蔵。SP武川社オリジナルの専用コネクターを付属している為、最小限の配線加工で取付け出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-0607 | 1個 | Dトラッカー125 2010-2015年式:10/15モデル(※11-14モデル未確認) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-4021700 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-4021800 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | サイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14058267B | 1セット | 【ホースセットフィッティングデータ】ロング:90°-120°/ショート:90°-120° | ブラック(耐熱ホースカバー仕様) | 【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】9インチ10段 | 【取り廻し】上出し |
【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。
| 品番 | 内容量 | 色 | 寸法(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 106-0301 | 1個 | BLU | M20×P2.5×9 | JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc |
【特長】コンパクトデザイン。バックライト照明(ホワイトLED)は外部電源を使用します。外部電源の有無に関わらず本体のスイッチで温度計表示をON/OFFに出来、バッテリーレス車、競技車両にも使用可能。又、6V車12V車に関わらずご使用いただけます。電源のON/OFFスイッチを装備しております。不意な電池切れが多かった常時ONの従来品と比べ、電池管理を行い易くなりました。常に温度計を見る必要がありません!。本製品はお客様でセンサー取り付け部を自作し易い、M5ボルト形状を採用。TAKEGAWAでアダプターをご用意出来ていないバイクでセンサー取り付け部を自作して頂く際にご利用下さい。また、M5センサー差込口のあるボアアップシリンダーにも使用出来ます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 使用温度範囲(℃) | 電源 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-0037 | 1個 | (TAKEGAWA製ボアアップシリンダー) モンキー系NEW Hシリンダー装着車両 |
(水温・油温表示)-30~120 | (メーター作動)電池(CR2032) | 最高温度メモリー、摂氏・華氏切替 |