カワサキ バルカン1500クラシック [1500cc] 1998-99年式 タイヤ IRC製

VNT50D ■モデル名:VN1500-E1/2

カワサキ バルカン1500クラシック [1500cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VNT50D 原動機型式 VNT50AE V型2気筒 水冷
フレームNo VNT50D - 010001 ~ 排気量 1,470
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 150/80 - 16 71H WT
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR5EA-9 本数 4
全幅 975
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 313
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯142
ケーブル長
クラッチ 1,700 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1550 ブレーキ後 備考 スロットル:970/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464±4
レベル
(mm)
137±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 VNT50D 010001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. タイヤ GS23F チューブレス IRC

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
IRC タイヤ GS23F チューブレス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 外径(mm)
129179 1本 フロント 130/90-16 M/C 67H TL 638

2. タイヤ GS23R チューブレス IRC

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:7日
IRC タイヤ GS23R チューブレス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、クルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 外径(mm)
129180 1本 リア 150/80-16 M/C 71H TL 652

3. タイヤ  チューブレス  リア T/L 71H IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ チューブレス リア T/L 71H 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ レブル 250/500 対応仕様。ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
GS-23 1本 リア 150/80-16 150 16

戻る ページ 1 次へ