スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2000-05年式 NGK(日本特殊陶業)製

CA1PB ■STD・ワークスカラー仕様・スペシャル

スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PB 原動機型式 A155 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PB - 108016 ~ 排気量 49
タイヤ
100/80 - 12 56L TL 110/70 - 12 47L TL
バッテリー FT4B-5(横置) 全長 1,775
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
63
レベル
(mm)
107
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CA1PB 100001 ~ 2000/4月
セピアZZが「ZZ」として独立。
7.2ps空冷2stエンジン搭載スポーツスクーター。
大径前後12インチキャストホイール(エンケイ製)採用。大型のリアスポイラー。
φ180油圧ディスク、SHOWA製2ピースボトムFフォーク装備。
カラー設定
・パールスティルホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・サターンブラックメタリック
2000 ~ 2000 CA1PB 109166 ~ 2000/9月
ZZ(AZ50RY)のワークスカラー仕様(movistar)
チームテレフォニカ・モビスタースズキのレーシングマシンRGV-γと同じ青色。
・テレフォニカモビスターカラー
2001 ~ 2001 CA1PB 111436 ~ 2001/3月 CA1PB-111436-
カラー設定
・パールスズキディープブルー(1LF)
2001/7月 CA1PB-115451-
ZZ(AZ50RY)のサマーバージョン仕様
カラー設定
・パールフロスティホワイト
2001 ~ 2001 CA1PB 116931 ~ 2001/11月
カラー設定
・ソニックシルバーメタリック(YD8)
・パールスチルホワイト(YXX)
・サターンブラックメタリック(Y7)
2002 ~ 2002 CA1PB 118018 ~ 2002/2月
ZZ(AZ50RK2)のチームスズキカラー仕様
チャンピオンステッカーをリアスポイラ-に貼付した特別限定車。
カラー設定
・パールスティルホワイト×パールスズキディープブルー(L99)
2004 ~ 2004 CA1PB 118018 ~ 2003/12月
カラー設定
・パールスティルホワイト×パールスズキディープブルー(L99)
2002 ~ 2002 CA1PB 120768 ~ カラー設定
・キャンディグランブルー(YC2)
2004 ~ 2004 CA1PB 120768 ~ 2003/12月
カラー設定
・キャンディグランブルー(YC2)
2003 ~ 2003 CA1PB 126949 ~ 2003/6月 夏季限定生産特別カラー
・パールスズキライトブルー
2005 ~ 2005 CA1PB 135772 ~ 2004/12月
カラー設定
・グラススプラッシュホワイト(YBD)
・パールネブラーブラック(YAY)
・ソニックシルバーメタリック(YD8)
2005 ~ 2005 CA1PB 136862 ~ 2005/3月
ZZ(AZ50RK5)のスペシャル仕様
立体クロームメッキエンブレム(ZZ)、前後ブラックアウトホイール、メッキサイレンサー&メッキパンチングプレート装備。
カラー設定
・キャンディパスキュアパープル(YED)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.90(31)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 仕様
BPR6HS 1個 分離型 7022 20.8 1極式プラグ

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.87(39)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BPR6HIX 1個 分離 14 20.8 99000-69835-BP6

戻る ページ 1 次へ