スズキ セピアRS [50cc] 1993-95年式 NTB製

CA1HB ■機種記号形式:AJ50SP/SR/SS

スズキ セピアRS [50cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1HB 原動機型式 A145 2st単気筒
フレームNo CA1HB - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 34J TL 後 90/90 - 10 40J TL
バッテリー FT4B-5(縦置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 CA1HB 100001 ~ 106801 AJ50SP
スポーツ仕様
Fディスクブレーキ
ホワイトレンズFウィンカー
1994 ~ 1994 CA1HB 106802 ~ 109263 AJ50SR
オレンジレンズFウィンカー
1995 ~ 1995 CA1HB 109264 ~ AJ50SS

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS325 1個 54410-11B00 セピアAJ50(CA1HA,CA1HB,CA1HC)(F,R)、
セピアAF50(CA1EA,CA1EB,CA1EC)(F,R)、
アドレスAD50(CA1CA,CA1CB,CA1CC)(F,R)、
アドレスV50AG50(CA1FA,CA1FB)(F,R)、
レッツAZ50(CA1PA,CA1PB)(F)、
レッツⅡ(CA1KA,CA1KB)(F)、
レッツ4UZ50(F)
セピアAJ50、セピアAF50,(F,R)、
アドレスAD50、アドレスV50AG50,(F,R)、
レッツAZ50、レッツⅡ、レッツ4UZ50,(F)
スズキ

2. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.83(6)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 色 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-010RS 1本 シルバー スズキ 57421-29C00 アドレスV100/V110 CE11A/13A/CF11A

3. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) ¥2,298 税込¥2,528
3営業日後以内
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo.
SCS-002 1本 スズキ セピアZZ・セピアRS 34910-36C12

4. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCS-006F 1本 スズキ 58100-25E01 セピア CA1HA AJ50P/R/-S フロント

5. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) ¥719 税込¥791
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 色 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-004RS 1本 シルバー スズキ 57421-02410 セピアCA1HA/1EA 、 レッツ/レッツⅡ CA1KA/1PA

6. プーリー NTB

販売価格(税別) ¥7,398 税込¥8,138
4営業日後以内
NTB プーリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
PLS-01 1個 スズキ 21120-04C04 アドレスV100、セピア 76

7. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) ¥609 税込¥670
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 5.00(3)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1001 1枚 スズキ 13780-39C21 セピアZZ(AF50)・セピアRS/ZZ(AJ50) オイル塗布済

戻る ページ 1 次へ