スズキ スカイウェイブ400 SS [400cc] 2006-07年式

CK43A ストリート仕様(TypeSのインチバーハン)エアロマスク ■AN400SSK6

スズキ スカイウェイブ400 SS [400cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK43A 原動機型式 K429 4st単気筒 水冷
フレームNo CK43A - 105097 ~ 排気量 385
タイヤ
前 110/90 - 13 55P TL 後 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 182
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1560/1540 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
284
レベル
(mm)
96
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CK43A 105097 ~ ストリート仕様(TypeSのインチバーハンドル仕様)
2005/7月
車体同色エアロマスク採用。
青色マルチリフレクターヘッドライト、新形状シート(背もたれ部一体式)、クロームメッキインチバーハンドル、卵型形状のミラー採用。
バフがけブレーキマスターシリンダ、ハンドル廻り各部にメッキ処理。
盗難抑止アラーム標準装備、オートシャッターキー採用、など。備、など。
カラー設定
・キャンディソノマレッド
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

310件中 241件~280件

並び替え:

241. ターボフィルター スカイウェイブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター スカイウェイブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
31267 1個

242. SUSパッドピン NISSINショート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピン NISSINショート 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 セット内容 主な適合車種
34796 1個 パッドピン(Φ5.8mmx全長48.5mm)×1本、プラグ×1個 NR750 1992-1997年式:フロント2セット使用

243. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

244. フューエルゲートパネルクローム スカブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フューエルゲートパネルクローム スカブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
61295 1個 スカイウェイブ400/250(CK/CJ43A)

245. ソウルプレート(フレイム)SKYWAVE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ソウルプレート(フレイム)SKYWAVE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】業界初。三次元立体プレス成型のステンレス製ステップボード「SOLE PLATE(ソウルプレート)〈PAT.〉」。 。前後プレート面にオリジナルデザインをシルクスクリーンと立体成形で刻み、他にない立体感とディテール感を出しました。車種専用設計でフィッティング感も抜群。MF08フォルツァ・MAXAM・SKYWAVE・T-MAX用には、炎のイメージで「フレイム」を新採用しました。 。車両それぞれに合った新たなデザインを常に追及しています。業界初!三次元立体プレス成型のステンレス製ステップボード「SOLE PLATE(ソウルプレート)〈PAT.〉」。 。前後プレート面にオリジナルデザインをシルクスクリーンと立体成形で刻み、他にない立体感とディテール感を出しました。車種専用設計でフィッティング感も抜群。MF08フォルツァ・MAXAM・SKYWAVE・T-MAX用には、炎のイメージで「フレイム」を新採用しました。 。車両それぞれに合った新たなデザインを常に追及しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
68297 1個 スカイウェイブ400/250(CK/CJ43A)

246. ホリゾンタルミラー(クロームメッキ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホリゾンタルミラー(クロームメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BIGスクーターをターゲットにした、高級感あふれる3モデルミラー。ミラーアーム部の取り付け角度を水平まで調整可能なため、ハンドル周りをより低く、よりコンパクトに仕上げられます。

カスタムパーツ(ボディ) > ミラー
品番 内容量
68307 1個

247. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68443 1個 20×1.5 GSX1400(01-06)・GSX1300R(08)・B-KING(08)・GSF1250/S(07)・GSF1200/S(97-06)・GS1200SS(01-02)・GSX-R1100/W(86-01)・GSX-R1000(07-08)・DL1000(07-08)・SV1000/S(03-06)・GSX-R750(02-08)・DL650(04-07)・スカイウェイブ650/LX(02-08)・GSX-R600(01-08)・インパルス/TypeS(94-07)・
GSR400/ABS(06-07)・スカイウェイブ400/250(06-08)・VanVan200/Z(02-05)・GSR250(12)・BURGMAN200(14)

248. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68444 1個 20×1.5 GSX1400(01-06)・GSX1300R(08)・B-KING(08)・GSF1250/S(07)・GSF1200/S(97-06)・GS1200SS(01-02)・GSX-R1100/W(86-01)・GSX-R1000(07-08)・DL1000(07-08)・SV1000/S(03-06)・GSX-R750(02-08)・DL650(04-07)・スカイウェイブ650/LX(02-08)・GSX-R600(01-08)・インパルス/TypeS(94-07)・
GSR400/ABS(06-07)・スカイウェイブ400/250(06-08)・VanVan200/Z(02-05)・GSR250(12)・BURGMAN200(14)

249. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68445 1個 20×1.5 GSX1400(01-06)・GSX1300R(08)・B-KING(08)・GSF1250/S(07)・GSF1200/S(97-06)・GS1200SS(01-02)・GSX-R1100/W(86-01)・GSX-R1000(07-08)・DL1000(07-08)・SV1000/S(03-06)・GSX-R750(02-08)・DL650(04-07)・スカイウェイブ650/LX(02-08)・GSX-R600(01-08)・インパルス/TypeS(94-07)・
GSR400/ABS(06-07)・スカイウェイブ400/250(06-08)・VanVan200/Z(02-05)・GSR250(12)・BURGMAN200(14)

250. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68446 1個 20×2.5 GSX1400(01-06)・GSX1300R(08)・B-KING(08)・GSF1250/S(07)・GSF1200/S(97-06)・GS1200SS(01-02)・GSX-R1100/W(86-01)・GSX-R1000(07-08)・DL1000(07-08)・SV1000/S(03-06)・GSX-R750(02-08)・DL650(04-07)・スカイウェイブ650/LX(02-08)・GSX-R600(01-08)・インパルス/TypeS(94-07)・
GSR400/ABS(06-07)・スカイウェイブ400/250(06-08)・VanVan200/Z(02-05)・GSR250(12)・BURGMAN200(14)

251. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74766 1個 20×1.5 GSX1400(01-06)・GSX1300R(08)・B-KING(08)・GSF1250/S(07)・GSF1200/S(97-06)・GS1200SS(01-02)・GSX-R1100/W(86-01)・GSX-R1000(07-08)・DL1000(07-08)・SV1000/S(03-06)・GSX-R750(02-08)・DL650(04-07)・スカイウェイブ650/LX(02-08)・GSX-R600(01-08)・インパルス/TypeS(94-07)・
GSR400/ABS(06-07)・スカイウェイブ400/250(06-08)・VanVan200/Z(02-05)・GSR250(12)・BURGMAN200(14)

252. AJレバーSKYWAVE43A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AJレバーSKYWAVE43A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75706 1個 スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14

253. AJレバーSKYWAVE43A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AJレバーSKYWAVE43A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75707 1個 スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14

254. AJレバーSKYWAVE43A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AJレバーSKYWAVE43A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75715 1個 スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14

255. AJレバーSKYWAVE43A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AJレバーSKYWAVE43A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75716 1個 スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14

256. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×410×300mm。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。。4点で固定する為幅広いケースに適合。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
76065 1個 汎用

257. TUCANOURBANOレッグカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) TUCANOURBANOレッグカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。◎膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。◎グローブの収納に便利な収納ポケット。◎シートカバー機能付。◎撥水加工。◎リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。◎ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。◎サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム。イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。グローブの収納に便利な収納ポケット。シートカバー機能付。撥水加工。リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
77531 1個 スカイウェイブ250/400(03-06/CJ/CK43A)

258. スーパーバイクブラケット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。。注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種 色
080053 1個 フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可 メッキ

259. ネオクラシック油温計 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ネオクラシック油温計 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 色 主な適合車種
085024 1個 メッキ スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

260. ネオクラシック油温計 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ネオクラシック油温計 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 色 主な適合車種
085024-03 1個 シルバー スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

261. ネオクラシック油温計 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ネオクラシック油温計 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 色 主な適合車種
085024-07 1個 ブロンズ スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

262. ネオクラシック油温計 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ネオクラシック油温計 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 色 主な適合車種
085024-12 1個 C、ゴールド スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

263. クルージングポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クルージングポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
085052 1個 メッキ スカイウェイブ250/400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可

264. クルージングポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クルージングポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
085052-03 1個 シルバー スカイウェイブ250/400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可

265. クルージングポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クルージングポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
085052-06 1個 ブラック スカイウェイブ250/400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可

266. マシンドパーキングレバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドパーキングレバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
085127 1個 スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

267. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

268. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色 サイズ 主な適合車種 関連資料
91888 1個 ライムグリーン M20×P1.5 GSX1400 2003-2008年式:-07年に適合 適合表

269. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色 サイズ 主な適合車種 関連資料
91889 1個 アッシュシルバー M20×P1.5 GSX1400 2003-2008年式:-07年に適合 適合表

270. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 仕様 質量(kg)
95388 1個 (10時間率)12V10 151 DYT12A-BS、液入り充電済 3.07

271. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 色 適合
97969 1枚 4L 全長/255、全高/155、全幅/115、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 デジタルカモフラージュ シャドウカスタム・VMAX・FJR1300・DS11/DSC11・DS4/DSC4・XV400・イントルーダー400/800/1400・V-strom650/1000・ブルバード400・SKYWAVE 250/400/650・バーグマン400・VULCAN 900・エプシロン250・BMW K1200R/S・BMW K1200R(カウル付き)

272. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98393 1個 M20XP1.5 レッド 8

273. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98394 1個 M20XP1.5 ブルー 8

274. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98395 1個 M20XP1.5 ゴールド 8

275. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98396 1個 M20XP1.5 グリーン 8

276. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98397 1個 M20XP1.5 シルバー 8 21

277. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98398 1個 M20XP1.5 ブラック 8

278. マスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のサンダーボルトと新開発コンパウンドにより、さらなるグリップと耐久性を獲得。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 主な適合車種
151053-03 1個 銀 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10不可・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A) スカイウェイブTYPE-SSは使用不可。・フェイズ・フュージョン250(90-)

279. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-28 1個 ライムG

280. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BT12A 1個

戻る ページ 1… 2 3 4 5 6 7 8 次へ