スズキ GSX-R600 [600cc] 1997-00年式

海外モデル ■GSX-R600V/W/X/Y

スズキ GSX-R600 [600cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN78A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997
1998 ~ 1998 カラー変更
1999 ~ 1999 カラー変更
2000 ~ 2000 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

362件中 241件~280件

並び替え:

241. BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RADIAL RS10 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー【用途】ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCR05112 1本 17 120/70ZR17 M/C (58W) TL RS10 120

242. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCR05496 1本 F 17 120/70ZR17 TL

243. BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S22 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングの走りが変わる!。。スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。。スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。。フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。。まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。【用途】タイヤ・足回り。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05730 1本 17 120/70ZR17 (58W) S22TL S22 3.5

244. BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T32 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル。「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える。まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に。高いウェット性能をお求めのお客様に。出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05870 1本 Front用 120/70ZR17 T32 3.5

245. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06198 1本 最大負荷指数:58 120/70ZR17 TL(チューブレス) (W)

246. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06200 1本 最大負荷指数:73 180/55ZR17 TL(チューブレス) (W)

247. HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HYPERSPORT S21 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。【用途】スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
MCR06206 1本 17 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3.5 120

248. HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HYPERSPORT S21 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。【用途】スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 標準リム幅(inch) 備考
MCR06210 1本 17 180/55ZR17 M/C (73W) TL 5.5 SUZUKI GSX-S750/ABS(17-)用

249. フレイム ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110223S 1個 R)GSXR600 97-16/750 96-16/1000 01-16/1100 86-88

250. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

251. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

252. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

253. BOLT ON サイレンサー用 ガスケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) BOLT ON サイレンサー用 ガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
P-G5 1個

254. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX9-N 1個 8.0(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

255. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
RS-7196 1個 GSXR750 96-99/600 96-00

256. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-327 1セット 59100-16810 SUZUKI/GF250S(88年式)R、SUZUKI/GSF250(90-94年式)R、SUZUKI/GSF250(95-97年式)R、SUZUKI/GSF250N(93-94年式)R、SUZUKI/GSF250V(95-97年式)R、SUZUKI/GSF250Z(91-93年式)R、SUZUKI/GSX250F(90-98年式)R、SUZUKI/GSX250S(89-90年式)R、SUZUKI/GSX250S(91年式)R、SUZUKI/GSX250SS(91年式)R、SUZUKI/GSXR250(88年式)R、SUZUKI/GSXR250R(89年式)R、SUZUKI/RG250(83年式)F&R、SUZUKI/RG250(84-85年式)R、SUZUKI/RG250(86年式)R、SUZUKI/RG250EW(83年式)F&R、SUZUKI/RG250EW(84-86年式)R、SUZUKI/RGV250(88-89年式)R、SUZUKI/RGV250K(89-90年式)R、SUZUKI/SG250(92年式)R、SUZUKI/TV250(88-89年式)R、SUZUKI/TV250A(89年式)R、SUZUKI/SG350(92-99年式)R、SUZUKI/GN400E(80年式)R、SUZUKI/GS400E(91年式)R、SUZUKI/GS400E(94年式)R、SUZUKI/GSF400(89-94年式)R、SUZUKI/GSF400(95-97年式)R、SUZUKI/GSF400N(89-93年式)R、SUZUKI/GSF400V(91-94年式)R、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)R、SUZUKI/GSF400VZ(91-96年式)R、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)R、SUZUKI/GSX400(94-96年式)R、SUZUKI/GSX400(99年式)R、SUZUKI/GSX400(05-07年式)R、SUZUKI/GSX400EW(85年式)R、SUZUKI/GSX400F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX400FA(89年式)R、SUZUKI/GSX400FS(97-01年式)R、SUZUKI/GSX400FW(84年式)F&R、SUZUKI/GSX400R(84年式)R、SUZUKI/GSX400R(87年式)R、SUZUKI/GSX400R(86年式)R、SUZUKI/GSX400S(92年式)R、SUZUKI/GSX400SS(92年式)R、SUZUKI/GSX400X(86年式)R、SUZUKI/GSX400X(05年式)R、SUZUKI/GSX400X(07年式)R、SUZUKI/GSX400Z(94-96年式)R、SUZUKI/GSX-R400(87年式)R、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(85年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(90-93年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(95年式)R、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)R、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)R、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)R、SUZUKI/RF400R(93-94年式)R、SUZUKI/RF400R(96年式)R、SUZUKI/RF400R(95年式)R、SUZUKI/RF400RV(96年式)R、SUZUKI/RF400V(94年式)R、SUZUKI/RG400EW(85年式)R、SUZUKI/SV400(98年式)R、SUZUKI/SV400(00年式)R、SUZUKI/SV400(03-05年式)R、SUZUKI/SV400(99年式)R、SUZUKI/SV400(01-02年式)R、SUZUKI/SV400S(98-99年式)R、SUZUKI/SV400S(00-05年式)R、SUZUKI/GS500(01-03年式)R、SUZUKI/GS500E(88-94年式)R、SUZUKI/GS500E(95年式)R、SUZUKI/GS500E(96-03年式)R、SUZUKI/GS500F(04-09年式)R、SUZUKI/GSX500E(83年式)F&R、SUZUKI/RG500(85-87年式)R、SUZUKI/RG500EW(85年式)R、SUZUKI/GS550E(83年式)F&R、SUZUKI/GS550E(85年式)F&R、SUZUKI/GS550ES(83-86年式)F&R、SUZUKI/GS550ES3(84年式)F&R、SUZUKI/GS550L(83-86年式)F、SUZUKI/GSX550E(83-84年式)F&R、SUZUKI/GSX550ED(83-84年式)F&R、SUZUKI/GSF600(95-99年式)R、SUZUKI/GSF600(00-04年式)R、SUZUKI/GSF600S(96-99年式)R、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)R、SUZUKI/GSX600F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX600F(91-97年式)R、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)R、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)R、SUZUKI/GSX-R600W(92-93年式)R、SUZUKI/RF600R(93-98年式)R、SUZUKI/SV650(99-02年式)R、SUZUKI/SV650S(99-02年式)R、SUZUKI/GSF750(96年式)R、SUZUKI/GSX750(98年式)R、SUZUKI/GSX750F(89-97年式)R、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)R、SUZUKI/GSX750R(85-87年式)R、SUZUKI/GSX750R(90年式)R、SUZUKI/GSX750S(85年式)F、SUZUKI/GSX-R750(91-92年式)R、SUZUKI/GSX-R750(96-99年式)R、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)R、SUZUKI/GSX-R750(85-87年式)R、SUZUKI/GSX-R750(88-90年式)R、SUZUKI/GSX-R750P(86年式)R、SUZUKI/GSX-R750R(91年式)R、SUZUKI/GSX-R750SP(94年式)R、SUZUKI/GSX-R750W(92-93年式)R、SUZUKI/GSX-R750W(94-97年式)R、SUZUKI/RF900R(96年式)R、SUZUKI/RF900R(97-98年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(88年式)R、SUZUKI/TL1000R(98-03年式)R、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)R、SUZUKI/GSX1100R(86-88年式)R、SUZUKI/GSX1100R(89-92年式)R、SUZUKI/GSX-R1100(86-88年式)R、SUZUKI/GSX-R1100(89-92年式)R、SUZUKI/GSX-R1100W(93-98年式)R、SUZUKI/GSF1200(00-04年式)R、SUZUKI/GSF1200S(96-99年式)R、SUZUKI/GSF1200S(00-05年式)R、SUZUKI/GSF1200SA(97-98年式)R、SUZUKI/GSF1200Z(05年式)R、SUZUKI/GSX1200FS(98-99年式)R、SUZUKI/GSX1300R(99-07年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(04-07年式)R、BETA/Jonathan 125(99年式)F、HYOSUNG/GT250 Comet(02年式)R、HYOSUNG/Comet 600(02年式)R、SUZUKI/GSX-R750(96-98年式)R、SUZUKI/GSX-R750(99-03年式)R、SUZUKI/GDX-R1000(01-02年式)R SUZUKI/GF250S(88年式)R、SUZUKI/GSF250(90-94年式)R、SUZUKI/GSF250(95-97年式)R、SUZUKI/GSF250N(93-94年式)R、SUZUKI/GSF250V(95-97年式)R、SUZUKI/GSF250Z(91-93年式)R、SUZUKI/GSX250F(90-98年式)R、SUZUKI/GSX250S(89-90年式)R、SUZUKI/GSX250S(91年式)R、SUZUKI/GSX250SS(91年式)R、SUZUKI/GSXR250(88年式)R、SUZUKI/GSXR250R(89年式)R、SUZUKI/RG250(83年式)F&R、SUZUKI/RG250(84-85年式)R、SUZUKI/RG250(86年式)R、SUZUKI/RG250EW(83年式)F&R、SUZUKI/RG250EW(84-86年式)R、SUZUKI/RGV250(88-89年式)R、SUZUKI/RGV250K(89-90年式)R、SUZUKI/SG250(92年式)R、SUZUKI/TV250(88-89年式)R、SUZUKI/TV250A(89年式)R、SUZUKI/SG350(92-99年式)R、SUZUKI/GN400E(80年式)R、SUZUKI/GS400E(91年式)R、SUZUKI/GS400E(94年式)R、SUZUKI/GSF400(89-94年式)R、SUZUKI/GSF400(95-97年式)R、SUZUKI/GSF400N(89-93年式)R、SUZUKI/GSF400V(91-94年式)R、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)R、SUZUKI/GSF400VZ(91-96年式)R、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)R、SUZUKI/GSX400(94-96年式)R、SUZUKI/GSX400(99年式)R、SUZUKI/GSX400(05-07年式)R、SUZUKI/GSX400EW(85年式)R、SUZUKI/GSX400F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX400FA(89年式)R、SUZUKI/GSX400FS(97-01年式)R、SUZUKI/GSX400FW(84年式)F&R、SUZUKI/GSX400R(84年式)R、SUZUKI/GSX400R(87年式)R、SUZUKI/GSX400R(86年式)R、SUZUKI/GSX400S(92年式)R、SUZUKI/GSX400SS(92年式)R、SUZUKI/GSX400X(86年式)R、SUZUKI/GSX400X(05年式)R、SUZUKI/GSX400X(07年式)R、SUZUKI/GSX400Z(94-96年式)R、SUZUKI/GSX-R400(87年式)R、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(85年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(90-93年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(95年式)R、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)R、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)R、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)R、SUZUKI/RF400R(93-94年式)R、SUZUKI/RF400R(96年式)R、SUZUKI/RF400R(95年式)R、SUZUKI/RF400RV(96年式)R、SUZUKI/RF400V(94年式)R、SUZUKI/RG400EW(85年式)R、SUZUKI/SV400(98年式)R、SUZUKI/SV400(00年式)R、SUZUKI/SV400(03-05年式)R、SUZUKI/SV400(99年式)R、SUZUKI/SV400(01-02年式)R、SUZUKI/SV400S(98-99年式)R、SUZUKI/SV400S(00-05年式)R、SUZUKI/GS500(01-03年式)R、SUZUKI/GS500E(88-94年式)R、SUZUKI/GS500E(95年式)R、SUZUKI/GS500E(96-03年式)R、SUZUKI/GS500F(04-09年式)R、SUZUKI/GSX500E(83年式)F&R、SUZUKI/RG500(85-87年式)R、SUZUKI/RG500EW(85年式)R、SUZUKI/GS550E(83年式)F&R、SUZUKI/GS550E(85年式)F&R、SUZUKI/GS550ES(83-86年式)F&R、SUZUKI/GS550ES3(84年式)F&R、SUZUKI/GS550L(83-86年式)F、SUZUKI/GSX550E(83-84年式)F&R、SUZUKI/GSX550ED(83-84年式)F&R、SUZUKI/GSF600(95-99年式)R、SUZUKI/GSF600(00-04年式)R、SUZUKI/GSF600S(96-99年式)R、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)R、SUZUKI/GSX600F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX600F(91-97年式)R、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)R、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)R、SUZUKI/GSX-R600W(92-93年式)R、SUZUKI/RF600R(93-98年式)R、SUZUKI/SV650(99-02年式)R、SUZUKI/SV650S(99-02年式)R、SUZUKI/GSF750(96年式)R、SUZUKI/GSX750(98年式)R、SUZUKI/GSX750F(89-97年式)R、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)R、SUZUKI/GSX750R(85-87年式)R、SUZUKI/GSX750R(90年式)R、SUZUKI/GSX750S(85年式)F、SUZUKI/GSX-R750(91-92年式)R、SUZUKI/GSX-R750(96-99年式)R、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)R、SUZUKI/GSX-R750(85-87年式)R、SUZUKI/GSX-R750(88-90年式)R、SUZUKI/GSX-R750P(86年式)R、SUZUKI/GSX-R750R(91年式)R、SUZUKI/GSX-R750SP(94年式)R、SUZUKI/GSX-R750W(92-93年式)R、SUZUKI/GSX-R750W(94-97年式)R、SUZUKI/RF900R(96年式)R、SUZUKI/RF900R(97-98年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(88年式)R、SUZUKI/TL1000R(98-03年式)R、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)R、SUZUKI/GSX1100R(86-88年式)R、SUZUKI/GSX1100R(89-92年式)R、SUZUKI/GSX-R1100(86-88年式)R、SUZUKI/GSX-R1100(89-92年式)R、SUZUKI/GSX-R1100W(93-98年式)R、SUZUKI/GSF1200(00-04年式)R、SUZUKI/GSF1200S(96-99年式)R、SUZUKI/GSF1200S(00-05年式)R、SUZUKI/GSF1200SA(97-98年式)R、SUZUKI/GSF1200Z(05年式)R、SUZUKI/GSX1200FS(98-99年式)R、SUZUKI/GSX1300R(99-07年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(04-07年式)R、BETA/Jonathan 125(99年式)F、HYOSUNG/GT250 Comet(02年式)R、HYOSUNG/Comet 600(02年式)R、SUZUKI/GSX-R750(96-98年式)R、SUZUKI/GSX-R750(99-03年式)R、SUZUKI/GDX-R1000(01-02年式)R

257. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-344 1セット 43082-0003 SUZUKI/RG125F(92年式)F、SUZUKI/GSXR250R(89年式)F、SUZUKI/RGV250(88-89年式)F、SUZUKI/RGV250(90年式)F、SUZUKI/RGV250K(89-90年式)F、SUZUKI/GSF400(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)F、SUZUKI/GSR400(06-17年式)F、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)F、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)F、SUZUKI/GSR600(06-17年式)F、SUZUKI/GSR600(08-17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)F、SUZUKI/GSF650(07-08年式)F、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)F、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)F、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)F、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)F、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)F、SUZUKI/SV1000(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)F、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)F、SUZUKI/GSX1100S(00年式)F、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)F、SUZUKI/GSF1200A(06年式)F、SUZUKI/GSF1200S(06年式)F、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)F、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)F、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)F、KAWASAKI/KR250(90-91年式)F、KAWASAKI/ZR400(97-98年式)F、KAWASAKI/ZR400(00-08年式)F、KAWASAKI/ZX400(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)F、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)F、KAWASAKI/ZX600(06年式)F、KAWASAKI/ZX600(07年式)F、KAWASAKI/ZZR600ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)F、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)F、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)F、KAWASAKI/ZX900(94-96年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZR1100(92-96年式)F、KAWASAKI/ZR1100(99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)F、KAWASAKI/ZX1100(91-93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(90-92年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)F、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)F、KAWASAKI/VN1700(11年式)F、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)F、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)F、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(09年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)F、KAWASAKI/VN2000(06年式)F、HUSABERG/FS400C(01-04年式)F、HUSABERG/FS400E(01-04年式)F、HUSABERG/FS650C(01-04年式)F、HUSABERG/FS650E(01-04年式)F、VTEMATI/S 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 450E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 501(03-04年式)F、VTEMATI/S 501E(03-04年式)F、VTEMATI/S 570(03-04年式)F、VTEMATI/S 570E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 600(03-04年式)F SUZUKI/RG125F(92年式)F、SUZUKI/GSXR250R(89年式)F、SUZUKI/RGV250(88-89年式)F、SUZUKI/RGV250(90年式)F、SUZUKI/RGV250K(89-90年式)F、SUZUKI/GSF400(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)F、SUZUKI/GSR400(06-17年式)F、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)F、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)F、SUZUKI/GSR600(06-17年式)F、SUZUKI/GSR600(08-17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)F、SUZUKI/GSF650(07-08年式)F、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)F、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)F、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)F、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)F、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)F、SUZUKI/SV1000(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)F、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)F、SUZUKI/GSX1100S(00年式)F、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)F、SUZUKI/GSF1200A(06年式)F、SUZUKI/GSF1200S(06年式)F、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)F、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)F、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)F、KAWASAKI/KR250(90-91年式)F、KAWASAKI/ZR400(97-98年式)F、KAWASAKI/ZR400(00-08年式)F、KAWASAKI/ZX400(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)F、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)F、KAWASAKI/ZX600(06年式)F、KAWASAKI/ZX600(07年式)F、KAWASAKI/ZZR600ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)F、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)F、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)F、KAWASAKI/ZX900(94-96年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZR1100(92-96年式)F、KAWASAKI/ZR1100(99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)F、KAWASAKI/ZX1100(91-93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(90-92年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)F、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)F、KAWASAKI/VN1700(11年式)F、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)F、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)F、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(09年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)F、KAWASAKI/VN2000(06年式)F、HUSABERG/FS400C(01-04年式)F、HUSABERG/FS400E(01-04年式)F、HUSABERG/FS650C(01-04年式)F、HUSABERG/FS650E(01-04年式)F、VTEMATI/S 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 450E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 501(03-04年式)F、VTEMATI/S 501E(03-04年式)F、VTEMATI/S 570(03-04年式)F、VTEMATI/S 570E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 600(03-04年式)F

258. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV525XRE 110L 1本 SILVER 110L

259. ThreeD ZN 525 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 525 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
ThreeD525ZN/3D(CR;-) 110 MLJ 1個 シルバー 525 110 MLJ

260. ThreeD ZN 525 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 525 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
ThreeD525ZN/3D(GP;GP) 110 MLJ 1個 ゴールド 525 110 MLJ

261. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-327JL 1セット 59100-16810 GS250FW 1984-1985年式:フロント/リアに使用 SUZUKI/GF250S(88年式)R、SUZUKI/GSF250(90-94年式)R、SUZUKI/GSF250(95-97年式)R、SUZUKI/GSF250N(93-94年式)R、SUZUKI/GSF250V(95-97年式)R、SUZUKI/GSF250Z(91-93年式)R、SUZUKI/GSX250F(90-98年式)R、SUZUKI/GSX250S(89-90年式)R、SUZUKI/GSX250S(91年式)R、SUZUKI/GSX250SS(91年式)R、SUZUKI/GSXR250(88年式)R、SUZUKI/GSXR250R(89年式)R、SUZUKI/RG250(83年式)F&R、SUZUKI/RG250(84-85年式)R、SUZUKI/RG250(86年式)R、SUZUKI/RG250EW(83年式)F&R、SUZUKI/RG250EW(84-86年式)R、SUZUKI/RGV250(88-89年式)R、SUZUKI/RGV250K(89-90年式)R、SUZUKI/SG250(92年式)R、SUZUKI/TV250(88-89年式)R、SUZUKI/TV250A(89年式)R、SUZUKI/SG350(92-99年式)R、SUZUKI/GN400E(80年式)R、SUZUKI/GS400E(91年式)R、SUZUKI/GS400E(94年式)R、SUZUKI/GSF400(89-94年式)R、SUZUKI/GSF400(95-97年式)R、SUZUKI/GSF400N(89-93年式)R、SUZUKI/GSF400V(91-94年式)R、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)R、SUZUKI/GSF400VZ(91-96年式)R、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)R、SUZUKI/GSX400(94-96年式)R、SUZUKI/GSX400(99年式)R、SUZUKI/GSX400(05-07年式)R、SUZUKI/GSX400EW(85年式)R、SUZUKI/GSX400F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX400FA(89年式)R、SUZUKI/GSX400FS(97-01年式)R、SUZUKI/GSX400FW(84年式)F&R、SUZUKI/GSX400R(84年式)R、SUZUKI/GSX400R(87年式)R、SUZUKI/GSX400R(86年式)R、SUZUKI/GSX400S(92年式)R、SUZUKI/GSX400SS(92年式)R、SUZUKI/GSX400X(86年式)R、SUZUKI/GSX400X(05年式)R、SUZUKI/GSX400X(07年式)R、SUZUKI/GSX400Z(94-96年式)R、SUZUKI/GSX-R400(87年式)R、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(85年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(90-93年式)R、SUZUKI/GSX-R400R(95年式)R、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)R、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)R、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)R、SUZUKI/RF400R(93-94年式)R、SUZUKI/RF400R(96年式)R、SUZUKI/RF400R(95年式)R、SUZUKI/RF400RV(96年式)R、SUZUKI/RF400V(94年式)R、SUZUKI/RG400EW(85年式)R、SUZUKI/SV400(98年式)R、SUZUKI/SV400(00年式)R、SUZUKI/SV400(03-05年式)R、SUZUKI/SV400(99年式)R、SUZUKI/SV400(01-02年式)R、SUZUKI/SV400S(98-99年式)R、SUZUKI/SV400S(00-05年式)R、SUZUKI/GS500(01-03年式)R、SUZUKI/GS500E(88-94年式)R、SUZUKI/GS500E(95年式)R、SUZUKI/GS500E(96-03年式)R、SUZUKI/GS500F(04-09年式)R、SUZUKI/GSX500E(83年式)F&R、SUZUKI/RG500(85-87年式)R、SUZUKI/RG500EW(85年式)R、SUZUKI/GS550E(83年式)F&R、SUZUKI/GS550E(85年式)F&R、SUZUKI/GS550ES(83-86年式)F&R、SUZUKI/GS550ES3(84年式)F&R、SUZUKI/GS550L(83-86年式)F、SUZUKI/GSX550E(83-84年式)F&R、SUZUKI/GSX550ED(83-84年式)F&R、SUZUKI/GSF600(95-99年式)R、SUZUKI/GSF600(00-04年式)R、SUZUKI/GSF600S(96-99年式)R、SUZUKI/GSF600S(00-04年式)R、SUZUKI/GSX600F(88-90年式)R、SUZUKI/GSX600F(91-97年式)R、SUZUKI/GSX600F(98-06年式)R、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)R、SUZUKI/GSX-R600W(92-93年式)R、SUZUKI/RF600R(93-98年式)R、SUZUKI/SV650(99-02年式)R、SUZUKI/SV650S(99-02年式)R、SUZUKI/GSF750(96年式)R、SUZUKI/GSX750(98年式)R、SUZUKI/GSX750F(89-97年式)R、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)R、SUZUKI/GSX750R(85-87年式)R、SUZUKI/GSX750R(90年式)R、SUZUKI/GSX750S(85年式)F、SUZUKI/GSX-R750(91-92年式)R、SUZUKI/GSX-R750(96-99年式)R、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)R、SUZUKI/GSX-R750(85-87年式)R、SUZUKI/GSX-R750(88-90年式)R、SUZUKI/GSX-R750P(86年式)R、SUZUKI/GSX-R750R(91年式)R、SUZUKI/GSX-R750SP(94年式)R、SUZUKI/GSX-R750W(92-93年式)R、SUZUKI/GSX-R750W(94-97年式)R、SUZUKI/RF900R(96年式)R、SUZUKI/RF900R(97-98年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(88年式)R、SUZUKI/TL1000R(98-03年式)R、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)R、SUZUKI/GSX1100R(86-88年式)R、SUZUKI/GSX1100R(89-92年式)R、SUZUKI/GSX-R1100(86-88年式)R、SUZUKI/GSX-R1100(89-92年式)R、SUZUKI/GSX-R1100W(93-98年式)R、SUZUKI/GSF1200(00-04年式)R、SUZUKI/GSF1200S(96-99年式)R、SUZUKI/GSF1200S(00-05年式)R、SUZUKI/GSF1200SA(97-98年式)R、SUZUKI/GSF1200Z(05年式)R、SUZUKI/GSX1200FS(98-99年式)R、SUZUKI/GSX1300R(99-07年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(04-07年式)R、BETA/Jonathan 125(99年式)F、HYOSUNG/GT250 Comet(02年式)R、HYOSUNG/Comet 600(02年式)R、SUZUKI/GSX-R750(96-98年式)R、SUZUKI/GSX-R750(99-03年式)R、SUZUKI/GDX-R1000(01-02年式)R

262. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-344JL 1セット 43082-0003 ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用 SUZUKI/RG125F(92年式)F、SUZUKI/GSXR250R(89年式)F、SUZUKI/RGV250(88-89年式)F、SUZUKI/RGV250(90年式)F、SUZUKI/RGV250K(89-90年式)F、SUZUKI/GSF400(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)F、SUZUKI/GSR400(06-17年式)F、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)F、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)F、SUZUKI/GSR600(06-17年式)F、SUZUKI/GSR600(08-17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)F、SUZUKI/GSF650(07-08年式)F、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)F、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)F、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)F、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)F、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)F、SUZUKI/SV1000(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)F、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)F、SUZUKI/GSX1100S(00年式)F、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)F、SUZUKI/GSF1200A(06年式)F、SUZUKI/GSF1200S(06年式)F、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)F、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)F、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)F、KAWASAKI/KR250(90-91年式)F、KAWASAKI/ZR400(97-98年式)F、KAWASAKI/ZR400(00-08年式)F、KAWASAKI/ZX400(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)F、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)F、KAWASAKI/ZX600(06年式)F、KAWASAKI/ZX600(07年式)F、KAWASAKI/ZZR600ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)F、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)F、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)F、KAWASAKI/ZX900(94-96年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZR1100(92-96年式)F、KAWASAKI/ZR1100(99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)F、KAWASAKI/ZX1100(91-93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(90-92年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)F、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)F、KAWASAKI/VN1700(11年式)F、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)F、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)F、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(09年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)F、KAWASAKI/VN2000(06年式)F、HUSABERG/FS400C(01-04年式)F、HUSABERG/FS400E(01-04年式)F、HUSABERG/FS650C(01-04年式)F、HUSABERG/FS650E(01-04年式)F、VTEMATI/S 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 450E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 450(03-04年式)F、VTEMATI/S 501(03-04年式)F、VTEMATI/S 501E(03-04年式)F、VTEMATI/S 570(03-04年式)F、VTEMATI/S 570E(03-04年式)F、VTEMATI/SR 600(03-04年式)F

263. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YTX9-BS-GY3-C 1個

264. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-344CT 1セット ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用 SUZUKI/RGV250(88-89年式)F、SUZUKI/GSF400(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400V(95-97年式)F、SUZUKI/GSF400VZ(97年式)F、SUZUKI/GSR400(06-17年式)F、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)F、SUZUKI/GSX-R400(88-89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)F、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)F、SUZUKI/GSR600(06-17年式)F、SUZUKI/GSR600(08-17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(97-03年式)F、SUZUKI/GSF650(07-08年式)F、SUZUKI/GSF650A(07-09年式)F、SUZUKI/GSF650S(07-13年式)F、SUZUKI/GSF650SA(07-16年式)F、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)F、SUZUKI/GSX-R750(00-03年式)F、SUZUKI/SV1000(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)F、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)F、SUZUKI/TL1000S(97-01年式)F、SUZUKI/GSX1100S(00年式)F、SUZUKI/GSF1200(05-06年式)F、SUZUKI/GSF1200A(06年式)F、SUZUKI/GSF1200S(06年式)F、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)F、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)F、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1250FA(15-17年式)F、KAWASAKI/KR250(90-91年式)F、KAWASAKI/ZR400(97-98年式)F、KAWASAKI/ZR400(00-08年式)F、KAWASAKI/ZX400(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)F、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)F、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)F、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)F、KAWASAKI/ZX600(06年式)F、KAWASAKI/ZX600(07年式)F、KAWASAKI/ZZR600ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)F、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)F、KAWASAKI/ZXR750(91-95年式)F、KAWASAKI/ZXR750(89-90年式)F、KAWASAKI/ZX900(94-96年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(12-17年式)F、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZR1100(92-96年式)F、KAWASAKI/ZR1100(99年式)F、KAWASAKI/ZR1100(02-06年式)F、KAWASAKI/ZX1100(91-93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(93年式)F、KAWASAKI/ZX1100(94-01年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(90-92年式)F、KAWASAKI/ZZR1100ZX(93-98年式)F、KAWASAKI/ZR1200(09-15年式)F、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)F、KAWASAKI/VN1700(11年式)F、KAWASAKI/VN1700(11-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(13-17年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)F、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)F、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)F、KAWASAKI/VN2000(06-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(09年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-08年式)F、KAWASAKI/VN2000(07-10年式)F、KAWASAKI/VN2000(06年式)F

265. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料
ZRM-T001 1個 ZEPHYR1100 ZRX1200DAEG 適合表

266. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-1205 1個 14(先端マグネット部含まず) 21 スズキ 1.25

267. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.40(5)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
809MA-X 1セット スズキ、カワサキ (SUZUKI)GSX130Rハヤブサ(R)
(KAWASAKI)ZZR1200'02~'05(R)
リア ZRX1100 1999-2000年式:リアに使用

268. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
810MA-X 1セット カワサキ ZZR1200'02~'05、ゼファーx'97~ RGV250ガンマ 1988-1989年式:フロントに使用 40

269. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

270. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

271. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92882 1個 (10時間率)12V8 151 DYTX9-BS 3.17

272. DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
2068500 1本 17 180/55ZR17 (73W) TL

273. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309100 1個 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC1 フロント 3.5

274. EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL005B 1個 スズキ アルミ/アルマイト ブルー スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))

275. EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL005G 1個 スズキ アルミ/アルマイト ゴールド スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))

276. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM104WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 320

277. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM104WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 320

278. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM104W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 320

279. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 12

280. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別)    
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) タイプ 端子形状
YTX9-BS-GY2 1個 8(10時間率) 0.9 液同梱 E

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ