スズキ デスペラード800X [800cc] 1996-98年式

VS53B フェアリング ■機種記号形式:VZ800ZV

スズキ デスペラード800X [800cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VS53B 原動機型式 S507 V型2気筒 水冷
フレームNo VS53B - 100001 ~ 排気量 805
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 150/90 - 15 74H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,365
スプロケット
前 15 後 48 二次減速比 3.200
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 221
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,130 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:750/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 VS53B 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

291件中 41件~80件

並び替え:

41. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-832 1個 スズキ GSR400 (06-10) カートリッジ式 65

42. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500003 1個 スズキ M14×10 1.25 D-4

43. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.38(8)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
12189 1個 スズキ ハヤブサ/GSX1400 16510-03G00/-X07
16510-34E00
16510-06B00/01
カートリッジ式

44. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,298 税込¥6,928
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92885 1個 DYTX12-BS フュージョンSE (05-07)、ZRX1200 DAEG (09-) 151 3.9

45. 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥999 税込¥1,099
4営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 色
A3103OR 1パック(2個) S25 12 21 オレンジ

46. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥669 税込¥736
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3407H 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 21/5 12

47. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,498 税込¥9,348
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX12-BS 1個 10 YTX12-BS FTX12-BS 89

48. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥779 税込¥857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.88(17)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

49. フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥359 税込¥395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー球 1パック(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】テール&ストップ球

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金
P4514 1パック(2個) S25 12 21 BA15s

50. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
4営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-3009 1個 SUZUKI:16510-03G00、16510-06B00、16510-06B01、16510-34E00、16510-44D00 スズキ SUZUKI/GSR250(12-16年式)、SUZUKI/GSR250F(15-16年式)、SUZUKI/GSR250S(14-16年式)、SUZUKI/GSR250X(14-16年式)、SUZUKI/GW250(13-16年式)、SUZUKI/GW250F(15-16年式)、SUZUKI/GW250Z(15-16年式)、SUZUKI/GSR400(06-17年式)、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)、SUZUKI/GSX400(94-96年式)、SUZUKI/GSX400(99年式)、SUZUKI/GSX400FS(97-01年式)、SUZUKI/GSX400S(92年式)、SUZUKI/GSX400SS(92年式)、SUZUKI/GSX400Z(94-96年式)、SUZUKI/GSX-R400R(90-93年式)、SUZUKI/GSX-R400R(95年式)、SUZUKI/LT-A400(02-07年式)、SUZUKI/LT-A400(08-09年式)、SUZUKI/LT-A400(13-14年式)、SUZUKI/LT-A400F(02-07年式)、SUZUKI/LT-A400F(08-12年式)、SUZUKI/LT-A400F(13年式)、SUZUKI/LT-A400F(13-15年式)、SUZUKI/LT-A400FZ(11-17年式)、SUZUKI/LT-F400(02-08年式)、SUZUKI/LT-F400F(02-10年式)、SUZUKI/LT-F400F(11年式)、SUZUKI/LT-F400F(12-15年式)、SUZUKI/RF400R(93-96年式)、SUZUKI/RF400RV(96年式)、SUZUKI/RF400V(94年式)、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)、SUZUKI/SV400(98-05年式)、SUZUKI/SV400S(98-05年式)、SUZUKI/VL400(01-15年式)、SUZUKI/VL400C(06-15年式)、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)、SUZUKI/VL400Z(05年式)、SUZUKI/VS400F(94-96年式)、SUZUKI/VS400FT(94年式)、SUZUKI/VS400U(94-96年式)、SUZUKI/VS400UT(94年式)、SUZUKI/VZ400(96-97年式)、SUZUKI/VZ400(05-17年式)、SUZUKI/VZ400B(99年式)、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)、SUZUKI/VZ400Z(09年式)、SUZUKI/LT-A450X(07-14年式)、SUZUKI/LT-A450XZ(09年式)、SUZUKI/LT-A500F(00-01年式)、SUZUKI/LT-A500F(02-07年式)、SUZUKI/LT-A500X(11-15年式)、SUZUKI/LT-A500Xi(11年式)、SUZUKI/LT-A500Xi(11-14年式)、SUZUKI/LT-A500XP(09-10年式)、SUZUKI/LT-A500XP(11-15年式)、SUZUKI/LT-A500XPZ(11年式)、SUZUKI/LT-A500XPZ(15年式)、SUZUKI/LT-A500XZ(11-15年式)、SUZUKI/LT-F500F(98-02年式)、SUZUKI/LT-F500F(03-07年式)、SUZUKI/GSF600(00-04年式)、SUZUKI/GSF600S(96-04年式)、SUZUKI/GSR600(06-07年式)、SUZUKI/GSR600(08年式)、SUZUKI/GSR600(08-09年式)、SUZUKI/GSR600(09年式)、SUZUKI/GSR600(10年式)、SUZUKI/GSR600(11年式)、SUZUKI/GSR600(12年式)、SUZUKI/GSR600(12-13年式)、SUZUKI/GSR600(13-14年式)、SUZUKI/GSR600(14-15年式)、SUZUKI/GSR600(15年式)、SUZUKI/GSR600(16年式)、SUZUKI/GSR600(16-17年式)、SUZUKI/GSR600(17年式)、SUZUKI/GSX600F(88-90年式)、SUZUKI/GSX600F(91-06年式)、SUZUKI/GSX-R600(97-17年式)、SUZUKI/GSX-R600W(92-93年式)、SUZUKI/RF600R(94-96年式)、SUZUKI/AN650(02-17年式)、SUZUKI/AN650A(04-12年式)、SUZUKI/AN650A(12-17年式)、SUZUKI/AN650Z(02-17年式)、SUZUKI/DL650(04-10年式)、SUZUKI/DL650(11年式)、SUZUKI/DL650(12年式)、SUZUKI/DL650(13年式)、SUZUKI/DL650(13-14年式)、SUZUKI/DL650(15年式)、SUZUKI/DL650(15-16年式)、SUZUKI/DL650(16年式)、SUZUKI/DL650(17年式)、SUZUKI/DL650A(07-17年式)、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)、SUZUKI/SFV650(09-17年式)、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)、SUZUKI/SV650(99-10年式)、SUZUKI/SV650(16年式)、SUZUKI/SV650A(07-10年式)、SUZUKI/SV650A(16年式)、SUZUKI/SV650F(09年式)、SUZUKI/SV650S(99-11年式)、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)、SUZUKI/SV650SA(11年式)、SUZUKI/LT-A700X(05-07年式)、SUZUKI/VS700GLEF(87年式)、SUZUKI/VS700GLP(87年式)、SUZUKI/GSR750(11-16年式)、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)、SUZUKI/GSX750F(89-97年式)、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)、SUZUKI/GSX-R750(88-90年式)、SUZUKI/GSX-R750(91-92年式)、SUZUKI/GSX-R750(96-17年式)、SUZUKI/GSX-R750R(91年式)、SUZUKI/GSX-R750SP(94年式)、SUZUKI/GSX-R750W(93-95年式)、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)、SUZUKI/LT-A750X(08-15年式)、SUZUKI/LT-A750XC(08-13年式)、SUZUKI/LT-A750XI(11年式)、SUZUKI/LT-A750XP(09-13年式)、SUZUKI/LT-A750XP(15年式)、SUZUKI/LT-A750XPZ(09-13年式)、SUZUKI/LT-A750XPZ(15年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(08年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(09年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(14-15年式)、SUZUKI/VS750(87-90年式)、SUZUKI/VS750GLP(89-91年式)、SUZUKI/VL800(01-04年式)、SUZUKI/VL800(05-09年式)、SUZUKI/VL800(12年式)、SUZUKI/VL800(13年式)、SUZUKI/VL800(15-16年式)、SUZUKI/VL800B(13-15年式)、SUZUKI/VL800C(08-09年式)、SUZUKI/VL800C(09-14年式)、SUZUKI/VL800T(05-16年式)、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)、SUZUKI/VS800(05-09年式)、SUZUKI/VS800GL(92-04年式)、SUZUKI/VX800(90-93年式)、SUZUKI/VZ800(97-04年式)、SUZUKI/VZ800(05-15年式)、SUZUKI/VZ800Z(08年式)、SUZUKI/RF900R(96-97年式)、SUZUKI/DL1000(02-12年式)、SUZUKI/DL1000(12-13年式)、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)、SUZUKI/DL1000A(17年式)、SUZUKI/GSX-R1000(01-17年式)、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)、SUZUKI/SV1000(03-07年式)、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)、SUZUKI/TL1000R(98-03年式)、SUZUKI/TL1000S(97-00年式)、SUZUKI/GSX1100F(88-90年式)、SUZUKI/GSX1100F(91-93年式)、SUZUKI/GSX1100G(91-93年式)、SUZUKI/GSX-R1100(86-92年式)、SUZUKI/GSX-R1100W(93-98年式)、SUZUKI/GS1200SS(01-02年式)、SUZUKI/GS1200SSZ(01年式)、SUZUKI/GS1200Z(01年式)、SUZUKI/GSF1200(00-06年式)、SUZUKI/GSF1200A(06年式)、SUZUKI/GSF1200S(96-06年式)、SUZUKI/GSF1200SA(97年式)、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)、SUZUKI/GSF1200Z(05年式)、SUZUKI/GSX1200FS(98-99年式)、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)、SUZUKI/GSX1250FA(15-16年式)、SUZUKI/GSX1250FA(16年式)、SUZUKI/GSX1250FA(17年式)、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)、SUZUKI/GSX1300R(99-17年式)、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)、SUZUKI/GSX1300RZ(04-12年式)、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)、SUZUKI/GSX1400(01-07年式)、SUZUKI/GSX1400Z(05-07年式)、SUZUKI/GV1400GC(87年式)、SUZUKI/GV1400GD(87-89年式)、SUZUKI/GV1400GT(86年式)、SUZUKI/GV1400GT(87年式)、SUZUKI/VL1400(06年式)、SUZUKI/VL1400C(06年式)、SUZUKI/VS1400(05-09年式)、SUZUKI/VS1400GL(90-97年式)、SUZUKI/VS1400GLF(87年式)、SUZUKI/VS1400GLP(87-03年式)、SUZUKI/VS1400GLP(04年式)、SUZUKI/VS1400GLP(05-14年式)、SUZUKI/VL1500(98-01年式)、SUZUKI/VL1500(05-10年式)、SUZUKI/VL1500(13年式)、SUZUKI/VL1500(15-17年式)、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)、SUZUKI/VL1500B(13-17年式)、SUZUKI/VL1500BT(13年式)、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)、SUZUKI/VL1500T(15-17年式)、SUZUKI/VS1500(05年式)、SUZUKI/VZ1500(09年式)、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)、SUZUKI/VLR1800(08-17年式)、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS (05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Advantage Timber Camo(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Cat(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le (05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le Cat(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le Gm Camo(05年式)、ARCTIC CAT/500S(15年式)、ARCTIC CAT/700S(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 1000 XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 1000 XTZ(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX (14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX LTD(14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 550 XT 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 HDX LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 HDX XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 XTX 4x4(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat (13-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 1000 LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 (13-14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 4X4(13-14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4X(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4X LTD(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Sport Limited(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Sport XT(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail (14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail XT(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail XT 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X (14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X LTD(13-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X LTD 4x4(13-15年式) 6

51. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

52. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(3)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
858MA-X 1セット カワサキ、スズキ (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(右専用)
(SUZUKI)バンバン200'01・'02
ZRX400 1996-1997年式:フロント右側に使用

53. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.75(4)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
4514 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

54. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥9,798 税込¥10,778
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 色 タイプ
97242 1個 ホワイト H4/6500K

55. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥889 税込¥978
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98734 1個 SUZUKI系 カートリッジ式

56. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) ¥599 税込¥659
3営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3407 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

57. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。自然な色合いで温かみのある渋いレッド&電球色です。 省電力のLEDテール球に交換したいけれど、ナンバー照明が真っ白になって 主役のバイクよりも目立ってしまうと敬遠されていた方におすすめです。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 色 口金
L8184RDK 1個 12 ナンバー電球色 12vBAY15D

58. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥319 税込¥351
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 色 タイプ 定格電力(W)
P8841 1個 コーナリング・バックアップ・フォグランプ クリア シングル球 21

59. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥1,190 税込¥1,309
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3009 1個 スズキ GSX-R1300 ハヤブサ('99~)、GSX-R750('88~)、INAZUMA('97~)、VZ400デスペラード/X('96~)、GSX400S カタナ('92~) 16510-03G00、16510-03G00-X07、16510-06B00、16510-06B00-000、16510-06B01、16510-07J00、16510-34E00、16510-34E00-000、16510-44D00 カートリッジ式

60. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 色
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

61. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 色
1P1221S25 1箱(10個) シングル球 BA15s S25 クリア

62. 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥249 税込¥274
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 色
1P3103 1個 S25 12 21 クリア

63. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16C 1個 H4 T15 T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) 小型車以上全般(通常品)

64. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥3,298 税込¥3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
16HVN 1個 S2イエローヴィーナス H4 12 60/55

65. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-532 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) カートリッジ式 65

66. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) 色 メーカー 主な適合車種
202-308SR 1個 155 シルバー ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

67. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品 色
530VX3-120FB G&G 1本 530 120 軽圧入クリップジョイント G&G(ゴールド)

68. シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
出荷目安:7日
EKチェーン シールチェーン 530ZV-X3 スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ NXリングシールチェーン EK530ZV-X3 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1401ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 リンク数 主な適合車種 継手
530ZV-X3 120L MLJ 1本 スチール 120L CBR1000F 1993-1998年式:95年-に適合 MLJ(カシメジョイント)

69. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:8日
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-120ZB 1個 スチール 530 (ジョイント)カシメタイプ 120

70. 530ZVM-X2 DID

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
DID 530ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 色 サイズ タイプ リンク数
530ZVM-X2-120ZB G&G 1個 ゴールド 530 (ジョイント)カシメタイプ 120

71. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
4531 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

72. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥9,498 税込¥10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

73. PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム3500ルーメン/ロービーム3250ルーメンの明るさを発揮。従来品のプレシャス・レイZ比約1.2倍の明るさです。デュアルファンを搭載し、効率的に冷却。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。アシストランプ機能を搭載。LED特有のカットラインの境界を補助的に照らし、人の目で認識しやすい配光をサポートします。【用途】ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
69541 1個

74. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93752 1個 1.25 10 14

75. 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥559 税込¥615
3営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 色
A3103 1パック(2個) S25 12 21 クリア

76. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 858 1セット KM435 (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(右専用)
(SUZUKI)バンバン200'01・'02
ZRX400 1996-1997年式:フロント右側に使用 カワサキ、スズキ

77. 8インチドラッグポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
4営業日後以内
ハリケーン 8インチドラッグポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0479 1個 シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付 クロームメッキ Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他 シャドウ750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・VRX400ロイヤルスター・XV1600ロードスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・デスペラード400/800/X・バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター・エリミネーター250V

78. シフトペグ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
ハリケーン シフトペグ TYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HF5167 1個 ボルトオン クロームメッキ シャドウ.スティード 他 シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可

79. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138 1個 スズキ SV400S 1998-1999年式:99年に適合 Aprillia:857187 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース

80. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 色 タイプ 口金
L8183R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ