スズキ V-strom 800DE [800cc] 2023-25年式

EM1BA オフロード志向 FI ABS スポークホイール仕様

スズキ V-strom 800DE [800cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1BA 原動機型式 FRA1 4st2気筒 水冷
フレームNo EM1BA - 100001 ~ 排気量 775
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 17 69H WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,345
スプロケット
17 50 二次減速比 2.941
プラグ
LMAR8BI-9 本数 2
全幅 975
チェーン
サイズ 525 リンク数 126 備考
全高 1,310
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EM1BA ~ 2025/3月
カラー変更
・グラススパークルブラック(新色)
・チャンピオンイエローNo.2
・パールテックホワイト
2023 ~ 2023 EM1BA 100001 ~ オフロード志向
(F)90/90-21 54H WT、(R)150/70R17 69H WT
2023/3月
水冷4stDOHC4バルブ2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
スズキクロスバランサー採用。
SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。
ウインドスクリーン(3段階高さ調整可能)、大型燃料タンク(20L)。
2モードABS。
縦2灯LEDヘッドランプ(六角形)、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル、LEDテールランプ。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・グラスマットメカニカルグレー
・グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 EM1BA 100967 ~ 2024/2月
カラー変更
・マットスティールグリーンメタリック
・チャンピオンイエローNo.2
・パールテックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

202件中 1件~40件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(514)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

2. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 65 68

3. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151499 1本 2.75-21、3.00-21、80/90-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、70/100-21、80/100-21、90/100-21 21 22 185

4. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.47(131)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 88

5. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0161 1本 2.50/2.75/3.00-21 22 185

6. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

7. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

8. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16778 1個 M14×10×P1.25 六角二面幅 14

9. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

10. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136569 1本 2.75-21、3.00-21、80/100-21、80/90-21、90/100-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、4.00-10 TR4 21 一般用

11. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
LMAR8ADX-9S 1個 ネジ型 10 14 26.5

12. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
12189 1個 スズキ ハヤブサ/GSX1400 16510-03G00/-X07
16510-34E00
16510-06B00/01
カートリッジ式

13. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97121 1個 CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、CB1300SF ABS(10~13)、CB1300SF ABS(E package含む)(14~16)、CB1300SUPER BOLD'OR(05~11)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(05~09)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10~13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(E package含む)(14~16)、CB1300SUPER TOURING ABS(10~11)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/EX/BLACK STYLE(10~14)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10~13)、CB1100/EX/EX E Package/BLACK STYLE ABS(14~16)、VTR1000Fファイヤーストーム(97~02)、VTR1000SP-1(00~01)、VTR1000SP-2(02~05)、CB1000SF(92~97)、CB1000SF-T2(94~97)、CBR1000RR(04~05)、CRF1000L/DCT(16~17)、CBR954RR(02~03)、CBR929RR(00~01)、CBR900RRファイヤーブレード(92~97)、CBR900RRファイヤーブレード(98~99)、CB900ホーネット(01~05)、CB750(92~08)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12~13)、NC700S DCT ABS(12~13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12~13)、CBF600S(04)、CBR600F(92~94)、CBR600F(95~98)、CBR600F(99~01)、CBR600F sports(01~03)、CBR600RR(03~04)、CBR600RR(05~06)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、CB400SFハイパーVTEC SPECIII(04~07)、CB400SFハイパーVTEC REVO(08~16)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08~13)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(14~16)、CB400SUPER BOLD'OR(05~16)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08~13)、CB400SUPER BOLD'OR ABS(14~16)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10~11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12~14)、YZF-R1(04~06)、YZF-R1(07~14)、MT-09/TRA/ABS(14~17)、XSR900(16)、FZ8-N(11~15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11~15)、MT-07/ABS(14~17)、FZ-6(07~08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、XJ6F(11~13)、XJ6F ABS(11~13)、XJ6N(11~13)、XJ6S(11~13)、XJ6S ABS(11)、YZF-R6(03~10)、YZF-R6S(06)、バンディット1250(07~11)、バンディット1250F(10~16)、バンディット1250S(07~16)、バンディット1200/S(06)、GSX-S1000/F(16~17)、SV1000/S(03~06)、V-STROM1000(02~08)、GSR750/ABS(11~15)、GSX-S750(17)、DL650 V-STROM/ABS(04~16)、DL650 V-STROM XT ABS(15~16)、VERSYS1000(12~16)、Z1000(07~09)、Z900RS(17)、Z750(07~10)、VERSYS ABS(16)、VULCAN S(16)、VULCAN S ABS(16) シンタードパッド CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01) 68278

14. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75826 1個 M20×P1.5用

15. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500003 1個 スズキ M14×10 1.25 D-4

16. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-3009 1個 SUZUKI:16510-03G00、16510-06B00、16510-06B01、16510-34E00、16510-44D00 スズキ SUZUKI/GSR250(12-16年式)、SUZUKI/GSR250F(15-16年式)、SUZUKI/GSR250S(14-16年式)、SUZUKI/GSR250X(14-16年式)、SUZUKI/GW250(13-16年式)、SUZUKI/GW250F(15-16年式)、SUZUKI/GW250Z(15-16年式)、SUZUKI/GSR400(06-17年式)、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)、SUZUKI/GSX400(94-96年式)、SUZUKI/GSX400(99年式)、SUZUKI/GSX400FS(97-01年式)、SUZUKI/GSX400S(92年式)、SUZUKI/GSX400SS(92年式)、SUZUKI/GSX400Z(94-96年式)、SUZUKI/GSX-R400R(90-93年式)、SUZUKI/GSX-R400R(95年式)、SUZUKI/LT-A400(02-07年式)、SUZUKI/LT-A400(08-09年式)、SUZUKI/LT-A400(13-14年式)、SUZUKI/LT-A400F(02-07年式)、SUZUKI/LT-A400F(08-12年式)、SUZUKI/LT-A400F(13年式)、SUZUKI/LT-A400F(13-15年式)、SUZUKI/LT-A400FZ(11-17年式)、SUZUKI/LT-F400(02-08年式)、SUZUKI/LT-F400F(02-10年式)、SUZUKI/LT-F400F(11年式)、SUZUKI/LT-F400F(12-15年式)、SUZUKI/RF400R(93-96年式)、SUZUKI/RF400RV(96年式)、SUZUKI/RF400V(94年式)、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)、SUZUKI/SV400(98-05年式)、SUZUKI/SV400S(98-05年式)、SUZUKI/VL400(01-15年式)、SUZUKI/VL400C(06-15年式)、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)、SUZUKI/VL400Z(05年式)、SUZUKI/VS400F(94-96年式)、SUZUKI/VS400FT(94年式)、SUZUKI/VS400U(94-96年式)、SUZUKI/VS400UT(94年式)、SUZUKI/VZ400(96-97年式)、SUZUKI/VZ400(05-17年式)、SUZUKI/VZ400B(99年式)、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)、SUZUKI/VZ400Z(09年式)、SUZUKI/LT-A450X(07-14年式)、SUZUKI/LT-A450XZ(09年式)、SUZUKI/LT-A500F(00-01年式)、SUZUKI/LT-A500F(02-07年式)、SUZUKI/LT-A500X(11-15年式)、SUZUKI/LT-A500Xi(11年式)、SUZUKI/LT-A500Xi(11-14年式)、SUZUKI/LT-A500XP(09-10年式)、SUZUKI/LT-A500XP(11-15年式)、SUZUKI/LT-A500XPZ(11年式)、SUZUKI/LT-A500XPZ(15年式)、SUZUKI/LT-A500XZ(11-15年式)、SUZUKI/LT-F500F(98-02年式)、SUZUKI/LT-F500F(03-07年式)、SUZUKI/GSF600(00-04年式)、SUZUKI/GSF600S(96-04年式)、SUZUKI/GSR600(06-07年式)、SUZUKI/GSR600(08年式)、SUZUKI/GSR600(08-09年式)、SUZUKI/GSR600(09年式)、SUZUKI/GSR600(10年式)、SUZUKI/GSR600(11年式)、SUZUKI/GSR600(12年式)、SUZUKI/GSR600(12-13年式)、SUZUKI/GSR600(13-14年式)、SUZUKI/GSR600(14-15年式)、SUZUKI/GSR600(15年式)、SUZUKI/GSR600(16年式)、SUZUKI/GSR600(16-17年式)、SUZUKI/GSR600(17年式)、SUZUKI/GSX600F(88-90年式)、SUZUKI/GSX600F(91-06年式)、SUZUKI/GSX-R600(97-17年式)、SUZUKI/GSX-R600W(92-93年式)、SUZUKI/RF600R(94-96年式)、SUZUKI/AN650(02-17年式)、SUZUKI/AN650A(04-12年式)、SUZUKI/AN650A(12-17年式)、SUZUKI/AN650Z(02-17年式)、SUZUKI/DL650(04-10年式)、SUZUKI/DL650(11年式)、SUZUKI/DL650(12年式)、SUZUKI/DL650(13年式)、SUZUKI/DL650(13-14年式)、SUZUKI/DL650(15年式)、SUZUKI/DL650(15-16年式)、SUZUKI/DL650(16年式)、SUZUKI/DL650(17年式)、SUZUKI/DL650A(07-17年式)、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)、SUZUKI/SFV650(09-17年式)、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)、SUZUKI/SV650(99-10年式)、SUZUKI/SV650(16年式)、SUZUKI/SV650A(07-10年式)、SUZUKI/SV650A(16年式)、SUZUKI/SV650F(09年式)、SUZUKI/SV650S(99-11年式)、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)、SUZUKI/SV650SA(11年式)、SUZUKI/LT-A700X(05-07年式)、SUZUKI/VS700GLEF(87年式)、SUZUKI/VS700GLP(87年式)、SUZUKI/GSR750(11-16年式)、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)、SUZUKI/GSX750F(89-97年式)、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)、SUZUKI/GSX-R750(88-90年式)、SUZUKI/GSX-R750(91-92年式)、SUZUKI/GSX-R750(96-17年式)、SUZUKI/GSX-R750R(91年式)、SUZUKI/GSX-R750SP(94年式)、SUZUKI/GSX-R750W(93-95年式)、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)、SUZUKI/LT-A750X(08-15年式)、SUZUKI/LT-A750XC(08-13年式)、SUZUKI/LT-A750XI(11年式)、SUZUKI/LT-A750XP(09-13年式)、SUZUKI/LT-A750XP(15年式)、SUZUKI/LT-A750XPZ(09-13年式)、SUZUKI/LT-A750XPZ(15年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(08年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(09年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(14-15年式)、SUZUKI/VS750(87-90年式)、SUZUKI/VS750GLP(89-91年式)、SUZUKI/VL800(01-04年式)、SUZUKI/VL800(05-09年式)、SUZUKI/VL800(12年式)、SUZUKI/VL800(13年式)、SUZUKI/VL800(15-16年式)、SUZUKI/VL800B(13-15年式)、SUZUKI/VL800C(08-09年式)、SUZUKI/VL800C(09-14年式)、SUZUKI/VL800T(05-16年式)、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)、SUZUKI/VS800(05-09年式)、SUZUKI/VS800GL(92-04年式)、SUZUKI/VX800(90-93年式)、SUZUKI/VZ800(97-04年式)、SUZUKI/VZ800(05-15年式)、SUZUKI/VZ800Z(08年式)、SUZUKI/RF900R(96-97年式)、SUZUKI/DL1000(02-12年式)、SUZUKI/DL1000(12-13年式)、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)、SUZUKI/DL1000A(17年式)、SUZUKI/GSX-R1000(01-17年式)、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)、SUZUKI/SV1000(03-07年式)、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)、SUZUKI/TL1000R(98-03年式)、SUZUKI/TL1000S(97-00年式)、SUZUKI/GSX1100F(88-90年式)、SUZUKI/GSX1100F(91-93年式)、SUZUKI/GSX1100G(91-93年式)、SUZUKI/GSX-R1100(86-92年式)、SUZUKI/GSX-R1100W(93-98年式)、SUZUKI/GS1200SS(01-02年式)、SUZUKI/GS1200SSZ(01年式)、SUZUKI/GS1200Z(01年式)、SUZUKI/GSF1200(00-06年式)、SUZUKI/GSF1200A(06年式)、SUZUKI/GSF1200S(96-06年式)、SUZUKI/GSF1200SA(97年式)、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)、SUZUKI/GSF1200Z(05年式)、SUZUKI/GSX1200FS(98-99年式)、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)、SUZUKI/GSX1250FA(15-16年式)、SUZUKI/GSX1250FA(16年式)、SUZUKI/GSX1250FA(17年式)、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)、SUZUKI/GSX1300R(99-17年式)、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)、SUZUKI/GSX1300RZ(04-12年式)、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)、SUZUKI/GSX1400(01-07年式)、SUZUKI/GSX1400Z(05-07年式)、SUZUKI/GV1400GC(87年式)、SUZUKI/GV1400GD(87-89年式)、SUZUKI/GV1400GT(86年式)、SUZUKI/GV1400GT(87年式)、SUZUKI/VL1400(06年式)、SUZUKI/VL1400C(06年式)、SUZUKI/VS1400(05-09年式)、SUZUKI/VS1400GL(90-97年式)、SUZUKI/VS1400GLF(87年式)、SUZUKI/VS1400GLP(87-03年式)、SUZUKI/VS1400GLP(04年式)、SUZUKI/VS1400GLP(05-14年式)、SUZUKI/VL1500(98-01年式)、SUZUKI/VL1500(05-10年式)、SUZUKI/VL1500(13年式)、SUZUKI/VL1500(15-17年式)、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)、SUZUKI/VL1500B(13-17年式)、SUZUKI/VL1500BT(13年式)、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)、SUZUKI/VL1500T(15-17年式)、SUZUKI/VS1500(05年式)、SUZUKI/VZ1500(09年式)、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)、SUZUKI/VLR1800(08-17年式)、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS (05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Advantage Timber Camo(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Cat(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le (05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le Cat(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le Gm Camo(05年式)、ARCTIC CAT/500S(15年式)、ARCTIC CAT/700S(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 1000 XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 1000 XTZ(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX (14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX LTD(14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 550 XT 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 HDX LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 HDX XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 XTX 4x4(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat (13-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 1000 LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 (13-14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 4X4(13-14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4X(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4X LTD(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Sport Limited(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Sport XT(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail (14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail XT(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail XT 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X (14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X LTD(13-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X LTD 4x4(13-15年式) 6

17. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX9-BS 1個 8 YTX9-BS FTX9-BS 89

18. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-832 1個 スズキ GSR400 (06-10) カートリッジ式 65

19. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC7124 1本 21 80/90-21、80/100-21、90/90-21 TR-4 チューブ

20. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72439 1個 CB1300 SUPER FOUR 2010-2012年式:リアに使用 シンタードパッド ホンダ

21. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138 1個 スズキ SV400S 1998-1999年式:99年に適合 Aprillia:857187 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース

22. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
814MA-X 1セット ホンダ CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 40

23. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
837MA-X 1セット ホンダ CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) リア CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用

24. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
出荷目安:12日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0122 1本 140/70-17、150/70-17 46 185

25. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17641 1個 ※再利用不可。 KATANA GSX250R など フィラーキャップパッキン No.09280-17003

26. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79858 1セット(2枚) セミメタルパッド WR250X('09)(F) ヤマハ

27. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6716 1本 17 140/70-17、150/70-17、160/70-17 TR-4 チューブ

28. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
135543 1本 150/70-17、160/70-17、180/60-17 TR4 17 一般用

29. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93752 1個 1.25 10 14

30. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32010 1個

31. STFクラッチレバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー BLK 1個
レビュー: 5.00(3)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12051103 1個 ブラック GSX-S750 17-20

32. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
404-17 1個 17 TDM850(1991-1995)、 RG400Γ(1985-1986)、 GSX-R600(1997-2017)、 BANDIT650(2007-2012)、 GSR600(2006-2010)、 SV650/S(1999-2010)、 V-Strom650(海外2004-2012) 525 67

33. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX9-N 1個 8.0(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

34. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91887 1個 ゴールド M20×P1.5 GSX1400 2003-2008年式:-07年に適合 適合表

35. ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーPAD 1個
レビュー: 4.55(11)

【特長】全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78141 1個 CB1300SF(03-11)

36. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-156 1セット 06435-MCT-405 KAWASAKI/J125(16年式)F、HONDA/NSS125(15-17年式)F KAWASAKI/J125(16年式)F、HONDA/NSS125(15-17年式)F、HONDA/RS125R(90-94年式)F、HONDA/SH125(13-17年式)F、HONDA/SH150(13-17年式)F、HONDA/CB250F(14-17年式)F、HONDA/CBR250R(11-17年式)F、HONDA/CBR250RR(90-94年式)F、HONDA/CB300F(13-16年式)F、HONDA/CBR300R(15-16年式)F、HONDA/CB400FII(92-96年式)F、HONDA/CB400FIII(95年式)F、HONDA/CBR400RR(88-94年式)F、HONDA/FJS400(02年式)R、HONDA/FJS400A(03-08年式)R、HONDA/FJS400A(09-16年式)R、HONDA/FJS400D(03-08年式)R、HONDA/FJS400D(09-16年式)R、HONDA/XR400(05-08年式)F、HONDA/XR400SM(05年式)F、HONDA/CB500(94-96年式)F、HONDA/CB600F(98-06年式)F、HONDA/CB600F(07-16年式)F、HONDA/CB600F(00-06年式)F、HONDA/CB600F2(00-04年式)F、HONDA/CBR600(95-98年式)F、HONDA/CBR600F(97-98年式)F、HONDA/CBR600F(95-96年式)F、HONDA/CBR600F3(95-98年式)F、HONDA/CBR600SE(98年式)F、HONDA/CBR600SJR(96年式)F、HONDA/FJS600(01-02年式)R、HONDA/FJS600A(03-08年式)R、HONDA/FJS600A(09-16年式)R、HONDA/FJS600D(03-08年式)R、HONDA/FJS600D(09-10年式)R、HONDA/FSC600(02-07年式)R、HONDA/FSC600A(09-16年式)R、HONDA/FSC600D(03-08年式)R、HONDA/CB650F(14-17年式)F、HONDA/CBR650F(14-15年式)F、HONDA/CBR650FA(14-16年式)F、HONDA/NTV650(88-93年式)F、HONDA/CB750F(07-08年式)F、HONDA/CB750F2(92-98年式)F、HONDA/CB750FII(96年式)F、HONDA/CB750FII(01年式)F、HONDA/CBR750F(88年式)F、HONDA/VFR750F(88-98年式)F、HONDA/PC800(89-90年式)F、HONDA/PC800(94-98年式)F、HONDA/VFR950F(92年式)F、HONDA/CBF1000F(06-17年式)F、HONDA/CBR1000F(89年式)F&R、HONDA/ST1100(91-02年式)F、HONDA/ST1100A(92-95年式)F、HONDA/ST1100AN(91-95年式)F、HONDA/GL1500C(96-03年式)F、HONDA/GL1500CD(01-03年式)F、HONDA/GL1500CF(99-03年式)F、HONDA/GL1500CT(97-03年式)F、SUZUKI/UL250(08-12年式)F、SUZUKI/UL250U(08年式)F、SUZUKI/RF400R(93-94年式)F、SUZUKI/RF400R(96年式)F、SUZUKI/RF400R(95年式)F、SUZUKI/RF400RV(96年式)F、SUZUKI/RF400V(94年式)F、SUZUKI/RF600R(93-98年式)F、SUZUKI/AN650(02-17年式)F、SUZUKI/AN650A(04-12年式)F、SUZUKI/AN650A(12-17年式)F、SUZUKI/AN650Z(02-17年式)F、SUZUKI/GSF750(96年式)F、SUZUKI/VL1500(13年式)F、SUZUKI/VL1500(15-17年式)F、SUZUKI/VL1500B(13-17年式)F、SUZUKI/VL1500BT(13年式)F、SUZUKI/VL1500T(15-17年式)F、YAMAHA/WR250X(08-17年式)F、KAWASAKI/J125(16-17年式)F、KAWASAKI/KLE250(17-17年式)F、KAWASAKI/J300(14-16年式)F、KAWASAKI/ER650(17年式)F、KAWASAKI/KLE650(15-16年式)F、KAWASAKI/KLE650(15-17年式)F、KAWASAKI/ZR750(07-10年式)F、KAWASAKI/ZR750(07-09年式)F、BMW/C600(12-15年式)F&R、BMW/C600 GT(12-16年式)F&R、BMW/C650 GT(16年式)F&R、BMW/C650GT(12-15年式)F&R、BUELL/Blast(00-09年式)F、CAGIVA/Gran Canyon(99-00年式)F、DAELIM/S2-125Fi(06年式)F、DAELIM/S2-125Fi(07-13年式)F、DAELIM/S2-250(06-09年式)F、KYMCO/Downtown 200i (10年式)F、KYMCO/Downtown 200i (11-12年式)F、KYMCO/Downtown 200i (13-15年式)F、KYMCO/Downtown 300i (10-14年式)F、KYMCO/G-Dink 300i(12-14年式)F、KYMCO/Xciting 500(04-14年式)F&R、KYMCO/MyRoad 700i ABS(09-14年式)F&R、PEUGEOT/Django Heritage(14年式)F、PEUGEOT/Satalis (ABS All Models)(06年式)F、PEUGEOT/Speedfight 3(10-14年式)F、PEUGEOT/Django Heritageo(14年式)F、TRIUMPH/Street Triple(08-12年式)F、TRIUMPH/Street Triple(13-17年式)F、TRIUMPH/America(03-06年式)F、TRIUMPH/Bonneville 800(01-04年式)F、TRIUMPH/Bonneville America(02-06年式)F、TRIUMPH/Bonneville T100(02-04年式)F、TRIUMPH/Tiger 800(11-14年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XC(11-17年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XC(12-14年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XCA(15-17年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XCR(15-17年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XR(15-17年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XRT(15-17年式)F、TRIUMPH/Tiger 800 XRX(15-17年式)F、TRIUMPH/America(06-15年式)F、TRIUMPH/America LT(13-15年式)F、TRIUMPH/Bonneville (09-15年式)F、TRIUMPH/Bonneville Black(06-15年式)F、TRIUMPH/Bonneville SE(09-15年式)F、TRIUMPH/Bonneville T100(02-15年式)F、TRIUMPH/New America (10-15年式)F、TRIUMPH/Scrambler(07-15年式)F、TRIUMPH/Speedmaster(05-15年式)F、TRIUMPH/Thruxton(04-15年式)F、TRIUMPH/Thruxton SE(12年式)F、TRIUMPH/Adventurer(96-01年式)F、TRIUMPH/Thunderbird 900(95-03年式)F、TRIUMPH/Adventurer(96-97年式)F、TRIUMPH/America(07-08年式)F、TRIUMPH/Bonneville(05-08年式)F、TRIUMPH/Bonneville(09-17年式)F、TRIUMPH/Bonneville Newchurch(15-17年式)F、TRIUMPH/Bonneville SE(09-13年式)F、TRIUMPH/Bonneville Sprit(15-17年式)F、TRIUMPH/Bonneville Street Cup(17年式)F、TRIUMPH/Bonneville T100(05-17年式)F、TRIUMPH/Bonneville T100 Black(17年式)F、TRIUMPH/Bonneville T214(15-17年式)F、TRIUMPH/Legend TT(99-02年式)F、TRIUMPH/Scrambler(06-08年式)F、TRIUMPH/Speedmaster(05-07年式)F、TRIUMPH/SThruxton(04年式)F、TRIUMPH/Street Twin(16-17年式)F、TRIUMPH/Thruxton(04-16年式)F、TRIUMPH/Thruxton Ace(15年式)F、TRIUMPH/Tiger(99-00年式)F、TRIUMPH/Bonneville T120(16-17年式)F、TRIUMPH/Bonneville T120 Black(16-17年式)F、TRIUMPH/Trhruxton(16-17年式)F

37. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 814 1セット KM156 CB400SF/V・R'92~'95 CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 ホンダ

38. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-12030 1個 スズキ スズキ:16510-06B01、16510-34E00、16510-07J00 GSR250/400/750・イナズマ400/1200・インパルス400・グラディウス400・SV400/650/S・TL1000S/R・GSF750/1200、GSX-R750・GSX-R1100('88~)・GSX-R1000・GSX-S1000/F・GS1200SS・GSX1300Rハヤブサ・バンデッド1250/S・GSX1400等

39. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 837 1セット KM163 CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用 ホンダ

40. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92882 1個 DYTX9-BS スペイシー125 (02-)、Ninja 250 (17-21) 151 3.17

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ