スズキ DR-Z4S [400cc] 2025-26年式
ER1AH デュアルパーパス ■DR-Z400SRJM5
スズキ DR-Z4S [400cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2026 | ER1AH 100001 ~ | 2025/10月 水冷4サイクル単気筒DOHC4バルブ。398cc。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 FI採用。 電子制御システムS.I.R.S.(スズキインテリジェントライドシステム)新搭載。 G(グラベル)モードを含むSTCS(スズキトラクションコントロールシステム)、SDMS(スズキドライブモードセレクター)、フロント/リア解除モード付ABS採用。 スズキクラッチアシストシステム採用。 (F)21インチ、(R)18インチIRC製TRAIL WINNER GP-410用。 ハイビームとロービームの切り替え可能なバイファンクションLEDヘッドランプ採用。 左右のLEDポジションライトとターンシグナルを一体化。 LEDライセンスランプ、LEDテール・ストップランプ。 DR-Z4SMより30mm薄いローシートを標準装備。 カラー設定 ・チャンピオンイエローNo.2×ソリッドスペシャルホワイトNo.2(C1C) ・ソリッドアイアングレー(YUD) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL2300-XC | 1セット | [XC7 MX] オフロード | シンタードパッド |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL2314-RX | 1セット | [RX3+] STANDARD ストリート | シンタードパッド |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL2314-S4 | 1セット | [S4] ECONOMY ストリート | シンタードパッド |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 842 | 1セット | KM161 | (HONDA)スーパーXR250/BAJA'95~'02 (KAWASAKI)Dトラッカー |
XLR125R 1993-2000年式:フロントに使用 | ホンダ、カワサキ |
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT7B-4 | 1個 | 6.5(10時間率) | YT7B-BS | FT7B-4 | 65 |
【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
| 品番 | 内容量 | サイズ | シール | リンク数 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| GV520X-XW 120L | 1本 | 520 | X-XW | 120L | ゴールド |
【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り
| 品番 | 内容量 | 適合品番 | サイズ | 材質 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDC-08713 | 1枚 | OEM:85250261A 対応 | M12(Φ12×Φ16×t1.5) | アルミ製 | MONSTER S4R/S4R TESTASTRETTA(-2007y) ・DESMOSEDICIRR |
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| IT9B-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01×2 | 150 | 65 | 0.7 |
【特長】K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-139 | 1個 | DR-Z400S(00-09) DR-Z400SM(00-09) | カワサキ:52010S004 スズキ:1651029F00 | セルロース | 44 |
【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01449 | 1本 | F | W | 80/100-21 | AX41 |
【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | パターン | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01454 | 1本 | TL | 120/80-18 | AX41 | 2.75 |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7B-4 | 1個 | 6(10時間率) | GT7B-4 | FT7B-4 | 2.6 |
【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | リンク数 | チェーン長(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| PBC520A-112 | 1本 | 520 | 112 | 520 | HONDA:JADE250(91-95)、XR600(88-90)、XR600(91-98)、XR250R(90-94)、CRF230F(03-)、YAMAHA:YZF-R3(15-16)、MT-25(16)、TZR250/SP(89-90)、YZF-R25(15-16)、XT660X(04-05)、TT600(83-92)、SUZUKI:DR250S(90-94)、RMX250S(92-99)、RMX250ST (SV)(96-99)、DF200E(97-)、DJEBEL200(93-)、DR200(86-91)、DR200SE(97)、GLADIUS400(ABS) (09-12)、GSR400(06-)、COBRA250(90-)、GSX250FX(02-)、GSX-R250RK(89-)、RH250(88-)、KAWASAKI:KDX200SR(90-)、ZX-6R(07)、BALIUSⅡ(97-) |
| 品番 | 内容量 | サイズ | リンク数 | 継手 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| PBC520A-120 | 1個 | 520 | 120L | カシメジョイント | スチール |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-144 | 1セット | 06435-KCZ-000 | HONDA/CR80R(92-00年式)R、HONDA/CR80R(01-02年式)R、HONDA/CR80RB(00-02年式)R、HONDA/CRE80(98年式)R、HONDA/CR85R(03-07年式)R、HONDA/CR85RB(03-07年式)R | HONDA/CR80R(92-00年式)R、HONDA/CR80R(01-02年式)R、HONDA/CR80RB(00-02年式)R、HONDA/CRE80(98年式)R、HONDA/CR85R(03-07年式)R、HONDA/CR85RB(03-07年式)R、HONDA/CR125R(87-94年式)R、HONDA/CR125R(95-01年式)R、HONDA/CRE125(95-01年式)R、HONDA/CR250R(87-94年式)R、HONDA/CR250R(95-99年式)R、HONDA/CR250R(00-01年式)R、HONDA/CRE250(97-01年式)R、HONDA/CRM250AR(97年式)R、HONDA/CRM250R(91-92年式)R、HONDA/CRM250R(93年式)R、HONDA/CRM250R(94年式)R、HONDA/XLR250R(91-92年式)R、HONDA/XLR250RIII(91-92年式)R、HONDA/XR250(95-98年式)R、HONDA/XR250(00-07年式)R、HONDA/XR250III(95-03年式)R、HONDA/XR250L(91-96年式)R、HONDA/XR250R(92-95年式)R、HONDA/XR250R(96-04年式)R、HONDA/CRE260(95-98年式)R、HONDA/XR300R(10年式)R、HONDA/XR400(05-08年式)R、HONDA/XR400M(06-08年式)R、HONDA/XR400R(96-06年式)R、HONDA/XR400RT(96-98年式)R、HONDA/XR400SM(05年式)R、HONDA/CR500R(87-94年式)R、HONDA/CR500R(95-01年式)R、HONDA/XR600R(93年式)R、HONDA/XR600R(94-00年式)R、HONDA/XR650L(93-17年式)R、HONDA/XR650R(00-07年式)R、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)R、SUZUKI/RM125(96-05年式)R、SUZUKI/RM125(07-09年式)R、SUZUKI/LX250L(02-05年式)R、SUZUKI/RM250(96-05年式)R、SUZUKI/RM250(07-09年式)R、SUZUKI/RMX250S(96-98年式)R、SUZUKI/DR-Z400(00-06年式)R、SUZUKI/DR-Z400E(00-07年式)R、SUZUKI/DR-Z400S(00-17年式)R、SUZUKI/DR-Z400SM(05-17年式)R、SUZUKI/DR-Z400SMZ(07年式)R、SUZUKI/RM-X450(08-15年式)R、SUZUKI/RM-X450Z(10-15年式)R、SUZUKI/RM-Z450(08-17年式)R、YAMAHA/YZ125(98-99年式)R、YAMAHA/YZ125(00-02年式)R、YAMAHA/WR250F(01-02年式)R、YAMAHA/WR250Z(98年式)R、YAMAHA/YZ250(98-99年式)R、YAMAHA/YZ250(00-02年式)R、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)R、YAMAHA/WR400(99年式)R、YAMAHA/WR400F(98-00年式)R、YAMAHA/YZ400(99年式)R、YAMAHA/YZ400F(99年式)R、YAMAHA/WR426F(01-02年式)R、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)R、KAWASAKI/KX125(95-96年式)R、KAWASAKI/KX125(97-00年式)R、KAWASAKI/KX125(01-08年式)R、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)R、KAWASAKI/KLX250(01-05年式)R、KAWASAKI/KLX250(98-07年式)R、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)R、KAWASAKI/KX250(95-96年式)R、KAWASAKI/KX250(97-00年式)R、KAWASAKI/KX250(01-08年式)R、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)R、KAWASAKI/KLX300R(97-98年式)R、KAWASAKI/KLX400(03-04年式)R、KAWASAKI/KX500(96-04年式)R、KAWASAKI/KLX650(96-98年式)R、BIMOTA/BBX508 Enduro(12-14年式)R、GAS GAS/EC250(00-11年式)R、GAS GAS/EC300(10-11年式)R、GAS GAS/SM400 FES(01-02年式)R、GAS GAS/SM450(03-05年式)R、GAS GAS/EC515(09-14年式)R、SHERCO/SE450I-R(12年式)R、SHERCO/SE510I-R(12年式)R、TM/MX85 Vi(04-08年式)R、TM/125E(02-03年式)R、TM/EN125(03-08年式)R、TM/MX125(01-02年式)R、TM/SMR125(05-08年式)R、TM/XC125(02-03年式)R、TM/MX144(07-08年式)R、TM/250E(02-03年式)R、TM/EN250(03-08年式)R、TM/EN250F(03-08年式)R、TM/MX250(01-03年式)R、TM/MX250/300(04-08年式)R、TM/XC250(02-03年式)R、TM/300E(02-03年式)R、TM/EN300(01-08年式)R、TM/MX300(02-03年式)R、TM/XC300(02-03年式)R、TM/400E(02-03年式)R、TM/EN450F(03-08年式)R、TM/MX450F(03-08年式)R、TM/SMR 450 FES(05-08年式)R、TM/SMX450F(05-08年式)R、TM/EN530F(03-08年式)R、TM/MX530F(04-08年式)R、TM/SMR530FES(05-08年式)R、TM/SMX530F(05-08年式)R、TM/SMX660F(03-04年式)R |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-161 | 1セット | 06455-GZ8-405 | HONDA/CR125(04年式)F、HONDA/CR125R(95-01年式)F、HONDA/CR125R(02-07年式)F、HONDA/CRE125(95-01年式)F、HONDA/CRE125R(02-04年式)F、HONDA/CRE125R(02-03年式)F | HONDA/CR125(04年式)F、HONDA/CR125R(95-01年式)F、HONDA/CR125R(02-07年式)F、HONDA/CRE125(95-01年式)F、HONDA/CRE125R(02-04年式)F、HONDA/CRE125R(02-03年式)F、HONDA/CRF125F(14-17年式)F、HONDA/CRF125FB(14-17年式)F、HONDA/XLR125R(98-01年式)F、HONDA/XR125L(03-08年式)F、HONDA/XR125SM(04年式)F、HONDA/CRF150F(04-05年式)F、HONDA/CRF150F(03年式)F、HONDA/CRF150F(06-17年式)F、HONDA/CTX200(04-07年式)F、HONDA/CTX200A(04-07年式)F、HONDA/XLR200R(93年式)F、HONDA/CRF230(04年式)F、HONDA/CRF230F(03-17年式)F、HONDA/CRF230L(08-15年式)F、HONDA/CRF230M(09年式)F、HONDA/SL230(98年式)F、HONDA/SL230(97年式)F、HONDA/SL230(99-04年式)F、HONDA/XR230(05-10年式)F、HONDA/CR250R(95-99年式)F、HONDA/CR250R(00-01年式)F、HONDA/CR250R(02-07年式)F、HONDA/CRE250(97-01年式)F、HONDA/CRE250(02年式)F、HONDA/CRE250F(04年式)F、HONDA/CRE250R(02-04年式)F、HONDA/CRF250R(04-17年式)F、HONDA/CRF250X(04-17年式)F、HONDA/CRM250AR(97年式)F、HONDA/CRM250R(89年式)F、HONDA/CRM250R(90年式)F、HONDA/CRM250R(91-92年式)F、HONDA/CRM250R(94年式)F、HONDA/NX250(90年式)F、HONDA/XL250(91-95年式)F、HONDA/XLR250R(89-90年式)F、HONDA/XLR250R(91-92年式)F、HONDA/XLR250RIII(90年式)F、HONDA/XLR250RIII(91-92年式)F、HONDA/XR250(95-98年式)F、HONDA/XR250(00-07年式)F、HONDA/XR250III(95-03年式)F、HONDA/XR250L(91-96年式)F、HONDA/XR250R(96-04年式)F、HONDA/XR250SM(04年式)F、HONDA/CRE260(95-98年式)F、HONDA/XR300R(10年式)F、HONDA/XR400R(96-06年式)F、HONDA/XR400RT(96-98年式)F、HONDA/XR400SM(04年式)F、HONDA/XR440R(00年式)F、HONDA/XR440R(04年式)F、HONDA/XR440R(01-03年式)F、HONDA/XR440R(05年式)F、HONDA/XR440SM(04年式)F、HONDA/CRE450F(02-04年式)F、HONDA/CRF450R(02-08年式)F、HONDA/CRF450R(09-17年式)F、HONDA/CRF450RX(17年式)F、HONDA/CRF450X(05-17年式)F、HONDA/TRX450ER(06-14年式)F、HONDA/TRX450R(04-09年式)F、HONDA/CR500R(95-01年式)F、HONDA/XL600V(97-98年式)F、HONDA/XR600R(93年式)F、HONDA/XL650(00-07年式)F、HONDA/XR650L(93-17年式)F、HONDA/XR650R(00-07年式)F、HONDA/TRX700XX(08-16年式)F、HONDA/XL700V(08-16年式)F、HONDA/XRV750(93-01年式)F、HONDA/XRV750A(93-98年式)F、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)F、SUZUKI/RM125(96-05年式)F、SUZUKI/RM125(06年式)F、SUZUKI/RM125(07-09年式)F、SUZUKI/RM125XC(09年式)F、SUZUKI/DR250R(95-98年式)F、SUZUKI/DR250R(00年式)F、SUZUKI/DR250RL(95年式)F、SUZUKI/DR250RL(97-98年式)F、SUZUKI/DR250RL(96年式)F、SUZUKI/DR250RX(96-03年式)F、SUZUKI/DR250RX(03-06年式)F、SUZUKI/DR250RXG(98-99年式)F、SUZUKI/DR250RXG(99-00年式)F、SUZUKI/DR250RXGL(98年式)F、SUZUKI/DR250RXL(96-98年式)F、SUZUKI/DR-Z250(01-07年式)F、SUZUKI/LX250L(02-05年式)F、SUZUKI/RM250(96-05年式)F、SUZUKI/RM250(06年式)F、SUZUKI/RM250(07-09年式)F、SUZUKI/RM250XC(09年式)F、SUZUKI/RMX250(96-00年式)F、SUZUKI/RMX250S(96-98年式)F、SUZUKI/RM-Z250(05-06年式)F、SUZUKI/RM-Z250(04年式)F、SUZUKI/RM-Z250(07-17年式)F、SUZUKI/DR350(97-00年式)F、SUZUKI/DR350SE(98-99年式)F、SUZUKI/DR-Z400(00-06年式)F、SUZUKI/DR-Z400E(00-07年式)F、SUZUKI/DR-Z400S(00-17年式)F、SUZUKI/DR-Z400SM(05-17年式)F、SUZUKI/DR-Z400SMZ(07年式)F、SUZUKI/RM-X450(05-07年式)F、SUZUKI/RM-X450(08-15年式)F、SUZUKI/RM-X450Z(10-15年式)F、SUZUKI/RM-Z450(05-07年式)F、SUZUKI/RM-Z450(08-17年式)F、SUZUKI/DR650SE(96-15年式)F、YAMAHA/WR125(98年式)F、YAMAHA/YZ125(98-99年式)F、YAMAHA/YZ125(00-02年式)F、YAMAHA/YZ125(03-07年式)F、YAMAHA/WR250(98年式)F、YAMAHA/WR250F(01-02年式)F、YAMAHA/WR250F(03-16年式)F、YAMAHA/WR250R(08-17年式)F、YAMAHA/WR250Z(98年式)F、YAMAHA/YZ250(98-99年式)F、YAMAHA/YZ250(00-02年式)F、YAMAHA/YZ250(03-07年式)F、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)F、YAMAHA/YZ250F(03-07年式)F、YAMAHA/WR400(98年式)F、YAMAHA/WR400(99年式)F、YAMAHA/WR400F(98-00年式)F、YAMAHA/YZ400(98年式)F、YAMAHA/YZ400(99年式)F、YAMAHA/YZ400F(98年式)F、YAMAHA/YZ400F(99年式)F、YAMAHA/WR426F(01-02年式)F、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)F、YAMAHA/WR450F(03-15年式)F、YAMAHA/YZ450F(03-07年式)F、KAWASAKI/KX125(94年式)F、KAWASAKI/KX125(95-96年式)F、KAWASAKI/KX125(01-08年式)F、KAWASAKI/KDX200(95-06年式)F、KAWASAKI/KDX220(94-05年式)F、KAWASAKI/KDX220(94-99年式)F、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)F、KAWASAKI/KLX250(01-05年式)F、KAWASAKI/KLX250(98-07年式)F、KAWASAKI/KLX250(94-97年式)F、KAWASAKI/KLX250(93-96年式)F、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)F、KAWASAKI/KLX250(93-97年式)F、KAWASAKI/KLX250R(93-98年式)F、KAWASAKI/KX250(94年式)F、KAWASAKI/KX250(95-96年式)F、KAWASAKI/KX250(01-08年式)F、KAWASAKI/KX250F(10-17年式)F、KAWASAKI/KX250F(04-09年式)F、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)F、KAWASAKI/KLX400(03-04年式)F、KAWASAKI/KLX450R(08-09年式)F、KAWASAKI/KX450F(06-17年式)F、KAWASAKI/KX500(94-95年式)F、KAWASAKI/KX500(96-04年式)F、KAWASAKI/KLX650(93-98年式)F、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)F、KAWASAKI/KLX650(96-98年式)F、KAWASAKI/KX-F250(04-14年式)F、APRILIA/MXV450(09-15年式)F、APRILIA/RVX450(06-12年式)F、APRILIA/RXV450(06年式)F、APRILIA/SVX450(06-09年式)F、APRILIA/RXV550(06-12年式)F、BETA/RR250(05-08年式)F、BETA/Crosstrainer(15年式)F、BETA/RR300(13-15年式)F、BETA/RR350(15年式)F、BETA/RR350(11-14年式)F、BETA/RR390(15年式)F、BETA/RR400(05-15年式)F、BETA/SM400(10-11年式)F、BETA/RR430(15年式)F、BETA/RR450(12-15年式)F、BETA/RR450(05-15年式)F、BETA/RS450(08-14年式)F、BETA/SM450(10-12年式)F、BETA/RR480(15年式)F、BETA/RR498(12-15年式)F、BETA/RR520(08-12年式)F、BETA/RR525(05-15年式)F、BIMOTA/BBX300 Enduro(12-14年式)F、BIMOTA/BBX508 Enduro(12-14年式)F、GAS GAS/EC125(03-09年式)F、GAS GAS/EC125(01-02年式)F、GAS GAS/EC125(10-12年式)F、GAS GAS/MC125(03年式)F、GAS GAS/MX125(05-08年式)F、GAS GAS/EC200(00-09年式)F、GAS GAS/EC200(10-12年式)F、GAS GAS/EC250(00-11年式)F、GAS GAS/EC250(12-14年式)F、GAS GAS/MC250(00-01年式)F、GAS GAS/MX250(04-08年式)F、GAS GAS/EC300(01-09年式)F、GAS GAS/EC300(10-11年式)F、GAS GAS/EC300(12-14年式)F、GAS GAS/450 Fse(03年式)F、GAS GAS/EC450(09年式)F、GAS GAS/FSE450(05-08年式)F、GAS GAS/EC515(09-14年式)F |
【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 |
|---|---|---|---|
| SV520XRE 120L | 1本 | SILVER | 120L |
【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
| 品番 | 内容量 | 色 | サイズ | リンク数 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ThreeD520ZN/3D(BK;GP) 120 MLJ | 1個 | ブラックゴールド | 520 | 120 | MLJ |
【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
| 品番 | 内容量 | 色 | サイズ | リンク数 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ThreeD520ZN/3D(CR;-) 120 MLJ | 1個 | シルバー | 520 | 120 | MLJ |
【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
| 品番 | 内容量 | 色 | サイズ | リンク数 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ThreeD520ZN/3D(GP;GP) 120 MLJ | 1個 | ゴールド | 520 | 120 | MLJ |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| VD-144JL | 1セット | 06435-KCZ-000 | HONDA/CR80R(92-00年式)R、HONDA/CR80R(01-02年式)R | HONDA/CR80R(92-00年式)R、HONDA/CR80R(01-02年式)R、HONDA/CR80RB(00-02年式)R、HONDA/CRE80(98年式)R、HONDA/CR85R(03-07年式)R、HONDA/CR85RB(03-07年式)R、HONDA/CR125R(87-94年式)R、HONDA/CR125R(95-01年式)R、HONDA/CRE125(95-01年式)R、HONDA/CR250R(87-94年式)R、HONDA/CR250R(95-99年式)R、HONDA/CR250R(00-01年式)R、HONDA/CRE250(97-01年式)R、HONDA/CRM250AR(97年式)R、HONDA/CRM250R(91-92年式)R、HONDA/CRM250R(93年式)R、HONDA/CRM250R(94年式)R、HONDA/XLR250R(91-92年式)R、HONDA/XLR250RIII(91-92年式)R、HONDA/XR250(95-98年式)R、HONDA/XR250(00-07年式)R、HONDA/XR250III(95-03年式)R、HONDA/XR250L(91-96年式)R、HONDA/XR250R(92-95年式)R、HONDA/XR250R(96-04年式)R、HONDA/CRE260(95-98年式)R、HONDA/XR300R(10年式)R、HONDA/XR400(05-08年式)R、HONDA/XR400M(06-08年式)R、HONDA/XR400R(96-06年式)R、HONDA/XR400RT(96-98年式)R、HONDA/XR400SM(05年式)R、HONDA/CR500R(87-94年式)R、HONDA/CR500R(95-01年式)R、HONDA/XR600R(93年式)R、HONDA/XR600R(94-00年式)R、HONDA/XR650L(93-17年式)R、HONDA/XR650R(00-07年式)R、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)R、SUZUKI/RM125(96-05年式)R、SUZUKI/RM125(07-09年式)R、SUZUKI/LX250L(02-05年式)R、SUZUKI/RM250(96-05年式)R、SUZUKI/RM250(07-09年式)R、SUZUKI/RMX250S(96-98年式)R、SUZUKI/DR-Z400(00-06年式)R、SUZUKI/DR-Z400E(00-07年式)R、SUZUKI/DR-Z400S(00-17年式)R、SUZUKI/DR-Z400SM(05-17年式)R、SUZUKI/DR-Z400SMZ(07年式)R、SUZUKI/RM-X450(08-15年式)R、SUZUKI/RM-X450Z(10-15年式)R、SUZUKI/RM-Z450(08-17年式)R、YAMAHA/YZ125(98-99年式)R、YAMAHA/YZ125(00-02年式)R、YAMAHA/WR250F(01-02年式)R、YAMAHA/WR250Z(98年式)R、YAMAHA/YZ250(98-99年式)R、YAMAHA/YZ250(00-02年式)R、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)R、YAMAHA/WR400(99年式)R、YAMAHA/WR400F(98-00年式)R、YAMAHA/YZ400(99年式)R、YAMAHA/YZ400F(99年式)R、YAMAHA/WR426F(01-02年式)R、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)R、KAWASAKI/KX125(95-96年式)R、KAWASAKI/KX125(97-00年式)R、KAWASAKI/KX125(01-08年式)R、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)R、KAWASAKI/KLX250(01-05年式)R、KAWASAKI/KLX250(98-07年式)R、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)R、KAWASAKI/KX250(95-96年式)R、KAWASAKI/KX250(97-00年式)R、KAWASAKI/KX250(01-08年式)R、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)R、KAWASAKI/KLX300R(97-98年式)R、KAWASAKI/KLX400(03-04年式)R、KAWASAKI/KX500(96-04年式)R、KAWASAKI/KLX650(96-98年式)R、BIMOTA/BBX508 Enduro(12-14年式)R、GAS GAS/EC250(00-11年式)R、GAS GAS/EC300(10-11年式)R、GAS GAS/SM400 FES(01-02年式)R、GAS GAS/SM450(03-05年式)R、GAS GAS/EC515(09-14年式)R、SHERCO/SE450I-R(12年式)R、SHERCO/SE510I-R(12年式)R、TM/MX85 Vi(04-08年式)R、TM/125E(02-03年式)R、TM/EN125(03-08年式)R、TM/MX125(01-02年式)R、TM/SMR125(05-08年式)R、TM/XC125(02-03年式)R、TM/MX144(07-08年式)R、TM/250E(02-03年式)R、TM/EN250(03-08年式)R、TM/EN250F(03-08年式)R、TM/MX250(01-03年式)R、TM/MX250/300(04-08年式)R、TM/XC250(02-03年式)R、TM/300E(02-03年式)R、TM/EN300(01-08年式)R、TM/MX300(02-03年式)R、TM/XC300(02-03年式)R、TM/400E(02-03年式)R、TM/EN450F(03-08年式)R、TM/MX450F(03-08年式)R、TM/SMR 450 FES(05-08年式)R、TM/SMX450F(05-08年式)R、TM/EN530F(03-08年式)R、TM/MX530F(04-08年式)R、TM/SMR530FES(05-08年式)R、TM/SMX530F(05-08年式)R、TM/SMX660F(03-04年式)R | 41 |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| VD-161JL | 1セット | 06455-GZ8-405 | HONDA/CR125(04年式)F、HONDA/CR125R(95-01年式)F | HONDA/CR125(04年式)F、HONDA/CR125R(95-01年式)F、HONDA/CR125R(02-07年式)F、HONDA/CRE125(95-01年式)F、HONDA/CRE125R(02-04年式)F、HONDA/CRE125R(02-03年式)F、HONDA/CRF125F(14-17年式)F、HONDA/CRF125FB(14-17年式)F、HONDA/XLR125R(98-01年式)F、HONDA/XR125L(03-08年式)F、HONDA/XR125SM(04年式)F、HONDA/CRF150F(04-05年式)F、HONDA/CRF150F(03年式)F、HONDA/CRF150F(06-17年式)F、HONDA/CTX200(04-07年式)F、HONDA/CTX200A(04-07年式)F、HONDA/XLR200R(93年式)F、HONDA/CRF230(04年式)F、HONDA/CRF230F(03-17年式)F、HONDA/CRF230L(08-15年式)F、HONDA/CRF230M(09年式)F、HONDA/SL230(98年式)F、HONDA/SL230(97年式)F、HONDA/SL230(99-04年式)F、HONDA/XR230(05-10年式)F、HONDA/CR250R(95-99年式)F、HONDA/CR250R(00-01年式)F、HONDA/CR250R(02-07年式)F、HONDA/CRE250(97-01年式)F、HONDA/CRE250(02年式)F、HONDA/CRE250F(04年式)F、HONDA/CRE250R(02-04年式)F、HONDA/CRF250R(04-17年式)F、HONDA/CRF250X(04-17年式)F、HONDA/CRM250AR(97年式)F、HONDA/CRM250R(89年式)F、HONDA/CRM250R(90年式)F、HONDA/CRM250R(91-92年式)F、HONDA/CRM250R(94年式)F、HONDA/NX250(90年式)F、HONDA/XL250(91-95年式)F、HONDA/XLR250R(89-90年式)F、HONDA/XLR250R(91-92年式)F、HONDA/XLR250RIII(90年式)F、HONDA/XLR250RIII(91-92年式)F、HONDA/XR250(95-98年式)F、HONDA/XR250(00-07年式)F、HONDA/XR250III(95-03年式)F、HONDA/XR250L(91-96年式)F、HONDA/XR250R(96-04年式)F、HONDA/XR250SM(04年式)F、HONDA/CRE260(95-98年式)F、HONDA/XR300R(10年式)F、HONDA/XR400R(96-06年式)F、HONDA/XR400RT(96-98年式)F、HONDA/XR400SM(04年式)F、HONDA/XR440R(00年式)F、HONDA/XR440R(04年式)F、HONDA/XR440R(01-03年式)F、HONDA/XR440R(05年式)F、HONDA/XR440SM(04年式)F、HONDA/CRE450F(02-04年式)F、HONDA/CRF450R(02-08年式)F、HONDA/CRF450R(09-17年式)F、HONDA/CRF450RX(17年式)F、HONDA/CRF450X(05-17年式)F、HONDA/TRX450ER(06-14年式)F、HONDA/TRX450R(04-09年式)F、HONDA/CR500R(95-01年式)F、HONDA/XL600V(97-98年式)F、HONDA/XR600R(93年式)F、HONDA/XL650(00-07年式)F、HONDA/XR650L(93-17年式)F、HONDA/XR650R(00-07年式)F、HONDA/TRX700XX(08-16年式)F、HONDA/XL700V(08-16年式)F、HONDA/XRV750(93-01年式)F、HONDA/XRV750A(93-98年式)F、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)F、SUZUKI/RM125(96-05年式)F、SUZUKI/RM125(06年式)F、SUZUKI/RM125(07-09年式)F、SUZUKI/RM125XC(09年式)F、SUZUKI/DR250R(95-98年式)F、SUZUKI/DR250R(00年式)F、SUZUKI/DR250RL(95年式)F、SUZUKI/DR250RL(97-98年式)F、SUZUKI/DR250RL(96年式)F、SUZUKI/DR250RX(96-03年式)F、SUZUKI/DR250RX(03-06年式)F、SUZUKI/DR250RXG(98-99年式)F、SUZUKI/DR250RXG(99-00年式)F、SUZUKI/DR250RXGL(98年式)F、SUZUKI/DR250RXL(96-98年式)F、SUZUKI/DR-Z250(01-07年式)F、SUZUKI/LX250L(02-05年式)F、SUZUKI/RM250(96-05年式)F、SUZUKI/RM250(06年式)F、SUZUKI/RM250(07-09年式)F、SUZUKI/RM250XC(09年式)F、SUZUKI/RMX250(96-00年式)F、SUZUKI/RMX250S(96-98年式)F、SUZUKI/RM-Z250(05-06年式)F、SUZUKI/RM-Z250(04年式)F、SUZUKI/RM-Z250(07-17年式)F、SUZUKI/DR350(97-00年式)F、SUZUKI/DR350SE(98-99年式)F、SUZUKI/DR-Z400(00-06年式)F、SUZUKI/DR-Z400E(00-07年式)F、SUZUKI/DR-Z400S(00-17年式)F、SUZUKI/DR-Z400SM(05-17年式)F、SUZUKI/DR-Z400SMZ(07年式)F、SUZUKI/RM-X450(05-07年式)F、SUZUKI/RM-X450(08-15年式)F、SUZUKI/RM-X450Z(10-15年式)F、SUZUKI/RM-Z450(05-07年式)F、SUZUKI/RM-Z450(08-17年式)F、SUZUKI/DR650SE(96-15年式)F、YAMAHA/WR125(98年式)F、YAMAHA/YZ125(98-99年式)F、YAMAHA/YZ125(00-02年式)F、YAMAHA/YZ125(03-07年式)F、YAMAHA/WR250(98年式)F、YAMAHA/WR250F(01-02年式)F、YAMAHA/WR250F(03-16年式)F、YAMAHA/WR250R(08-17年式)F、YAMAHA/WR250Z(98年式)F、YAMAHA/YZ250(98-99年式)F、YAMAHA/YZ250(00-02年式)F、YAMAHA/YZ250(03-07年式)F、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)F、YAMAHA/YZ250F(03-07年式)F、YAMAHA/WR400(98年式)F、YAMAHA/WR400(99年式)F、YAMAHA/WR400F(98-00年式)F、YAMAHA/YZ400(98年式)F、YAMAHA/YZ400(99年式)F、YAMAHA/YZ400F(98年式)F、YAMAHA/YZ400F(99年式)F、YAMAHA/WR426F(01-02年式)F、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)F、YAMAHA/WR450F(03-15年式)F、YAMAHA/YZ450F(03-07年式)F、KAWASAKI/KX125(94年式)F、KAWASAKI/KX125(95-96年式)F、KAWASAKI/KX125(01-08年式)F、KAWASAKI/KDX200(95-06年式)F、KAWASAKI/KDX220(94-05年式)F、KAWASAKI/KDX220(94-99年式)F、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)F、KAWASAKI/KLX250(01-05年式)F、KAWASAKI/KLX250(98-07年式)F、KAWASAKI/KLX250(94-97年式)F、KAWASAKI/KLX250(93-96年式)F、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)F、KAWASAKI/KLX250(93-97年式)F、KAWASAKI/KLX250R(93-98年式)F、KAWASAKI/KX250(94年式)F、KAWASAKI/KX250(95-96年式)F、KAWASAKI/KX250(01-08年式)F、KAWASAKI/KX250F(10-17年式)F、KAWASAKI/KX250F(04-09年式)F、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)F、KAWASAKI/KLX400(03-04年式)F、KAWASAKI/KLX450R(08-09年式)F、KAWASAKI/KX450F(06-17年式)F、KAWASAKI/KX500(94-95年式)F、KAWASAKI/KX500(96-04年式)F、KAWASAKI/KLX650(93-98年式)F、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)F、KAWASAKI/KLX650(96-98年式)F、KAWASAKI/KX-F250(04-14年式)F、APRILIA/MXV450(09-15年式)F、APRILIA/RVX450(06-12年式)F、APRILIA/RXV450(06年式)F、APRILIA/SVX450(06-09年式)F、APRILIA/RXV550(06-12年式)F、BETA/RR250(05-08年式)F、BETA/Crosstrainer(15年式)F、BETA/RR300(13-15年式)F、BETA/RR350(15年式)F、BETA/RR350(11-14年式)F、BETA/RR390(15年式)F、BETA/RR400(05-15年式)F、BETA/SM400(10-11年式)F、BETA/RR430(15年式)F、BETA/RR450(12-15年式)F、BETA/RR450(05-15年式)F、BETA/RS450(08-14年式)F、BETA/SM450(10-12年式)F、BETA/RR480(15年式)F、BETA/RR498(12-15年式)F、BETA/RR520(08-12年式)F、BETA/RR525(05-15年式)F、BIMOTA/BBX300 Enduro(12-14年式)F、BIMOTA/BBX508 Enduro(12-14年式)F、GAS GAS/EC125(03-09年式)F、GAS GAS/EC125(01-02年式)F、GAS GAS/EC125(10-12年式)F、GAS GAS/MC125(03年式)F、GAS GAS/MX125(05-08年式)F、GAS GAS/EC200(00-09年式)F、GAS GAS/EC200(10-12年式)F、GAS GAS/EC250(00-11年式)F、GAS GAS/EC250(12-14年式)F、GAS GAS/MC250(00-01年式)F、GAS GAS/MX250(04-08年式)F、GAS GAS/EC300(01-09年式)F、GAS GAS/EC300(10-11年式)F、GAS GAS/EC300(12-14年式)F、GAS GAS/450 Fse(03年式)F、GAS GAS/EC450(09年式)F、GAS GAS/FSE450(05-08年式)F、GAS GAS/EC515(09-14年式)F | 41 |
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YT7B-BS | 1個 | 6(10時間率) | YT7B-BS | FT7B-4 | 66 |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| ZD-144CT | 1セット | KLX250 1998-1999年式:リアに使用 | HONDA/CR80R(92-00年式)R、HONDA/CR80R(01-02年式)R、HONDA/CR80RB(00-02年式)R、HONDA/CRE80(98年式)R、HONDA/CR85R(03-07年式)R、HONDA/CR85RB(03-07年式)R、HONDA/CR125R(87-94年式)R、HONDA/CR125R(95-01年式)R、HONDA/CRE125(95-01年式)R、HONDA/CR250R(87-94年式)R、HONDA/CR250R(95-99年式)R、HONDA/CR250R(00-01年式)R、HONDA/CRE250(97-01年式)R、HONDA/CRM250AR(97年式)R、HONDA/XLR250R(91-92年式)R、HONDA/XLR250RIII(91-92年式)R、HONDA/XR250(95-98年式)R、HONDA/XR250(00-07年式)R、HONDA/XR250III(95-03年式)R、HONDA/XR250L(91-96年式)R、HONDA/XR250R(92-95年式)R、HONDA/XR250R(96-04年式)R、HONDA/CRE260(95-98年式)R、HONDA/XR300R(10年式)R、HONDA/XR400(05-08年式)R、HONDA/XR400M(06-08年式)R、HONDA/XR400R(96-06年式)R、HONDA/XR400RT(96-98年式)R、HONDA/XR400SM(05年式)R、HONDA/CR500R(87-94年式)R、HONDA/CR500R(95-01年式)R、HONDA/XR600R(93年式)R、HONDA/XR600R(94-00年式)R、HONDA/XR650L(93-17年式)R、HONDA/XR650R(00-07年式)R、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)R、SUZUKI/RM125(96-05年式)R、SUZUKI/RM125(07-09年式)R、SUZUKI/LX250L(02-05年式)R、SUZUKI/RM250(96-05年式)R、SUZUKI/RM250(06年式)R、SUZUKI/RM250(07-09年式)R、SUZUKI/RMX250S(96-98年式)R、SUZUKI/DR-Z400(00-06年式)R、SUZUKI/DR-Z400E(00-07年式)R、SUZUKI/DR-Z400S(00-17年式)R、SUZUKI/DR-Z400SM(05-17年式)R、SUZUKI/DR-Z400SMZ(07年式)R、SUZUKI/RM-X450(08-15年式)R、SUZUKI/RM-X450Z(10-15年式)R、SUZUKI/RM-Z450(08-17年式)R、YAMAHA/YZ125(98-99年式)R、YAMAHA/YZ125(00-02年式)R、YAMAHA/WR250F(01-02年式)R、YAMAHA/WR250Z(98年式)R、YAMAHA/YZ250(98-99年式)R、YAMAHA/YZ250(00-02年式)R、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)R、YAMAHA/WR400(99年式)R、YAMAHA/WR400F(98-00年式)R、YAMAHA/YZ400(99年式)R、YAMAHA/YZ400F(99年式)R、YAMAHA/WR426F(01-02年式)R、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)R、KAWASAKI/KX125(95-96年式)R、KAWASAKI/KX125(97-00年式)R、KAWASAKI/KX125(01-08年式)R、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)R、KAWASAKI/KLX250(01-05年式)R、KAWASAKI/KLX250(98-07年式)R、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)R、KAWASAKI/KX250(95-96年式)R、KAWASAKI/KX250(97-00年式)R、KAWASAKI/KX250(01-08年式)R、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)R、KAWASAKI/KLX300R(97-98年式)R、KAWASAKI/KLX400(03-04年式)R、KAWASAKI/KX500(96-04年式)R、KAWASAKI/KLX650(96-98年式)R、BIMOTA/BBX508 Enduro(12-14年式)R、GAS GAS/EC250(00-11年式)R、GAS GAS/EC300(10-11年式)R、GAS GAS/SM400 FES(01-02年式)R、GAS GAS/SM450(03-05年式)R、GAS GAS/EC515(09-14年式)R、SHERCO/SE450I-R(12年式)R、SHERCO/SE510I-R(12年式)R、TM/MX85 Vi(04-08年式)R、TM/125E(02-03年式)R、TM/EN125(03-08年式)R、TM/MX125(01-02年式)R、TM/SMR125(05-08年式)R、TM/XC125(02-03年式)R、TM/MX144(07-08年式)R、TM/250E(02-03年式)R、TM/EN250(03-08年式)R、TM/EN250F(03-08年式)R、TM/MX250(01-03年式)R、TM/MX250/300(04-08年式)R、TM/XC250(02-03年式)R、TM/300E(02-03年式)R、TM/EN300(01-08年式)R、TM/MX300(02-03年式)R、TM/XC300(02-03年式)R、TM/400E(02-03年式)R、TM/EN450F(03-08年式)R、TM/MX450F(03-08年式)R、TM/SMR 450 FES(05-08年式)R、TM/SMX450F(05-08年式)R、TM/EN530F(03-08年式)R、TM/MX530F(04-08年式)R、TM/SMR530FES(05-08年式)R、TM/SMX530F(05-08年式)R、TM/SMX660F(03-04年式)R |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| ZD-161CT | 1セット | DR250R 1999-2000年式:フロントに使用 | HONDA/XL700V(08-16年式)F、SUZUKI/LX250L(02-05年式)F、BIMOTA/BBX300 Enduro(12-14年式)F |
【特長】GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10267H | 1本 | 120/80-18 | WT(チューブタイプ) | iRC:10267H | 658 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入
| 品番 | 内容量 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 75420 | 1個 | M12 | 10枚入 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92880 | 1個 | (10時間率)12V6 | 150 | DYT7B-4 | 2.44 |
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102278 | 1本 | 80/100-21 | WT(チューブタイプ) | iRC:102278 | 692 |
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT7B-4 | 1個 | 150 | 65 | 93 | A |
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| CR8EIA-9 | 1個 | JUNSEI | 09482-00556 |
【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 継手 | 適合排気量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 520SR-X2 112L SKJ | 1本 | スチール | 112L | SKJ(圧入式クリップジョイント) | ~650cc |
【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 継手 | 適合排気量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 520Z/3D(BK;GP) 120L MLJ | 1本 | ブラック/ゴールド | 120L | MLJ(カシメジョイント) | ~1000cc |
【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 継手 | 適合排気量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 520Z/3D(CR;-) 120L MLJ | 1本 | シルバー | 120L | MLJ(カシメジョイント) | ~1000cc |
【特長】GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10267J | 1本 | 120/80-18 | TL(チューブレス) | iRC:10267J | 656 |
【特長】オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30267C | 1本 | 18 | 120/80-18 M/C R | 62P | TL |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| BT7B-4 | 1個 | マジェスティ 2000-2003年式:-01年(5GM1/8)に適合 |
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DT7B-4 | 1個 | 12 | 6.5 | 150×65×93 | マジェスティ 2000-2003年式:-01年(5GM1/8)に適合 |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB539P | 1セット | HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/KYMCO/SYM | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |