スズキ アドレスV50/G [50cc] 2015-17年式 ブレーキ関連

CA4BA ■(V50)UZ50XL5

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA4BA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4BA - 100022 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS(横置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 CA4BA 100022 ~ 2015/5月 マイナーチェンジ
SEPエンジン搭載(新型レッツと共通)。
カラー設定
・キャンディダーリングレッド(YYG)
・スプラッシュホワイト(YDG)
・パールムーンストーングレー(YWC)
・グラスシャインブラック(YGS)

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 適合
770-2013030 1個 スズキ レッツ系(2スト車)(CA1KA/CA1PA)・アドレスV50(CA42A/CA44A/CA4BA)・レッツ4/5(CA41A/CA43A/CA46A/CA47A)・レッツ(4スト車)(CA4AA)・アドレス110(CF11A)・アドレスV125/-G/S(CF46A/CF4EA/CF4MA)等 SS-3N (リヤに適合)
レッツ系(2スト車)(CA1KA/CA1PA)・アドレスV50(CA42A/CA44A/CA4BA)・レッツ4/5(CA41A/CA43A/CA46A/CA47A)・レッツ(4スト車)(CA4AA)・アドレス110(CF11A)・アドレスV125/-G/S(CF46A/CF4EA/CF4MA)等

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.44(16)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS330 1個 64400-41820 レッツAZ50(CA1PA,CA1PB)(R)
レッツⅡAZ50(CA1KA,CA1KB)(R)
レッツ4UZ50(R)
アドレスV100(R)、アドレスV125(R)
レッツAZ50、レッツⅡAZ50、レッツ4UZ50,(R)
アドレスV100,V125,(R)
スズキ

3. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.70(20)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60275 1個 スズキ アドレスV100(CE11A/13A ~06年) 42

4. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS325 1個 54410-11B00 セピアAJ50(CA1HA,CA1HB,CA1HC)(F,R)、
セピアAF50(CA1EA,CA1EB,CA1EC)(F,R)、
アドレスAD50(CA1CA,CA1CB,CA1CC)(F,R)、
アドレスV50AG50(CA1FA,CA1FB)(F,R)、
レッツAZ50(CA1PA,CA1PB)(F)、
レッツⅡ(CA1KA,CA1KB)(F)、
レッツ4UZ50(F)
セピアAJ50、セピアAF50,(F,R)、
アドレスAD50、アドレスV50AG50,(F,R)、
レッツAZ50、レッツⅡ、レッツ4UZ50,(F)
スズキ

5. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
5営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-2012030 1個 スズキ (フロントに適合)
セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車)
(リヤに適合)
セピア系/アドレス系(AD50)等
SS-4N 43

6. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
4営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
BCS-034F 1本

7. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
4営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
BCS-035R 1本

8. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-325S 1セット 54400-22810、54400-32820、54400-39820、54400-39830、54400-39850、54400-39851、54400-42810、54410-11B00、54410-16B00、54410-16B01、54410-39C00、54410-39C11、54410-46B00 SUZUKI/AD50(87-92年式)F&R、SUZUKI/AD50T(88-91年式)R、SUZUKI/AE50(88年式)F&R、SUZUKI/AE50(90-92年式)F&R、SUZUKI/AE50R(88年式)R、SUZUKI/AF50(89-96年式)F&R、SUZUKI/AF50ZZ(90-92年式)F&R、SUZUKI/AG50(91-92年式)F&R、SUZUKI/AG50(96-97年式)R、SUZUKI/AG50T(91年式)R、SUZUKI/AG50T(92年式)R、SUZUKI/AJ50(93-96年式)F&R、SUZUKI/AJ50S(93-95年式)R、SUZUKI/AJ50ZZ(93-99年式)R、SUZUKI/AS50(96-98年式)F、SUZUKI/AS50L(97-99年式)F、SUZUKI/AZ50(96-98年式)F、SUZUKI/AZ50(99-02年式)F、SUZUKI/AZ50D(98年式)F、SUZUKI/AZ50G(96年式)F、SUZUKI/AZ50G(04-07年式)F、SUZUKI/AZ50GS(04-07年式)F、SUZUKI/AZ50L(99-00年式)F、SUZUKI/AZ50U(98-02年式)F、SUZUKI/AZ50UD(02-07年式)F、SUZUKI/AZ50UDS(03-07年式)F、SUZUKI/CF50R(87年式)F、SUZUKI/CF50S(85年式)F、SUZUKI/CH50(85年式)F、SUZUKI/CH50R(87年式)F、SUZUKI/CH50S(85年式)F、SUZUKI/CR50DC(87年式)R、SUZUKI/CS50DC(86年式)F、SUZUKI/FE50(96-00年式)R、SUZUKI/FE50C(05-07年式)R、SUZUKI/UR50(98-05年式)F、SUZUKI/UZ50(13-15年式)F、SUZUKI/UZ50(05-15年式)F、SUZUKI/UZ50B(07-15年式)F、SUZUKI/UZ50D(09-15年式)F、SUZUKI/UZ50F(05-15年式)F、SUZUKI/UZ50FS(06-08年式)F、SUZUKI/UZ50FT(06年式)F、SUZUKI/UZ50G(05-08年式)F、SUZUKI/UZ50X(06-15年式)F、SUZUKI/UZ50XG(06-15年式)F、SUZUKI/UZ50XH(10-15年式)F、SUZUKI/UZ50Y(08-15年式)F、SUZUKI/UZ50YG(08-15年式)F、SUZUKI/X5(03-05年式)F&R、SUZUKI/X5B(03-04年式)F&R、SUZUKI/X5D(03-07年式)F&R、SUZUKI/X5DB(03-07年式)F&R、SUZUKI/X5S(04年式)F&R、SUZUKI/X5SD(04-07年式)F&R スズキ 42

9. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 2.50(2)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-330S 1セット 64400-41820 SUZUKI/AS50(96-98年式)R、SUZUKI/AS50L(97-99年式)R、SUZUKI/AS50S(97-98年式)R、SUZUKI/AZ50(96-98年式)R、SUZUKI/AZ50(99-02年式)R、SUZUKI/AZ50D(98年式)R、SUZUKI/AZ50G(96年式)R、SUZUKI/AZ50G(04-07年式)R、SUZUKI/AZ50GS(04-07年式)R、SUZUKI/AZ50L(99-00年式)R、SUZUKI/AZ50R(00-07年式)R、SUZUKI/AZ50RR(02年式)R、SUZUKI/AZ50RS(05年式)R、SUZUKI/AZ50RZ(06-07年式)R、SUZUKI/AZ50SR(02年式)R、SUZUKI/AZ50SS(03年式)R、SUZUKI/AZ50U(98-02年式)R、SUZUKI/AZ50UD(02-07年式)R、SUZUKI/AZ50UDS(03-07年式)R、SUZUKI/TR50(97-98年式)R、SUZUKI/TR50S(97年式)R、SUZUKI/TR50SD(97-05年式)R、SUZUKI/UR50(98-05年式)R、SUZUKI/UZ50(13-15年式)R、SUZUKI/UZ50(05-15年式)R、SUZUKI/UZ50B(07-15年式)R、SUZUKI/UZ50D(09-15年式)R、SUZUKI/UZ50F(05-15年式)R、SUZUKI/UZ50FS(06-08年式)R、SUZUKI/UZ50FT(06年式)R、SUZUKI/UZ50G(05-08年式)R、SUZUKI/UZ50X(06-15年式)R、SUZUKI/UZ50XG(06-15年式)R、SUZUKI/UZ50XH(10-15年式)R、SUZUKI/UZ50Y(08-15年式)R、SUZUKI/UZ50YG(08-15年式)R、SUZUKI/AG100(91-94年式)R、SUZUKI/AG100(95-04年式)R、SUZUKI/AG100S(03年式)R、SUZUKI/AG100T(00-01年式)R、SUZUKI/AG100Z(03年式)R、SUZUKI/TR110S(98年式)R、SUZUKI/TR110SD(98年式)R、SUZUKI/UG110(98-01年式)R、SUZUKI/UG110S(98-05年式)R、SUZUKI/UZ125(05-17年式)R、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)R、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)R、SUZUKI/UZ125S(10-12年式)R、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)R、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)R、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)R、HYOSUNG/TE50(05-08年式)F、HYOSUNG/TE90(05-08年式)F、HYOSUNG/TE100(05-08年式)F、PGO/BIG MAX 50(94-06年式)R、PGO/BIG MAX 50(07-09年式)R、PGO/BIG MAX 50S(03-05年式)R、PGO/EPS(97年式)R、PGO/Galaxy 50(94年式)R、PGO/G-Max 50(05-07年式)R、PGO/G-Max 50(09年式)R、PGO/G-Max 50(08-09年式)R、PGO/Ligero 50(08-09年式)R、PGO/Mega 50(09年式)R、PGO/PMX50(00-07年式)R、PGO/Rodo Show 50(00-09年式)R、PGO/Tomado 50(97年式)R、PGO/BIG MAX 90R(94-04年式)R、PGO/PMX110(00-07年式)R、PGO/Tomado 125(97年式)R スズキ 42

10. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-2012030 1個 スズキ セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車) (フロントに適合)
セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車)
(リヤに適合)
セピア系/アドレス系(AD50)等

11. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-2013030 1個 スズキ レッツ系、ZZ、アドレスV100 (リヤに適合)
レッツ系、ZZ、ストリートマジック系、ヴェルデ、アドレスV100、アドレス50(UG50)/アドレス110/アドレスV125等

戻る ページ 1 次へ