スズキ アドレスV50/G [50cc] 2015-17年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル

CA4BA ■(V50)UZ50XL5

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA4BA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4BA - 100022 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS(横置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 CA4BA 100022 ~ 2015/5月 マイナーチェンジ
SEPエンジン搭載(新型レッツと共通)。
カラー設定
・キャンディダーリングレッド(YYG)
・スプラッシュホワイト(YDG)
・パールムーンストーングレー(YWC)
・グラスシャインブラック(YGS)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
4営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
BCS-034F 1本

2. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
4営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
BCS-035R 1本

戻る ページ 1 次へ