スズキ セピア [50cc] 1993-97年式 吸気系・燃料系パーツ

CA1HA ■機種記号形式:AJ50P/R/S/T

スズキ セピア [50cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1HA 原動機型式 A144 2st単気筒
フレームNo CA1HA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR TL 3.00 - 10 2PR TL
バッテリー FT4B-5(縦置) 全長 1,655
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS/BPR7HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 CA1HA 100001 ~ 116508
1994 ~ 1994 CA1HA 116509 ~ 129643 モデルチェンジ(ニュータイプ)
アロータイプFフェンダー
オレンジレンズFウィンカー
丸型ミラー
1995 ~ 1997 CA1HA 129644 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 609 税込670
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 5.00(3)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
SA-1001 1枚 スズキ 13780-39C21 セピアZZ(AF50)・セピアRS/ZZ(AJ50) オイル塗布済

2. ターボフィルター(原付スクーター用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(原付スクーター用) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合品番 適合車種
15098 1枚 - - セピア/ZZ(91~99)
セピアRS

3. メインジェット6サイズセット(J) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(J) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行ない、エアマイクロゲージにて全品全数流量検査を行なっているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。メインジェットの形状が同じであれば適合表に無い車両にも使用可能。形状、サイズ(直径×高さ)をご参照ください。MADE IN JAPAN.。※個数表記の後ろにPROマークのあるセットは、細かいセッティングが可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31112 1セット #60、65、70、75、80、85各1個 10.5 ミクニ丸型特大タイプ 8

4. メインジェット6サイズセット(J) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(J) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行ない、エアマイクロゲージにて全品全数流量検査を行なっているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。メインジェットの形状が同じであれば適合表に無い車両にも使用可能。形状、サイズ(直径×高さ)をご参照ください。MADE IN JAPAN.。※個数表記の後ろにPROマークのあるセットは、細かいセッティングが可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93983 1セット #60、65、70、75、80、85各1個 10.5 ミクニ丸型特大タイプ 8

5. 2輪車用エアフィルター KJT

販売価格(税別)    
KJT 2輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 5.00(3)

【特長】この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
MOJS951 1枚 スズキ セピア(CA1EA) セピア(CA1HA) セピアRS(CA1HB) セピアZZ(CA1EB) セピアZZ(CA1EC) セピアZZ(CA) 13780-39C21 セピアZZ(CA1EB)

戻る ページ 1 次へ