スズキ GSX-R600 [600cc] 2008-10年式 ブレーキパッド

海外モデル ■GSX-R600K8/9/L0

スズキ GSX-R600 [600cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN7DA 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,040
スプロケット
前 16 後 43 二次減速比 2.690
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~ モデルチェンジ
電子制御ステアリングダンパー
2009 ~ 2009 ~
2010 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件~21件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(1)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
884MA-X 1セット スズキ GSXR1000(K4/K5)'04・'05、GSXR1000Z'04、GSXR750(K4/K5)'04・'05、GSXR600(K4/K5)'04・'05[トキコ4PC] GSX-R1000 2003-2004年式:フロントに使用(04年に適合) 40

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-355JL 1セット 107-A486-51 SUZUKI/GSX-R600(04-05年式)F、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)F SUZUKI/GSX-R600(04-05年式)F、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)F、SUZUKI/GSX-R750(04-05年式)F、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)F、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)F、SUZUKI/DL1000A(17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(04年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(05-06年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(09-11年式)F、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)F、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)F、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)F、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)F、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)F、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)F、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)F、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)F、KAWASAKI/ZR1000(10-17年式)F、KAWASAKI/ZR1000(14-15年式)F、KAWASAKI/ZR1000(14-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(11-15年式)F、KAWASAKI/ZX1000(17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(08-10年式)F、KAWASAKI/ZX1000(11-14年式)F 41

3. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) ¥7,298 税込¥8,028
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-T004 1個 GSX-R1000 HAYABUSA1300/1340 適合表 KAWASAKI、SUZUKI 40

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0806020 1セット(2枚) GSX-R1000 2005-2006年式:フロントに使用

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0806081 1セット(2枚) GSX-R1000 2005-2006年式:フロントに使用

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0833030 1セット(2枚) GSX-R600 2006-2007年式:リアに使用

7. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 適合 材質 備考
7553-Spec03 1セット 1キャリパー分 SUZUKI GSX-R600 04-10、GSX-R750 04-10、GSX-R1000 4P/2P 04-11、KAWASAKI Z900、Z900RS、ZX-10R 08-15、Z1000 10- シンタードメタルを中心とした特殊金属材 ※ノンアスベスト

8. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-017SN 1セット(2枚) 43082-0091、59100-29820 スズキ/GSX‐R600K4~8(F)、GSX‐R1000K4~9(F) スズキ/カワサキ

9. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥5,390 税込¥5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1133-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

10. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥10,900 税込¥11,990
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1133-C60 1セット [C55] レーシング/サーキット シンタードパッド

11. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥5,590 税込¥6,149
4営業日後以内
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1133-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

12. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,890 税込¥5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1163-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

13. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 901 1セット SD-359 GSXR600/750'06~'08(R)、GSXR1000'07・'08(R)、GSR400/A'06・'08(R)、GSR600'06(R) GSX-R1000 2007-2008年式:リアに使用 スズキ

14. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥4,798 税込¥5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-355 1セット 107-A486-51 SUZUKI/GSX-R600(04-05年式)F、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)F、SUZUKI/GSX-R750(04-05年式)F、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)F、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)F、SUZUKI/DL1000A(17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(04年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(05-06年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(09-11年式)F、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)F、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)F、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)F、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)F、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)F、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)F、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)F、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)F、KAWASAKI/ZR1000(10-17年式)F、KAWASAKI/ZR1000(14-15年式)F、KAWASAKI/ZR1000(14-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(11-15年式)F、KAWASAKI/ZX1000(17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(08-10年式)F、KAWASAKI/ZX1000(11-14年式)F SUZUKI/GSX-R600(04-05年式)F、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)F、SUZUKI/GSX-R750(04-05年式)F、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)F、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)F、SUZUKI/DL1000A(17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(04年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(05-06年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(09-11年式)F、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)F、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)F、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)F、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)F、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)F、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)F、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)F、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)F、KAWASAKI/ZR1000(10-17年式)F、KAWASAKI/ZR1000(14-15年式)F、KAWASAKI/ZR1000(14-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(11-15年式)F、KAWASAKI/ZX1000(17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(08-10年式)F、KAWASAKI/ZX1000(11-14年式)F

15. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥4,798 税込¥5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-359 1セット 69100-15820 SUZUKI/GSR400(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(08-17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)R、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)R、SUZUKI/DL1000A(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)R、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)R、SUZUKI/GSX-R600(10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(10年式)R SUZUKI/GSR400(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(08-17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)R、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)R、SUZUKI/DL1000A(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)R、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)R、SUZUKI/GSX-R600(10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(10年式)R

16. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-359JL 1セット 69100-15820 GSX-R1000 2007-2008年式:リアに使用 SUZUKI/GSR400(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(08-17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)R、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)R、SUZUKI/DL1000A(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)R、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)R、SUZUKI/GSX-R600(10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(10年式)R

17. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥7,498 税込¥8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-355CT 1セット GSX-R1000 2005-2006年式:フロントに使用 SUZUKI/GSX-R600(04-05年式)F、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)F、SUZUKI/GSX-R750(04-05年式)F、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)F、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)F、SUZUKI/DL1000A(17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(04年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(05-06年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(09-11年式)F、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)F、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)F、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)F、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)F、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)F、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)F、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)F、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)F、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)F、KAWASAKI/ZR1000(10-17年式)F、KAWASAKI/ZR1000(14-15年式)F、KAWASAKI/ZR1000(14-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(11-15年式)F、KAWASAKI/ZX1000(17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(08-10年式)F、KAWASAKI/ZX1000(11-14年式)F

18. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別)    
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-020KN 1セット(2枚) 43082-0113、43082-0144 Ninja1000/Z1000 ZXT00W/D ZRT00D (F) カワサキ

19. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2178ST 1セット SUZUKI/KAWASAKI/HYOSUNG/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

20. レーシング FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2178XRAC 1セット

21. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2213P 1セット SUZUKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ