スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式 ブレーキパッド

JS1CK1116 海外モデル(EU/UK)

スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX72A 原動機型式 水冷
フレームNo JS1CK1116 - 00100001 ~ 0101371 排気量 1,340
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,195
スプロケット
前 18 後 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 JS1CK1116 ~ カラー変更
・グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト
2013 ~ 2013 JS1CK1116 00100001 ~ 0101371 Fブレーキキャリパが同車初のブレンボ製(モノブロック・ラジアルマウント対向4pot)へ変更
カラー変更
・パールグレイシャーホワイト×メタリックオールトグレー
・グラススパークルブラック×メタリックオールトグレー
・マーブルデイトナイエロー×グラススパークルブラック
2014 ~ 2014 JS1CK1116 00101372 ~ 00102529 カラー変更
・パールヴィガーブルー×パールグレイシャーホワイト
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト
・キャンディダリンレッド×グラススパークルブラック
2015 ~ 2015 JS1CK1116 00102530 ~ カラー変更
・パールヴィガーブルー×メタリックミスティックシルバー
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー
2016 ~ 2016 JS1CK1116 G0100001 ~ カラー変更
・キャンディダリンレッド×メタリックミスティックシルバー
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー
2017 ~ 2017 JS1CK1116 H0100001 ~ (UK)JS1CK1117H0100001-
カラー変更
・パールヴィガーブルー×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×パールグレイシャーホワイト
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件~21件

並び替え:

1. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 適合 材質 備考
7575-Spec03 1セット 1キャリパー分 4POT モノブロック M4、HONDA CBR1000S/RR SP 14-、SUZUKI GSX-R600 Brembo 11-、GSX-R750 Brembo 11-、GSX-R1000 Brembo 12-、GSX-S1000/A/F/FA 15-、GSX1300R 隼 13-、KAWASAKI ZX-10R 16-、Ninja H2/H2 R 15-、DUCATI Desmosedici、Street fighter/S 09-、Hypermotard1100S(MY08)、1098/1198、1199/1299 Panigale、Diavel、MV AGUSTA F4 1078、BRUTALE 1078RR、KTM 990 Super Moto R、1190 RC8、BMW HP2 SPORT 08- シンタードメタルを中心とした特殊金属材 ※ノンアスベスト

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(1)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
899MA-X 1セット ドゥカティ 1098/S/R'07・'08、1100S HYPER MOTARD'07・'08、DD16RR(デスモセディチ)'08/MonstarSHRS・'09 Diavel 2011-2013年式:フロントに使用 40

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67591 1セット 通し番号:No.108 GSX1300Rハヤブサ('22~'23)、KATANA('19~'23)、ZX-14R('18~'20)等

4. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) ¥7,298 税込¥8,028
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-B005 1個 HP2 SPORT DAYTONA675 適合表 HONDA、KAWASAKI、SUZUKI、DUCATI、BIMOTA、MV AGUSTA、BMW、APRILIA、TRIUMPH、KTM、MOTO GUZZI、キャリパ-(Brembo ラジアルマウント ピンなし 30/34 (GP-4 RX)) 40

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0833030 1セット(2枚) GSX-R600 2006-2007年式:リアに使用

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0841020 1セット(2枚) Hypermotard 1100 EVO SP 2010-2012年式:フロントに使用

7. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥6,798 税込¥7,478
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0841081 1セット(2枚) SUPERBIKE 1098 2007-2008年式:フロントに使用

8. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67493 1セット 通し番号:No.069 GSX1300Rハヤブサ('08~'22) Vストローム1050/XT/DE('20~'23) Vストローム1000/X/XT ABS('14~'19) 等

9. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥2,098 税込¥2,308
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
A61-018SN 1セット(2枚) GSR400K6/7/9(R)、GSR600K6/7(R)、 スズキ

10. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,890 税込¥5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1163-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

11. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥5,390 税込¥5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1185-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

12. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥10,900 税込¥11,990
9営業日後以内
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1185-C60 1セット [C55] レーシング/サーキット シンタードパッド

13. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥5,590 税込¥6,149
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1185-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

14. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 901 1セット SD-359 GSXR600/750'06~'08(R)、GSXR1000'07・'08(R)、GSR400/A'06・'08(R)、GSR600'06(R) GSX-R1000 2007-2008年式:リアに使用 スズキ

15. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥4,798 税込¥5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-359 1セット 69100-15820 SUZUKI/GSR400(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(08-17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)R、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)R、SUZUKI/DL1000A(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)R、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)R、SUZUKI/GSX-R600(10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(10年式)R SUZUKI/GSR400(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(08-17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)R、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)R、SUZUKI/DL1000A(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)R、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)R、SUZUKI/GSX-R600(10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(10年式)R

16. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,298 税込¥5,828
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9031 1セット 06455-MGP-D81 HONDA/CB1000RS(14-17年式)F、HONDA/CBR1000S(14-17年式)F、HONDA/CBR1000SA(14-16年式)F、HONDA/CBR1000SP(17年式)F、HONDA/CBR1000SP2(17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(11-17年式)F、SUZUKI/GSX-R750(11-17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(12-17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)F、SUZUKI/GSX-S1000(15-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000F(15-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)F、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)F、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)F、KAWASAKI/ZX1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(17年式)F、KAWASAKI/ZX1400(16年式)F、APRILIA/RSV4(09-17年式)F、APRILIA/RSV4-R(10-17年式)F、APRILIA/RSV4-RF(15-17年式)F、APRILIA/RSV4-RR(15-17年式)F、BIMOTA/BB3(14年式)F、BIMOTA/DB7(09-14年式)F、BIMOTA/DB8(10-14年式)F、BIMOTA/DB8SP(13年式)F、BIMOTA/DB11(13-14年式)F、BMW/S1000RR HP4(13-14年式)F、BMW/S1000RR HP4(16年式)F、BMW/HP2(08-11年式)F、BMW/HP2 (08年式)F、DUCATI/848 EVO(11-12年式)F、DUCATI/Street Fighter S(12-17年式)F、DUCATI/D16RR(07-08年式)F、DUCATI/1098S(07-08年式)F、DUCATI/1100 S(07-09年式)F、DUCATI/1098(07-08年式)F、DUCATI/1098(09-17年式)F、DUCATI/1098R(08-17年式)F、DUCATI/1098R(09-17年式)F、DUCATI/1098R(08-09年式)F、DUCATI/Streetfighter(09-14年式)F、DUCATI/Streetfighter S(09-12年式)F、DUCATI/Hypermotard(07-17年式)F、DUCATI/Hypermotard 1100 Evo SP(10-17年式)F、DUCATI/Diavel ABS(12年式)F、DUCATI/1198(09-17年式)F、DUCATI/1198R(11年式)F、DUCATI/1198S(09-17年式)F、DUCATI/1198SP(11-17年式)F、DUCATI/Diavel ABS(11-17年式)F、DUCATI/Diavel AMG(12-17年式)F、DUCATI/Diavel Carbon ABS(11-17年式)F、DUCATI/Diavel Chormo(11-17年式)F、DUCATI/Diavel Dark ABS(13-17年式)F、DUCATI/1199 Panigale(12-14年式)F、DUCATI/1199 Panigale R(13-16年式)F、DUCATI/1199 Panigale S(12-16年式)F、DUCATI/1199 Suoerleggera(14-16年式)F、DUCATI/Diavel Strada(13-17年式)F、DUCATI/Monstar R(16-17年式)F、DUCATI/Monstar S(14-17年式)F、DUCATI/Multistrada S(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada S D-air(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada S Pikes Peaks(16-17年式)F、DUCATI/Xdiavel(16-17年式)F、DUCATI/Xdiavel S(16-17年式)F、DUCATI/Panigale(15-17年式)F、DUCATI/Panigale R(15-17年式)F、DUCATI/Panigale S(15-17年式)F、DUCATI/Panigale S Anniversario(17年式)F、DUCATI/Superleggera(17年式)F、HUSQVARNA/Nuda 900R ABS(12-15年式)F、KTM/Duke R 690(14-17年式)F、KTM/Supermoto R 990(10-17年式)F、KTM/RC8 1190(08年式)F、KTM/RC8 1190(10-17年式)F、KTM/RC8 1190R(10-17年式)F、KTM/RC8 1190R Track(11-17年式)F、KTM/Super Duke GT(16-17年式)F、KTM/Super Duke R(14-17年式)F、MV Agusta/F3 675(15-17年式)F、MV Agusta/F3 675 RC(16-17年式)F、MV Agusta/F3 Serie Oro(12-15年式)F、MV Agusta/F3 800(14-17年式)F、MV Agusta/F3 800 RC(16-17年式)F、MV Agusta/Brutale 990R(11年式)F、MV Agusta/F4 ABS(10-15年式)F、MV Agusta/F4R(12-17年式)F、MV Agusta/F4R ABS(12-17年式)F、MV Agusta/F4RR(12-15年式)F、MV Agusta/F4RR ABS(12-15年式)F、MV Agusta/F4 CC(08-11年式)F、MV Agusta/F4 RR(08-11年式)F、MV Agusta/Brutale RR(09-15年式)F、TRIUMPH/Daytona 675R(14-17年式)F、TRIUMPH/Daytona R Triple(11-12年式)F、TRIUMPH/Daytona R Triple(13-17年式)F、TRIUMPH/Speed 94R(15-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple(16-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple R(12-14年式)F、TRIUMPH/Speedtriple R(15-17年式)F、TRIUMPH/Thruxton R(16-17年式)F HONDA/CB1000RS(14-17年式)F、HONDA/CBR1000S(14-17年式)F、HONDA/CBR1000SA(14-16年式)F、HONDA/CBR1000SP(17年式)F、HONDA/CBR1000SP2(17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(11-17年式)F、SUZUKI/GSX-R750(11-17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(12-17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)F、SUZUKI/GSX-S1000(15-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000F(15-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)F、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)F、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)F、KAWASAKI/ZX1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(17年式)F、KAWASAKI/ZX1400(16年式)F、APRILIA/RSV4(09-17年式)F、APRILIA/RSV4-R(10-17年式)F、APRILIA/RSV4-RF(15-17年式)F、APRILIA/RSV4-RR(15-17年式)F、BIMOTA/BB3(14年式)F、BIMOTA/DB7(09-14年式)F、BIMOTA/DB8(10-14年式)F、BIMOTA/DB8SP(13年式)F、BIMOTA/DB11(13-14年式)F、BMW/S1000RR HP4(13-14年式)F、BMW/S1000RR HP4(16年式)F、BMW/HP2(08-11年式)F、BMW/HP2 (08年式)F、DUCATI/848 EVO(11-12年式)F、DUCATI/Street Fighter S(12-17年式)F、DUCATI/D16RR(07-08年式)F、DUCATI/1098S(07-08年式)F、DUCATI/1100 S(07-09年式)F、DUCATI/1098(07-08年式)F、DUCATI/1098(09-17年式)F、DUCATI/1098R(08-17年式)F、DUCATI/1098R(09-17年式)F、DUCATI/1098R(08-09年式)F、DUCATI/Streetfighter(09-14年式)F、DUCATI/Streetfighter S(09-12年式)F、DUCATI/Hypermotard(07-17年式)F、DUCATI/Hypermotard 1100 Evo SP(10-17年式)F、DUCATI/Diavel ABS(12年式)F、DUCATI/1198(09-17年式)F、DUCATI/1198R(11年式)F、DUCATI/1198S(09-17年式)F、DUCATI/1198SP(11-17年式)F、DUCATI/Diavel ABS(11-17年式)F、DUCATI/Diavel AMG(12-17年式)F、DUCATI/Diavel Carbon ABS(11-17年式)F、DUCATI/Diavel Chormo(11-17年式)F、DUCATI/Diavel Dark ABS(13-17年式)F、DUCATI/1199 Panigale(12-14年式)F、DUCATI/1199 Panigale R(13-16年式)F、DUCATI/1199 Panigale S(12-16年式)F、DUCATI/1199 Suoerleggera(14-16年式)F、DUCATI/Diavel Strada(13-17年式)F、DUCATI/Monstar R(16-17年式)F、DUCATI/Monstar S(14-17年式)F、DUCATI/Multistrada S(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada S D-air(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada S Pikes Peaks(16-17年式)F、DUCATI/Xdiavel(16-17年式)F、DUCATI/Xdiavel S(16-17年式)F、DUCATI/Panigale(15-17年式)F、DUCATI/Panigale R(15-17年式)F、DUCATI/Panigale S(15-17年式)F、DUCATI/Panigale S Anniversario(17年式)F、DUCATI/Superleggera(17年式)F、HUSQVARNA/Nuda 900R ABS(12-15年式)F、KTM/Duke R 690(14-17年式)F、KTM/Supermoto R 990(10-17年式)F、KTM/RC8 1190(08年式)F、KTM/RC8 1190(10-17年式)F、KTM/RC8 1190R(10-17年式)F、KTM/RC8 1190R Track(11-17年式)F、KTM/Super Duke GT(16-17年式)F、KTM/Super Duke R(14-17年式)F、MV Agusta/F3 675(15-17年式)F、MV Agusta/F3 675 RC(16-17年式)F、MV Agusta/F3 Serie Oro(12-15年式)F、MV Agusta/F3 800(14-17年式)F、MV Agusta/F3 800 RC(16-17年式)F、MV Agusta/Brutale 990R(11年式)F、MV Agusta/F4 ABS(10-15年式)F、MV Agusta/F4R(12-17年式)F、MV Agusta/F4R ABS(12-17年式)F、MV Agusta/F4RR(12-15年式)F、MV Agusta/F4RR ABS(12-15年式)F、MV Agusta/F4 CC(08-11年式)F、MV Agusta/F4 RR(08-11年式)F、MV Agusta/Brutale RR(09-15年式)F、TRIUMPH/Daytona 675R(14-17年式)F、TRIUMPH/Daytona R Triple(11-12年式)F、TRIUMPH/Daytona R Triple(13-17年式)F、TRIUMPH/Speed 94R(15-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple(16-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple R(12-14年式)F、TRIUMPH/Speedtriple R(15-17年式)F、TRIUMPH/Thruxton R(16-17年式)F

17. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-359JL 1セット 69100-15820 GSX-R1000 2007-2008年式:リアに使用 SUZUKI/GSR400(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(06-17年式)R、SUZUKI/GSR600(08-17年式)R、SUZUKI/GSX-R600(06-10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(06-10年式)R、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)R、SUZUKI/DL1000A(17年式)R、SUZUKI/GSX-R1000(07-08年式)R、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)R、SUZUKI/GSX1300R(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(08-12年式)R、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)R、SUZUKI/GSX-R600(10年式)R、SUZUKI/GSX-R750(10年式)R

18. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-9031JL 1セット 06455-MGP-D81 HONDA/CB1000RS(14-17年式)F、HONDA/CBR1000S(14-17年式)F HONDA/CB1000RS(14-17年式)F、HONDA/CBR1000S(14-17年式)F、HONDA/CBR1000SA(14-16年式)F、HONDA/CBR1000SP(15-17年式)F、HONDA/CBR1000SP2(17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(11-17年式)F、SUZUKI/GSX-R750(11-17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(12-17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)F、SUZUKI/GSX-S1000(15-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000F(15-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)F、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)F、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)F、KAWASAKI/ZX1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(17年式)F、KAWASAKI/ZX1400(16年式)F、APRILIA/RSV4(09-17年式)F、APRILIA/RSV4-R(10-17年式)F、APRILIA/RSV4-RF(15-17年式)F、APRILIA/RSV4-RR(15-17年式)F、BIMOTA/BB3(14年式)F、BIMOTA/DB7(09-14年式)F、BIMOTA/DB8(10-14年式)F、BIMOTA/DB8SP(13年式)F、BIMOTA/DB11(13-14年式)F、BMW/S1000RR HP4(13-14年式)F、BMW/S1000RR HP4(16年式)F、BMW/HP2(08-11年式)F、BMW/HP2 (08年式)F、DUCATI/848 EVO(11-12年式)F、DUCATI/Street Fighter S(12-17年式)F、DUCATI/D16RR(07-08年式)F、DUCATI/1098S(07-08年式)F、DUCATI/1100 S(07-09年式)F、DUCATI/1098(07-08年式)F、DUCATI/1098(09-17年式)F、DUCATI/1098R(08-17年式)F、DUCATI/1098R(09-17年式)F、DUCATI/1098R(08-09年式)F、DUCATI/Streetfighter(09-14年式)F、DUCATI/Streetfighter S(09-12年式)F、DUCATI/Hypermotard(07-17年式)F、DUCATI/Hypermotard 1100 Evo SP(10-17年式)F、DUCATI/Diavel ABS(12年式)F、DUCATI/1198(09-17年式)F、DUCATI/1198R(11年式)F、DUCATI/1198S(09-17年式)F、DUCATI/1198SP(11-17年式)F、DUCATI/Diavel ABS(11-17年式)F、DUCATI/Diavel AMG(12-17年式)F、DUCATI/Diavel Carbon ABS(11-17年式)F、DUCATI/Diavel Chormo(11-17年式)F、DUCATI/Diavel Dark ABS(13-17年式)F、DUCATI/1199 Panigale(12-14年式)F、DUCATI/1199 Panigale R(13-16年式)F、DUCATI/1199 Panigale S(12-16年式)F、DUCATI/1199 Suoerleggera(14-16年式)F、DUCATI/Diavel Strada(13-17年式)F、DUCATI/Monstar R(16-17年式)F、DUCATI/Monstar S(14-17年式)F、DUCATI/Multistrada S(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada S D-air(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada S Pikes Peaks(16-17年式)F、DUCATI/Xdiavel(16-17年式)F、DUCATI/Xdiavel S(16-17年式)F、DUCATI/Panigale(15-17年式)F、DUCATI/Panigale R(15-17年式)F、DUCATI/Panigale S(15-17年式)F、DUCATI/Panigale S Anniversario(17年式)F、DUCATI/Superleggera(17年式)F、HUSQVARNA/Nuda 900R ABS(12-15年式)F、KTM/Duke R 690(14-17年式)F、KTM/Supermoto R 990(10-17年式)F、KTM/RC8 1190(08年式)F、KTM/RC8 1190(10-17年式)F、KTM/RC8 1190R(10-17年式)F、KTM/RC8 1190R Track(11-17年式)F、KTM/Super Duke GT(16-17年式)F、KTM/Super Duke R(14-17年式)F、MV Agusta/F3 675(15-17年式)F、MV Agusta/F3 675 RC(16-17年式)F、MV Agusta/F3 Serie Oro(12-15年式)F、MV Agusta/F3 800(14-17年式)F、MV Agusta/F3 800 RC(16-17年式)F、MV Agusta/Brutale 990R(11年式)F、MV Agusta/F4 ABS(10-15年式)F、MV Agusta/F4R(12-17年式)F、MV Agusta/F4R ABS(12-17年式)F、MV Agusta/F4RR(12-15年式)F、MV Agusta/F4RR ABS(12-15年式)F、MV Agusta/F4 CC(08-11年式)F、MV Agusta/F4 RR(08-11年式)F、MV Agusta/Brutale RR(09-15年式)F、TRIUMPH/Daytona 675R(14-17年式)F、TRIUMPH/Daytona R Triple(11-12年式)F、TRIUMPH/Daytona R Triple(13-17年式)F、TRIUMPH/Speed 94R(15-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple(16-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple R(12-14年式)F、TRIUMPH/Speedtriple R(15-17年式)F、TRIUMPH/Thruxton R(16-17年式)F 41

19. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥7,498 税込¥8,248
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合車種
ZD-9031CT 1セット Diavel AMG Special Edition 2012-2012年式:フロントに使用 HONDA/CB1000RS(14-17年式)F、SUZUKI/GSX-R600(11-17年式)F、SUZUKI/GSX-R750(11-17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000(12-17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)F、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)F、SUZUKI/GSX-S1000(15-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000F(15-17年式)F、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)F、SUZUKI/GSX1300R(13-17年式)F、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)F、SUZUKI/GSX1300RZ(13-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(15-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)F、KAWASAKI/ZX1000(17年式)F、KAWASAKI/ZX1400(16-17年式)F、APRILIA/RSV4(09-17年式)F、APRILIA/RSV4-R(10-17年式)F、APRILIA/RSV4-RF(15-17年式)F、APRILIA/RSV4-RR(15-17年式)F、BIMOTA/BB3(14年式)F、BIMOTA/DB7(09-14年式)F、BIMOTA/DB8(10-14年式)F、BIMOTA/DB8SP(13年式)F、BIMOTA/DB11(13-14年式)F、BMW/S1000RR HP4(13-14年式)F、BMW/S1000RR HP4(16年式)F、BMW/HP2(08-11年式)F、BMW/HP2 (08年式)F、DUCATI/848 EVO(11-12年式)F、DUCATI/Street Fighter S(12-17年式)F、DUCATI/D16RR(07-08年式)F、DUCATI/1098S(07-08年式)F、DUCATI/1100 S(07-09年式)F、DUCATI/1098(07-08年式)F、DUCATI/1098R(08-09年式)F、DUCATI/Streetfighter(09-14年式)F、DUCATI/Streetfighter S(09-12年式)F、DUCATI/Hypermotard(07-17年式)F、DUCATI/Hypermotard 1100 Evo SP(10-17年式)F、DUCATI/Diavel ABS(12年式)F、DUCATI/1198(09-17年式)F、DUCATI/1198R(11年式)F、DUCATI/1198S(09-17年式)F、DUCATI/1198SP(11-17年式)F、DUCATI/Diavel ABS(11-17年式)F、DUCATI/Diavel AMG(12-17年式)F、DUCATI/Diavel Carbon ABS(11-17年式)F、DUCATI/Diavel Chormo(11-17年式)F、DUCATI/Diavel Dark ABS(13-17年式)F、DUCATI/1199 Panigale(12-14年式)F、DUCATI/1199 Panigale R(13-16年式)F、DUCATI/1199 Panigale S(12-16年式)F、DUCATI/1199 Suoerleggera(14-16年式)F、DUCATI/Diavel Strada(13-17年式)F、DUCATI/Monstar R(16-17年式)F、DUCATI/Monstar S(14-17年式)F、DUCATI/Multistrada S(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada S D-air(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada S Pikes Peaks(16-17年式)F、DUCATI/Xdiavel(16-17年式)F、DUCATI/Xdiavel S(16-17年式)F、DUCATI/Panigale(15-17年式)F、DUCATI/Panigale R(15-17年式)F、DUCATI/Panigale S(15-17年式)F、DUCATI/Panigale S Anniversario(17年式)F、DUCATI/Superleggera(17年式)F、HUSQVARNA/Nuda 900R ABS(12-15年式)F、KTM/Duke R 690(14-17年式)F、KTM/Supermoto R 990(10-17年式)F、KTM/RC8 1190(08年式)F、KTM/RC8 1190(10-17年式)F、KTM/RC8 1190R(10-17年式)F、KTM/RC8 1190R Track(11-17年式)F、KTM/Super Duke GT(16-17年式)F、KTM/Super Duke R(14-17年式)F、MV Agusta/F3 675(15-17年式)F、MV Agusta/F3 675 RC(16-17年式)F、MV Agusta/F3 Serie Oro(12-15年式)F、MV Agusta/F3 800(14-17年式)F、MV Agusta/F3 800 RC(16-17年式)F、MV Agusta/Brutale 990R(11年式)F、MV Agusta/F4 ABS(10-15年式)F、MV Agusta/F4R(06-07年式)F、MV Agusta/F4R(12-17年式)F、MV Agusta/F4R ABS(12-17年式)F、MV Agusta/F4RR(12-15年式)F、MV Agusta/F4RR ABS(12-15年式)F、MV Agusta/F4 CC(08-11年式)F、MV Agusta/F4 RR(08-11年式)F、MV Agusta/Brutale RR(09-15年式)F、TRIUMPH/Daytona 675R(14-17年式)F、TRIUMPH/Daytona R Triple(11-12年式)F、TRIUMPH/Daytona R Triple(13-17年式)F、TRIUMPH/Speed 94R(15-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple(16-17年式)F、TRIUMPH/Speedtriple R(12-14年式)F

20. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2213P 1セット SUZUKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

21. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2260ST 1セット HONDA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ