スズキ GS250FW [250cc] 1984-85年式 オイルフィルタ
GJ71B ハーフカウル Rディスク
スズキ GS250FW [250cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1984 ~ 1985 | GJ71B ~ | 1984/6月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC並列4気筒。 38ps。 リアブレーキ油圧ディスク採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-911 | 1個 | スズキ | 16500-45820、16510-45040/810 | 64 | 72 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BSO-911 | 1個 | スズキ | GSX750(GS75X),GS1100(GS110),GR650(GP51A) | 16500-45820、16510-45040/810 | ガスケット付 |
【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SF-3004 | 1個 | SUZUKI:16500-45810、16500-45820、16510-45040 | スズキ | SUZUKI/GS250T(80-81年式)、SUZUKI/GSX250F(90-98年式)、SUZUKI/GS400E(91年式)、SUZUKI/GS400E(94年式)、SUZUKI/GSF400(89-93年式)、SUZUKI/GSF400(95-97年式)、SUZUKI/GSF400N(89-93年式)、SUZUKI/GSF400V(91-97年式)、SUZUKI/GSF400VZ(91-97年式)、SUZUKI/GSX400F(88-90年式)、SUZUKI/GSX400FW(84年式)、SUZUKI/GSX400R(86-87年式)、SUZUKI/GSX400X(86年式)、SUZUKI/GS450E(80-83年式)、SUZUKI/GS450GA(82-85年式)、SUZUKI/GS450L(80-88年式)、SUZUKI/GS450S(80-81年式)、SUZUKI/GS450T(81-82年式)、SUZUKI/GS450TX(83年式)、SUZUKI/GS500(01-02年式)、SUZUKI/GS500E(89-94年式)、SUZUKI/GS500E(95-03年式)、SUZUKI/GS500F(04-09年式)、SUZUKI/GS550L(79-86年式)、SUZUKI/GS550T(81年式)、SUZUKI/GSX550ED(83年式)、SUZUKI/GR650(83年式)、SUZUKI/GR650X(83年式)、SUZUKI/GS650E(81-82年式)、SUZUKI/GS650G(81-83年式)、SUZUKI/GS650GL(81-83年式)、SUZUKI/GS650M(83年式)、SUZUKI/GS700E(85年式)、SUZUKI/GS700ES(85年式)、SUZUKI/GV700GL(85年式)、SUZUKI/GS750ES(83年式)、SUZUKI/GS750L(79-81年式)、SUZUKI/GS750S(83年式)、SUZUKI/GS850G(79-83年式)、SUZUKI/GS850GL(80-83年式)、SUZUKI/XN85(83年式)、SUZUKI/RF900R(94-95年式)、SUZUKI/GS1000G(80-81年式)、SUZUKI/GS1000GL(81年式)、SUZUKI/GS1000S(79-80年式)、SUZUKI/GS1100E(80-83年式)、SUZUKI/GS1100ES(83年式)、SUZUKI/GS1100G(82-83年式)、SUZUKI/GS1100GL(82-83年式)、SUZUKI/GS1100L(80年式)、SUZUKI/GS1100S(83年式)、SUZUKI/GS1100S(94年式)、SUZUKI/GSX1100S(81-85年式)、SUZUKI/GSX1100S(94年式)、SUZUKI/GSX1100、SUZUKI/GS1150E(84-86年式)、SUZUKI/GS1150ES(85-86年式) |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-3004 | 1個 | スズキ | GSX1 100S カタナ('84~)、GSX750S カタナ('80~'86)、バンディット400V/VZ('95~)、GSX-R250(~'91)、GSX250E カタナ('88~) | 16510-45040、16510-45040-000 | 濾紙式 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-501 | 1個 | スズキ | 1100カタナBANDIT400 | 16500-45820 | 64 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-801 | 1個 | スズキ | バンディット400/V (89-98) | 濾紙式 | 64 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-133 | 1個 | GS1000E(89-90) GS750/E(81/83) GSX750S KATANA[カタナ](84-86) | スズキ:1650045810 1650045820 1651045040 | セルロース | 63 |
【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|
| 98738 | 1個 | SUZUKI系 | 内蔵式 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-12010 | 1個 | スズキ | スズキ純正品番:16510-45040、16510-45810、16510-45820 | バンディット400・GSX-R400/R(~'89)・GSX1100Sカタナ等 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:67928。販売備考:適合車種:1100カタナ BANDIT400。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1100S KATANA [カタナ] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400]
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 67928 | 1個 | スズキ(SUZUKI) |
【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 67928 | 1個 | スズキ | 1100カタナBANDIT400 | 16500-45810/20 | 濾紙式(パッキン付) |
戻る ページ 1 次へ