スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2008-12年式 スパークプラグ
JS1GX72A 海外モデル(カナダ/EU)
スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | JS1GX72A 00108350 ~ | HAYABUSA1300(ヨーロッパ仕様) 排ガス、加速騒音規制などの影響で標準カナダ仕様からヨーロッパ仕様に。 カラー設定 ・パールネブラーブラック(4CX/YAY) ・キャンディインディブルー ・パールミラージュホワイト |
| 2012 ~ 2012 | JS1GX72A 00110091 ~ | HAYABUSA1300(ヨーロッパ仕様) カラー追加 ・グラススパークルブラック ・キャンディソマノレッド ・パールグレイシャーホワイト |
| 2008 ~ 2008 | JS1GX72A 82100001 ~ | HAYABUSA1300(カナダ仕様) フルモデルチェンジ 排気量拡大(1299cc→1340cc)。 SDTV(デュアルスロットルバルブ)、ツインフューエルインジェクター。 より軽いチタン吸排気バルブ。新開発フレーム。ブラケット類削除、スイングアーム形状変更。 S-DMS(スズキドライブモードセレクター(出力特性を3段階から選べるシステム。)導入。 カウリングワイド化、スクリーン高15mmアップ。五連メーター、など。 カラー設定 ・キャンディマックスオレンジ×パールネブラーブラック ・メタリックファントムグレー×パールネブラーブラック ・パールミラージュホワイト×メタリックミスティックシルバー ・キャンディインディブルー×パールネブラーブラック |
| 2009 ~ 2009 | JS1GX72A 92100001 ~ | HAYABUSA1300(カナダ仕様) 規制対応の為、三元触媒、二次空気供給装置。 O2センサー、シールド式ブローバイ、ガス還元装置。 カラー変更 ・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー ・パールネブラーブラック×メタリックファントムグレー ・メタリックオールトグレー×メタリックミスティックシルバー ・ソリッドブラック×メタリックマジェスティックゴールド |
| 2010 ~ 2010 | JS1GX72A A2100001 ~ | HAYABUSA1300(カナダ仕様) カラー変更 ・パールネブラーブラック ・キャンディインディブルー ・パールミラージュホワイト(限定) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,698
税込¥1,868
NGK(日本特殊陶業)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR9EDX-S | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 19 |
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648
| 品番 | 内容量 | ストックNo. |
|---|---|---|
| CR9EIA-9 | 1本 | 6289 |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418
| 品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 六角軸二面幅(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 267700-0850 | 1本 | 10 | 19 | 16 | I90 |
販売価格(税別)
NGK(日本特殊陶業)
スパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR9EIA-9 | 1個 | ネジ型 | 9 | 10 | 19 |
戻る ページ 1 次へ