スズキ グラディウス400 ABS [400cc] 2010-17年式 スパークプラグ

VK58A ■機種記号形式:SFV400AL0/AL1/AL2

スズキ グラディウス400 ABS [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VK58A 原動機型式 K510 V型2気筒 水冷
フレームNo VK58A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 VK58A ~ 2013/5月
フレーム色変更。
灰色×黒系→赤、青×白系と艶消し黒×黒系→黒フレーム。
カラー変更
・サンダーグレーメタリック×グラススパークルブラック(赤フレーム)
・パールビガーブルー×パールグレッシャーホワイト(黒フレーム)
・マットブラックメタリックNo.2×グラススパークルブラック(黒フレーム)
2015 ~ 2017 VK58A ~ 2014/10月
車体色、フレーム色、ホイール色変更。
ハンドルバー色をマットチタニウムシルバーに変更、タンク両側Sエンブレムを変更。
フレームカラー、ホイールカラー変更。
青×白系→黒フレーム/青ホイール、黒×艶消し黒系→黒フレーム/黒ホイール、黒×艶消しグレー系→赤フレーム/黒ホイール。
カラー変更
・パールビガーブルー/パールグレッシャーホワイト(黒フレーム/青ホイール)
・マットブラックメタリックNo.2/グラススパークルブラック(黒フレーム/黒ホイール)
・グラススパークルブラック/マットフィブロイングレーメタリック(赤フレーム/黒ホイール)
2010 ~ 2010 VK58A 100001 ~ 2009/12月
電子制御式ABS標準装備。
水冷4サイクル90度Vツイン(V型2気筒)DOHC4バルブ。
SDTV(スズキデュアルスロットルバルブ)、ISC(アイドルスピードコントロール)内蔵スロットルボディ採用。
1灯式異形マルチリフレクターヘッドライト採用。
カラー設定
・パールスズキディープブルーNo.2×グラススプラッシュホワイト
・パールネブラーブラック×パールミラレッド
・パールネブラーブラック
2011 ~ 2011 VK58A 101542 ~ 2011/4月 マイナーチェンジ 02766_2.jpg
Fフェンダー上のABSデカール廃止、細部色遣い変更。
カラー変更
・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト
2012 ~ 2012 VK58A 102113 ~ 2012/3月 マイナーチェンジ
バックミラーに樹脂ミラー採用。右タンクカバーにチェッカー柄デカール追加。
カラー変更
・パールミラージュホワイト×グラススパークルブラック(新色)
・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト(継続)
・グラススパークルブラック(4月)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR8EHDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19(半ねじ)

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR8EIA-9 1個 ネジ型 8 10 19

3. スパークプラグ 4286 NGK NTK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NTK(日本特殊陶業) スパークプラグ 4286 NGK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 適合メーカー 主な適合純正品番
CR8EIA-9 1個 JUNSEI 09482-00556

戻る ページ 1 次へ