スズキ GSX-S1000 [1000cc] 2022-26年式 スパークプラグ
EK1AA ABS ■GSXS1000RQM2/3/4/5/6
スズキ GSX-S1000 [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | EK1AA 100001 ~ | 2021/8月 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制対応。ユーロ5。 電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)、ローRPMアシスト、スズキイージースタートシステム、スズキトラクションコントロールシステム(STCS)、双方向クイックシフトシステム、スズキクラッチアシストシステム(SCAS)。 ハンドル位置変更(グリップ部23mm延長)、シート変更。 ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2ラジアルタイヤ採用。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・グラスマットメカニカルグレー ・グラススパークルブラック |
| 2023 ~ 2023 | EK1AA 102265 ~ | 2023 カラー設定 ・グラスマットメカニカルグレー ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2024 ~ 2024 | EK1AA 103465 ~ | 2023/10月 グラフィック変更。 カラー変更 ・マットソードシルバーメタリック ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック(継続) |
| 2025 ~ 2025 | EK1AA 105022 ~ | 2024/10月 マイナーチェンジ インストルメントパネルを5インチカラーTFT液晶マルチインフォメーションディスプレイに変更。 カラー変更 ・トリトンブルーメタリック ・マットソードシルバーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2026 ~ 2026 | EK1AA 106073 ~ | 2025/11月 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,698
税込¥1,868
NGK(日本特殊陶業)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR9EDX-S | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 19 |
販売価格(税別)
¥1,598
税込¥1,758
| 品番 | 内容量 | ストックNo. |
|---|---|---|
| CR9EIA-9 | 1本 | 6289 |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418
| 品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 六角軸二面幅(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 267700-0850 | 1本 | 10 | 19 | 16 | I90 |
販売価格(税別)
NGK(日本特殊陶業)
スパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR9EIA-9 | 1個 | ネジ型 | 9 | 10 | 19 |
戻る ページ 1 次へ