スズキ GR650 [650cc] 1982-84年式 電装品
GP51A
スズキ GR650 [650cc] 1982-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1982 ~ 1984 | GP51A ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥349
税込¥384
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合純正品番 | 全長(mm) | 六角対辺(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| D7EA | 1個 | ネジ型 | 98069-57717 | 73 | 18 |
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648
NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| DR7EIX | 1個 | ネジ型 | 12 | 18 | - |
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATB14L-A2-SMF | 1個 | 14 | YB14L-A2 | 92 | 136 |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418
| 品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 六角軸二面幅(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067700-9350 | 1本 | 12 | 19 | 18 | I71 |
戻る ページ 1 次へ