スズキ レッツ2 [50cc] 1996-98年式 駆動系パーツ

CA1KA ■STD・L・DX

スズキ レッツ2 [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1KA 原動機型式 A148 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1KA - 131220 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,700
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 CA1KA 131220 ~ STD(6.8ps)装備なし
レッツ(AS50T)のベーシック仕様
ヘッドライト:25/25W
収納式Fバスケットを無くした廉価版。
横置シリンダー空冷単気筒2stエンジン。
基本構成はAS50Tと同じ。
違いは、ウェイトローラ1個あたり重量はレッツの2倍相当。
ハンドルマウントのヘッドライト、ウィンカー、など。
1997 ~ 1997 CA1KA 218619 ~ L(6.8ps)ローダウン
燃料計、メットインランプ、リアキャリア
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 309557 ~ L(6.3ps)ローダウン
前後連動コンビブレーキ
燃料計、メットインランプ、リアキャリア
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 312667 ~ STD(6.3ps)
前後連動コンビブレーキ
燃料計、メットインランプ、リアフック
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 312667 ~ STD(6.3ps)
燃料計、メットインランプ、リアフック
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 320427 ~ DX(6.3ps)デラックス
前後連動コンビブレーキ
燃料計、メットインランプ、大型リアキャリア。
ヘッドライト:30/30W

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.62(52)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95434 1本 スズキ レッツ/Ⅱ/ⅡS/ⅡG/ⅡL/ⅡDX(96~07)、ヴェルデ(ALL) レッツ/Ⅱ/ⅡS/ⅡG/ⅡL/ⅡDX(96~07) 73

戻る ページ 1 次へ