スズキ レッツ2 G [50cc] 1996-96年式 駆動系パーツ

CA1KA 上級仕様 ■機種記号形式:AZ50GT

スズキ レッツ2 G [50cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1KA 原動機型式 A148 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1KA - 131220 ~ 312666 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 CA1KA 131220 ~ 上級仕様
盗難抑止装置センタースタンドロック機構付、燃料系、大型リアキャリア装備、など。
ヘッドライト:25/25W

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スライドピース NTB

販売価格(税別) ¥389 税込¥428
0営業日後以内
NTB スライドピース 1セット(3個)
レビュー: 4.18(11)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
DPS-02 1セット(3個) スズキ 21481-29C40 レッツⅡAS50/AZ50
レッツⅣUZ50
ジージーAF50
セピアジージーAF50/AJ50
ブエルデUR50
74

2. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) ¥929 税込¥1,022
3営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.50(4)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WS17-15B 1セット(3個) 12 15 17 レッツⅡ,ヴェルデ

3. S-プーリー&ランププレート レッツ/2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,698 税込¥7,368
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) S-プーリー&ランププレート レッツ/2 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】プーリー本体+専用ランププレートのセット。ランププレート内側のウエイトローラー移動角度、傾斜位置を各車種専用に独自設計し、ノーマルのランププレートでは実現できなかったVベルト限界まで最高速を上昇させ、同時に低速度域での鋭い立ち上がり加速をも実現しました。本体ローラー溝部はフッ素コーティング仕上げ。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。プーリー本体及びランププレートのみのセット。付属のランププレートは内側のウエイトローラーの移動角度、傾斜の位置を各車種専用に独自設計。ノーマルのランププレートでは実現できなかったVベルトの限界まで最高速を上昇させ、同時に低速度域での鋭い立ち上がり加速をも実現。本体ローラー溝部にはフッ素コーティング。コーティング処理の見直しでコストダウンも実現。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
31393 1個 レッツ/レッツ2/S/G/DX/L/スタンダード(96-06)・ヴェルデ(98-04)

4. プーリー NTB

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
4営業日後以内
NTB プーリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
PLS-02 1個 スズキ 21120-43E03 レッツⅡ 76

戻る ページ 1 次へ