スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-23年式 サスペンション・アーム関連
DM11G 国内モデル FI ABS ■(STD)GSXR1000AL7/8/9/RZAM1(100th)/RAM1/2/RZAM2
スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | DM11G ~ | 2018/4月 カラー変更 ・パールグレッシャーホワイト(新色) ・トリトンブルーメタリック(新色) ・グラススパークルブラック |
| 2019 ~ 2019 | DM11G ~ | 2019/4月 マイナーチェンジ(欧州向けと同様) サイレンサー(付け根部分カバー付)色をブラックへ。ステンメッシュFブレーキホース採用。 OEMタイヤの銘柄がブリヂストンRS10→RS11へ。 ETC車載器がETC2.0対応へ変更。 カラー変更 ・グラススパークルブラック×パールミラレッド ・パールグレッシャーホワイト ・トリトンブルーメタリック |
| 2017 ~ 2017 | DM11G 100001 ~ | 2017/7月 GSX-R1000の上級仕様。初の日本導入、197ps。(欧州仕様同程度) 水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。 ETC車載器標準装備(国内専用装備)。カウリング完全新設計。 Showa製前後サス(バランスフリーFフォーク、バランスフリーRクッションライト)、brembo製モノブロックラジアルマウントFブレーキキャリパー採用。 ハイブリッドマウントシステム(スプリング式フローティングピンマウントディスクと5個のBremboTドライブフローティングマウント)採用。モーショントラックブレーキシステム採用。 LED灯火類。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2020 ~ 2020 | DM11G 101639 ~ | 100周年記念 2020/4月 MotoGP参戦マシンGSX-RRをモチーフとした100周年記念カラー。 カラー変更 ・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック |
| 2021 ~ 2021 | DM11G 101639 ~ | 2020/7月 カラー変更 ・マットブラックメタリックNo.2 ・トリトンブルーメタリック |
| 2022 ~ 2023 | DM11G 101926 ~ | 2021/7月 カラー変更 ・マットブラックメタリックNo.2×グラスマットメカニカルグレー(新色) ・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック(新色) ・マットブラックメタリックNo.2(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 22051670 | 1セット | オイル番手#7.5/油面120mm | スプリング:コンスタントライジングレート | GSXR1000R(ABS) 17-22 |
【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 22051700 | 1セット | 【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート、【フロントデータ】オイル番手#7.5/油面240mm | GSXR1000R(ABS) 17-22 |
【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 22051701 | 1セット | 【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート | GSXR1000R(ABS) 17-22 |
【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 22051702 | 1セット | 【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート(フロント・リア)、【フロントデータ】オイル番手#7.5/油面240mm | GSXR1000R(ABS) 17-22 (ローダウンタイプ:約-15mm) |
戻る ページ 1 次へ