22051702 コンビKIT [22051700+22051701] (ローダウンタイプ:約-15mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 39934546

22051702 コンビKIT [22051700+22051701] (ローダウンタイプ:約-15mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 39934546
22051702 コンビKIT [22051700+22051701] (ローダウンタイプ:約-15mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 39934546
22051702 コンビKIT [22051700+22051701] (ローダウンタイプ:約-15mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 39934546

コンビKIT [22051700+22051701] (ローダウンタイプ:約-15mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
39934546
品番
22051702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

仕様
【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート(フロント・リア)、【フロントデータ】オイル番手#7.5/油面240mm
主な適合車種
GSXR1000R(ABS) 17-22 (ローダウンタイプ:約-15mm)
注意
※30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。
※プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。
※純正ローダウンサスペンション車不可。
※サイドスタンドを使用する時は、平坦な場所で一速にいれた状態で停車してください。(ローダウンのためノーマル時より車体が起きます)
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする