スズキ FB90 [90cc] 1989-99年式 タイヤ

BD41A 郵政仕様 2st・4st設定有り ■機種記号形式:FB90YM/N/P/R/T/V/SW/SHX/YY/CY/SY

スズキ FB90 [90cc] 1989-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD41A 原動機型式 D401 4st単気筒 空冷
フレームNo BD41A - 100039 ~ 排気量 88
タイヤ
2.75 - 14 4PR WT 2.75 - 14 6PR WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,855
スプロケット
14 33 二次減速比 2.357
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1999 BD41A 100039 ~ 郵政仕様
2st・4st設定有り
大型リアキャリア
2000年:排出ガス規制対応(認定番号2-1692)

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(233)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151565 1本 2.50-14、2.75-14、3.00-14、3.60-14、4.10-14、80/80-14、80/90-14、90/90-14、100/90-14、110/90-14、80/100-14、90/100 14 22 185

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6437 1本 14 2.50/2.75/3.00-14 TR-4S チューブ

3. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0095 1本 2.50/2.75/3.00-14 18 185

4. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25942B 1本 2.75-14 TR-4 14 182

5. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133541 1本 2.75-14 TR4 14 一般用

6. リムテープ 2.75/4.10-14 IRC

販売価格(税別) 219 税込241
出荷目安:8日
IRC リムテープ 2.75/4.10-14 1本
レビュー: 3.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 適合サイズ RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編
MC22-14 1本 2.75/4.10-14 24

7. BS タイヤ FS10 チューブタイプ 4PR IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ FS10 チューブタイプ 4PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552714 1本 275-14W/T 14 2.75

8. BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR IRC

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ RS10 チューブタイプ 6PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552716 1本 275-14W/T 14 2.75

9. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS02150 1本 14 2.75-14 R 6PR W/T

10. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00003 1本 14 2.75-14 F 4PR W/T

戻る ページ 1 次へ