スズキ ヴェクスター125 [125cc] 2001-03年式 タイヤ

CF42A ■機種記号形式:AN125K1/3

スズキ ヴェクスター125 [125cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CF42A 原動機型式 F418 4st単気筒 空冷
フレームNo CF42A - 500001 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー FTX7A-BS(横置) 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
0.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 CF42A 500001 ~ ヴェクスター150と同じ大型Rキャリア装備、ホイール色シルバー
2003 ~ 2003 CF42A 501318 ~ ヴェクスター150と同じ大型Rキャリア装備、ホイール色シルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305509 1本 フロント/リア 10 3.50-10 51J TL

2. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
出荷目安:8日
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.55(102)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
12199P 1本 10 3.50-10 51J T/L

3. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01661 1本 10 3.50-10 T/L 51J

4. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
329577 1本 Front・Rear共用 チューブレスタイプ(TL) 3.50-10 10

5. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J IRC

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14553510 1本 350-10T/L 10 3.5

6. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 主な適合車種 タイヤ幅(inch)
700720 1本 3.50-10 59J REINF TL/TT 10 アドレスV100 2001-2001年式:フロント/リアに使用 3.5

7. SCOOTER Vee Rubber

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
Vee Rubber SCOOTER 1本
レビュー: 4.11(168)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
514611040 1本 10 3.50-10 51J T/L

8. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01764 1本 10 3.50-10 TL 51J

9. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01763 1本 10 3.50-10 TL 51J

10. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903000 1本 フロント/リア 10 3.50 - 10 REINF TL

11. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 IRC

販売価格(税別)    
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 1本
レビュー: 4.92(24)

【特長】ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
32199E 1本 10 3.50-10 51J T/L

戻る ページ 1 次へ