スズキ 並行輸入 GIXXER ジクサー250 [250cc]

スズキ 並行輸入 GIXXER ジクサー250 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

96件中 1件~40件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(515)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

2. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(84)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CPR8EDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19

3. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7L-BS 1個 YTX7L-BS FTX7L-BS 7 113

4. スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 929 税込1,022
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(L~) 1個
レビュー: 4.70(143)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
MR8E-9 1個 137

5. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

6. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92879 1個 DYTX7L-BS Dio110 (11-14)、アドレス110 (15-19) 114 2.34

7. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: 4.33(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67809 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト ブラック ラウンド:シンプルでベーシック

8. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.47(131)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 71

9. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
ITM7-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01:4個、TR02:0個 113 70 105

10. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72018 1個

11. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX7L-N 1個 6.0(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

12. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72044 1個 ガンメタ 90

13. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72020 1個

14. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72019 1個

15. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX7L-BS 1個 6 YTX7L-BS FTX7L-BS 72

16. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72039 1個 ブラック 90

17. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 質量(g)
99969 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 レッド 片側:約34g

18. アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレッドバーエンド 1セット(2個)
レビュー: 4.33(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 全長(mm) 材質/仕上 タイプ
67811 1セット(2個) 19(装着時) アルミ/アルマイト シルバー ラウンド:シンプルでベーシック

19. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71960 1個

20. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72022 1個

21. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71958 1個

22. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72023 1個

23. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72042 1個 ブルー 90

24. アルミバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミバーエンドファインカット 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
72021 1個

25. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71961 1個

26. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
35470 1セット レッド スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

27. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
35471 1セット ブルー スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

28. HWバーエンドハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドハイディッシュ 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72041 1個 シルバー 90

29. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71962 1個

30. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71959 1個

31. HWバーエンドファインカット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HWバーエンドファインカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
71963 1個

32. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
35472 1セット ゴールド スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

33. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
35473 1セット ライムグリーン スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

34. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
35474 1セット アッシュシルバー スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

35. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
35483 1セット レッド スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

36. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37377 1セット ブルー スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

37. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37378 1セット ゴールド スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

38. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37382 1セット ライムグリーン スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

39. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37384 1セット アッシュシルバー スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

40. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。【メーカー確認車両】。中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)。GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02)。シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)。GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37029 1セット レッド スズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19) メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)など

戻る ページ 1 2 3 次へ