ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2022-24年式 NGK(日本特殊陶業)製

SG70J (CZD250-A)国内モデル ABS FI

ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG70J 原動機型式 G3P9E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG70J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,185
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SG70J ~ 2021/7月 マイナーチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒BLUE CORE。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
シート表皮、スマートキー質感向上、ヘッドランプ光量アップ等。
カラー設定
・マットブルー
・マットグレー
・グレー
・マットダークグレー
2022 ~ 2022 SG70J ~ 2022/9月
カラー変更
・マットブルーメタリック3
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・レッドソリッドH
・ホワイトメタリック6
・マットダークグレーメタリック8(継続)
2023 ~ 2023 SG70J ~ 2023/10月 モデルチェンジ(型式、エンジン同一)
ヘッドライト、テールライト形状変更。フラッシャーLED。
「X」モチーフ灯火類(LEDヘッド、ポジション、テールランプ)。
CCU(Communication Control Unit)内蔵4.2インチカラーTFTインフォテイメントディスプレイと3.2インチLCDスピードメーターの2画面構成新型メーター採用。
前後ブレーキ(レバーストロークアップ)、新作シートとシート下収納ボックスなど。
カラー変更
・レッドソリッドH
・マットブルーメタリック3
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック8
2024 ~ 2024 SG70J ~ 2024/5月
カラー変更
・マットダークレディッシュグレーパール1
・マットダークグレーメタリック8
・ブラックメタリック12
・マットライトグレーメタリック4

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
LMAR8ADX-9S 1個 ネジ型 10 14 26.5

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1603)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
LMAR8A-9 1個 ネジ型 8 10 19

戻る ページ 1 次へ