ヤマハ チャンプRS [50cc] 1987-88年式 IRC製

2NA 6.3ps (CJ50RS) チャンプ(CJ50E)のスポーツ仕様 ■車両型式:2NA

ヤマハ チャンプRS [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 2st単気筒
フレームNo 2NA - 1450101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR WT 3.00 - 10 2PR WT
バッテリー YB4L-B(縦置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 2NA ~ (CJ50RS)
カラー追加
・黒
1987 ~ 1987 2NA 1450101 ~ (CJ50RS)
チャンプ(CJ50E)のスポーツ仕様6.3psエンジン搭載。
Fディスクブレーキ化。
テレスコピックFフォーク、ガス封入式Rショック、レーシングマフラー装備。
カラー設定
・白/赤(ストロボカラー)
・白/朱色(マールボロ)
・青/水色/黄
1987/7月
チャンプRSテック21(限定車有り)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.67(82)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129831 1本 3.00-10 10 W/T MB38

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25930B 1本 3.00-10.80/90-10 TR-4 10 182

3. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.55(102)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129833 1本 10 3.00-10 42J T/L

4. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25929B 1本 3.00-10.80/90-10 TR-87 10 182

5. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
9営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25931B 1本 3.00-10.80/90-10 JS244A 10 182

6. BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J IRC

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14553010 1本 300-10W/T 10 3

7. MB520 IRC

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
4営業日後以内
IRC MB520 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329576 1本 3.00-10 TL(チューブレス) iRC:329576 415

戻る ページ 1 次へ