ヤマハ YZF600Rサンダーキャット [600cc] 1996-02年式

輸出車

ヤマハ YZF600Rサンダーキャット [600cc] 1996-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。

車種詳細

型式
4TVB 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/60 ZR 17 TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長
スプロケット
15 47 二次減速比
プラグ
CR9E 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 2002

適合車種からパーツを絞込み検索

239件中 1件~40件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.70(87)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(83)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR9E 1個 ネジ型 9 10 19

3. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.88(17)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

4. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.21(24)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

5. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.36(11)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

6. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

7. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EDX-S 1個 ネジ型 10 16 19

8. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12-BS 1個 YTX12-BS FTX12-BS 12 149

9. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 88

10. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

11. ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16771 1個 ドレンワッシャー付属(アルミ製) スチール 六角二面幅 14

12. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 3.75(4)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
98204 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 ブラック X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

13. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.50(2)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97963 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 シルバー X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

14. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 3.75(8)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

15. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000006 1セット(2個) ヤマハ XY-06 YZF-R6等

16. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1204 1個 M14 16 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

17. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.40(5)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67923 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ NC30、ZXR 15410-MM9-003/013
3FV-13440-00/10
16097-1059/1063/1064/1067/1068
カートリッジ式(ブラック)

18. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.93(14)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

19. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-509 1個 ヤマハ/カワサキ XJR400/S/R/RⅡ(4HM1-J) カートリッジ式 70

20. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-809 1個 ヤマハ/カワサキ ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) カートリッジ式 70

21. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16779 1個 M14×12×P1.5 六角二面幅 14

22. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92885 1個 DYTX12-BS フュージョンSE (05-07)、ZRX1200 DAEG (09-) 151 3.9

23. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 純正品番 主な適合車種
SF-4005 1個 HONDA:15410-MM5-003、YAMAHA:3FV-13440-00、KAWASAKI:16097-0004 カワサキ HONDA:15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003、YAMAHA:3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-01、5GH-13440-10、KAWASAKI:16097-0004、16097-1051、16097-1059、16097-1061、16097-1063、16097-1067、3084963 HONDA/CB400(92-95年式)、HONDA/CB400(99-01年式)、HONDA/CB400F(89-92年式)、HONDA/CB400FII(92-97年式)、HONDA/CB400FIII(95年式)、HONDA/CB400FIII(96-97年式)、HONDA/CB400SF(99-01年式)、HONDA/CBR400RR(88-92年式)、HONDA/NT400(88-90年式)、HONDA/NV400C(83年式)、HONDA/NV400C(88-97年式)、HONDA/NV400C(98-99年式)、HONDA/NV400C(99-00年式)、HONDA/NV400C(00年式)、HONDA/NV400C(01年式)、HONDA/NV400C(01-02年式)、HONDA/NV400C(02-03年式)、HONDA/NV400C(03年式)、HONDA/NV400C(04年式)、HONDA/NV400C(04-06年式)、HONDA/NV400CB(98年式)、HONDA/NV400CB(01年式)、HONDA/NV400CM(96-97年式)、HONDA/NV400CS(98年式)、HONDA/NV400CV(95-96年式)、HONDA/NV400DC(00-07年式)、HONDA/RVF400R(94-96年式)、HONDA/VFR400RIII(89-92年式)、HONDA/VFR400Z(87年式)、HONDA/XL400R(82年式)、HONDA/XL400VN(91年式)、HONDA/CB600F(98-99年式)、HONDA/CBR600(91-98年式)、HONDA/CBR600F(95-07年式)、HONDA/CBR600F2(91-92年式)、HONDA/CBR600F3(95-98年式)、HONDA/CBR600F4(99-00年式)、HONDA/CBR600SE(98年式)、HONDA/CBR600SJR(96年式)、HONDA/NV600C(88-96年式)、HONDA/VT600C(88-89年式)、HONDA/VT600C(91-07年式)、HONDA/VT600CD(93-07年式)、HONDA/VT600CD2(99-00年式)、HONDA/XL600V(87-88年式)、HONDA/XL600V(89-90年式)、HONDA/NT650(88-91年式)、HONDA/XRV650(88年式)、HONDA/CB750(91-03年式)、HONDA/CB750FII(92年式)、HONDA/CB750FII(96年式)、HONDA/CB750FII(01年式)、HONDA/CB750L7(07年式)、HONDA/CBR750F(87-88年式)、HONDA/NAS750(91年式)、HONDA/NV750C(99-01年式)、HONDA/NV750C2(97-01年式)、HONDA/NV750CD(01年式)、HONDA/NV750DC(01年式)、HONDA/RVF750R(94年式)、HONDA/VF750C(94-03年式)、HONDA/VF750C2(97-00年式)、HONDA/VF750CD(95-96年式)、HONDA/VFR750F(90-97年式)、HONDA/VFR750R(87-91年式)、HONDA/VL750R(84年式)、HONDA/VT750C(98-00年式)、HONDA/VT750CD(98-02年式)、HONDA/VT750CD2(98-01年式)、HONDA/VT750CDA(02-03年式)、HONDA/VT750CDB(02-03年式)、HONDA/VT750CDC(02-03年式)、HONDA/VT750CDD(02-03年式)、HONDA/VT750DC(01-02年式)、HONDA/VT750DCA(01-07年式)、HONDA/VT750DCB(01-07年式)、HONDA/XRV750(93-01年式)、HONDA/PC800(89-90年式)、HONDA/PC800(94-98年式)、HONDA/VFR800Fi(98-99年式)、HONDA/CBR900RR(98年式)、HONDA/CBR900RR(99年式)、HONDA/CB1000(94-96年式)、HONDA/CB1000R(09-11年式)、HONDA/CB1000R(12年式)、HONDA/CB1000RA(09-12年式)、HONDA/CBR1000F(87-91年式)、HONDA/CBR1000F(93-96年式)、HONDA/RVT1000R(00年式)、HONDA/VTR1000F(98-01年式)、HONDA/VTR1000F(01年式)、HONDA/VTR1000F(02年式)、HONDA/VTR1000SP(00年式)、HONDA/XL1000V(99-01年式)、HONDA/CB1100 SFY(00年式)、HONDA/CBR1100XX(97-04年式)、HONDA/ST1100(91-02年式)、HONDA/ST1100A(92-95年式)、HONDA/ST1100A(96-02年式)、HONDA/VT1100C(89-96年式)、HONDA/VT1100C(97-07年式)、HONDA/VT1100C2(95-99年式)、HONDA/VT1100C2(00年式)、HONDA/VT1100C2(01年式)、HONDA/VT1100C2(02-07年式)、HONDA/VT1100C2-2(97年式)、HONDA/VT1100C3(98-02年式)、HONDA/VT1100D2(99年式)、HONDA/VT1100T(98-01年式)、HONDA/CB1300DC(97-00年式)、HONDA/CB1300DC(00-01年式)、HONDA/CB1300DC(01年式)、HONDA/CB1300DC(02年式)、HONDA/CB1300DC(02-04年式)、HONDA/CB1300F(98-01年式)、HONDA/GL1500(88-00年式)、HONDA/GL1500A(91-99年式)、HONDA/GL1500C(96-03年式)、HONDA/GL1500CD(01-03年式)、HONDA/GL1500CF(99-03年式)、HONDA/GL1500CT(97-03年式)、HONDA/GL1500I(91-96年式)、HONDA/GL1500SE(90-00年式)、YAMAHA/FZR250R(90-94年式)、YAMAHA/FZX250(91-92年式)、YAMAHA/MT250(15-17年式)、YAMAHA/YZF-R25(14-17年式)、YAMAHA/YZF-R25A(14-17年式)、YAMAHA/YFM350D(14年式)、YAMAHA/YFM350DH(14年式)、YAMAHA/YFM350FA(04-06年式)、YAMAHA/YFM350FAH(04年式)、YAMAHA/YFM350T(14年式)、YAMAHA/YFM35A(04年式)、YAMAHA/YFM35BA(05-06年式)、YAMAHA/YFM35FA(04-05年式)、YAMAHA/YFM35FA(06年式)、YAMAHA/YFM35FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM35FG(07-09年式)、YAMAHA/YFM35FG(09年式)、YAMAHA/YFM35FG(09-13年式)、YAMAHA/YFM35FGH(10-12年式)、YAMAHA/YFM35FGI(07-09年式)、YAMAHA/YFM35FGI(09年式)、YAMAHA/YFM35FGI(10-11年式)、YAMAHA/YFM35FGIH(07-11年式)、YAMAHA/YFM35G(07-09年式)、YAMAHA/YFM35G(09-11年式)、YAMAHA/YFM35X(08-09年式)、YAMAHA/FZ400(97年式)、YAMAHA/FZR400RR(90-94年式)、YAMAHA/XJ400S(91年式)、YAMAHA/XJR400(93-96年式)、YAMAHA/XJR400(06年式)、YAMAHA/XJR400R(95-00年式)、YAMAHA/XJR400R(02-15年式)、YAMAHA/XJR400RII(96年式)、YAMAHA/XJR400S(94年式)、YAMAHA/YFM400A(00-01年式)、YAMAHA/YFM400A(03年式)、YAMAHA/YFM400A(04年式)、YAMAHA/YFM400FA(00-01年式)、YAMAHA/YFM400FA(03年式)、YAMAHA/YFM400FA(04年式)、YAMAHA/YFM400FA(05-06年式)、YAMAHA/YFM400FAH(00-01年式)、YAMAHA/YFM400FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM400FG(07年式)、YAMAHA/YFM400FHA(02年式)、YAMAHA/YFM400FWAH(00年式)、YAMAHA/YFM450D(14年式)、YAMAHA/YFM450DA(14年式)、YAMAHA/YFM450FA(03-06年式)、YAMAHA/YFM450P(14年式)、YAMAHA/YFM45FA(04-06年式)、YAMAHA/YFM45FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM45FG(07-13年式)、YAMAHA/YFM45FGH(07年式)、YAMAHA/YFM45FGH(10-12年式)、YAMAHA/YFM45FGP(11-13年式)、YAMAHA/YFM45FGPH(11-12年式)、YAMAHA/YFM45FX(06年式)、YAMAHA/YFM45FX(08-09年式)、YAMAHA/YFM45PH(14年式)、YAMAHA/YXR45F(04-09年式)、YAMAHA/YXR45FA(06年式)、YAMAHA/YXR45FAH(06年式)、YAMAHA/YXR45FAVGR(06年式)、YAMAHA/YXR45FH(07-08年式)、YAMAHA/YXR45FSE(07年式)、YAMAHA/YXR45FSP(08年式)、YAMAHA/YFM550D(14年式)、YAMAHA/YFM550DH(14年式)、YAMAHA/YFM550P(14年式)、YAMAHA/YFM550PH(14年式)、YAMAHA/YFM5FG(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FG(11-13年式)、YAMAHA/YFM5FGH(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGH(11-12年式)、YAMAHA/YFM5FGP(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGP(11-13年式)、YAMAHA/YFM5FGPH(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGPH(11-12年式)、YAMAHA/YFM5FGPSE(09-11年式)、YAMAHA/FZ6(04年式)、YAMAHA/FZ6(05年式)、YAMAHA/FZ6(05-06年式)、YAMAHA/FZ6(06年式)、YAMAHA/FZ600S(04年式)、YAMAHA/FZ6N(06年式)、YAMAHA/FZ6S(06年式)、YAMAHA/FZ6SHG(07年式)、YAMAHA/FZR600R(92-00年式)、YAMAHA/XJ600(91-98年式)、YAMAHA/XJ600S(96-03年式)、YAMAHA/YZF600(94-97年式)、YAMAHA/YZF600(98-00年式)、YAMAHA/YZF600R(95-00年式)、YAMAHA/YZF600R(02-07年式)、YAMAHA/YZF600RR(99-00年式)、YAMAHA/YZF-6R(17年式)、YAMAHA/YZF-R6(99-16年式)、YAMAHA/YZF-R6S(01-09年式)、YAMAHA/YZF-R6S(16-17年式)、YAMAHA/YZF-R6SP(06年式)、YAMAHA/YFM660F(02-04年式)、YAMAHA/YFM660FAH(05年式)、YAMAHA/YFM660FAHD(06年式)、YAMAHA/YFM660FH(02-04年式)、YAMAHA/YFM660FH(04年式)、YAMAHA/YFM660FLE(04年式)、YAMAHA/YFM66FA(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FAH(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FAHW(05年式)、YAMAHA/YFM66FASE(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FASE(06年式)、YAMAHA/YFM66FG(07-08年式)、YAMAHA/YFM66FG(08年式)、YAMAHA/YFM66FGH(07-08年式)、YAMAHA/YXR66F(07年式)、YAMAHA/YXR66FA(04-06年式)、YAMAHA/YXR66FAEXGR(06-07年式)、YAMAHA/YXR66FAH(04年式)、YAMAHA/YXR66FAH(05年式)、YAMAHA/YXR66FAH(06年式)、YAMAHA/YXR66FASE(06年式)、YAMAHA/YXR66FAVGR(06年式)、YAMAHA/YXR66FAVGR(07年式)、YAMAHA/YXR66FDU(07年式)、YAMAHA/YXR66FEX(07年式)、YAMAHA/YXR66FH(07年式)、YAMAHA/YXR66FSE(07年式)、YAMAHA/YXR66FSP(07年式)、YAMAHA/YFM700D(14-15年式)、YAMAHA/YFM700DH(14-15年式)、YAMAHA/YFM700P(14-15年式)、YAMAHA/YFM700PH(14-15年式)、YAMAHA/YFM700PS(14年式)、YAMAHA/YFM700PS(15年式)、YAMAHA/YFM70FH(08年式)、YAMAHA/YFM70GDH(16年式)、YAMAHA/YFM70GDX(16年式)、YAMAHA/YFM70GPH(16年式)、YAMAHA/YFM70GPL(16-17年式)、YAMAHA/YFM70GPS(16年式)、YAMAHA/YFM70GPX(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KDH(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KDX(16年式)、YAMAHA/YFM70KPA(17年式)、YAMAHA/YFM70KPH(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KPS(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KPX(16年式)、YAMAHA/YFM7FG(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FG(09年式)、YAMAHA/YFM7FG(11年式)、YAMAHA/YFM7FG(12-13年式)、YAMAHA/YFM7FGH(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FGH(11年式)、YAMAHA/YFM7FGH(12年式)、YAMAHA/YFM7FGP(07-08年式)、YAMAHA/YFM7FGP(09年式)、YAMAHA/YFM7FGP(10年式)、YAMAHA/YFM7FGP(11-12年式)、YAMAHA/YFM7FGP(13年式)、YAMAHA/YFM7FGPDU(07-09年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(07年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(11-13年式)、YAMAHA/YFM7FGPSE(09-10年式)、YAMAHA/YFM7FGPSE(12-13年式)、YAMAHA/YFM7FGPSP(08年式)、YAMAHA/YFM7FGPSP(11年式)、YAMAHA/YFM7FPGDU(07年式)、YAMAHA/YXR700(09-12年式)、YAMAHA/YXR70FDU(08-09年式)、YAMAHA/YXR70FSEP(08年式)、YAMAHA/YXR70FSP(08年式)、YAMAHA/YXR70FXGR(08年式)、YAMAHA/YXR70FXR(08年式)、YAMAHA/FZR750R(87-89年式)、YAMAHA/YZF750R(94年式)、YAMAHA/YZF750R(96-98年式)、YAMAHA/XVS950(09-11年式)、YAMAHA/XVS950C(16年式)、YAMAHA/XVS950C(17年式)、YAMAHA/XVS950CT(09-13年式)、YAMAHA/XVS950CU(13年式)、YAMAHA/XVS950CU(13-14年式)、YAMAHA/XVS950CU(14年式)、YAMAHA/XVS950CU(15年式)、YAMAHA/XVS950CU(16年式)、YAMAHA/FZR1000(91-93年式)、YAMAHA/FZR1000(95年式)、YAMAHA/FZS1000(01-02年式)、YAMAHA/FZS1000(06-14年式)、YAMAHA/FZS1000(15年式)、YAMAHA/FZS1000(16年式)、YAMAHA/GTS1000A(93-94年式)、YAMAHA/RX10(03-04年式)、YAMAHA/RX10M(03-04年式)、YAMAHA/RX10MS(03-04年式)、YAMAHA/RX10R(03-04年式)、YAMAHA/RX10RS(03-04年式)、YAMAHA/YZ1-N(08-09年式)、YAMAHA/YZ1-S(08-09年式)、YAMAHA/YZF1000(96-98年式)、YAMAHA/YZF1000R(97-98年式)、YAMAHA/YZF-R1(98-06年式)、YAMAHA/YZF-R1LE(06年式)、YAMAHA/YZF-R1SP(06年式)、YAMAHA/VMX17(96-07年式)、YAMAHA/XVZ1300A(96-00年式)、YAMAHA/XVZ1300AT(96-00年式)、YAMAHA/XVZ1300CT(05-09年式)、YAMAHA/XVZ1300CTM(06-07年式)、YAMAHA/XVZ1300CTS(08-15年式)、YAMAHA/XVZ1300LT(97-01年式)、YAMAHA/XVZ1300TF(99-09年式)、YAMAHA/XVZ1300TFM(04-07年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(00年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(02-03年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(08-15年式)、YAMAHA/XV1500PC(05年式)、YAMAHA/XV1600A(99-04年式)、YAMAHA/XV1600AL(00年式)、YAMAHA/XV1600ALE(03年式)、YAMAHA/XV1600AS(01-03年式)、YAMAHA/XV1600AT(99-03年式)、YAMAHA/XV1600ATLE(03年式)、YAMAHA/XV1600AW(07年式)、YAMAHA/MT-01(05-09年式)、YAMAHA/VMX1700(09-13年式)、YAMAHA/XV1700(05-10年式)、YAMAHA/XV1700A(05-08年式)、YAMAHA/XV1700AM(04-07年式)、YAMAHA/XV1700AS(07-08年式)、YAMAHA/XV1700AS(08年式)、YAMAHA/XV1700AS(09年式)、YAMAHA/XV1700AS(09-10年式)、YAMAHA/XV1700AS(10年式)、YAMAHA/XV1700AS(11年式)、YAMAHA/XV1700AS(11-12年式)、YAMAHA/XV1700AS(12年式)、YAMAHA/XV1700AS(13-14年式)、YAMAHA/XV1700AT(04-10年式)、YAMAHA/XV1700ATM(04-07年式)、YAMAHA/XV1700ATS(08-14年式)、YAMAHA/XV1700AW(05-09年式)、YAMAHA/XV1700PC(02-09年式)、YAMAHA/XV1700PCM(06-09年式)、YAMAHA/XV1900(07-10年式)、YAMAHA/XV1900A(06-10年式)、YAMAHA/XV1900C(08-11年式)、YAMAHA/XV1900C(13-14年式)、YAMAHA/XV1900CS(14-16年式)、YAMAHA/XV1900CT(06-14年式)、YAMAHA/XV1900CTM(06-08年式)、YAMAHA/XV1900CTS(06-14年式)、YAMAHA/XV1900CU(08-10年式)、YAMAHA/XV1900M(06-08年式)、YAMAHA/XV1900S(06-14年式)、YAMAHA/XV1900SX(08年式)、YAMAHA/XV1900V(06年式)、YAMAHA/XV1900W(07年式)、KAWASAKI/ER250(13-15年式)、KAWASAKI/EX250(13年式)、KAWASAKI/EX250(13-14年式)、KAWASAKI/EX250(14年式)、KAWASAKI/EX250(14-15年式)、KAWASAKI/EX250(15-16年式)、KAWASAKI/EX250(16-17年式)、KAWASAKI/EX250(17年式)、KAWASAKI/EX250(14-16年式)、KAWASAKI/VN250(98-99年式)、KAWASAKI/VN250(00-02年式)、KAWASAKI/VN250(07年式)、KAWASAKI/ZR250(91-96年式)、KAWASAKI/ZX250(89-90年式)、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)、KAWASAKI/ZX250(91年式)、KAWASAKI/ER300B(13年式)、KAWASAKI/ER300B(14年式)、KAWASAKI/ER300B(15年式)、KAWASAKI/ER300B(16年式)、KAWASAKI/ER300B(17年式)、KAWASAKI/EX300(13年式)、KAWASAKI/EX300(13-14年式)、KAWASAKI/EX300(14年式)、KAWASAKI/EX300(14-15年式)、KAWASAKI/EX300(15年式)、KAWASAKI/EX300(15-16年式)、KAWASAKI/EX300(16年式)、KAWASAKI/EX300(16年式)、KAWASAKI/EX300(17年式)、KAWASAKI/KVF300(99-01年式)、KAWASAKI/KVF300(99-02年式)、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)、KAWASAKI/ER400(11-13年式)、KAWASAKI/EX400(11-13年式)、KAWASAKI/EX400(14-17年式)、KAWASAKI/EX400(12-17年式)、KAWASAKI/KLF400(93-99年式)、KAWASAKI/KVF400(98年式)、KAWASAKI/KVF400(99-02年式)、KAWASAKI/KVF400(97-98年式)、KAWASAKI/VN400(95-97年式)、KAWASAKI/VN400(98年式)、KAWASAKI/VN400(96-01年式)、KAWASAKI/VN400(99-02年式)、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)、KAWASAKI/ZR400(94-96年式)、KAWASAKI/ZR400(06-08年式)、KAWASAKI/ZR400(95-97年式)、KAWASAKI/ZX400(88年式)、KAWASAKI/ZX400(88-89年式)、KAWASAKI/ZX400(89年式)、KAWASAKI/ZX400(91-93年式)、KAWASAKI/ZX400(91年式)、KAWASAKI/ZX400(90-92年式)、KAWASAKI/ZX400(93-99年式)、KAWASAKI/EN500(06-09年式)、KAWASAKI/EX500(07-09年式)、KAWASAKI/ZX600(90-93年式)、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)、KAWASAKI/ZX600(98-99年式)、KAWASAKI/ZX600(07-08年式)、KAWASAKI/ZX600(09-17年式)、KAWASAKI/ZX600(06-07年式)、KAWASAKI/ZX636E(15年式)、KAWASAKI/ZX636E(16年式)、KAWASAKI/ZX636E(17年式)、KAWASAKI/ZX636F(13年式)、KAWASAKI/ZX636F(14年式)、KAWASAKI/ZX636F(15年式)、KAWASAKI/ZX636F(16年式)、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)、KAWASAKI/EN650(15-16年式)、KAWASAKI/EN650C(17年式)、KAWASAKI/EN650D(17年式)、KAWASAKI/ER650(07-08年式)、KAWASAKI/ER650(09-11年式)、KAWASAKI/ER650(12-15年式)、KAWASAKI/ER650(17年式)、KAWASAKI/ER650G(17年式)、KAWASAKI/EX650(07-08年式)、KAWASAKI/EX650(09-15年式)、KAWASAKI/EX650(12-16年式)、KAWASAKI/EX650(14-16年式)、KAWASAKI/EX650(09-11年式)、KAWASAKI/KLE650(07-09年式)、KAWASAKI/KLE650(10-14年式)、KAWASAKI/KLE650(15-16年式)、KAWASAKI/KLE650(10-13年式)、KAWASAKI/KLE650(14年式)、KAWASAKI/KLE650(15-17年式)、KAWASAKI/KVF650(07年式)、KAWASAKI/ZR750(07-10年式)、KAWASAKI/ZR750L(07-10年式)、KAWASAKI/ZX750(89-90年式)、KAWASAKI/ZX750(91-92年式)、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)、KAWASAKI/ZX750(96-03年式)、KAWASAKI/ZX750(96-97年式)、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)、KAWASAKI/EJ800(13年式)、KAWASAKI/VN800(95-99年式)、KAWASAKI/VN800(96-00年式)、KAWASAKI/VN800(99-00年式)、KAWASAKI/VN800(02年式)、KAWASAKI/ZR800A(13-16年式)、KAWASAKI/ZR800B(13-16年式)、KAWASAKI/VN900(06-10年式)、KAWASAKI/VN900(10-12年式)、KAWASAKI/VN900(12-13年式)、KAWASAKI/VN900(13-14年式)、KAWASAKI/VN900(14-17年式)、KAWASAKI/VN900(07-17年式)、KAWASAKI/VN900(07-12年式)、KAWASAKI/VN900(13-17年式)、KAWASAKI/ZX900(94-97年式)、KAWASAKI/ZX900(98-99年式)、KAWASAKI/ZX900(00-01年式)、KAWASAKI/KLZ1000(12-14年式)、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)、KAWASAKI/ZR1000(07-09年式)、KAWASAKI/ZR1000(10-13年式)、KAWASAKI/ZR1000(14年式)、KAWASAKI/ZR1000(14-17年式)、KAWASAKI/ZR1000(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(11-13年式)、KAWASAKI/ZX1000(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(17年式)、KAWASAKI/ZX1000(04-05年式)、KAWASAKI/ZX1000(06-07年式)、KAWASAKI/ZX1000(08-09年式)、KAWASAKI/ZX1000(09年式)、KAWASAKI/ZX1000(10年式)、KAWASAKI/ZX1000(11-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(15年式)、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)、KAWASAKI/ZG1400(08-09年式)、KAWASAKI/ZG1400(10年式)、KAWASAKI/ZG1400(10-14年式)、KAWASAKI/ZG1400(15-17年式)、KAWASAKI/ZX1400(12-14年式)、KAWASAKI/ZX1400(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1400(15-16年式)、KAWASAKI/ZX1400(13年式)、KAWASAKI/ZX1400(12-13年式)、KAWASAKI/ZX1400(13-14年式)、KAWASAKI/ZX1400(15年式)、KAWASAKI/ZX1400(16-17年式)、KAWASAKI/ZX1400(11年式)、KAWASAKI/ZX1400(06-07年式)、KAWASAKI/ZX1400(08-11年式)、KAWASAKI/ZX1400(08-10年式)、KAWASAKI/VN1500(96-99年式)、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)、KAWASAKI/VN1500(00年式)、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)、KAWASAKI/VN1500(87-93年式)、KAWASAKI/VN1500(88-90年式)、KAWASAKI/VN1600(06-08年式)、KAWASAKI/VN1600(08年式)、KAWASAKI/VN1700(09年式)、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)、KAWASAKI/VN1700(14年式)、KAWASAKI/VN1700(14-16年式)、KAWASAKI/VN1700(11年式)、KAWASAKI/VN1700(11-12年式)、KAWASAKI/VN1700(12-13年式)、KAWASAKI/VN1700(13年式)、KAWASAKI/VN1700(13-14年式)、KAWASAKI/VN1700(14-17年式)、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)、KAWASAKI/VN2000(08年式)、KAWASAKI/VN2000(09年式)、KAWASAKI/VN2000(07年式)、KAWASAKI/VN2000(08-10年式)、POLARIS/525 Outlaw IRS(08-11年式)、POLARIS/525 S Outlaw(08-10年式)、POLARIS/ATP 500 4X4(04-05年式)、POLARIS/ATP330 4X4(04-06年式)、POLARIS/Big Boss 6X6 500(98-99年式)、POLARIS/Magnum 2X4 425(95-98年式)、POLARIS/Magnum 330 2X4(03-05年式)、POLARIS/Magnum 330 2X4 Hds(04年式)、POLARIS/Magnum 330 4X4(04-05年式)、POLARIS/Magnum 4X4 425(95-98年式)、POLARIS/Magnum 500(99-02年式)、POLARIS/Magnum 6X6 425(96-97年式)、POLARIS/Outlaw MXR 450(09-14年式)、POLARIS/Outlaw S 450(08-14年式)、POLARIS/Ranger 2X4 (02-05年式)、POLARIS/Ranger 400(10-14年式)、POLARIS/Ranger 400(13-14年式)、POLARIS/Ranger 4x4 400(14年式)、POLARIS/Ranger 500 2X4(06-15年式)、POLARIS/Ranger 500 4X4 (12-15年式)、POLARIS/Ranger 500 EFI(06-15年式)、POLARIS/Ranger 500 EFI LE(12-15年式)、POLARIS/Ranger 650 2X4 TM(04-05年式)、POLARIS/Ranger 6x6 800(10-13年式)、POLARIS/Ranger 700 6x4 FEI(08年式)、POLARIS/Ranger 700 6X6 FEI (06-09年式)、POLARIS/Ranger 800(14年式)、POLARIS/Ranger 800 EFI(13年式)、POLARIS/Ranger 800 EV(10-13年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel(12-14年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel(14年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel Crew(12-14年式)、POLARIS/Ranger Crew 500(11-14年式)、POLARIS/Ranger Crew 500 LE(11-14年式)、POLARIS/Ranger CREW 570 FEI(14年式)、POLARIS/Ranger Crew 800(10-13年式)、POLARIS/Ranger Crew 800 ESP Camo (12-13年式)、POLARIS/Ranger Crew 800 ESP LE(12-13年式)、POLARIS/Ranger EFI 4X4 H.O(09-11年式)、POLARIS/Ranger EV Elec(10-13年式)、POLARIS/Ranger TM 700(06年式)、POLARIS/Ranger XP 700 4X4 (05-06年式)、POLARIS/Ranger XP 700 4x4 FEI(08年式)、POLARIS/RZR 4 800 EFI(11年式)、POLARIS/RZR 4 900 INTL(14年式)、POLARIS/RZR 800(08-14年式)、POLARIS/RZR 800 ESP LE(12-13年式)、POLARIS/RZR 800 LE(12-13年式)、POLARIS/RZR S 800(09-14年式)、POLARIS/RZR S 800 LE(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 4 900(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 4 900 ESP LE(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 800(10-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 EPS(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 EPS LE(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 LE(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 900(11-14年式)、POLARIS/RZR XP 900 LE(12-14年式)、POLARIS/RZR-4 800 EFI(10年式)、POLARIS/RZR-4 800 EFI(12-13年式)、POLARIS/RZR-4 800 RG(12-13年式)、POLARIS/Scrambler 400 2X4(00年式)、POLARIS/Scrambler 400 4X4(95-01年式)、POLARIS/Scrambler 400L(97-99年式)、POLARIS/Scrambler 500(97-00年式)、POLARIS/Scrambler 500 2X4(07-08年式)、POLARIS/Scrambler 500 4X4(05-13年式)、POLARIS/Sportsman 850 XP ESP Brawn(12-13年式)、POLARIS/Sportsman X2 700(08年式)、POLARIS/Sportsman 335 4X4(99-00年式)、POLARIS/Sportsman 400(01-05年式)、POLARIS/Sportsman 400 HO(08-14年式)、POLARIS/Sportsman 500(96-00年式)、POLARIS/Sportsman 500 6X6(03-08年式)、POLARIS/Sportsman 500 Duse(01-02年式)、POLARIS/Sportsman 500 X2(06-09年式)、POLARIS/Sportsman 500 XP (09年式)、POLARIS/Sportsman 550(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP(09-13年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP Brawn(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP LE(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 X2 2-Pass(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO Tour EPS 2P(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO Tour EPS LE 2P(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP(09-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP ESP(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP ESP LE(12-14年式)、POLARIS/Sportsman EFI Quad H.O.(08-10年式)、POLARIS/Sportsman Forest(12年式)、POLARIS/Sportsman Tour EPS 2P(10-14年式)、POLARIS/Sportsman Touring 500(08-09年式)、POLARIS/Sportsman Touring 500 FEI Quad(08-09年式)、POLARIS/Sportsman Touring H.O.(08-10年式)、POLARIS/Sportsman Touring H.O.(11-14年式)、POLARIS/Sportsman X2 500 EFI(07-09年式)、POLARIS/Sportsman X2 500 EFI Quad(07-11年式)、POLARIS/Trail Blazer(08-14年式)、POLARIS/Trail Boss(03-11年式)、POLARIS/Trail Boss (12-14年式)、POLARIS/Trail Boss Quadricycle(05-06年式)

24. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.50(10)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

25. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66723 1セット 通し番号:No.028 TRACER9 GT ABS('21~'23)、MT-09/ABS('14~'22)、TMAX560('21)等

26. フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フロントマスターC 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体) 主な適合車種
61740 1個 バフクリアー 14 ブラック バリオス2 2000-2007年式:06-に適合

27. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66763 1セット 通し番号:No.028 TRACER9 GT ABS('21~'23)、MT-09/ABS('14~'22)、TMAX560('21)等

28. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-303 1個 シャドウ750 2000-2003年式:-01年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

29. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
5営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10006 1個 ヤマハ車用 Y-06

30. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-110ZB STEEL 1本 530 110 カシメジョイント STEEL(スチール)

31. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 5.00(2)

【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
835MA-X 1セット ヤマハ XJR1300'00~'02、YZF R-1'98~'02、YZF R-6'99~'02[スミトモ4P] XJR1300 2000-2002年式:フロントに使用 40

32. コンパクトハーフカバーLサイズ 22144 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーLサイズ 22144 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22144

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22144 1個

33. フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フロントマスターC 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体) 主な適合車種
61759 1個 ブラック 14 ブラック バリオス2 2000-2007年式:06-に適合

34. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66717 1セット 通し番号:No.023 V-MAX('85~'92)、XV1100ビラーゴ('86~'99)、DS1100('99~'08)等

35. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67758 1セット 通し番号:No.023 XV1100ビラーゴ('86~'99)、FZX750('86~'00)、DS1100('99~'08)等

36. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm) 仕様
93753 1個 1.5 12 14 アルミ製。ドレンワッシャー付属。

37. DIABLO ROSSOⅡ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSOⅡ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSOファミリーの第2世代。日常的な道路使用のためのスポーツパフォーマンスタイヤ。走行会や日帰りツーリングで思いっきり走りを楽しみたいライダーに!優れた性能持続性で、タイヤ交換時期までハイグリップ!。ライダーの熱い走りに応えるエッジグリップと安心のウェットパフォーマンス。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2070200 1本 160/60ZR17 TL(チューブレス) 69 W

38. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-008YN 1セット(2枚) 1FK-W0045-00 TZR125 89・92~94(F) ヤマハ

39. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX12-BS 1個 10 YTX12-BS FTX12-BS 89

40. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-401H 1枚 5 298 DRAG STAR400(1996-2015) SR400(2001-2016) YZF600R ThunderCat(1996-2003) YZF-R6(1999-2002) FZS1000(2001-2005) FZ1(2001-2005) YZF1000R ThunderAce(1996-2001) YZF-R1(1998-2003) BT1100 BULLDOG(2002-2008) DRAGSTAR1100(1999-2010) V-MAX(1993-2008) FJR1300(2001-2002) XJR1300(2000-2015) ROADSTAR WORRIR(2002-2005) 46

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ