ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

VH01J (XVS400) ■車両型式:5KP8/B

ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VH01J 原動機型式 H601E V型2気筒 空冷
フレームNo VH01J - ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 209
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464
レベル
(mm)
108
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 VH01J ~ 2003/3月 一部仕様変更
騒音規制対応マフラー採用。
盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
カラー変更
・ヤマハブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
2004 ~ 2004 VH01J ~ 2004/3月
グラフィック&カラー変更
・デーィプパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ヤマハブラック(継続)
ブルーとホワイトにはファットな燃料タンク新グラフィックのフレアパターン採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1204 1個 M14 16 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 769 税込846
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-512 1個 ヤマハ FZR250、2(2KR、2R、3HX) 2H0-13440-90 49

3. オイルフィルター エレメント マグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 799 税込879
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント マグネットイン 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】オイルフィルター エレメント マグネットIN

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
105-812 1個 ヤマハ

4. オイルフィルター Oリング 105-7122 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 179 税込197
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング 105-7122 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-7122。品名:オイルフィルター Oリング Y 93210-64297◆対応純正品番:ヤマハ 93210-64297。販売備考:ヤマハ 93210-64297

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー
105-7122 1個 ヤマハ

5. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25415 1個 4 3 M27 ヤマハ系

6. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.00(25)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-812 1個 ヤマハ ドラッグスター250 (00-09) 2H0-13440-90 濾紙式

7. オイルフィルター Oリング Y 93210-64297 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング Y 93210-64297 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】【適合メーカー】ヤマハ。【対応純正品番】93210-64297。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ63.7 線径:Φ3.5。。【代表適合車種】。250:FZR250 2KR-3HX1(87-89)・SRV 250/S 4DN(92-98)・SRX250/F (84/88)・ドラッグスター250(00-15)・ビラーゴ250/S 3DM(88-98)・フェザー(85-86)・ルネッサ 4DN(96-97)。。400:DS400エクストリームバージョン(00)・SR400/S/SP(78-14)・SRX-4 2NY/3VN(85-98)・XT400 アルテシア(91)・XZ400/D 14X/24R(81/82)・ドラッグスター400/クラシック(96-14)・ビラーゴ400 3JB(87-94)。。500:SR500/S(85-98)。。550:XZ550D(85)。。600:テネレ(84-89)。。750:スーパーテネレ(89-95)。。850:TDM850(92-99)・TRX850(95-99)。。900:TDM900/ABS(02-13)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7122 1個

戻る ページ 1 次へ