ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式 オイル関連

3UF 国内モデル ■(5型)3UF4/5/6

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 005101 ~ 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 3UF ~ 1998/7月 国内モデル最終型
マフラーはメッキ、ホイールはクリアシルバーに変更。
カラー設定
・マットチタン1
1998 ~ 1999 3UF ~ 1998/10月 国内モデル最終型
カラー追加
・ヤマハブラック
1996 ~ 1997 3UF 005101 ~ 1995/10月 マイナーチェンジ
カートリッジ式オイルエレメント採用。
マフラー、ホイールなどブラックアウト。
エンジン塗り分け北米タイプ→欧州タイプへ変更。
カラー変更
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

57件中 41件~57件

並び替え:

41. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91901 1個 ブルー M27×P1.5 XJR1300 2007-2017年式:-11年に適合 適合表

42. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91902 1個 ゴールド M27×P1.5 XJR1300 2007-2017年式:-11年に適合 適合表

43. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91903 1個 ライムグリーン M27×P1.5 XJR1300 2007-2017年式:-11年に適合 適合表

44. オイルフィラーCAP M27XP1.5クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP M27XP1.5クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
74780 1個

45. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98411 1個 M27XP1.5 レッド 8

46. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98412 1個 M27XP1.5 ブルー 8

47. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98413 1個 M27XP1.5 ゴールド 8

48. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98414 1個 M27XP1.5 グリーン 8

49. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98415 1個 M27XP1.5 シルバー 8

50. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98416 1個 M27XP1.5 ブラック 8

51. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91904 1個 アッシュシルバー M27×P1.5 XJR1300 2007-2017年式:-11年に適合 適合表

52. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74780 1個 20×2.5 XVZ1300ロイヤルスター(96-99)・V-MAX(90-07)・V-MAX(09-10)・XJR1300(98-09)・XJR400R(4HM9のみ)(98)・XJR400R(99-07)

53. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74779 1個 20×2.5 XVZ1300ロイヤルスター(96-99)・V-MAX(90-07・V-MAX(09-10))・XJR1300(98-09)・XJR400R(4HM9のみ)(98)・XJR400R(99-07)

54. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74775 1個 27×1.5 XVZ1300ロイヤルスター(96-99)・V-MAX(90-07)・V-MAX(09-10)・XJR1300(98-09)・XJR400R(4HM9のみ)(98)・XJR400R(99-07)

55. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74776 1個 27×1.5 XVZ1300ロイヤルスター(96-99)・V-MAX(90-07)・V-MAX(09-10)・XJR1300(98-09)・XJR400R(4HM9のみ)(98)・XJR400R(99-07)

56. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74777 1個 27×1.5 XVZ1300ロイヤルスター(96-99)・V-MAX(90-07)・V-MAX(09-10)・XJR1300(98-09)・XJR400R(4HM9のみ)(98)・XJR400R(99-07)

57. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74778 1個 27×1.5 XVZ1300ロイヤルスター(96-99)・V-MAX(90-07)・V-MAX(09-10)・XJR1300(98-09)・XJR400R(4HM9のみ)(98)・XJR400R(99-07)

戻る ページ 1 2 次へ