ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式 ブレーキ関連 SBS製
DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7
ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2007 ~ 2007 | DG09J ~ | 20th Anniversary Special Edition カラー設定 ・ビビッドオレンジメタリック2 ・ベリーダークバイオレットメタリック1 |
2007 ~ 2007 | DG09J ~ | カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
2002 ~ 2002 | DG09J 000101 ~ 004010 | TW200Eから排気量をアップ。 13kW(18PS)223ccエンジン。130mm大径リアブレーキ。 新シートカウル、丸型メーター、小型タンクキャップ、など採用。 カラー設定 ・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1 ・レディッシュイエローカクテル1 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
2003 ~ 2003 | DG09J 004011 ~ 005628 | カラー変更 ・ニューホワイト(ヘッドライトカバー同色、ブラック&ブラウンのツートンシート) ・シルバー3 ・ビビッドレッドカクテル1 |
2004 ~ 2004 | DG09J 009640 ~ 012339 | 全色カラー変更 ・ビビッドオレンジタリック2(トライパル模様グラフィック) ・マットブラック2(艶消しブラックにマット感) ・ニューホワイト |
2005 ~ 2005 | DG09J 012340 ~ 014482 | メインスイッチ、ハンドルクラウン変更。 カラー変更 ・マットブラック2 ・ニューホワイト ・ブルーメタリックC |
2006 ~ 2006 | DG09J 014543 ~ 016504 | カラー変更 ・ディープレッドメタリックK ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298

SBS
SBSブレーキパッド
1セット(2枚)
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
---|---|---|---|---|
777-0728000 | 1セット(2枚) | RZ50(98-99)_5FC 1_RA01J RZ50(00-)_5FC 2/3_RA02J TW125(99) TW200E(00-01)_5LB1/2_DG07J TW225E(02-03)_5VC1_DG09J TW225E(04-)_5VC3/4/5/6/7_DG09J セロ-225WE(97-99)_4JG5/6_4JG セロ-225WE(00-04)_5MP1/2/3/4_DG08J ブロンコ(97)_5BT1_5BT トリッカー(04-07)_5XT1/2/3/4/5/6/7_DG10J トリッカー(08-09)_5XT8/9_DG16J トリッカー(10-13)_5XTA_DG16J トリッカー(14)_5XTB_DG16J セロ-250(05-07)_3C51/52/53/54/55/57_DG11J セロ-250/S(08-10)_3C5C/3C56/3C5M_DG17J セロ-250(10)_3C5S_DG17J セロ-250(12-13)_3C5Y_DG17J セロ-250(14-16)_1YB9/L/N_DG17J XT250X(06-07)_5C11_DG11J XT250X(08)_5C13_DG17J | YAMAHA | ストリートセラミック |
戻る ページ 1 次へ