ヤマハ MT-125 [125cc] 2023-25年式 ブレーキ関連

RE45J 日本仕様(インドネシア生産)FI

ヤマハ MT-125 [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-RE45J 原動機型式 E34LE 4st単気筒 水冷
フレームNo RE45J - ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,000
スプロケット
14 52 二次減速比 3.714
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 138
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 RE45J ~ 2023/11月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。VVA(可変バルブ)搭載。
φ37mm倒立Fフォーク、マルチファンクションLCDメーター採用。
LEDプロジェクターヘッドランプ(上部にLEDポジションランプ)。
LEDテール/ストップランプ。アシスト&スリッパ―装備。
カラー設定
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件~22件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79830 1セット(2枚) セミメタルパッド セローW/WE、レイド(R) ヤマハ 38

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-006KN 1セット(2枚) 3SP-W0046-00 KDX250D1-D4KDX250R 91~94、B1-B2 ZXR250R 89~90(F/R) カワサキ 38

3. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
27441 1セット(2枚) KDX250SR セローWE(R) カワサキ 39

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0632077 1セット(2枚) KDX125SR 1990-2000年式:リアに使用

5. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97153 1個 シンタードパッド TRICKER(04~17)、TRICKER S(05~07)、TT250R(93~99)、TT250R Raid(94~99)、XT250(SEROW)(05~17)、XT250S(SEROW250S)(08)、XT250X(06~08)、DT230ランツァ(97~99)、セロー225W(93~96)、セロー225WE(97~04)、DT200WR (91~94)、DR250S(90~94)、DR250SHE(91~94)、DR250R(95~00)、RM250(89~93)、RMX250/S(89~95)、ジェベル250(92~95)、ジェベル250XC(96~01)、ジェベル250GPS Ver.(98~00)、TS200R(89~95)、RM125(89~95)、TS125R(89~99)、KDX250SR(91~93)、KLX250ES(94~97)、KLX250SR(93~97)、KX250(89~90)、KDX220R/SR(94~99)、KDX200SR(89~93)、KDX125SR(90~00)、KX125(89~90) 68285

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0671070 1セット(2枚) HP2 SPORT 2008-2011年式:リアに使用(要現車確認)

7. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
829MA-X 1セット カワサキ、ヤマハ (KAWASAKI)KLX250SR/ES(R)
(YAMAHA)セロー225/W'93~'02
リア TS200R 1989-1997年式:リアに使用

8. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 829 1セット KM432 (KAWASAKI)KLX250SR/ES(R)
(YAMAHA)セロー225/W'93~'02
TS125R 1993-1998年式:リアに使用 カワサキ、ヤマハ

9. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-432JL 1セット 3SP-W0046-00 SUZUKI/RM125(89-90年式)R、SUZUKI/TS125R(89-97年式)R SUZUKI/RM125(89-90年式)R、SUZUKI/TS125R(89-97年式)R、SUZUKI/TS200R(89-95年式)R、SUZUKI/DR250(90-91年式)R、SUZUKI/DR250E(93年式)R、SUZUKI/DR250S(90-92年式)R、SUZUKI/DR250SE(93-95年式)R、SUZUKI/DR250SH(91年式)R、SUZUKI/DR250SHE(91-92年式)R、SUZUKI/RM250(89-90年式)R、SUZUKI/RMX250(89-90年式)R、SUZUKI/DR350(90-91年式)R、SUZUKI/DR350S(90-98年式)R、SUZUKI/DR350SE(94-97年式)R、SUZUKI/DR350SE(98-99年式)R、SUZUKI/DR650SE(96-15年式)R、YAMAHA/DT125RE(05-07年式)R、YAMAHA/WR125(91-97年式)R、YAMAHA/YZ125(90-93年式)R、YAMAHA/DT200WR(91-94年式)R、YAMAHA/WR200(92-97年式)R、YAMAHA/XT225W(93年式)R、YAMAHA/XT225W(95-96年式)R、YAMAHA/XT225WE(97-00年式)R、YAMAHA/XT225WE(02-03年式)R、YAMAHA/TT250R(96年式)R、YAMAHA/TY250ZS(95-96年式)R、YAMAHA/XG250(04-09年式)R、YAMAHA/XG250(10-17年式)R、YAMAHA/XT250(05-17年式)R、YAMAHA/XT250(08年式)R、YAMAHA/XT250X(06-17年式)R、YAMAHA/XTZ250(07-09年式)R、YAMAHA/YZ250(90-93年式)R、YAMAHA/YZ250WR(90年式)R、YAMAHA/WR500Z(92-93年式)R、YAMAHA/TT600(93-95年式)R、YAMAHA/TT600R(93-95年式)R、YAMAHA/YXC700D(15年式)M、YAMAHA/YXC700DH(15年式)M、YAMAHA/YXC700P(15年式)M、YAMAHA/YXC700PH(15年式)M、YAMAHA/YXC700PS(15年式)M、YAMAHA/YXC70VDH(16年式)M、YAMAHA/YXC70VDX(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPH(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPR(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPS(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPX(16年式)M、YAMAHA/YXE70WDB(16年式)M、YAMAHA/YXE70WDH(16年式)M、YAMAHA/YXE70WDX(16年式)M、YAMAHA/YXE70WPA(16年式)M、YAMAHA/YXE70WPH(16年式)M、YAMAHA/YXM700D(14-15年式)M、YAMAHA/YXM700DH(14年式)M、YAMAHA/YXM700DH(15年式)M、YAMAHA/YXM700P(14年式)M、YAMAHA/YXM700P(15年式)M、YAMAHA/YXM700PH(14-15年式)M、YAMAHA/YXM700PS(15年式)M、YAMAHA/YXM70VDH(16年式)M、YAMAHA/YXM70VDX(16年式)M、YAMAHA/YXM70VPH(16年式)M、YAMAHA/YXM70VPS(16年式)M、YAMAHA/YXM70VPX(16年式)M、YAMAHA/YXR700(09-12年式)M、YAMAHA/YXR70FDU(08-09年式)M、YAMAHA/YXR70FSEP(08年式)M、YAMAHA/YXR70FSP(08年式)M、YAMAHA/YXR70FXGR(08年式)M、YAMAHA/YXR70FXR(08年式)M、YAMAHA/YXR7FH(13年式)M、YAMAHA/YXR7FSP(13年式)M、KAWASAKI/KDX125(90-97年式)R、KAWASAKI/KX125(89-93年式)R、KAWASAKI/KX125(94年式)R、KAWASAKI/KDX200(89-92年式)R、KAWASAKI/KDX200(95-06年式)R、KAWASAKI/KDX200(88年式)R、KAWASAKI/KDX200(90-93年式)R、KAWASAKI/KX200(89年式)R、KAWASAKI/KDX220(94-05年式)R、KAWASAKI/KDX220(94-99年式)R、KAWASAKI/KDX250(92-93年式)R、KAWASAKI/KDX250(91-94年式)R、KAWASAKI/KDX250E(91-92年式)R、KAWASAKI/KLX250(94-97年式)R、KAWASAKI/KLX250(93-96年式)R、KAWASAKI/KLX250(93-97年式)R、KAWASAKI/KLX250R(93-98年式)R、KAWASAKI/KX250(89-93年式)R、KAWASAKI/KX250(94年式)R、KAWASAKI/KX500(89-93年式)R、KAWASAKI/KX500(94-95年式)R、KAWASAKI/KLX650(93-98年式)R、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)R 41

10. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-432 1セット 3SP-W0046-00 SUZUKI/RM125(89-90年式)R、SUZUKI/TS125R(89-97年式)R、SUZUKI/TS200R(89-95年式)R、SUZUKI/DR250(90-91年式)R、SUZUKI/DR250E(93年式)R、SUZUKI/DR250S(90-92年式)R、SUZUKI/DR250SE(93-95年式)R、SUZUKI/DR250SH(91年式)R、SUZUKI/DR250SHE(91-92年式)R、SUZUKI/RM250(89-90年式)R、SUZUKI/RMX250(89-90年式)R、SUZUKI/DR350(90-91年式)R、SUZUKI/DR350S(90-98年式)R、SUZUKI/DR350SE(94-97年式)R、SUZUKI/DR350SE(98-99年式)R、SUZUKI/DR650SE(96-15年式)R、YAMAHA/DT125RE(05-07年式)R、YAMAHA/WR125(91-97年式)R、YAMAHA/YZ125(90-93年式)R、YAMAHA/DT200WR(91-94年式)R、YAMAHA/WR200(92-97年式)R、YAMAHA/XT225W(93年式)R、YAMAHA/XT225W(95-96年式)R、YAMAHA/XT225WE(97-00年式)R、YAMAHA/XT225WE(02-03年式)R、YAMAHA/TT250R(96年式)R、YAMAHA/TY250ZS(95-96年式)R、YAMAHA/XG250(04-09年式)R、YAMAHA/XG250(10-17年式)R、YAMAHA/XT250(05-17年式)R、YAMAHA/XT250(08年式)R、YAMAHA/XT250X(06-17年式)R、YAMAHA/XTZ250(07-09年式)R、YAMAHA/YZ250(90-93年式)R、YAMAHA/YZ250WR(90年式)R、YAMAHA/WR500Z(92-93年式)R、YAMAHA/TT600(93-95年式)R、YAMAHA/TT600R(93-95年式)R、YAMAHA/YXC700D(15年式)M、YAMAHA/YXC700DH(15年式)M、YAMAHA/YXC700P(15年式)M、YAMAHA/YXC700PH(15年式)M、YAMAHA/YXC700PS(15年式)M、YAMAHA/YXC70VDH(16年式)M、YAMAHA/YXC70VDX(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPH(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPR(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPS(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPX(16年式)M、YAMAHA/YXE70WDB(16年式)M、YAMAHA/YXE70WDH(16年式)M、YAMAHA/YXE70WDX(16年式)M、YAMAHA/YXE70WPA(16年式)M、YAMAHA/YXE70WPH(16年式)M、YAMAHA/YXM700D(14-15年式)M、YAMAHA/YXM700DH(14年式)M、YAMAHA/YXM700DH(15年式)M、YAMAHA/YXM700P(14年式)M、YAMAHA/YXM700P(15年式)M、YAMAHA/YXM700PH(14-15年式)M、YAMAHA/YXM700PS(15年式)M、YAMAHA/YXM70VDH(16年式)M、YAMAHA/YXM70VDX(16年式)M、YAMAHA/YXM70VPH(16年式)M、YAMAHA/YXM70VPS(16年式)M、YAMAHA/YXM70VPX(16年式)M、YAMAHA/YXR700(09-12年式)M、YAMAHA/YXR70FDU(08-09年式)M、YAMAHA/YXR70FSEP(08年式)M、YAMAHA/YXR70FSP(08年式)M、YAMAHA/YXR70FXGR(08年式)M、YAMAHA/YXR70FXR(08年式)M、YAMAHA/YXR7FH(13年式)M、YAMAHA/YXR7FSP(13年式)M、KAWASAKI/KDX125(90-97年式)R、KAWASAKI/KX125(89-93年式)R、KAWASAKI/KX125(94年式)R、KAWASAKI/KDX200(89-92年式)R、KAWASAKI/KDX200(95-06年式)R、KAWASAKI/KDX200(88年式)R、KAWASAKI/KDX200(90-93年式)R、KAWASAKI/KX200(89年式)R、KAWASAKI/KDX220(94-05年式)R、KAWASAKI/KDX220(94-99年式)R、KAWASAKI/KDX250(92-93年式)R、KAWASAKI/KDX250(91-94年式)R、KAWASAKI/KDX250E(91-92年式)R、KAWASAKI/KLX250(94-97年式)R、KAWASAKI/KLX250(93-96年式)R、KAWASAKI/KLX250(93-97年式)R、KAWASAKI/KLX250R(93-98年式)R、KAWASAKI/KX250(89-93年式)R、KAWASAKI/KX250(94年式)R、KAWASAKI/KX500(89-93年式)R、KAWASAKI/KX500(94-95年式)R、KAWASAKI/KLX650(93-98年式)R、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)R SUZUKI/RM125(89-90年式)R、SUZUKI/TS125R(89-97年式)R、SUZUKI/TS200R(89-95年式)R、SUZUKI/DR250(90-91年式)R、SUZUKI/DR250E(93年式)R、SUZUKI/DR250S(90-92年式)R、SUZUKI/DR250SE(93-95年式)R、SUZUKI/DR250SH(91年式)R、SUZUKI/DR250SHE(91-92年式)R、SUZUKI/RM250(89-90年式)R、SUZUKI/RMX250(89-90年式)R、SUZUKI/DR350(90-91年式)R、SUZUKI/DR350S(90-98年式)R、SUZUKI/DR350SE(94-97年式)R、SUZUKI/DR350SE(98-99年式)R、SUZUKI/DR650SE(96-15年式)R、YAMAHA/DT125RE(05-07年式)R、YAMAHA/WR125(91-97年式)R、YAMAHA/YZ125(90-93年式)R、YAMAHA/DT200WR(91-94年式)R、YAMAHA/WR200(92-97年式)R、YAMAHA/XT225W(93年式)R、YAMAHA/XT225W(95-96年式)R、YAMAHA/XT225WE(97-00年式)R、YAMAHA/XT225WE(02-03年式)R、YAMAHA/TT250R(96年式)R、YAMAHA/TY250ZS(95-96年式)R、YAMAHA/XG250(04-09年式)R、YAMAHA/XG250(10-17年式)R、YAMAHA/XT250(05-17年式)R、YAMAHA/XT250(08年式)R、YAMAHA/XT250X(06-17年式)R、YAMAHA/XTZ250(07-09年式)R、YAMAHA/YZ250(90-93年式)R、YAMAHA/YZ250WR(90年式)R、YAMAHA/WR500Z(92-93年式)R、YAMAHA/TT600(93-95年式)R、YAMAHA/TT600R(93-95年式)R、YAMAHA/YXC700D(15年式)M、YAMAHA/YXC700DH(15年式)M、YAMAHA/YXC700P(15年式)M、YAMAHA/YXC700PH(15年式)M、YAMAHA/YXC700PS(15年式)M、YAMAHA/YXC70VDH(16年式)M、YAMAHA/YXC70VDX(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPH(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPR(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPS(16年式)M、YAMAHA/YXC70VPX(16年式)M、YAMAHA/YXE70WDB(16年式)M、YAMAHA/YXE70WDH(16年式)M、YAMAHA/YXE70WDX(16年式)M、YAMAHA/YXE70WPA(16年式)M、YAMAHA/YXE70WPH(16年式)M、YAMAHA/YXM700D(14-15年式)M、YAMAHA/YXM700DH(14年式)M、YAMAHA/YXM700DH(15年式)M、YAMAHA/YXM700P(14年式)M、YAMAHA/YXM700P(15年式)M、YAMAHA/YXM700PH(14-15年式)M、YAMAHA/YXM700PS(15年式)M、YAMAHA/YXM70VDH(16年式)M、YAMAHA/YXM70VDX(16年式)M、YAMAHA/YXM70VPH(16年式)M、YAMAHA/YXM70VPS(16年式)M、YAMAHA/YXM70VPX(16年式)M、YAMAHA/YXR700(09-12年式)M、YAMAHA/YXR70FDU(08-09年式)M、YAMAHA/YXR70FSEP(08年式)M、YAMAHA/YXR70FSP(08年式)M、YAMAHA/YXR70FXGR(08年式)M、YAMAHA/YXR70FXR(08年式)M、YAMAHA/YXR7FH(13年式)M、YAMAHA/YXR7FSP(13年式)M、KAWASAKI/KDX125(90-97年式)R、KAWASAKI/KX125(89-93年式)R、KAWASAKI/KX125(94年式)R、KAWASAKI/KDX200(89-92年式)R、KAWASAKI/KDX200(95-06年式)R、KAWASAKI/KDX200(88年式)R、KAWASAKI/KDX200(90-93年式)R、KAWASAKI/KX200(89年式)R、KAWASAKI/KDX220(94-05年式)R、KAWASAKI/KDX220(94-99年式)R、KAWASAKI/KDX250(92-93年式)R、KAWASAKI/KDX250(91-94年式)R、KAWASAKI/KDX250E(91-92年式)R、KAWASAKI/KLX250(94-97年式)R、KAWASAKI/KLX250(93-96年式)R、KAWASAKI/KLX250(93-97年式)R、KAWASAKI/KLX250R(93-98年式)R、KAWASAKI/KX250(89-93年式)R、KAWASAKI/KX250(94年式)R、KAWASAKI/KX500(89-93年式)R、KAWASAKI/KX500(94-95年式)R、KAWASAKI/KLX650(93-98年式)R、KAWASAKI/KLX650(93-95年式)R

11. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2299-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

12. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72444 1個 セロー225WE 97-04 シンタードパッド ヤマハ 40

13. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2299-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

14. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0632000 1セット(2枚)

15. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0632070 1セット(2枚) KDX125SR 1990-2000年式:リアに使用

16. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0671000 1セット(2枚) Monster 620 2006-2006年式:フロントに使用

17. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0671077 1セット(2枚) HP2 SPORT 2008-2011年式:リアに使用(要現車確認)

18. ハイパーパッド 27441 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 27441 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27441。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
27441 1個 パイパーパッド 0.5Hh

19. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB659P 1個 62×41×9.4 Suzuki GPSバーション R

20. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB659P 1セット YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

21. オフロード FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) オフロード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB659SG 1セット

22. レッド パッド (R)セローW/WE レイド 79830 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)セローW/WE レイド 79830 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79830。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79830 1個

戻る ページ 1 次へ