ヤマハ XJ400Sディバージョン [400cc] 1992-93年式 吸気系・燃料系パーツ

4BP (XJ400S)ハーフカウル ■車両型式:4BP1/4BP2(XJ400L)ノンカウル教習車

ヤマハ XJ400Sディバージョン [400cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4BP 原動機型式 4BP 直列4気筒 空冷
フレームNo 4BP - 000101 ~ 排気量 398
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,095
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 4BP ~ XJ400L
ノンカウル、教習車
1992 ~ 1993 4BP 000101 ~ 1991/6月
XJ400S
ハーフカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(403)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1017 1枚 ヤマハ 4BR-14451-00 XJ400/600 TDM850 オイル無

2. エレメント エアクリーナー 4BR-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメント エアクリーナー 4BR-14451-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
4BR-14451-00 1個 YA-1017

3. メインジェット6サイズセット(L) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(L) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインジェットは精度が命、デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31116 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 9 ミクニ丸型小タイプ 6

4. メインジェット6サイズセット(L) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(L) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインジェットは精度が命、デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93986 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 9 ミクニ丸型小タイプ 6

戻る ページ 1 次へ