ヤマハ TT250Rレイド [250cc] 1995-95年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

4GY ■車両型式:4GY5

ヤマハ TT250Rレイド [250cc] 1995-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4GY 原動機型式 4GY 4st単気筒
フレームNo 4GY - 068101 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー GT7B-4(横置) 全長 2,145
スプロケット
18 57 二次減速比 3.167
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 850
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,290
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
625
レベル
(mm)
120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 4GY 068101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW-301 1本
レビュー: 4.94(16)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS09517 1本 21 3.00-21 F W/T 51P

2. BATTLE WING BW-201 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLE WING BW-201 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS09915 1本 21 3.00-21 F W 51P

3. BATTLE WING BW-202 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLE WING BW-202 1本
レビュー: 3.50(2)

【特長】オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS09917 1本 18 4.60-18 R 63P W

4. TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW-302 1本
レビュー: 4.43(14)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS08473 1本 Rear用 18 4.60-18 R W/T

戻る ページ 1 次へ