ヤマハ セロー225 [225cc] 1989-93年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

1KH (XT225)セル付き初期型 ■車両型式:3RW1/2/4/5  ・(XT225S)3RW3

ヤマハ セロー225 [225cc] 1989-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1KH 原動機型式 1KH 4st単気筒 空冷
フレームNo 1KH - 034101 ~ 132000 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー GTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8ES-L(DR8EA)/X24ESR-U 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
355
レベル
(mm)
147
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1993 1KH 034101 ~ 056000 フルモデルチェンジ
セル付き、タンク容量アップ、など。
カラー設定
・フォレストグリーン
・フレンチブルー
・チタニックグレーメタリック
1991 ~ 1991 1KH 056001 ~ 080000 グラフィック変更、常時点灯式ヘッドライト採用。
カラー変更
・チャビィレッド
・フォレストグリーン
・フレンチブルー
1992 ~ 1992 1KH 080101 ~ 102000 1992/4月
カラー変更
・ファラウェイブルー
・チャビィレッド
・フォレストグリーン
1992 ~ 1992 1KH 102101 ~ 109000 1992/3月 ハイグレード仕様 7thアニバーサリー
リザーバー付きリアショック、テンションバー付きアルミハンドル、ブラッシュガード、など。
1993 ~ 1993 1KH 128101 ~ 132000 4JG1と併売(白/緑のみ)
カラー設定
・フォレストグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.40(15)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
236647 1本 21 2.75-21 45P 45P WT

2. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226683 1本 18 120/80-18M/C 62P 62P WT

3. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.40(15)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
236655 1本 18 120/80-18M/C 62P 62P WT

4. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.61(36)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231407 1本 18 120/80-18M/C 62P 62P WT

5. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.61(36)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231133 1本 21 2.75-21 45P 45P WT

6. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226677 1本 21 2.75-21 45P 45P WT

戻る ページ 1 次へ